カテゴリ
- 電気材料(17)
絞り込み
ブランド
- アメリカン電機
- エスコ(854)
- Panasonic(パナソニック)(132)
- TOA(51)
- DAIKO(大光電機)(31)
- 岩崎電気(29)
- omron(オムロン)(20)
- ユーエイキャスター(19)
- イチネンTASCO(15)
- ホンダ(14)
- brembo(13)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
- アカギ(12)
- イスカル(11)
- ヨコヅナ(11)
- 雅(10)
- SHINANO(信濃機販)(9)
- TRUSCO(9)
- 三菱電機(9)
- ブランドをもっと見る
「a92」の検索結果
特価

0Uコンセントバー
アメリカン電機¥67,980税込¥74,7781個5日以内出荷30A入力でIEC C-13の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な24ヶ口コンセントバーです。本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷による過電流を感知して電流を遮断する20Aサーキットプロテクターを搭載しました。またサーキットプロテクターは意図的にON/OFFができるため、系統ごとの電源管理が可能です。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電源管理を容易に行えるよう、回路ごとにアルファベットでグループ表記を施し、また各さし込み口には数字で番号表記を施しました。すべてのさし込み口に、IEC C-14プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ簡易ロック機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)適合品です。形状IEC C-13・24ヶ色黒備考スリムタイプ/20Aサーキットプロテクター×2ヶ付/IEC C-14プラグ ロック機能付極数接地形2P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)VCT 5.5適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式
IEC C-13+C-19 コンセントバー
アメリカン電機¥29,980税込¥32,9781セット31日以内出荷20A入力でIEC C-13とIEC C-19の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な20ヶ口コンセントバーです。 スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。 電源管理を容易に行えるよう、回路ごとにアルファベットでグループ表記を施し、また各さし込み口には数字で番号表記を施しました。 すべてのさし込み口にIEC C-14プラグまたはIEC C-20プラグ使用時の脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプ(別売)取付穴が付いています。仕様15A安全ブレーカー×2ヶ色黒質量(g)1120タイプスリム規格RoHS対応コンセント個数20個口コンセント形状IEC_C-13×18ヶ、IEC_C-19×2ヶ適合電線VCT 3.5mm2、5.5mm2適合圧着端子R3.5-5、R5.5-5電線接続方式圧着端子式
IEC C-13+C-19 コンセントバー
アメリカン電機¥34,980税込¥38,4781セット31日以内出荷20A入力でIEC C-13とIEC C-19の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な24ヶ口コンセントバーです。 スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。 電源管理を容易に行えるよう、回路ごとにアルファベットでグループ表記を施し、また各さし込み口には数字で番号表記を施しました。 すべてのさし込み口にIEC C-14プラグまたはIEC C-20プラグ使用時の脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプ(別売)取付穴が付いています。仕様15A安全ブレーカー×2ヶ色黒質量(g)1280タイプスリム規格RoHS対応コンセント個数24個口コンセント形状IEC_C-13×22ヶ、IEC_C-19×2ヶ適合電線VCT 3.5mm2、5.5mm2適合圧着端子R3.5-5、R5.5-5電線接続方式圧着端子式
IEC C-13+C-19 コンセントバー
アメリカン電機¥45,980税込¥50,5781セット31日以内出荷30A入力でEC C-13とIEC C-19の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な20ヶ口コンセントバーです。 本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷・短絡による過電流が発生した際に瞬時に感知し電流を遮断する、コード保護機能付20A安全ブレーカを設置しました。 スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。 電源管理を容易に行えるよう、回路ごとにアルファベットでグループ表記を施し、また各さし込み口には数字で番号表記を施しました。 すべてのさし込み口にIEC C-14プラグまたはIEC C-20プラグ使用時の脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプ(別売)取付穴が付いています。仕様15A安全ブレーカー×2ヶ色黒質量(g)1570タイプスリム規格RoHS対応コンセント個数20個口コンセント形状IEC_C-13×16ヶ、IEC_C-19×4ヶ適合電線VCT、5.5mm2適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式
0Uコンセントバー
アメリカン電機¥46,980税込¥51,6781個32日以内出荷20A入力でIEC C-13の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な24ヶ口コンセントバーです。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電源管理を容易に行えるように、各さし込み口に数字で番号表記を施しました。すべてのさし込み口に、IEC C-14プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ簡易ロック機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)適合品です。形状IEC C-13・24ヶ色黒備考スリムタイプ/IEC C-14プラグ ロック機能付極数接地形2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)VCT 3.5、5.5適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式
0Uコンセントバー
アメリカン電機¥39,980税込¥43,9781個32日以内出荷20A入力でIEC C-13の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な20ヶ口コンセントバーです。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電源管理を容易に行えるように、各さし込み口に数字で番号表記を施しました。すべてのさし込み口に、IEC C-14プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ簡易ロック機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)適合品です。形状IEC C-13・20ヶ色黒備考スリムタイプ/IEC C-14プラグ ロック機能付極数接地形2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)VCT 3.5、5.5適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式
0Uコンセントバー
アメリカン電機¥61,980税込¥68,1781個32日以内出荷30A入力でIEC C-13の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な20ヶ口コンセントバーです。本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷による過電流を感知して電流を遮断する20Aサーキットプロテクターを搭載しました。またサーキットプロテクターは意図的にON/OFFができるため、系統ごとの電源管理が可能です。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電源管理を容易に行えるよう、回路ごとにアルファベットでグループ表記を施し、また各さし込み口には数字で番号表記を施しました。すべてのさし込み口に、IEC C-14プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ簡易ロック機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)適合品です。形状IEC C-13・20ヶ色黒備考スリムタイプ/20Aサーキットプロテクター×2ヶ付/IEC C-14プラグ ロック機能付極数接地形2P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)VCT 5.5適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式
0Uコンセントバー
アメリカン電機¥72,980税込¥80,2781個32日以内出荷30A入力でIEC C-13の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な28ヶ口コンセントバーです。本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷による過電流を感知して電流を遮断する20Aサーキットプロテクターを搭載しました。またサーキットプロテクターは意図的にON/OFFができるため、系統ごとの電源管理が可能です。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電源管理を容易に行えるよう、回路ごとにアルファベットでグループ表記を施し、また各さし込み口には数字で番号表記を施しました。すべてのさし込み口に、IEC C-14プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ簡易ロック機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)適合品です。形状IEC C-13・28ヶ色黒備考スリムタイプ/20Aサーキットプロテクター×2ヶ付/IEC C-14プラグ ロック機能付極数接地形2P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)VCT 5.5適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式
0Uコンセントバー
アメリカン電機¥58,980税込¥64,8781個32日以内出荷30A入力でIEC C-13とIEC C-19の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な20ヶ口コンセントバーです。本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷による過電流を感知して電流を遮断する20Aサーキットプロテクターを搭載しました。またサーキットプロテクターは意図的にON/OFFができるため、系統ごとの電源管理が可能です。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電源管理を容易に行えるよう、回路ごとにアルファベットでグループ表記を施し、また各さし込み口には数字で番号表記を施しました。IEC C-13のさし込み口に、IEC C-14プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ簡易ロック機能を搭載しています。IEC C-19のさし込み口に、IEC C-20プラグ使用時の脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプ(別売)取付穴が付いています。電気用品安全法(PSE)適合品です形状IEC C-13・16ヶ + IEC C-19・4ヶ色黒備考スリムタイプ/20Aサーキットプロテクター×2ヶ付/IEC C-14プラグ ロック機能付極数接地形2P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)VCT 5.5適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式
0Uコンセントバー
アメリカン電機¥45,980税込¥50,5781個32日以内出荷20A入力でIEC C-13とIEC C-19の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な24ヶ口コンセントバーです。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電源管理を容易に行えるよう、各さし込み口に数字で番号表記を施しました。IEC C-13のさし込み口に、IEC C-14プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ簡易ロック機能を搭載しています。IEC C-19のさし込み口に、IEC C-20プラグ使用時の脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプ(別売)取付穴が付いています。電気用品安全法(PSE)適合品です。形状IEC C-13・22ヶ + IEC C-19・2ヶ色黒備考スリムタイプ/IEC C-14プラグ ロック機能付極数接地形2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)VCT 3.5、5.5適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式
0Uコンセントバー
アメリカン電機¥64,980税込¥71,4781個32日以内出荷30A入力でIEC C-13とIEC C-19の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な24ヶ口コンセントバーです。本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷による過電流を感知して電流を遮断する20Aサーキットプロテクターを搭載しました。またサーキットプロテクターは意図的にON/OFFができるため、系統ごとの電源管理が可能です。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電源管理を容易に行えるよう、回路ごとにアルファベットでグループ表記を施し、また各さし込み口には数字で番号表記を施しました。IEC C-13のさし込み口に、IEC C-14プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ簡易ロック機能を搭載しています。IEC C-19のさし込み口に、IEC C-20プラグ使用時の脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプ(別売)取付穴が付いています。電気用品安全法(PSE)適合品です。形状IEC C-13・20ヶ + IEC C-19・4ヶ色黒備考スリムタイプ/20Aサーキットプロテクター×2ヶ付/IEC C-14プラグ ロック機能付極数接地形2P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)VCT 5.5適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式
0Uコンセントバー
アメリカン電機¥39,980税込¥43,9781個32日以内出荷20A入力でIEC C-13とIEC C-19の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な20ヶ口コンセントバーです。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電源管理を容易に行えるよう、各さし込み口に数字で番号表記を施しました。IEC C-13のさし込み口に、IEC C-14プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ簡易ロック機能を搭載しています。IEC C-19のさし込み口に、IEC C-20プラグ使用時の脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプ(別売)取付穴が付いています。電気用品安全法(PSE)適合品です。形状IEC C-13・18ヶ + IEC C-19・2ヶ色黒備考スリムタイプ/IEC C-14プラグ ロック機能付極数接地形2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)VCT 3.5、5.5適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式
0Uコンセントバー
アメリカン電機¥89,980税込¥98,9781個32日以内出荷30A入力でIEC C-13の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な24ヶ口コンセントバーです。本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷による過電流を感知して電流を遮断する20Aサーキットプロテクターを搭載しました。またサーキットプロテクターは意図的にON/OFFができるため、系統ごとの電源管理が可能です。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電源管理を容易に行えるよう、回路ごとにアルファベットでグループ表記を施し、また各さし込み口には数字で番号表記を施しました。さらに系統ごとや2系統合計の使用電流値・ピーク電流値がLEDで表示される電流表示機能付です。すべてのさし込み口に、IEC C-14プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ簡易ロック機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)適合品です。形状IEC C-13・24ヶ色黒備考スリムタイプ/20Aサーキットプロテクター×2ヶ付/IEC C-14プラグ ロック機能付/電流表示機能付極数接地形2P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)VCT 5.5適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式
0Uコンセントバー
アメリカン電機¥89,980税込¥98,9781個32日以内出荷30A入力でIEC C-13とIEC C-19の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な24ヶ口コンセントバーです。本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷による過電流を感知して電流を遮断する20Aサーキットプロテクターを搭載しました。またサーキットプロテクターは意図的にON/OFFができるため、系統ごとの電源管理が可能です。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電源管理を容易に行えるよう、回路ごとにアルファベットでグループ表記を施し、また各さし込み口には数字で番号表記を施しました。さらに系統ごとや2系統合計の使用電流値・ピーク電流値がLEDで表示される電流表示機能付です。IEC C-13のさし込み口に、IEC C-14プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ簡易ロック機能を搭載しています。IEC C-19のさし込み口に、IEC C-20プラグ使用時の脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプ(別売)取付穴が付いています。電気用品安全法(PSE)適合品です。形状IEC C-13・20ヶ + IEC C-19・4ヶ色黒備考スリムタイプ/20Aサーキットプロテクター×2ヶ付/IEC C-14プラグ ロック機能付/電流表示機能付極数接地形2P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)VCT 5.5適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式