カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- アメリカン電機
- TRUSCO(1)
- エスコ(1)
- サンワサプライ(3)
- タカチ電機工業(1)
- ユーボン(2)
- 北川工業(7)
- 名取製作所(1)
- 品川商工(1)
- 摂津金属工業(1)
- 熱研(1)
「accd86as」の検索結果

コードクランプ
アメリカン電機¥389税込¥4281個当日出荷IEC C-14やIEC C-20プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプです。2ヶ所のレバーを使って可動式のグリップの場所を調節しながらプラグの根元付近を締め付けることで、使用時のプラグを固定することが可能です。根元のスナップ部をつまんで引っ張ることで容易に取り外すことができるため、メンテナンスなどの作業性に優れています。また取り外したコードクランプは再利用できるため、コストダウンや環境にも貢献します。色黒質量(g)2.9タイプリユース(着脱可能)タイプ対応HKC2910PT/HKC2920PT/0UコンセントバーIEC専用