カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- アメリカン電機
- BIGM(丸山製作所)(143)
- MAZDA(マツダ)(13)
- SMC(30)
- イスカル(2)
- エイ・ワイ・ファスナー(3)
- コノエ(26)
- コーヨー[油圧機器・油圧ホース](10)
- サンコーテクノ(3)
- スバル(5)
- ダイハツ(12)
- デイコム(3)
- トヨタ(25)
- ノーブランド(3)
- ホンダ(57)
- ユキワ精工(5)
- 京セラ(5)
- 大阪魂(6)
- 由良産商(3)
- ブランドをもっと見る
「c-1070」の検索結果

引掛形 OAタップ2ケ口 コードセット
アメリカン電機¥5,998税込¥6,5981セット5日以内出荷から22日以内出荷送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。 裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。 コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2を採用しました。色白規格RoHS対応コンセント個数2コンセント形状引掛形×2ヶコード長さ(m)5難燃性UL94_V-0