カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- アメリカン電機
- IKO(日本トムソン)(32)
- コノエ(23)
- SMC(22)
- 三菱ふそう(16)
- トヨタ(9)
- PISCO(ピスコ)(8)
- TAKIGEN(タキゲン)(8)
- ナイキ(7)
- Canon(6)
- JAPANNEXT(6)
- 大阪魂(6)
- 新ダイワ(4)
- 日研工作所(4)
- LiTime(4)
- 京セラ(3)
- 共立(3)
- サンコーテクノ(3)
- スバル(3)
- ブランドをもっと見る
「c1280」の検索結果
特価

コンビOAタップ6個コード付
アメリカン電機¥8,398~税込¥9,238~1個4日以内出荷プラグを使わずにOAタップとOAタップを電線でつなぐ送り配線が可能で、VCT3.5mm?電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップ(電源タップ)です。6つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25?3.5mm?やVVF1.6?2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を4ヶ取付可能です。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm?を採用しました。電気用品安全法(PSE)適合品です。