カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- アメリカン電機
- 三菱電機(3)
- Panasonic(パナソニック)(33)
- テンパール工業(14)
- 日東工業(25)
- 未来工業(5)
- 河村電器産業(132)
- 内外電機(79)
- AOHI(アオハイ)(6)
- SMC(5)
- NORGREN(3)
- イスカル(2)
- ダイヘン(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- 伊藤電気製作所(1)
- 岩崎製作所(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「elb 20a」の検索結果
特価

引掛形 防水形移動用分岐ボックス 30A漏電ブレーカ付
アメリカン電機¥73,980税込¥81,3781セット5日以内出荷現場での電源増設や移設に対応可能な構造を持ち、屋外での使用にも適している、頑丈な鋼板製の携帯用電源函です。 入力側にある逆芯タイプの引掛形30A防水形フランジインレットにコードコネクタボディを接続することで、4ヶ所の引掛形20Aコンセント(A1・A2・B1・B2)に電源を供給します。 さし込み口1個につき1ヶ、過電流を感知して電流を遮断する15Aサーキットプロテクターを搭載しています。 カバー全閉時に、JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)IP44相当の防水性能を有しています。合計30Aまで使用可能です。仕様30A漏電ブレーカ付色オレンジ規格RoHS対応コンセント形状引掛形×4ヶ防水保護等級IP44相当品
引掛形 防水形移動用分岐ボックス 30A漏電ブレーカ付
アメリカン電機¥67,980税込¥74,7781セット5日以内出荷現場での電源増設や移設に対応可能な構造を持ち、屋外での使用にも適している、頑丈な鋼板製の携帯用電源函です。 入力側にある逆芯タイプの引掛形30A防水形フランジインレットにコードコネクタボディを接続することで、4ヶ所の引掛形20Aコンセント(A1・A2・B1・B2)に電源を供給します。 過負荷や短絡による過電流だけではなく、漏電が発生した際にも電流を遮断する30A漏電ブレーカを搭載しています。 カバー全閉時に、JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)IP44相当の防水性能を有しています。合計30Aまで使用可能です。仕様30A漏電ブレーカ付色オレンジ規格RoHS対応コンセント形状引掛形×4ヶ防水保護等級IP44相当品
防水形移動用分岐ボックス
アメリカン電機¥67,980税込¥74,7781個5日以内出荷工場や工事現場、災害などの非常時における給電ボックス(電源ボックス)としての利用に最適な、屋外での使用にも適している鋼板製の分岐ボックスです。入力側にある逆芯タイプの引掛形30A防水形フランジインレットにコードコネクタボディを接続することで、4ヶ所の引掛形20Aコンセント(A1・A2・B1・B2)に電源を供給します。合計30Aまで使用可能です。過負荷や短絡による過電流だけではなく、漏電が発生した際にも電流を遮断する30A漏電ブレーカを搭載しています。カバー全閉時に、全方向からの水の飛まつに対し保護されているIP44適合品となります。電気用品安全法(PSE)適合品です。形状引掛形・4ヶ色オレンジ備考30A漏電ブレーカ付極数接地形2P出力NEMA L6-20定格電圧(V)250定格電流(A)30入力NEMA L6-30防塵防水性能IP44適合品