カテゴリ

  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • アメリカン電機
  • 河村電器産業(56)
  • 内外電機(38)
  • Panasonic(パナソニック)(38)
  • 日東工業(19)
  • テンパール工業(13)
  • ダイヘン(8)
  • 三菱電機(8)
  • 未来工業(5)
  • LS ELECTRIC(旧 LS産電)(1)
  • 伊藤電気製作所(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「elb 30a 2p」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水形移動用分岐ボックス アメリカン電機

    防水形移動用分岐ボックス

    アメリカン電機
    67,980税込74,778
    1個
    5日以内出荷
    工場や工事現場、災害などの非常時における給電ボックス(電源ボックス)としての利用に最適な、屋外での使用にも適している鋼板製の分岐ボックスです。入力側にある逆芯タイプの引掛形30A防水形フランジインレットにコードコネクタボディを接続することで、4ヶ所の引掛形20Aコンセント(A1・A2・B1・B2)に電源を供給します。合計30Aまで使用可能です。過負荷や短絡による過電流だけではなく、漏電が発生した際にも電流を遮断する30A漏電ブレーカを搭載しています。カバー全閉時に、全方向からの水の飛まつに対し保護されているIP44適合品となります。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状引掛形・4ヶオレンジ備考30A漏電ブレーカ付極数接地形2P出力NEMA L6-20定格電圧(V)250定格電流(A)30入力NEMA L6-30防塵防水性能IP44適合品