カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- アメリカン電機
- Canon(4)
- 三桂製作所(2)
- イマオコーポレーション(1)
- 象印マホービン(1)
- 椿本チエイン(1)
- ツヨロン(藤井電工)(1)
- ヨコヅナ(1)
- リケン(1)
- マサル工業(1)
- KSフィルター(1)
「g3390」の検索結果

IEC C-19 コンセントバー4ケ口 1Uタイプ プロテクター付
アメリカン電機¥49,980税込¥54,9781セット当日出荷NEMA L6-30(接地形2P 30A 250V)の入力プラグを使ってIEC C-19(接地形2P 20A 250V)の電源を供給することができ 19インチラックの1Uサイズに取付可能な、20Aサーキットプロテクター付4ヶ口コンセントバーです。 添付のブラケットは本体両側面に5パターンの取付が可能なため、ラックの水平・垂直方向、背面・側面取付など、さまざまな電源環境に対応します。 本体は頑強な鋼板製で、容易に電源管理を行えるようにグループ表示と番号表示を施しています。別売でラックの40mm内側に筐体を設置させることができるブラケットがあります。仕様20Aサーキットプロテクター×2ヶ付色黒質量(g)3390規格RoHS対応コンセント形状IEC_C-19×4ヶNEMA規格入力:NEMA L6-30、出力:IEC C-19