カテゴリ
- 電気材料(3)
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- アメリカン電機
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(3)
- CKD(19)
- DXアンテナ(5)
- KFC(ケー・エフ・シー)(3)
- Kordz(13)
- ウエハラ(16)
- タナカ(8)
- ネグロス電工(44)
- マスプロ電工(21)
- 中部コーポレーション(4)
- 因幡電工(6)
- 外山電気(15)
- 岩崎電気(1)
- 日新工業所(5)
- 日晴金属(2)
- 由良産商(4)
- 美和ロック(7)
- 電成興業(6)
- ブランドをもっと見る
「hdz」の検索結果

抜止複式機器用アウトレット白
アメリカン電機¥999税込¥1,0991個当日出荷色白極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2、3.5適合プラグ7112GN(ナイロンカバー)、7112GR-NEW(ゴムカバー)適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式適合電線径(Φmm)1.6~2極配置抜止形
抜止複式横型埋込コンセント
アメリカン電機¥1,298税込¥1,4281個当日出荷形状抜止タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15
平刃形 埋込コンセント
アメリカン電機(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷電線接続方式は圧着端子式です。端子ねじM3.5を使用します。種類埋込コンセント極数接地2P定格電流(A)15
抜止複式機器用アウトレット黒
アメリカン電機¥999税込¥1,0991個当日出荷色黒極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2、3.5適合プラグ7112GN(ナイロンカバー)、7112GR-NEW(ゴムカバー)適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式適合電線径(Φmm)1.6~2極配置抜止形
防水形移動用分岐ボックス
アメリカン電機¥68,980税込¥75,8781個5日以内出荷工場や工事現場、災害などの非常時における給電ボックス(電源ボックス)としての利用に最適な、屋外での使用にも適している鋼板製の分岐ボックスです。入力側にある逆芯タイプの引掛形30A防水形フランジインレットにコードコネクタボディを接続することで、8ヶ所の抜止形15Aコンセント(A1・A2・B1・B2)に電源を供給します。合計30Aまで使用可能です。A側4つのさし込み口・B側4つのさし込み口、それぞれに対し1ヶ、過電流・短絡による過電流のほか、漏電が発生した際にも電流を遮断する20A漏電ブレーカを搭載しています。カバー全閉時に、全方向からの水の飛まつに対し保護されているIP44適合品となります。電気用品安全法(PSE)適合品です。形状抜止形・8ヶ色オレンジ備考20A漏電ブレーカ×2ヶ付極数接地形2P定格電圧(V)125定格電流(A)30入力NEMA L5-30防塵防水性能IP44適合品