カテゴリ
- 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
- アメリカン電機
- モノタロウ(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(3)
- Panasonic(パナソニック)(58)
- RS PRO(3)
- Schutzinger(2)
- SpiceNote(7)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- TOA(2)
- TSUNODA(ツノダ)(7)
- エスコ(6)
- ネグロス電工(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(5)
- メディアカバーマーケット(7)
- ラスタバナナ(2)
- 三ツ星(2)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- 愛知電線(2)
- 日本製線(4)
- ブランドをもっと見る
「iv2 黒」の検索結果
特価

埋込コンセント 引掛形 20A
アメリカン電機¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。長さ(mm)107形状引掛タイプ色黒種類埋込コンセント極数接地3Pボス径(Φmm)40.5コンセント個数1定格電流(A)20適合電線IV Φ2.6、Φ2 3.5mm2適合圧着端子R5.5-4、R3.5-4
埋込コンセント 引掛形 30A
アメリカン電機(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。長さ(mm)107形状引掛タイプ幅(mm)42厚さ(mm)33色黒種類埋込コンセントボス径(Φmm)40.5コンセント個数1定格電流(A)30適合電線IV Φ2.6、Φ3.2 5.5mm2適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式
埋込コンセント 引掛形
アメリカン電機(2件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。長さ(mm)107形状引掛タイプ色黒種類埋込コンセントボス径(Φmm)34.5コンセント個数1電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式
埋込コンセント 引掛形 15A
アメリカン電機¥919税込¥1,0111個当日出荷壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ供給するための器具です形状引掛タイプ色黒種類埋込コンセント極数接地3P定格電圧(V)250ボス径(Φmm)34.5コンセント個数1コンセント形状(引掛形)接地3P 15A 250V定格電流(A)15適合電線IV Φ1.6、Φ2 2mm2適合プラグナイロンカバー:3122GN ゴムカバー:3122GR適合プレートステンレス:141S アルミニウム:141A適合圧着端子R2-4