カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
- アメリカン電機
- AUTO-BI(山田辰)(2)
- Kawasaki(2)
- Lumberg Automation(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- スズキ(1)
- ホンダ(3)
「ku1130」の検索結果

抜止形 OAタップ4ケ口 コードナシ
アメリカン電機(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501セット当日出荷送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックな黒色のOAタップです。 4つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を3ヶ取付可能です。色黒規格RoHS対応コンセント個数4コンセント形状抜止形×4ヶ難燃性UL94_V-0適合電線VCT_2mm2、3.5mm2適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式