カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- アメリカン電機
- BULGIN(3)
- IDEC(和泉電気)(31)
- LEPLUS(2)
- コガネイ(5)
- メディアカバーマーケット(64)
「lsrd」の検索結果

0Uコンセントバー
アメリカン電機¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷20A入力でIEC C-13の電源が供給でき、 19インチラックの垂直方向に設置可能な、赤色の6ヶ口コンセントバー 3mコードセット品です。付属のプラグも同色化させたことで、更なる容易な電源系統の識別が可能になりました。電源管理を容易に行えるよう、各さし込み口には数字で番号表記を施しました。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。すべてのさし込み口に、IEC C-14プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ簡易ロック機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)適合品です。形状IEC C-13・6ヶ色赤備考スリムタイプ/IEC C-14プラグ ロック機能付極数接地形2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)VCT5.5入力プラグNEMA L6-20電線接続方式3