カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • 電気材料(3)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • アメリカン電機
  • 明工社(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • 富士電機(2)
  • 未来工業(1)
  • 山洋電気(1)
  • EcoFlow(エコフロー)(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
  • GSユアサインフラシステムズ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nema l15-30r」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラグ 引掛形接地3P アメリカン電機

    プラグ 引掛形接地3P

    アメリカン電機(8件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    非防水タイプ
    形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P定格電流(A)30
  • コードコネクタボディ 引掛形30A アメリカン電機

    コードコネクタボディ 引掛形30A

    アメリカン電機(2件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ色黒種類ボディ極数接地3P定格電流(A)30電線接続方式圧着端子式、引締式
  • 埋込コンセント 引掛形 30A アメリカン電機

    埋込コンセント 引掛形 30A

    アメリカン電機(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
    長さ(mm)107形状引掛タイプ幅(mm)42厚さ(mm)33色黒種類埋込コンセントボス径(Φmm)40.5コンセント個数1定格電流(A)30適合電線IV Φ2.6、Φ3.2 5.5mm2適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式
  • コードコネクタボディ 引掛形接地3P アメリカン電機

    コードコネクタボディ 引掛形接地3P

    アメリカン電機(4件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類ボディ極数接地3P定格電流(A)20相数三相
  • プラグ 引掛形接地3P アメリカン電機

    プラグ 引掛形接地3P

    アメリカン電機(11件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P定格電流(A)20相数三相寸法A(Φmm)45
  • NEMA L15-30プラグ付 コードセット アメリカン電機

    NEMA L15-30プラグ付 コードセット

    アメリカン電機
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    当日出荷
    30A定格、NEMA L15-30の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCT5.5mm2ケーブル5Mのコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、コードコネクタボディ4324N-L15または4324R-L15に、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状引掛形色黒極数接地形3P定格電圧(V)250ケーブル長(m)5定格電流(A)30機能難燃性電線太さ(mm2)VCT5.5難燃性UL94 V-0圧着端子R5.5-5×4ヶ付
  • プラグ引掛形 接地2P アメリカン電機

    プラグ引掛形 接地2P

    アメリカン電機(4件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプタイプナイロンカバー種類プラグ極数接地2P寸法L(mm)89.3寸法A(mm)-定格電流(A)20寸法B(mm)-寸法B(Φmm)16寸法A(Φmm)39
  • 引掛形 防水形プラグ アメリカン電機

    引掛形 防水形プラグ

    アメリカン電機
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    5日以内出荷
    電線を結線して、機器等へ電源を供給するために用いる器具です。防水形コードコネクタボディとの組み合わせで、JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIP65相当品です。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を。 カバー材質には、耐候性・耐久性に優れる高品位クロロプレンゴムを採用しました。 専用の防水形コードコネクタボディ(4324RW-L15)との組み合わせによって防塵・防水の効果を発揮します。 電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。 電線引出し口には防水チューブ(熱収縮タイプ)を備え、防水性能の信頼性を高めています。
    形状引掛色黒質量(g)198.1種類プラグ規格RoHS対応コンセント形状引掛形難燃性UL94_V-0適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式、引締式NEMA規格NEMA L15-30防水保護等級IP65相当品
  • 防水形プラグ 引掛形接地3P アメリカン電機

    防水形プラグ 引掛形接地3P

    アメリカン電機(3件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類ボディ極数接地3P定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT/VCT5.5相数三相寸法B(Φmm)18寸法A(Φmm)59.4適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式、引締式
  • 引掛形 埋込コンセント アメリカン電機

    引掛形 埋込コンセント

    アメリカン電機(2件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状引掛タイプ種類埋込コンセントコンセント個数1
  • アダプター(さし込み口変換アダプター) アメリカン電機

    アダプター(さし込み口変換アダプター)

    アメリカン電機(15件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    既に設置されている器具のさし込み口形状を変換します。
    仕様極配置:引掛形→平刃形色白極数接地形2P(2P・3WGND)定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • 防水形コードコネクタボディ 引掛形接地3P アメリカン電機

    防水形コードコネクタボディ 引掛形接地3P

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類ボディ極数接地3P定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT/VCT5.5寸法B(Φmm)18寸法A(Φmm)66適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式、引締式