カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 電気材料(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • アメリカン電機
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(14)
  • 摂津金属工業(12)
  • ATEN(11)
  • サンワサプライ(4)
  • 明工社(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • 日東工業(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 富士電機(2)
  • TERADA(寺田電機製作所)(2)
  • EATON(イートン)(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • NEC三菱(1)
  • TRUSCO(1)
  • EcoFlow(エコフロー)(1)
  • 高田製作所(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nema l5-20」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードコネクタボディ引掛形 接地2P アメリカン電機コードコネクタボディ引掛形 接地2Pアメリカン電機(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)20タイプナイロンカバー寸法A(Φmm)45寸法B(Φmm)16寸法C(Φmm)39.5寸法L(mm)86.5
プラグ引掛形 接地2P アメリカン電機プラグ引掛形 接地2Pアメリカン電機(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)20タイプナイロンカバー寸法A(mm)-寸法A(Φmm)39寸法B(mm)-寸法B(Φmm)16寸法L(mm)89.3
引掛形 パネル用コンセント アメリカン電機引掛形 パネル用コンセントアメリカン電機
999税込1,099
1個
当日出荷
種類埋込コンセント形状引掛タイプコンセント個数1
引掛形 ダブルタップ アメリカン電機引掛形 ダブルタップアメリカン電機(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から31日以内出荷
コンセント個数2
アダプター(さし込み口変換アダプター) アメリカン電機アダプター(さし込み口変換アダプター)アメリカン電機(15件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
既に設置されている器具のさし込み口形状を変換します。
極数接地形2P(2P・3WGND)定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様極配置:引掛形→平刃形
防水形コードコネクタボディ 引掛形接地2P アメリカン電機防水形コードコネクタボディ 引掛形接地2Pアメリカン電機(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)20寸法A(Φmm)52寸法B(Φmm)15
防水形プラグ 引掛形接地2P アメリカン電機防水形プラグ 引掛形接地2Pアメリカン電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)20寸法A(Φmm)45.4寸法B(Φmm)15
引掛形防水フランジインレット アメリカン電機引掛形防水フランジインレットアメリカン電機
3,398税込3,738
1個
当日出荷から51日以内出荷
引掛形 フランジインレット アメリカン電機引掛形 フランジインレットアメリカン電機(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から41日以内出荷
引掛形 コードコネクタボディ(ナイロンカバー) アメリカン電機引掛形 コードコネクタボディ(ナイロンカバー)アメリカン電機
1,598税込1,758
1セット
当日出荷から12日以内出荷
電線を結線して、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するために用いる器具です。 ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
形状引掛種類ボディ規格RoHS対応コンセント形状引掛形難燃性UL94_V-0電線接続方式圧着端子式、引締式
引掛形 プラグ(ナイロンカバー) アメリカン電機引掛形 プラグ(ナイロンカバー)アメリカン電機
1,298税込1,428
1セット
5日以内出荷
電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。 ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
形状引掛種類プラグ規格RoHS対応コンセント形状引掛形難燃性UL94_V-0電線接続方式圧着端子式、引締式
防水形フランジインレット (耐じん・防噴流形) アメリカン電機防水形フランジインレット (耐じん・防噴流形)アメリカン電機
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から46日以内出荷
銀色防塵防水性能IP65適合品難燃性UL94 V-0
引掛形 コネクタボディ 白 アメリカン電機引掛形 コネクタボディ 白アメリカン電機
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)20差込口形状接地2P 20A 125V引掛形NEMA規格NEMA L5-20