カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(10)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • アメリカン電機
  • エレコム(22)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • オーム電機(5)
  • 明工社(5)
  • オーム電機[配線パーツ](4)
  • uni(三菱鉛筆)(3)
  • TOPLAND(3)
  • 昭電(3)
  • HUA XIA HENG TAI(3)
  • ELPA(2)
  • オキナ(2)
  • TRUSCO(2)
  • 万丈(2)
  • スマートバリュー(2)
  • アインツ(2)
  • EARTH MAN(1)
  • アズワン(1)
  • コクヨ(1)
価格
価格で絞り込む

「oa02」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 引掛OAタップ2個口コード無 アメリカン電機

    引掛OAタップ2個口コード無

    アメリカン電機
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    コンセント個数2
  • 平刃形OAタップ2個コード無 アメリカン電機

    平刃形OAタップ2個コード無

    アメリカン電機(2件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
  • 抜止形 OAタップ2ケ口 コードナシ アメリカン電機

    抜止形 OAタップ2ケ口 コードナシ

    アメリカン電機
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット
    当日出荷
    送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックな黒色のOAタップです。 2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。
    色黒質量(g)168.4規格RoHS対応コンセント個数2コンセント形状抜止形×2ヶ難燃性UL94_V-0適合電線VCT_2mm2、3.5mm2適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
  • マルチユースOAタップ 2ヶ口 アメリカン電機

    マルチユースOAタップ 2ヶ口

    アメリカン電機
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    送り配線とVCT3.5mm2に対応する構造をもつ、難燃・耐衝撃性のナイロン樹脂ケースを採用しています。2つのさし込み口付きで、接地形2P 15Aの定格で合計15Aまで使用できます。
    仕様極配置:125V抜止形コンセント個数2
  • 平刃形 OAタップ2ケ口 コードナシ アメリカン電機

    平刃形 OAタップ2ケ口 コードナシ

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット
    当日出荷
    送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 2つのさし込み口付き、接地形2P 20Aの定格で、合計20Aまで使用できます。裏面には別売のねじ止め式マグネット(Z0206)を2ヶ取付可能です。NEMA規格6-20に準拠した電源プラグを持つサーバーやUPS等への使用に最適です。
    色白規格RoHS対応コンセント個数2コンセント形状平刃形(NEMA 6ALT-20)×2ヶ難燃性UL94_V-0適合電線VCT_3.5mm2適合圧着端子R3.5-4電線接続方式圧着端子式NEMA規格NEMA 6ALT-20
  • 平刃形 OAタップ2ケ口 コードナシ アメリカン電機

    平刃形 OAタップ2ケ口 コードナシ

    アメリカン電機
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット
    当日出荷
    送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックな黒色のOAタップです。 2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。
    色黒質量(g)169.5規格RoHS対応コンセント個数2コンセント形状平刃形×2ヶ難燃性UL94_V-0適合電線VCT_2mm2、3.5mm2適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
  • ベークノズル 黒 アメリカン電機

    ベークノズル 黒

    アメリカン電機
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    パネルカットした壁面の貫通穴や貫通物(コードやケーブル、配管など)の表面を傷から守る、耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシング(ケーブルブッシング・ケーブルブッシュ)です。ノズルを盤面の丸穴にはめ込み、ナットを手でねじ締めして盤面を挟み込み固定します。ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりなど、幅広い用途で使用可能です。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃(UL94 V-2)仕様のナイロン樹脂製です。
    色黒
  • 汎用OAタップ 標準タイプ アメリカン電機

    汎用OAタップ 標準タイプ

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    接地形2P,15A,125Vの2ヶ口から8ヶ口までの、スタンダードなマグネット付OAタップシリーズです。 通電確認ができるLEDランプとマグネット、アースターミナルを標準装備。
    色白定格接地形2P15A125V 合計1500Wコード長さ(m)3コード種類VCTF2mm2
  • 抜止形 OAタップ4ケ口 コードナシ アメリカン電機

    抜止形 OAタップ4ケ口 コードナシ

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1セット
    当日出荷
    送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックな黒色のOAタップです。 4つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を3ヶ取付可能です。
    色黒規格RoHS対応コンセント個数4コンセント形状抜止形×4ヶ難燃性UL94_V-0適合電線VCT_2mm2、3.5mm2適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
  • 汎用OAタップ 耐電サージ付 アメリカン電機

    汎用OAタップ 耐電サージ付

    アメリカン電機
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    接地形2P,15A,125Vの2ヶ口から8ヶ口までの、スタンダードなマグネット付OAタップシリーズです。 耐雷サージ機能の作動が確認できるLEDランプとマグネット、アースターミナルを標準装備。 落雷による直撃雷や雷雲による誘導雷などから発生し、電源ライン・ アースラインから侵入する雷サージから機器を守ります。
  • 平刃形 OAタップ4ケ口 コードナシ アメリカン電機

    平刃形 OAタップ4ケ口 コードナシ

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット
    当日出荷
    送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックな黒色のOAタップです。 4つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。
    色黒質量(g)318.7規格RoHS対応コンセント個数4コンセント形状平刃形×4ヶ難燃性UL94_V-0適合電線VCT_2mm2、3.5mm2適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
  • BNノズル(ベークノズル) アメリカン電機

    BNノズル(ベークノズル)

    アメリカン電機
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    パネルカットした壁面の貫通穴や貫通物(コードやケーブル、配管など)の表面を傷から守る、耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシング(ケーブルブッシング・ケーブルブッシュ)です。ノズルを盤面の丸穴にはめ込み、ナットを手でねじ締めして盤面を挟み込み固定します。ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりなど、幅広い用途で使用可能です。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃(UL94 V-2)仕様のナイロン樹脂製です。
    材質ナイロン色白質量(g)25.5内径(Φmm)35難燃性UL94 V-2取付穴寸法(mm)46