カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(47)
  • 電気材料(18)
  • 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
  • アメリカン電機
  • モノタロウ(3)
  • Panasonic(パナソニック)(292)
  • 神保電器(194)
  • 日動工業(126)
  • 明工社(110)
  • ハタヤリミテッド(97)
  • エスコ(70)
  • 東芝ライテック(62)
  • 三菱電機(31)
  • 摂津金属工業(27)
  • Showa(25)
  • KOWA(宏和工業)(21)
  • ELPA(20)
  • TRUSCO(18)
  • イチネンTASCO(13)
  • 正和電工(12)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • TERADA(寺田電機製作所)(11)
  • オーム電機(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p15-125」の検索結果

関連キーワード
81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラグ 平刃形接地2P アメリカン電機

    プラグ 平刃形接地2P

    アメリカン電機(11件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    電線の先端に取り付けられており、コンセント等に接続して機械器具等へ電源を供給するための器具です。
    種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電流(A)15電線接続方式圧着端子式適合圧着端子R2-4、R3.5-4適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5
  • 汎用OAタップ 標準タイプ アメリカン電機

    汎用OAタップ 標準タイプ

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    接地形2P,15A,125Vの2ヶ口から8ヶ口までの、スタンダードなマグネット付OAタップシリーズです。 通電確認ができるLEDランプとマグネット、アースターミナルを標準装備。
    定格接地形2P15A125V 合計1500Wコード長さ(m)3コード種類VCTF2mm2
  • プラグ 引掛形接地2P アメリカン電機

    プラグ 引掛形接地2P

    アメリカン電機
    769税込846
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)15
  • 汎用OAタップ 耐電サージ付 アメリカン電機

    汎用OAタップ 耐電サージ付

    アメリカン電機
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    接地形2P,15A,125Vの2ヶ口から8ヶ口までの、スタンダードなマグネット付OAタップシリーズです。 耐雷サージ機能の作動が確認できるLEDランプとマグネット、アースターミナルを標準装備。 落雷による直撃雷や雷雲による誘導雷などから発生し、電源ライン・ アースラインから侵入する雷サージから機器を守ります。
  • コードコネクタボディ 引掛形接地2P アメリカン電機

    コードコネクタボディ 引掛形接地2P

    アメリカン電機(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電線の先端に取り付け、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。
    種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)15
  • 抜止形コードコネクタボディ アメリカン電機

    抜止形コードコネクタボディ

    アメリカン電機(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    電線の先端に取り付けられており、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。
    種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V抜止形タイプナイロンカバー適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5相数単相適合プラグ7112GN、7112GN-CS適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式極配置抜止形
  • 平刃形コードコネクタボディ アメリカン電機

    平刃形コードコネクタボディ

    アメリカン電機(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    電線の先端に取り付けられており、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。
    種類ボディ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125VNEMA規格NEMA 5-15タイプナイロンカバー適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5相数単相適合プラグ7112GN、7112GN-CS適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
  • コードコネクタボディ平刃形 接地2P アメリカン電機

    コードコネクタボディ平刃形 接地2P

    アメリカン電機
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    種類ボディ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125VタイプゴムカバーNEMA規格NEMA 5-15寸法B(Φmm)13寸法L(mm)75
  • 引掛形 埋込コンセント アメリカン電機

    引掛形 埋込コンセント

    アメリカン電機(2件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種類埋込コンセント形状引掛タイプコンセント個数1
  • 引掛形 パネル用コンセント アメリカン電機

    引掛形 パネル用コンセント

    アメリカン電機
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類埋込コンセント形状引掛タイプ
  • 平刃形 埋込コンセント アメリカン電機

    平刃形 埋込コンセント

    アメリカン電機(5件のレビュー)
    709税込780
    1個
    当日出荷
    電線接続方式は圧着端子式です。端子ねじM3.5を使用します。
    種類埋込コンセント極数接地2P定格電流(A)15
  • 抜止OAタップ12個コード付 アメリカン電機

    抜止OAタップ12個コード付

    アメリカン電機
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    さし込み口を縦方向・両側面に配置して、横転を防ぐ安定感のある台座が付いた「縦置型形態」の接地形2P 15A 125Vの12ヶ口OAタップ(電源タップ)です。内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しています。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm?を採用しました。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    仕様接地形2P 15A 125Vタワータップ 抜止形12ヶ口 コード5M 平刃形プラグ
  • 抜止OAタップ8個口コード付 アメリカン電機

    抜止OAタップ8個口コード付

    アメリカン電機
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    さし込み口を縦方向・両側面に配置して、横転を防ぐ安定感のある台座が付いた「縦置型形態」の接地形2P 15A 125Vの8ヶ口OAタップ(電源タップ)です。内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しています。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm?を採用しました。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    仕様接地形2P 15A 125V・タワータップ 抜止形8ヶ口 コード5M 平刃形プラグ
  • プラグ 引掛形2P アメリカン電機

    プラグ 引掛形2P

    アメリカン電機
    659税込725
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    電線の先端に取り付けられており、コンセント等に接続して機械器具等へ電源を供給するための器具です。
    種類プラグ形状引掛タイプ極数2P定格電流(A)15電線接続方式圧着端子式適合圧着端子R2-4
  • 抜止OAタップ8個口コード付 アメリカン電機

    抜止OAタップ8個口コード付

    アメリカン電機
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    さし込み口の多数化に対して、直列配置せずに「並列配置」することでコンパクトにまとめた接地形2P 15A 125Vの8ヶ口OAタップ(電源タップ)です。内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しています。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を6ヶ取付可能です。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm?を採用しました。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    仕様接地形2P 15A 125V・パラタップ 抜止形8ヶ口 コード5M 平刃形プラグ
  • 抜止形 コンセントバー2ヶ口 プロテクター付 アメリカン電機

    抜止形 コンセントバー2ヶ口 プロテクター付

    アメリカン電機
    24,980税込27,478
    1セット
    当日出荷
    NEMA L5-30(接地形2P 30A 125V)の入力で抜止形15Aの電源2ヶを供給することができる、分岐用の2ヶ口コンセントバーです。 それぞれのさし込み口には過電流を感知してピンが突出するのと同時に電流を遮断する15Aサーキットプロテクターを搭載。 それぞれのさし込み口で15Aをフルに使用したい場合や、2ラインで電源を管理したい場合など、ラックの内外を問わず様々な電源環境の構築に貢献します。 取り外しが可能なブラケットにより、19インチラックの垂直方向に取り付けて使用することが可能です。別売の取付金具を使用することによって、1Uサイズにも取付可能です。
    コンセント形状抜止形×2ヶ仕様15Aサーキットプロテクター×2ヶ付質量(g)2513.2規格RoHS対応コンセント個数2NEMA規格NEMA L5-30
  • 平刃OAタップ12個コード付 アメリカン電機

    平刃OAタップ12個コード付

    アメリカン電機
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    さし込み口の多数化に対して、直列配置せずに「並列配置」することでコンパクトにまとめた接地形2P 15A 125Vの12ヶ口OAタップ(電源タップ)です。内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しています。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を8ヶ取付可能です。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm?を採用しました。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    仕様接地形2P 15A 125Vパラタップ 平刃形12ヶ口 コード5M 平刃形プラグ
  • 抜止OAタップ12個コード付 アメリカン電機

    抜止OAタップ12個コード付

    アメリカン電機
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    さし込み口の多数化に対して、直列配置せずに「並列配置」することでコンパクトにまとめた接地形2P 15A 125Vの12ヶ口OAタップ(電源タップ)です。内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しています。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を8ヶ取付可能です。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm?を採用しました。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    仕様接地形2P 15A 125Vパラタップ 抜止形12ヶ口 コード5M 平刃形プラグ
  • コードコネクタボディ引掛形 2P アメリカン電機

    コードコネクタボディ引掛形 2P

    アメリカン電機
    829税込912
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    種類ボディ形状引掛タイプ極数2P定格電流(A)15タイプナイロンカバー寸法L(mm)63.5
  • 埋込コンセント 引掛形 アメリカン電機

    埋込コンセント 引掛形

    アメリカン電機(2件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
    種類埋込コンセント形状引掛タイプボス径(Φmm)34.5長さ(mm)107電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式コンセント個数1
  • 抜止OAタップ12個コード付 アメリカン電機

    抜止OAタップ12個コード付

    アメリカン電機
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    さし込み口の多数化に対して、直列配置せずに「並列配置」することでコンパクトにまとめた接地形2P 15A 125Vの12ヶ口OAタップ(電源タップ)です。内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しています。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を8ヶ取付可能です。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm?を採用しました。2種類のノイズ(ノーマルモード・コモンモード)を減衰し、大耐量の雷サージ吸収素子(バリスタ)を搭載したノイズフィルター付です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    仕様接地形2P 15A 125Vパラタップ 抜止形12ヶ口 コード5M 平刃形プラグ
  • 平刃形ハイパープラグ アメリカン電機

    平刃形ハイパープラグ

    アメリカン電機
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V
  • 防水形プラグ 引掛形接地2P アメリカン電機

    防水形プラグ 引掛形接地2P

    アメリカン電機
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)15仕様耐蝕性に優れるステンレス製バンドグリップ適合電線(mm2)2PNCT/VCT2、3.5相数単相適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
  • 抜止OAタップ8個口コード付 アメリカン電機

    抜止OAタップ8個口コード付

    アメリカン電機
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    さし込み口の多数化に対して、直列配置せずに「並列配置」することでコンパクトにまとめた接地形2P 15A 125Vの8ヶ口OAタップ(電源タップ)です。内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しています。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を6ヶ取付可能です。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm?を採用しました。2種類のノイズ(ノーマルモード・コモンモード)を減衰し、大耐量の雷サージ吸収素子(バリスタ)を搭載したノイズフィルター付です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    仕様接地形2P 15A 125V・パラタップ 抜止形8ヶ口 コード5M 平刃形プラグ
  • 平刃OAタップ12個コード付 アメリカン電機

    平刃OAタップ12個コード付

    アメリカン電機
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    さし込み口の多数化に対して、直列配置せずに「並列配置」することでコンパクトにまとめた接地形2P 15A 125Vの12ヶ口OAタップ(電源タップ)です。内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しています。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を8ヶ取付可能です。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm?を採用しました。2種類のノイズ(ノーマルモード・コモンモード)を減衰し、大耐量の雷サージ吸収素子(バリスタ)を搭載したノイズフィルター付です。電気用品安全法(PSE)適合品です。関連ファイル
    仕様接地形2P 15A 125Vパラタップ 平刃形12ヶ口 コード5M 平刃形プラグ
  • 防水形コードコネクタボディ 引掛形接地2P アメリカン電機

    防水形コードコネクタボディ 引掛形接地2P

    アメリカン電機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)15仕様耐蝕性に優れるステンレス製バンドグリップ適合電線(mm2)2PNCT/VCT2、3.5相数単相適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
  • 抜止形コンセントバー アメリカン電機

    抜止形コンセントバー

    アメリカン電機
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    形状抜止タイプブラック
  • 抜止複式横型埋込コンセント アメリカン電機

    抜止複式横型埋込コンセント

    アメリカン電機
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    種類埋込コンセント形状抜止タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
  • OAタップ(ハーネス) アメリカン電機

    OAタップ(ハーネス)

    アメリカン電機
    5,398税込5,938
    1個
    欠品中
    スリムな外形で通電確認用LEDランプとマグネット,アースターミナルを標準装備
    コンセント個数4コード長さ(m)3定格接地形2P15A125V 合計1500Wコンセント形状抜止形コンセント仕様差し込み口数:4ケ口寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)239×44×26プラグ形状ハーネス(他社ジョイントボックスへ差込可能)コード種類ソフトVCT2mm2
  • 引掛形 ダブルコネクタボディ アメリカン電機

    引掛形 ダブルコネクタボディ

    アメリカン電機
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V引掛形
  • 平刃形7112GNCDセット アメリカン電機

    平刃形7112GNCDセット

    アメリカン電機
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    種類セット品形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125VNEMA規格NEMA 5-15
  • 複式横型埋込コンセント アメリカン電機

    複式横型埋込コンセント

    アメリカン電機
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    種類埋込コンセント形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V
  • 引掛形 埋込コンセント 白 アメリカン電機

    引掛形 埋込コンセント 白

    アメリカン電機
    799税込879
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種類埋込コンセント形状引掛タイプ
  • 引掛形 複式埋込コンセント アメリカン電機

    引掛形 複式埋込コンセント

    アメリカン電機
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    種類埋込コンセント形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)15長さ(mm)104幅(mm)39厚さ(mm)30.3コンセント個数2
  • 複式埋込コンセント 白 アメリカン電機

    複式埋込コンセント 白

    アメリカン電機
    939税込1,033
    1個
    翌日出荷
    種類埋込コンセント形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2
  • 引掛形 プラグ アメリカン電機

    引掛形 プラグ

    アメリカン電機
    789税込868
    1個
    翌日出荷
    電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。圧着端子式のみVCT 2mm?電線だけではなく、1サイズ上の太い電線VCT 3.5mm?の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    定格接地形2P 15A 125V適合電線(mm2)2PNCT・VCT2防水×
  • 抜け止めダブルコネクタボディ アメリカン電機

    抜け止めダブルコネクタボディ

    アメリカン電機
    3,798税込4,178
    1個
    翌日出荷
    種類ボディ形状抜止タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V抜止形
  • 引掛形 コネクタボディ アメリカン電機

    引掛形 コネクタボディ

    アメリカン電機
    869税込956
    1個
    翌日出荷
    電線を結線して、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    定格接地形2P 15A 125V適合電線(mm2)2PNCT・VCT2防水×
  • 抜止形OAタップ6個コード無 アメリカン電機

    抜止形OAタップ6個コード無

    アメリカン電機
    9,598税込10,558
    1個
    3日以内出荷
    受注生産品
    仕様接地形2P 15A 125VマルチユースOAタップ 抜止形6ヶ口 コードナシ
  • コンビOAタップ6個コード付 アメリカン電機

    コンビOAタップ6個コード付

    アメリカン電機
    8,198税込9,018
    1個
    3日以内出荷
    受注生産品