カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- アメリカン電機
- モノタロウ(1)
- スズキ(28)
- ベッセル(27)
- ハーティング(19)
- 東洋技研(12)
- 住友重機械工業(8)
- 日東工業(6)
- TELEMECANIQUE SENSORS(5)
- エスコ(4)
- DiodesZetex(3)
- ANEX(2)
- イマオコーポレーション(2)
- SMC(2)
- オイレス工業(2)
- タカノ(2)
- 伊東電機(2)
- 林(2)
- HKS(2)
- RS PRO(2)
- ブランドをもっと見る
「p20-65」の検索結果

防水カバー
アメリカン電機¥1,998税込¥2,1981個当日出荷未使用時の引掛形20A 接地形3Pの防水形プラグに被せることによって、防水性能を保つことができる防水蓋です。粉塵や全方向からの噴流水に対して保護されているIP65適合品で、材質は耐候性に優れるクロロプレンゴム製です。器具の樹脂グリップに取り付けることができるステンレス製ボールチェーンが付属しています質量(g)94対応防水形プラグ20A 接地形3P用防塵防水性能IP65適合品
防水カバー
アメリカン電機¥1,698税込¥1,8681個当日出荷未使用時の引掛形20A 接地形2P・3Pの防水形コードコネクタボディに被せることによって、防水性能を保つことができる防水蓋です。粉塵や全方向からの噴流水に対して保護されているIP65適合品で、材質は耐候性に優れるクロロプレンゴム製です。器具の樹脂グリップに取り付けることができるステンレス製ボールチェーンが付属しています。質量(g)50.8対応防水形コードコネクタボディ20A 接地形2P・3P用防塵防水性能IP65適合品
防水カバー
アメリカン電機¥1,798税込¥1,9781個当日出荷未使用時の引掛形20A 接地形3Pの防水形コードコネクタボディに被せることによって、防水性能を保つことができる防水蓋です。粉塵や全方向からの噴流水に対して保護されているIP65適合品で、材質は耐候性に優れるクロロプレンゴム製です。器具の樹脂グリップに取り付けることができるステンレス製ボールチェーンが付属しています。質量(g)55.3対応防水形コードコネクタボディ20A 接地形3P用防塵防水性能IP65適合品