カテゴリ
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- アメリカン電機
- ニチアロイ(日本超硬)(1)
「peb41」の検索結果
特価
関連キーワード

パネル用コンセント専用露出ボックス
アメリカン電機¥1,298税込¥1,4281個当日出荷メーカー製パネル用コンセントを組み込むことによって、壁面や盤面上に後付けできる露出コンセントの代替として使用できる、パネル用コンセント専用のボックスです。ベース・カバーともに、抜群の強度を誇る難燃性UL94 V-0のポリカーボネート樹脂を採用。従来の露出コンセントと比較すると、格段に安全性・耐久性が上がることにより、コストパフォーマンスの向上を図ることができます。組み込むコンセントは状況に応じて入れ替えることが可能です。新タイプのリユース型露出コンセントとして、環境やコストに配慮した利用ができます。付属品パネル用コンセント取付ねじ×2本付色黒
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら