カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- アメリカン電機
- SPEED TIGER(スピードタイガー)(4)
- RS PRO(4)
- KYOCERA AVX(4)
- SMC(3)
- SIEMENS(3)
- 冨士端子工業(2)
- ベン(2)
- ユーボン(2)
- StarTech.com(2)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- カシムラ(1)
- PADICO(パジコ)(1)
- ATEN(1)
- 京ハヤ(1)
- テルトニカ・ネットワークス(1)
「pse200」の検索結果

引掛形20Aプラグ付コードセット
アメリカン電機¥7,998税込¥8,7981個当日出荷20A定格の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCT3.5mm2ケーブル5Mの三相 200Vコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、コードコネクタボディ4224Nまたは4224Rに、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。形状引掛形極数接地形3P定格電圧(V)250ケーブル長(m)5定格電流(A)20電線太さ(mm2)VCT3.5難燃性UL94 V-0圧着端子R3.5-4×4ヶ付