カテゴリ

  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • アメリカン電機
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「slp5000」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防じん・防水形シーロックプレート アメリカン電機

    防じん・防水形シーロックプレート

    アメリカン電機
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    平刃形埋込コンセント30A/50A/60Aへの取付が可能な、カバー開閉式のプレートです。取付方法によって、カバー全閉時に耐じん・噴流形仕様になります。 JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIP65適合品です。使用時には、カバー全開位置(180°)で静止させることが可能です。 プレート本体とカバーは耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。
    付属品プレートねじ穴径(Φmm)58.5規格RoHS対応難燃性UL94_V-0防水保護等級IP65適合品
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
"slp5000" アメリカン電機 【通販モノタロウ】