カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- アメリカン電機
「slp9100」の検索結果

防じん・防水形シーロックプレート
アメリカン電機¥3,998~税込¥4,398~1セット当日出荷から5日以内出荷パネル面の穴の防水蓋としても取付が可能な、多目的タイプのカバー開閉式のプレートです。 取付方法によって、カバー全閉時に耐じん・噴流形仕様になります。JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIP65適合品です。 使用時には、カバー全開位置(180°)で静止させることが可能です。プレート本体とカバーは耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。寸法(mm)Φ71×99質量(g)145.8規格RoHS対応難燃性UL94_V-0防水保護等級IP65適合品