カテゴリ

  • 電気材料(3)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • アメリカン電機
  • 日動工業(18)
  • 富士電線工業(8)
  • エスコ(6)
  • 倉茂電工(5)
  • 高速電機(富士製砥)(4)
  • TRUSCO(3)
  • ハタヤリミテッド(3)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
  • ELPA(2)
  • 日立(2)
  • カワイ電線(2)
  • KOWA(宏和工業)(2)
  • マリンテック(2)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(2)
  • 岩崎電気(1)
  • ENGINEER(エンジニア)(1)
  • オーム電機(1)
  • omron(オムロン)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vct 22」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 引掛形20Aプラグ付コードセット アメリカン電機

    引掛形20Aプラグ付コードセット

    アメリカン電機
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    20A定格の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCT3.5mm2ケーブル5Mの三相 200Vコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、コードコネクタボディ4224Nまたは4224Rに、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状引掛形極数接地形3P定格電圧(V)250ケーブル長(m)5定格電流(A)20電線太さ(mm2)VCT3.5難燃性UL94 V-0圧着端子R3.5-4×4ヶ付
  • プラグ付 コードセット アメリカン電機

    プラグ付 コードセット

    アメリカン電機
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    4日以内出荷
    20A定格、NEMA L6-20の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCTケーブル3Mのコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、0Uコンセントバーシリーズの端子台やコードコネクタボディ3224N-L6に、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    質量(g)917備考ナイロンカバープラグ付コードセット、VCT3.5mm2×3M、圧着端子R3.5-5S×3ヶ付難燃性UL94 V-0
  • プラグ引掛形 3P アメリカン電機

    プラグ引掛形 3P

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    当日出荷
    仕様耐蝕性に優れるステンレス製バンドグリップ形状引掛タイプタイプゴムカバー種類プラグ極数3P定格電流(A)60適合電線(mm2)2CT/VCT14相数三相寸法B(Φmm)22適合圧着端子R14-6電線接続方式圧着端子式
  • IEC C-13+C-19 コンセントバー アメリカン電機

    IEC C-13+C-19 コンセントバー

    アメリカン電機
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット
    31日以内出荷
    20A入力でIEC C-13とIEC C-19の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な24ヶ口コンセントバーです。 スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。 電源管理を容易に行えるよう、回路ごとにアルファベットでグループ表記を施し、また各さし込み口には数字で番号表記を施しました。 すべてのさし込み口にIEC C-14プラグまたはIEC C-20プラグ使用時の脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプ(別売)取付穴が付いています。
    仕様15A安全ブレーカー×2ヶ色黒質量(g)1280タイプスリム規格RoHS対応コンセント個数24個口コンセント形状IEC_C-13×22ヶ、IEC_C-19×2ヶ適合電線VCT 3.5mm2、5.5mm2適合圧着端子R3.5-5、R5.5-5電線接続方式圧着端子式
  • 0Uコンセントバー アメリカン電機

    0Uコンセントバー

    アメリカン電機
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    32日以内出荷
    20A入力でIEC C-13とIEC C-19の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な24ヶ口コンセントバーです。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電源管理を容易に行えるよう、各さし込み口に数字で番号表記を施しました。IEC C-13のさし込み口に、IEC C-14プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ簡易ロック機能を搭載しています。IEC C-19のさし込み口に、IEC C-20プラグ使用時の脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプ(別売)取付穴が付いています。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状IEC C-13・22ヶ + IEC C-19・2ヶ色黒備考スリムタイプ/IEC C-14プラグ ロック機能付極数接地形2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)VCT 3.5、5.5適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式