カテゴリ

  • 電気材料(9)
絞り込み
ブランド
  • アメリカン電機
  • KSフィルター(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • SMC(1)
  • エスコ(1)
  • オオサワ&カンパニー(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • パール金属(1)
  • アイシン精機(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • ニッサン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w701-2」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水形プレート1個用 アメリカン電機

    防水形プレート1個用

    アメリカン電機
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • Oリング アメリカン電機

    Oリング

    アメリカン電機
    ¥2,298税込¥2,528
    1個(10個)
    5日以内出荷
    メーカー製20A・30A防水形フランジインレット(耐じん・防噴流形)、または防水形プレート(耐じん・防噴流形)W701-2の本体のねじリング部分に組み込まれている、保護等級IP65の密閉性能を高めるためのゴム製のOリングです。各製品に1つ付属していますが、破損や劣化による交換の際などにお求めください。
    色黒径(Φmm)55対応20A・30A 防水形フランジインレット(耐じん・防噴流形)/防水形プレートW701-2用
  • 防水形プレート 専用コンセント アメリカン電機

    防水形プレート 専用コンセント

    アメリカン電機
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    5日以内出荷
    壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。通常の埋込コンセント【3360】とは異なり、防水形プレート(耐じん・防噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。(2ヶ用ボックス用)。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
    形状引掛形色黒極数3P定格電圧(V)600定格電流(A)30適合電線(mm2)5.5、8難燃性UL94 V-0適合圧着端子R5.5-5、R8-5電線接続方式圧着端子式、引締式適合電線径(Φmm)2.6~3.2
  • 防水形プレート 専用コンセント アメリカン電機

    防水形プレート 専用コンセント

    アメリカン電機
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    5日以内出荷
    壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。通常の埋込コンセント【4360】とは異なり、防水形プレート(耐じん・防噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。(2ヶ用ボックス用)。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
    形状引掛形色黒極数接地形3P定格電圧(V)600定格電流(A)30適合電線(mm2)5.5、8難燃性UL94 V-0適合圧着端子R5.5-5、R8-5電線接続方式圧着端子式、引締式適合電線径(Φmm)2.6~3.2
  • 引掛形 埋込コンセント アメリカン電機

    引掛形 埋込コンセント

    アメリカン電機
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1セット
    5日以内出荷
    壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。 通常の埋込コンセント【3360】とは異なり、防水形プレート(耐じん・噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。 (2ヶ用ボックス用)ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。 電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
    色黒規格RoHS対応コンセント個数1難燃性UL94_V-0適合電線14mm2適合圧着端子R14-6電線接続方式圧着端子式
  • 防水形プレート 専用コンセント アメリカン電機

    防水形プレート 専用コンセント

    アメリカン電機
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    5日以内出荷
    壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。通常の埋込コンセント【2320】とは異なり、防水形プレート(耐じん・防噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。(2ヶ用ボックス用)。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状引掛形色黒極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)5.5、8難燃性UL94 V-0適合圧着端子R5.5-5、R8-5電線接続方式圧着端子式、引締式適合電線径(Φmm)2.6~3.2
  • 防水形プレート 専用コンセント アメリカン電機

    防水形プレート 専用コンセント

    アメリカン電機
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    5日以内出荷
    壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。通常の埋込コンセント【4320】とは異なり、防水形プレート(耐じん・防噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。(2ヶ用ボックス用)。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状引掛形色黒質量(g)177極数接地形3P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)5.5、8難燃性UL94 V-0適合圧着端子R5.5-5、R8-5電線接続方式圧着端子式、引締式適合電線径(Φmm)2.6~3.2
  • 防水形プレート 専用コンセント アメリカン電機

    防水形プレート 専用コンセント

    アメリカン電機
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷
    壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。通常の埋込コンセント【3320】とは異なり、防水形プレート(耐じん・防噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。(2ヶ用ボックス用)。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状引掛形色黒質量(g)160.6極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)5.5、8難燃性UL94 V-0適合圧着端子R5.5-5、R8-5電線接続方式圧着端子式、引締式適合電線径(Φmm)2.6~3.2
  • 防水形プレート 専用コンセント アメリカン電機

    防水形プレート 専用コンセント

    アメリカン電機
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷
    壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための三相 200V器具です。通常の埋込コンセント【4220】とは異なり、防水形プレート(耐じん・防噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。(2ヶ用ボックス用)。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状引掛形色黒質量(g)129.3極数接地形3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)3.5、5.5難燃性UL94 V-0適合圧着端子R3.5-4、R5.5-4電線接続方式圧着端子式、引締式適合電線径(Φmm)2~2.6
関連キーワード
371-01-01-11 ビーカー特集