カテゴリ
- 制御機器(3)
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- アメリカン電機
- Panasonic(パナソニック)(11)
- TRUSCO(1)
- タイカツ(1)
- 明工社(2)
「wk2420bk」の検索結果

埋込コンセント 引掛形 20A
アメリカン電機¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。長さ(mm)107形状引掛タイプ色黒種類埋込コンセント極数接地3Pボス径(Φmm)40.5コンセント個数1定格電流(A)20適合電線IV Φ2.6、Φ2 3.5mm2適合圧着端子R5.5-4、R3.5-4
埋込コンセント 引掛形 30A
アメリカン電機(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。長さ(mm)107形状引掛タイプ幅(mm)42厚さ(mm)33色黒種類埋込コンセントボス径(Φmm)40.5コンセント個数1定格電流(A)30適合電線IV Φ2.6、Φ3.2 5.5mm2適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式