絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

SILVER STONE(シルバーストーン)

SILVER STONE(シルバーストーン)のページです。SILVER STONE(シルバーストーン)は、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在2件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PC電源(TFX 300W) SILVER STONE(シルバーストーン)

    PC電源(TFX 300W)

    SILVER STONE(シルバーストーン)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    標準TFXフォームファクター対応 40℃動作温度での連続出力300W 80PLUSBronze仕様による高効率 最小18dBAの低動作音80mmファン シングルPCI-E6ピンコネクタ対応 アクティブPFC
    出力(W)95~300規格TFX各種認証80PLUSBronze仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)質量(kg)1ブラック入力電圧(V)90~264寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×65×175保護機能過出力保護過電圧保護短絡回路保護騒音レベル(dB(A))(最小)18入力周波数(Hz)47~63コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ(350mm)1×8/4EPS/AT×12Vコネクタ(450mm)1×6ピンPCIEコネクタ(350mm)4×SATAコネクタ("350mm/150mm"×2)2×4ピン周辺用コネクタ(350mm/150mm)1×4ピンフロッピーコネクタ(350mm/150mm/150mm)効率82~85%、【負荷】20~100%動作温度範囲(℃)0~40冷却システム静音80mmファン出力密度(W/L)310MTBF(時間)100000フォームファクタTFX
  • PC電源(SFX 450W) SILVER STONE(シルバーストーン)

    PC電源(SFX 450W)

    SILVER STONE(シルバーストーン)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    標準SFXフォームファクター、および付属のブラケットによるATXへの対応 50℃動作温度での連続出力450W(V2.0) 40℃動作温度での連続出力450W(V3.0) 80PLUSBronzeレベルの効率(効率82%~85%、20%~100%負荷時) クラスをリードするシングル+12Vレール 静音80mmファン(V2.0) 静音92mmファン(V3.0) シングルPCI-E8ピンおよびデュアルPCI-E6ピンコネクタ対応 アクティブPFC
    出力(W)110(V3.0)、120(V2.0)、450(最大)規格SFX各種認証80PLUSBronze仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)質量(kg)1.1(V3.0)1(V2.0)ブラック入力電圧(V)90~264寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×63.5×100保護機能過電流保護過電圧保護短絡回路保護過出力保護(V3.0only)過小電圧保護(V3.0only)騒音レベル(dB(A))(最小)18入力周波数(Hz)47~63コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ(300mm)1×8/4ピンEPS/AT×12Vコネクタ(400mm)1×8/6ピンPCIEコネクタ(400mm)1×6ピンPCIEコネクタ(400mm/150mm)3×SATAコネクタ(300mm/200mm/100mm)2×4ピン周辺用コネクタ(300mm/200mm)1×4ピンフロッピーコネクタ(300mm/200mm/200mm)効率82~85%、【負荷】20~100%動作温度範囲(℃)0~40冷却システム静音92mmファン(V3.0)静音80mmファン(V2.0)出力密度(W/L)567MTBF(時間)100000フォームファクタSFX
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
SILVER STONE(シルバーストーン) 【通販モノタロウ】 最短即日出荷