パソコン/周辺機器 (19) ブランド: SILVER STONE(シルバーストーン)
PC電源(SFX 450W) SILVER STONE(シルバーストーン) (1件のレビュー) 当日出荷
標準SFXフォームファクター、および付属のブラケットによるATXへの対応
50℃動作温度での連続出力450W(V2.0)
40℃動作温度での連続出力450W(V3.0)
80PLUSBronzeレベルの効率(効率82%~85%、20%~100%負荷時)
クラスをリードするシングル+12Vレール
静音80mmファン(V2.0)
静音92mmファン(V3.0)
シングルPCI-E8ピンおよびデュアルPCI-E6ピンコネクタ対応
アクティブPFC
出力(W) 110(V3.0)、120(V2.0)、450(最大) 規格 SFX 各種認証 80PLUSBronze 仕様 アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時) 質量(kg) 1.1(V3.0)1(V2.0) 色 ブラック 入力電圧(V) 90~264 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 125×63.5×100 保護機能 過電流保護過電圧保護短絡回路保護過出力保護(V3.0only)過小電圧保護(V3.0only) 騒音レベル(dB(A)) (最小)18 入力周波数(Hz) 47~63 コネクタ 1×24/20ピンマザーボードコネクタ(300mm)1×8/4ピンEPS/AT×12Vコネクタ(400mm)1×8/6ピンPCIEコネクタ(400mm)1×6ピンPCIEコネクタ(400mm/150mm)3×SATAコネクタ(300mm/200mm/100mm)2×4ピン周辺用コネクタ(300mm/200mm)1×4ピンフロッピーコネクタ(300mm/200mm/200mm) 効率 82~85%、【負荷】20~100% 動作温度範囲(℃) 0~40 冷却システム 静音92mmファン(V3.0)静音80mmファン(V2.0) 出力密度(W/L) 567 MTBF(時間) 100000 フォームファクタ SFX
SilverStone 80 PLUS Gold フルモジュラーATX電源 SILVER STONE(シルバーストーン) 当日出荷 から 7日以内出荷
80 PLUS Gold仕様による高効率。 40℃動作温度での連続出力。 クラスをリードするシングル+12Vレール。 最小18dBAの静音120mmファン。 全て日本製のコンデンサ。 特別設計のカバーが残留熱の放散を促進。奥行140mmというコンパクト設計によって簡単に取り付け可能。 厳格な ±3 %電圧制御および低リップル&ノイズ
その他 GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4 色 ブラック ( 非鉛成分ペイント ) 規格 ATX(PS2) 動作温度 0 ~ 40℃ 保護機能 過電流保護過出力保護過電圧保護短絡回路保護過熱保護 入力周波数(Hz) 範囲:47~63 ノイズレベル 18 dBA (最小) 効率 87% ~ 90% 負荷 20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 80 PLUS Gold 入力電圧 90 ~ 264 Vrms 冷却システム シングル 120mm ボールベアリングファン MTBF平均故障間隔 100,000時間 システム対応 PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
SilverStone Extreme 1200R Platinum Cybenetics Platinum フルモジュラーSFX-L電源 SST-EX1200R-PL SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
スモールファクターコンピューターに対応したSFX-Lフォームファクター。SFX12V 4.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。24時間/7日終日稼働での1200W連続定格出力。クラスをリードする100Aシングル+12Vレール。Cybenetics Platinum認証の高効率。先進の準ファンレス操作の低動作音120mm FDBベアリング ファン。50℃動作温度におけ
その他 GPU Support list 色 ブラック(非鉛成分塗装) 質量(g) 2.09 kg 出力(W) ●+12V コンバイン:1200●+3.3V & +5V コンバイン:100 寸法 125 mm (W) x 63.5 mm (H) x 130 mm (D) 規格 SFX-L 最大出力(W) DC:1200 動作温度 0℃ ~ 50℃ 保護機能 過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護短絡回路保護 入力周波数(Hz) 範囲:47~63 安全規格 登録番号:SST-SL1200MCPT-A 適合負荷 範囲:出力+3.3V +5V +12V +5VSB -12V最大電流 (A)20A 20A 100A 3.0A 0.3A最小電流 (A)0A 0A 0A 0A 0Aレンジ (%)±3% ±3% ±3% ±5% ±10%ライン制御 (%)±1% ±1% ±1% ±1% ±1%リップル (mVp-p)40mV 40mV 80mV 40mV 80mV ノイズレベル 0 ~ 36 dBA 効率 89% ~ 91%、負荷20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 Cybenetics Platinum コネクタ仕様 1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ4 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ8 x SATA コネクタ3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ1 x 4 ピンFloppyコネクタ 入力電圧 90 ~ 264 Vrms 冷却システム 低動作音120mm FDBベアリング ファン 出力密度(W/L) 1163 MTBF(時間) 100000 システム対応 PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
SilverStone 電源 DA1000R Cybenetics Gold 1000W ATX 3.0 & PCIe 5.0 PSU SST-DA1000R-GM-WWW SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.0規格に準拠。Cybenetics Gold効率認証。50℃動作温度での連続出力1000W。100%モジュラケーブル。全て日本製電解コンデンサー。準ファンレス装備の超静音135mm FDBファン
その他 GPU Support list 色 白 (非鉛成分塗装) 質量(g) 2.88 kg 備考 ● このPSUのマザーボードコネクタには6ピンセンスワイヤが備わり、図のようにPSUのモジュラーインタフェースに接続する必要があります。センスワイヤは、PSUの制御パフォーマンスを1% - 2%向上させます。 出力(W) ●+12V コンバイン:1000●+3.3V & +5V コンバイン:120 寸法 150mm (W) × 86mm (H) × 150mm (D) 規格 ATX(PS2) 最大出力(W) DC:1000 動作温度 0℃ ~ 50℃ 保護機能 ・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護・無負荷保護 入力周波数(Hz) 範囲:47~63 安全規格 登録番号:SST-AX1000MCGD-A 適合負荷 範囲:出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V最大電流 (A) 22A 22A 83.5A 3A 0.3A最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0Aレンジ (%) ±3% ±3% +5/-7% ±5% ±5%ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%リップル (mVp-p) 30mV 30mV 70mV 40mV 40mV ノイズレベル 0 dBA (最小) 効率 87% & <89% 総合効率 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 Cybenetics Gold コネクタ仕様 ・1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ・2 x 8 / 4 ピンEPS / ATX 12Vコネクタ・6 x 8 / 6 ピンPCIeコネクタ・1 x 12+4ピン 12V-2x6 コネクタ・12 x SATAコネクタ・3 x 4ピン周辺用コネクタ・1 x 4ピンフロッピーコネクタ 入力電圧 90 ~ 264 Vrms 冷却システム 静音135mm FDB ファン 出力密度(W/L) 517 MTBF(時間) 100000 システム対応 PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
SilverStone ST30SF 高効率・低価格なSFX電源、ファンが大型化 SST-ST30SF-V2 SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
自動制御の準ファンレス設計 (V1.0 Only)。標準SFXフォームファクター、および付属のブラケットによるATXへの対応。50℃動作温度での連続出力300W (V1.0)。40℃動作温度での連続出力300W (V2.0)。80 PLUS Bronzeレベルの効率 (効率82% ~ 85%、20% ~ 100%負荷時)。クラスをリードするシングル+12Vレール。静音80mmファン (V1.0)。静音92mmファン
その他 Includes SFX to ATX bracket for use in ATX caseGPU Support list Compatible with ATX12V v2.4 色 ブラック(非鉛成分塗装) 質量(g) 1.0 kg (V2.0)0.8 kg (V1.0) 出力(W) ●+12V コンバイン:300W / 25A (V2.0)264W / 22A (V1.0)●+3.3V & +5V コンバイン:90 (V2.0)、103 (V1.0) 寸法 125 mm (W) × 63.5 mm(H) × 100 mm(D) 規格 SFX 最大出力(W) DC:300 動作温度 0 ~ 40℃(V2.0)10℃ ~ 50℃ (V1.0) 保護機能 過電流保護 過電圧保護 短絡回路保護過出力保護(V2.0 only)過小電圧保護(V2.0 only) 入力周波数(Hz) 範囲:47~63 ノイズレベル 最小18dBA(V2.0)0 ~ 38 dBA (V1.0) 効率 82%~85%、負荷20%~100% RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 80 PLUS Bronz コネクタ仕様 1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm) 1 x 8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ(400mm)1 x 6ピンPCIEコネクタ(400mm) 3 x SATAコネクタ(300mm / 200mm / 100mm) 2 x 4ピン周辺用コネクタ (300mm / 200mm) 1 x 4ピンフロッピーコネクタ(300mm / 200mm / 200mm) 入力電圧 90 - 264 Vrms 冷却システム 静音92mmファン (V2.0)静音80mmファン (V1.0) 出力密度(W/L) 378 MTBF(時間) 100000 システム対応 PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
SilverStone 電源 DA Gold 80 PLUS Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0 PSU SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
80 PLUS Gold効率認証を取得し、Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタを装備。Intel ATX 3.0規格に準拠し、最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応します。50℃動作温度での連続出力が可能で、先進の準ファンレス操作による低動作音120mmファンを搭載。奥行き140mmのコンパクト設計で搭載が容易です。
色 白 (非鉛成分塗装) 寸法 150mm (W) × 86mm (H) × 140mm (D) 規格 ATX(PS2) 動作温度 0℃ ~ 50℃ 入力周波数(Hz) 範囲:47~63 ノイズレベル 0 dBA (最小) 効率 87% & <89% RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 80 PLUS Gold 入力電圧 90 ~ 264 Vrms 冷却システム 静音120mm ファン MTBF(時間) 100000 システム対応 PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
SilverStone TX500 Gold 80 PLUS Gold 500W TFX電源 SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・標準TFXフォームファクター対応。・50℃動作温度での連続出力500W。・80 PLUS Gold仕様による高効率。・最小18dBAの低動作音80mmファン。・シングルPCI-E 6+2 ピンコネクタ対応。・種々の保護回路
その他 Compatible with ATX12V v2.4 質量(kg) 1.38 色 ブラック (非鉛成分塗装) 出力(W) +12V コンバイン:499.2、+3.3V & +5V コンバイン:100 規格 TFX 最大出力(W) DC:500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 85×175×65 保護機能 過出力保護過電圧保護短絡回路保護過熱保護過小電圧保護過電流保護 騒音レベル(dB(A)) 18(最小) 入力周波数(Hz) 範囲:47~63 効率 87%~90%、負荷20%~100% RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 80 PLUS Gold コネクタ仕様 1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (350mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (450mm)2 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ (350mm / 150mm)4 x SATAコネクタ (350mm / 150mm x 2)2 x 4ピン周辺用コネクタ (350mm / 150mm)2 x 4ピン周辺用コネクタ そして 1 x 4ピンフロッピーコネクタ (350mm / 150mm / 150mm) 動作温度範囲(℃) 0~50 入力電圧 90 ~ 264 Vrms 冷却システム 静音80mm HYBファン 出力密度(W/L) 517 MTBF平均故障間隔 100000時間 システム対応 PFC:アクティブPFC (PF>0.9、全負荷時)
SilverStone 850W 電源ユニット Extreme 850R Platinum Cybenetics Platinum SFX12V 4.0 & PCIe 5.0フルモジュラーSFX PSU SST-EX850R-PM SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
Gen5 12VHPWRPCIeコネクタを搭載し、Intel SFX12V V4.0仕様規格に適合。Cybenetics Platinum効率認証。50℃動作温度での連続出力。インテリジェントな停止機能およびシャットオフ遅延機能装備の超静音92mm FDBファン。フラットケーブルにより折り曲げや、ケーブル取回しに十分なフレキシビリティー。100%モジュラケーブル。全て日本製電解コンデン
その他 GPU Support list 色 ブラック(非鉛成分塗装) 質量(g) 1.6 kg 出力(W) ●+12V コンバイン:850●+3.3V & +5V コンバイン:100 寸法 125mm (W) × 63.5mm (H) × 100mm (D) 規格 SFX 最大出力(W) DC:850 動作温度 0℃ ~ 50℃ 保護機能 過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護無負荷保護 入力周波数(Hz) 範囲:47~63 安全規格 登録番号:SST-SX0850MCPT-A 適合負荷 範囲:最大電流 (A):20A(+3.3V)、20A(+5V)、70.8A(+12V)、3.0A(+5VSB)、0.3A(-12V)最小電流 (A):0A(+3.3V)、0A(+5V)、0A(+12V)、0A(+5VSB)、0A(-12V)レンジ (%):±5%(+3.3V)、±5%(+5V)、+5/-7%(+12V)、±5%(+5VSB)、±10%(-12V)ライン制御 (%): ±1%(+3.3V)、±1%(+5V)、±1%(+12V)、±1%(+5VSB)、±1%(-12V)リップル (mVp-p):40mV(+3.3V)、40mV(+5V)、80mV(+12V)、40mV(+5VSB)、80mV(-12V) ノイズレベル 最小0dBA 効率 89% & <91% 総合効率 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 Cybenetics Platinum コネクタ仕様 1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8 / 4 ピンEPS / ATX 12Vコネクタ2 x 8 / 6 ピンPCIeコネクタ1 x 12+4ピン 12VHPWR コネクタ8 x SATAコネクタ3 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ 入力電圧 180 ~ 264 Vrms 冷却システム 静音92mmファン 出力密度(W/L) 1070 MTBF平均故障間隔 100,000時間 システム対応 PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
SilverStone SX1000 Platinum 1000WフルモジュラーSFX-L 80 PLUS Platinum電源 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
スモールファクターコンピューターに対応したSFX-Lフォームファクター。24時間/7日終日稼働での1000W連続定格出力 。クラスをリードする83.3Aシングル+12Vレール 。フレキシブルなフラット構成の100%モジュラー短ケーブル
その他 GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4 色 ブラック(非鉛成分塗装) 質量(g) 1.68 Kg 出力(W) ●+12V コンバイン:999.6●+3.3V & +5V コンバイン:125 寸法 125 mm (W) × 63.5 mm (H) × 130 mm (D) 規格 SFX-L 最大出力(W) DC:1000 動作温度 0℃ ~ 50℃ 保護機能 過電流保護過出力保護過電圧保護短絡回路保護過熱保護 入力周波数(Hz) 範囲:47~63 ノイズレベル 0 ~ 36 dBA 効率 89% ~ 92%、負荷20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 80 PLUS Platinum コネクタ仕様 1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ300mm)2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ(400mm x 2)6 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ(400mm / 150mm x3)8 x SATA コネクタ(300mm / 200mm / 100mm / 100mm x 2)3 x 4周辺用ピンコネクタ( 300mm / 200mm / 200mm)1 x 4 ピンFloppyコネクタ(100mm) 入力電圧 90V ~ 264V モデル 安全性:SST-SX1000-LPT 冷却システム 1台の120mmデュアルボールベアリングファン 出力密度(W/L) 969 MTBF平均故障間隔 100,000時間 システム対応 PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
SilverStone HELA 850R Platinum 80 PLUS Platinum 850W PCIe 5フルモジュラーATX電源 SST-HA850R-PMA SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
ATX 3.1規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。80 PLUS Platinum認証の高効率。100%モジュラケーブル。50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力。全て日本製電解コンデンサー。超静音120mm FDBファン。準ファンレススイッチ機能装備。180°アングルSATAコネクタ、並列ハードディスクドライブ配置のシステムに理想的
その他 GPU Support list 色 ブラック(非鉛成分塗装) 出力(W) ●+12V コンバイン:850●+3.3V & +5V コンバイン:100 寸法 150mm (W) x 86mm (H) x 140mm (D) 規格 ATX(PS2) 最大出力(W) DC:850 動作温度 0℃ ~ 50℃ 保護機能 ・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護 入力周波数(Hz) 範囲:47~63 安全規格 登録番号:SST-AX0850MCPT-C 適合負荷 範囲:出力+3.3V +5V +12V +5VSB -12V最大電流 (A)20A 20A 70.8A 2.5A 0.3A最小電流 (A)0A 0A 0A 0A 0Aレンジ (%)±5% ±5% +5~-7% ±5% ±5%ライン制御 (%)±1% ±1% ±1% ±1% ±1%リップル (mVp-p)50mV 50mV 120mV 50mV 120mV ノイズレベル 0 dBA (最小) 効率 89% ~ 91%、負荷20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 80 PLUS Platinum コネクタ仕様 ・1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8ピン EPS / ATX 12V コネクタ・4 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・12 x SATA コネクタ・3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ・1 x 4 ピンFloppyコネクタ 入力電圧 90 ~ 264 Vrms 冷却システム シングル 120mm FDBファン 出力密度(W/L) 471 MTBF(時間) 100000 システム対応 PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
SilverStone Extreme 550Rz Gold 80 PLUS Gold 550W SFX12V 4.1 PCIe 5 フルモジュラー SFX電源ユニット SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・スモールファクターコンピューターに対応したSFXフォームファクター。・SFX12V 4.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。・80 PLUS Gold効率認証。・日本製のメインコンデンサ。・40℃動作温度での連続出力。・スマートな非動作機能を備えた、超静音92mm 流体動圧軸受ベアリング (FDB)冷却ファン。・フラットケーブルによる卓越した柔軟性
仕様 ●+12V コンバイン:550W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:SFX●出力密度(W):629.9 /L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V・最大電流 (A) 20A 20A 45.8A 3.0A 0.3A・ピーク電流 (A) / / / / /・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±3% ±3% ±3% ±5% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p) 40mV 40mV 80mV 40mV 80mV 寸法(mm) 125 (W) x 63.5 (H) x 100 (D) 質量(kg) 1.31 色 ブラック(非鉛成分塗装) 備考 Extreme 550Rz Gold電源ユニットは450W 12V-2×6コネクタにネイティブで対応していますが、このケーブルは付属していません。必要に応じて、PP14-90ケーブルを別途購入できます。 出力(W) 最大 DC :550 型番 SST-EX550R-GM 入力電圧(V) 90 ~ 264 rms 保護機能 ・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護・過小電圧保護 安全規格 登録番号:SST-SX0550MCGD-A コネクタ 1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・2 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・6 x SATA コネクタ・3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ 動作温度(℃) 0 ~ 40 ノイズレベル 0 dBA 最小 効率 87% ~ 90% RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 80 PLUS Gold 冷却システム 低動作音92mm FDBベアリング ファン MTBF(時間) 100000
SilverStone 80 PLUS Gold 550WフルモジュラーATX電源 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
80 PLUS Gold仕様による高効率。 40℃動作温度での連続出力。 クラスをリードするシングル+12Vレール。 最小18dBAの静音120mmファン。 日本製電解コンデンサ。 特別設計のカバーが残留熱の放散を促進。奥行140mmというコンパクト設計によって簡単に取り付け可能。 厳格な ±3 %電圧制御および低リップル&ノイズ
その他 GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4 質量(kg) 1.37 色 ブラック ( 非鉛成分ペイント ) 出力(W) ●+12V コンバイン:546●+3.3V & +5V コンバイン:100 規格 ATX(PS2) 最大出力(W) DC:550 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 150×86×140 動作温度 0 ~ 40℃ 保護機能 過電流保護過出力保護過電圧保護短絡回路保護過熱保護 入力周波数(Hz) 範囲:47~63 ノイズレベル 18 dBA (最小) 効率 87% ~ 90% 負荷 20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 80 PLUS Gold コネクタ仕様 1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (600mm)2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (750mm x 2)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ (650mm x 2)8 x SATAコネクタ (600mm / 150mm / 150mm / 150mm x 2)3 x 4ピン周辺用コネクタ + 1 x 4ピンフロッピーコネクタ (600mm / 150mm / 150mm / 150mm) 入力電圧 90 ~ 264 Vrms モデル 安全性:SST-AX0550MCGD-A 冷却システム シングル 120mm ボールベアリングファン 出力密度(W/L) 305 MTBF平均故障間隔 100,000時間 システム対応 PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
SilverStone モジュラー電源 Triton 750Rx Cybenetics Gold 750W PCIe 5固定ケーブルATX電源 SST-TR750R-GF SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。・最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応。・低動作音120mm ICB (Inside Cavity Bearing) ファン。・ブラックのエンボスケーブル設計。・主要コンデンサは日本製の電解型。・Cybenetics Gold効率認証。・40℃動作温度での連続出力。・奥行き140mmの設計で設置が容易
仕様 ●+12V コンバイン:750W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●出力密度(W):415,3/L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V1 +5VSB -12V・最大電流 (A) 18A 18A 62.5A 3.0A 0.3A・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±5% ±5% ±5% ±5% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p) 50mV 50mV 120mV 50mV 120mV 寸法(mm) 150 (W) x 86 (H) x 140 (D) 質量(kg) 1.56 色 ブラック(非鉛成分塗装) 出力(W) 最大 DC :750 型番 SST-TR750R-GF 入力電圧(V) 90 ~ 264 rms 保護機能 ・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護 安全規格 登録番号:SST-AX0750FCGD-A コネクタ 1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・3 x 8 / 6 ピン PCIe コネクタ・6 x SATA コネクタ・2 x 4ピン周辺用ピンコネクタ 動作温度(℃) 0 ~ 40 ノイズレベル 最小18dBa 効率 87% ~ 89%、負荷20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 Cybenetics Gold 冷却システム 低動作音120mm ICBベアリング ファン MTBF(時間) 100000
SilverStone Extreme 650Rz Gold 80 PLUS Gold 650W SFX12V 4.1 PCIe 5 フルモジュラー SFX電源ユニット SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・スモールファクターコンピューターに対応したSFXフォームファクター。・SFX12V 4.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。・80 PLUS Gold効率認証。・日本製のメインコンデンサ。・40℃動作温度での連続出力。・スマートな非動作機能を備えた、超静音92mm 流体動圧軸受ベアリング (FDB)冷却ファン。・フラットケーブルによる卓越した柔軟性
仕様 ●+12V コンバイン:650W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:SFX●出力密度(W):818.9 / リットル●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V・最大電流 (A) 20A 20A 54.1A 3.0A 0.3A・ピーク電流 (A) / / / / /・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±3% ±3% ±3% ±3% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p) 40mV 40mV 80mV 40mV 80mV 寸法(mm) 125 (W) x 63.5 (H) x 100 (D) 質量(kg) 1.36 色 ブラック(非鉛成分塗装) 備考 ・Extreme 650Rz Gold電源ユニットは450W 12V-2×6コネクタにネイティブで対応していますが、このケーブルは付属していません。・必要に応じて、PP14-90ケーブルを別途購入できます。 出力(W) 最大 DC :650 型番 SST-EX650R-GM 入力電圧(V) 90 ~ 264 rms 保護機能 ・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護・過小電圧保護 安全規格 登録番号:SST-SX0650MCGD-A コネクタ 1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・4 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・6 x SATA コネクタ・3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ 動作温度(℃) 0 ~ 40 ノイズレベル 0 dBA 最小 効率 87% ~ 90% RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 80 PLUS Gold 冷却システム 低動作音92mm FDBベアリング ファン MTBF(時間) 100000
SilverStone DA1000 Gold Cybenetics Gold 1000W セミモジュラーATX電源 SST-DA1000-GH SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
Cybenetics 230V Gold / 115V Silver仕様による高効率。セミモジュール式ケーブ。日本製のメインコンデンサ。40℃動作温度での連続出力。クラスをリードするシングル+12Vレール。最小18dBAの静音140mmファン。デュアルEPS 8ピンおよびマルチPCIe 8 / 6ピンコネクタ
仕様 ●+12V コンバイン:999.66W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●MTBF:100000時間●PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●出力密度:484W / リットル●安全規格登録番号:SST-AX1000HCBR-A●最大 DC 出力:1000W●認証:Cybenetics Gold●負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V、最大電流 (A)20A20A83.33A3A0.3A、最小電流 (A)0A0A0A0A0A、レンジ (%)±5%±5%±5%±5%±10%、ライン制御 (%)±1%±1%±1%±2.5%±2.5%、リップル (mVp-p)50mV50mV70mV50mV80mV 寸法(mm) 150(W)×86(H)×160(D) 質量(kg) 2.24 色 ブラック (非鉛成分塗装) 型番 SST-DA1000-GH 入力電圧(V) 90 ~ 264 rms 保護機能 過電流保護、過出力保護、過電圧保護、過熱保護、過小電圧保護、短絡回路保護、無負荷保護 コネクタ 1×24/20ピンマザーボードコネクタ、1×8ピンEPSコネクタ&1×8/4ピンATX12Vコネクタ、8×8/6ピンPCIEコネクタ、12×SATAコネクタ、4×4ピン周辺用コネクタ 動作温度(℃) 0 ~ 40 ノイズレベル 18dBA(最小) 効率 ≧87% & <89% RoHS指令(10物質対応) 対応 冷却システム 静音140mm FDB ファン
SilverStone モジュラー電源 Triton 850Rx Cybenetics Gold 850W PCIe 5固定ケーブルATX電源 SST-TR850R-GF SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。・最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応。・低動作音120mm ICB (Inside Cavity Bearing) ファン。・ブラックのエンボスケーブル設計。・主要コンデンサは日本製の電解型。・Cybenetics Gold効率認証。・40℃動作温度での連続出力。・奥行き140mmの設計で設置が容易
仕様 ●+12V コンバイン:850W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●出力密度(W):470.7 /L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V1 +5VSB -12V・最大電流 (A) 18A 18A 70.8A 3.0A 0.3A・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±5% ±5% ±5% ±5% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p)50mV 50mV 120mV 50mV 120mV 寸法(mm) 150 (W) x 86 (H) x 140 (D) 質量(kg) 1.56 色 ブラック(非鉛成分塗装) 出力(W) 最大 DC :850 型番 SST-TR850R-GF 入力電圧(V) 90 ~ 264 rms 保護機能 ・過電流保護 ・過出力保護 ・過電圧保護 ・過熱保護 ・過小電圧保護 ・短絡回路保護 安全規格 登録番号:SST-AX0850FCGD-A コネクタ 1 x 24 / 20-poliger motherboard-Stecker・2 x 8 / 4-poliger EPS / ATX 12V-Stecker・1 x 12+4-poliger 12V-2x6- Stecker・5 x 8 / 6-poliger PCIe-Stecker・6 x SATA-Stecker・2 x 4-poliger Peripheral-Stecker 動作温度(℃) 0 ~ 40 ノイズレベル 最小18dBa 効率 87% ~ 89%、負荷20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 Cybenetics Gold 冷却システム 低動作音120mm ICBベアリング ファン MTBF(時間) 100000
SilverStone モジュラー電源 Triton 650Rx Cybenetics Gold 650W PCIe 5固定ケーブルATX電源 SST-TR650R-GF SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。・最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応。・低動作音120mm ICB (Inside Cavity Bearing) ファン。・ブラックのエンボスケーブル設計。・主要コンデンサは日本製の電解型。・Cybenetics Gold効率認証。・40℃動作温度での連続出力。・奥行き140mmの設計で設置が容易
仕様 ●+12V コンバイン:649W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●出力密度(W):359.9/L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V1 +5VSB -12V・最大電流 (A) 18A 18A 54.1A 3.0A 0.3A・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±5% ±5% ±5% ±5% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p) 50mV 50mV 120mV 50mV 120mV 寸法(mm) 150 (W) x 86 (H) x 140 (D) 質量(kg) 1.48 色 ブラック(非鉛成分塗装) 出力(W) 最大 DC :650 型番 SST-TR650R-GF 入力電圧(V) 90 ~ 264 rms 保護機能 ・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護 安全規格 登録番号:SST-AX0650FCGD-A コネクタ 1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・2 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・6 x SATA コネクタ・2 x 4ピン周辺用ピンコネクタ 動作温度(℃) 0 ~ 40 ノイズレベル 最小18dBa 効率 87% ~ 89%、負荷20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 Cybenetics Gold 冷却システム 低動作音120mm ICBベアリング ファン MTBF(時間) 100000
SilverStone Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX PSU SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
80 PLUS Gold効率認証。Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.0規格に準拠。最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の 出力上昇に対応。50℃動作温度での連続出力に対応。先進の準ファンレス操作の低動作音120mmファン。奥行き140mmのコンパクト設計で搭載が容易
寸法(mm) 150(W)×86(H)×140(D) 色 黒 (非鉛成分塗装) 規格 Intel ATX 3.0 入力電圧(V) 90 ~ 264 rms 保護機能 過電流保護、過出力保護、過電圧保護、短絡回路保護、過熱保護、過小電圧保護 動作温度(℃) 0 ~ 50 ノイズレベル 0dBA(最小) 効率 ≧87% & <89% RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 80 PLUS Gold 冷却システム 静音120mm ファン
SilverStone Extreme 1000Rz Platinum Cybenetics Platinum 1000W SFX4 PCIe5 フルモジュラー電源ユニット SILVER STONE(シルバーストーン) 12日以内出荷
・SFXフォームファクターはSFF(スモールフォームファクター)環境向けに設計。・Gen5 12V-2x6 PCIeコネクターを搭載し、Intel SFX12V V4.1規格に準拠。・Cybenetics Platinum効率認証取得。・40℃の動作温度で24時間365日連続電力供給可能。・静音性に優れた92mm FDBファン、インテリジェントなファン停止機能搭載。・フレキシブルなエンボスワイヤーデザイン。・フルモジュラー設計。・日本製電解コンデンサ採用。
仕様 【PFC】アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時) 形状 SFX 質量(kg) 1.31 色 ブラック(非鉛成分塗装) 備考 このPSUのマザーボードコネクタには4ピンセンスワイヤが備わり、PSUのモジュラーインタフェースに接続する必要があります。センスワイヤは、PSUの制御パフォーマンスを1% - 2%向上させます。 出力(W) 【+12V コンバイン】1000【+3.3V & +5V コンバイン】100 最大出力(W) 【DC】1000 番号 【安全規格登録】SST-SX1000MCPT-3TD 型番 SST-EX1000R-PM 入力電圧(V) 90 ~ 264 rms 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 125×63.5×100 保護機能 ・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護 入力周波数(Hz) 47 ~ 63 コネクタ 1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ、2 x 8 / 4 ピンEPS / ATX 12Vコネクタ、4 x 8 / 6 ピンPCIeコネクタ、1 x 12+4ピン12V-2x6 コネクタ、8 x SATAコネクタ、3 x 4ピン周辺用コネクタ、1 x 4ピンフロッピーコネクタ 動作温度(℃) 0 ~ 40 ノイズレベル 最小0dBA 効率 ≧89% & <91% 総合効率 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 Cybenetics Platinum 冷却システム 静音 92mm FDB ファン 出力密度(W/L) 1260.8 MTBF(時間) 100000