カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • SILVER STONE(シルバーストーン)
  • モノタロウ(1)
  • 3M(スリーエム)(8)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2)
  • セメダイン(2)
  • TRUSCO(2)
  • シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(2)
  • 第一精工(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • エスコ(1)
  • オルファ(1)
  • シャープ化学(1)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
  • ボニー(1)
  • 山本製作所(1)
  • D'Addario(1)
  • STKR(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 8654」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SilverStone SSD増設ベイ SDP13 3.5 ベイ~PCIe NVMe M.2 SSD x4アダプタ SST-SDP13B SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone SSD増設ベイ SDP13 3.5 ベイ~PCIe NVMe M.2 SSD x4アダプタ SST-SDP13B

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    12,980税込14,278
    1台
    7日以内出荷
    最大4つのPCIe NVMe M.2 SSDに対応。以下のサイズのM.2 SSDと互換:2230, 2242, 2260, 2280。PCIe 3.0/4.0 x4対象の2ポートSlimSAS 8i (SFF-8654)コネクタで,最大32/64Gbpsを実現。PCIe x16/x8スロットから4x4/4x2への構成変換は、マザーボードまたは拡張カードがPCIe分岐に対応している必要あり。予備のマウント孔およびSilverStoneスタンドオフにより、簡単なSSD インストールと交換が可能。各ドライブに対応する個別のLED状態インジケーター装備。ドライバのインストールは不要
    仕様●LEDインジケーター:HDDアクセス:青色点滅●M.2 SSDの対応タイプ:PCIe NVMe M.2 SSD x 4●モジュールキー:PCIe x4 NVMe M key●主なインターフェース:2ポート スリムSAS 8i (SFF-8654) コネクタ●製品型番:SST-SDP13B●適応箇所:3.5インチ デバイスベイ●電源コネクター:SATA 15ピン x 1その他トライモード HBA/RAID機能は未対応です。 装着されたM.2 SSDのLEDインジケーターが点滅し続け点灯しない場合は、異なるM.2 SSDタイプゆえ、このSSDでは当機能に未対応であることを意味します。材質アルミニウム、ニッケル寸法(mm)101.6 (W) x 25.4 (H) x 146 (D)質量(kg)0.5ファン6007mm x1RoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone M.2増設ベイ FSM08-MS 5.25” 8ベイ M.2 SSD 内蔵ドライブエンクロージャ SST-FSM08B-MS SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone M.2増設ベイ FSM08-MS 5.25” 8ベイ M.2 SSD 内蔵ドライブエンクロージャ SST-FSM08B-MS

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    54,980税込60,478
    1台
    16日以内出荷
    マザーボードまたは拡張カードは PCIe Bifurcation(x16/x8 → 4×4 / 4×2)に対応している必要があります。・5.25” ベイ1基に最大8基の M.2 SSD を搭載可能。・幅22mmの PCIe NVMe(M-key)M.2 SSD に対応。・M.2 SSD 長さ:30 / 42 / 60 / 80 / 110mm 対応。・ツールレス設計で簡単に SSD の着脱が可能。・大型ヒートシンクにより高速 M.2 SSD の発熱を効果的に抑制。・SlimSAS 4i(SFF-8654)×8、PCIe 3.0 / 4.0 x4、最大 32 / 64Gbps。・独立 LED インジケーターでドライブ状態を確認可能。・40mm デュアルボールベアリングファンを2基搭載。・NVMe ホットスワップ対応(対応環境が必要)
    仕様【M.2 SSD対応タイプ】22×30mm、22×42mm、22×60mm、22×80mm、22×110mm、【LEDインジケーター】HDD 電源:青点灯、HDD アクセス:緑点滅その他トライモード (Tri-mode) HBA/RAID カードには対応していません材質ボディ:スチール、トレイ:ステンレス質量(kg)1.31ブラック型番SST-FSM08B-MS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×168×42インターフェース8ポート SlimSAS 4i (SFF-8654) コネクタ適合コネクタSATA 15ピン コネクタ×2ファン40mm×20mmファン ×2RoHS指令(10物質対応)対応転送速度(Gbps)各レーン最大:32(ドライブの速度に依存)
PCパーツカテゴリ