カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SILVER STONE(シルバーストーン)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • ノーブランド(2)
  • KNIPEX(クニペックス)(2)
  • シャープ(1)
  • ベッセル(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
  • KSフィルター(1)
  • ATEN(1)
  • RS PRO(1)
  • SUPERFLOWER(1)
  • SKC(環境測定)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「700 -6x150」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SilverStone 80 PLUS Gold 700W TFX 電源 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 80 PLUS Gold 700W TFX 電源

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    7日以内出荷
    標準TFXフォームファクター対応。50℃動作温度での連続出力700W。80 PLUS Gold仕様による高効率。最小18dBAの低動作音80mmファン。シングルPCI-E 6+2 ピンコネクタ対応。種々の保護回路
    その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4色ブラック ( 非鉛成分ペイント )質量(g)1.49 kg出力(W)●+12V コンバイン:699.6●+3.3V & +5V コンバイン:120寸法85mm (W) x 65mm (H) x 175mm (D)規格TFX最大出力(W)DC:700動作温度0 ~ 50℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護短絡回路保護過小電圧保護過熱保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル18 dBA (最小)効率87% ~ 90% 負荷 20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Goldコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (350mm)2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (450mm / 150mm)4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ (350mm / 150mm x 2)6 x SATAコネクタ (350mm / 150mm / 150mm x 2)2 x 4ピン周辺用コネクタ (350mm / 150mm)2 x 4ピン周辺用コネクタ そして 1 x 4ピンフロッピーコネクタ (350mm / 150mm / 150mm)入力電圧90 ~ 264 Vrmsモデル安全性:SST-TX700-G冷却システム静音80mm HYBファン出力密度(W/L)724MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
PCパーツカテゴリ