カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- SILVER STONE(シルバーストーン)
- モノタロウ(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(14)
- フォーク(10)
- testo(テストー)(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- スーパーツール(1)
- ボンフォーム(1)
- brembo(1)
- SPARKFUN(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「700s tone」の検索結果

SilverStone 2U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション CPU クーラー、 Intel LGA1700 ソケット対象 XE02-1700S
SILVER STONE(シルバーストーン)¥12,980税込¥14,2781台6日以内出荷・4本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率。・デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性。・Intel LGA1700 ソケット装備材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ質量(g)実質量:505定格電圧(V)ファン:12電力(W)CPU TDP:150ベアリングファン:デュアルボールベアリング定格電流(A)ファン:0.94型番SST-XE02-1700S寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×66×95適合ソケット応用:Intel LGA1700コネクタファン:4 pin PWMファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×25×60ノイズレベルファン:57.5 dBA フルスピードRoHS指令(10物質対応)対応流量ファン:51.9CFM最大風圧(mmH2O)ファン:30.99ファン回転速度(min-1[r.p.m])1600~10000MTTF(時間)ファン平均故障間隔:198000