SilverStone 先進のヒートパイプ・ダイレクトコンタクト(HDC)テクノロジー採用CPUエアクーラー SST-AR12-TUFSILVER STONE(シルバーストーン)欠品中
・ 4基のΦ6mmヒートパイプおよびアルミニウム製フィンによる、優れた熱伝導効率・ 各ファンは8基のARGB LEDを装備、ARGBコントローラまたは対応マザーボードから制御可能・ スプリングねじマウント設計で、IntelおよびAMDプラットフォームを対象とした着実で手軽なインストールが可能です。・ 9枚ブレードの高性能120mm PWM制御ファンは、優れた冷却および静音性を実現します。・ ヒートパイプ・ダイレクトコンタクト(HDC)テクノロジー・ 防振ゴムパッド装備でノイズ低減を強化
材質銅製ヒートパイプ、アルミニウム製フィン質量(g)実質量:670備考マザーボードでAMDバックプレーンを使用する必要があります 接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、AR12-TUFのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります形式ヒートパイプ:Φ6mmヒートパイプ×4回転数(min-1[r.p.m])300~2200定格電圧(V)12ベアリング油圧ベアリング定格電流(A)0.23型番SST- AR12-TUF寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×154×75コネクタ4 pin PWM & 4-1 pin ARGB (5V LED)ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×25×120ノイズレベル6.2~34.4dBARoHS指令(10物質対応)対応流量69.26CFM最大風圧(mmH2O)2.36適合プロセッサーIntel LGA 2066/2011/1700/1200/115x/1366/775 AMD Socket AM4/AM3/AM2/FM2/FM1MTTF(時間)ファン:40000
SilverStone Hailstone 360 産業用ファンを備えた最適なオールインワン水冷クーラー SST-HT360SILVER STONE(シルバーストーン)12日以内出荷
・AMD Ryzen Threadripper Pro に対応した大型銅製ベース、CPU を完全にカバーし、主要な AMD / Intel ソケットに対応。・液晶ポリマー(LCP)ブレードを採用した高性能 120mm 産業用ファンを3基搭載。・次世代の三相6極モーターが、最大流量(LPM)を2倍に向上させます・拡張可能なウォーターブロックは IMF70 の追加に対応し、冷却性能を強化。・回転可能なポンプキャップにより、スノーフレークロゴをケースの向きに合わせて調整可能。・ウォーターブロックには ARGB LED ライティングを内蔵し、マザーボードソフトウェアで制御可能。
仕様ファン/風圧:5.2mmH2O、ファン平均故障間隔 (MTTF):100000 hrs、応用:Intel LGA 1851/1700/1200/115x・AMD Socket sTR5/TR4/AM5/AM4材質ラジエーター/アルミニウム、液冷ブロック/銅製ベース回転数(min-1[r.p.m])ファン/800 ~ 3000定格電圧(V)ファン/12、ポンプ/12ベアリングファン/デュアルボールベアリング定格電流(A)ファン/0.35、ポンプ/0.38A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター/120×28×397、液冷ブロック/73×65×87ポンプモーター速度/3200 ±10% RPMコネクタファン/4ピンPWMコネクタ、ポンプ/2510 - 3ピン材質(チューブ)ゴムファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×25×120ノイズレベルファン/39.6RoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)460流量ファン/95.1 CFM
SilverStone RGB水冷クーラー 虹色12cmファンX3 SST-PF360W-ARGB-V2SILVER STONE(シルバーストーン)5日以内出荷
・真っ白なラジエーター、ファン、ケーブルで、夢の究極のフルホワイトシステム構築を実現・ウォーターブロックおよびファン対象のアドレッサブルRGBライティング内蔵・より低い振動およびノイズを実現するゴムパッド付属・10組のライティングモード、輝度およびカラー転移速度調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属・Intel LGA115x/1200/1700/2011/2066およびAMD AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2ソケットと互換性あり (V2)
材質チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース、プラスチックボディー回転数(min-1[r.p.m])600~2200定格電圧(V)ファン:12、ポンプ:12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ラジエーター:394×120×28、液冷ブロック:61×61×50定格電流(A)ファン:0.32、ポンプ:0.39型番SST-PF360W-ARGB-V2最大静圧(mmH2O)ファン:3.53モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3400±10%適合ソケット応用:Intel Socket LGA115x/1200/1700/2011/2066、AMD Socket AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2コネクタファン - コネクター:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED)ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25ノイズレベルファン:7.4~35.6dBARoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)400流量ファン:94CFM
Silverstone Permafrostシリーズ アドレッサブルRGB プレミアムオールインワン液体クーラー SST-PF240W-ARGB-V2SILVER STONE(シルバーストーン)5日以内出荷
・ 真っ白なラジエーター、ファン、ケーブルで、夢の究極のフルホワイトシステム構築を実現・ ウォーターブロックおよびファン対象のアドレッサブルRGBライティング内蔵・ より低い振動およびノイズを実現するゴムパッド付属・ 10組のライティングモード、輝度およびカラー転移速度調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属・ Intel LGA115x/1200/1700/2011/2066およびAMD AM2/AM3/AM4/FM1/FM2ソケットと互換性あり (V2)
その他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、PF240W-ARGBのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります材質ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース、プラスチックボディー回転数(min-1[r.p.m])600~2200定格電圧(V)ファン:12、ポンプ:12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ラジエーター:272×120×28、液冷ブロック:61×61×50定格電流(A)ファン:0.32、ポンプ:0.39型番SST-PF240W-ARGB-V2最大静圧(mmH2O)ファン:3.53モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3400±10%適合ソケット応用:Intel Socket LGA115x/1200/1700/2011/2066 、AMD Socket AM2/AM3/AM4/FM1/FM2コネクタファン:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED)材質(チューブ)ゴムファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25ノイズレベルファン:3.53mm/H2ORoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)400流量ファン:94CFM
SilverStone 【ARGB対応水冷クーラー】リフィル不要簡易水冷Inte/AMD ソケット対応ラジエーター SST-PF240-ARGB-V2SILVER STONE(シルバーストーン)5日以内出荷
・ ウォーターブロックおよびファン対象のアドレッサブルRGBライティング内蔵・ より低い振動およびノイズを実現するゴムパッド付属・10組のライティングモード、輝度およびカラー転移速度調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属・ Intel LGA115x/1200/1700/2011/2066およびAMD AM2/AM3/AM4/FM1/FM2ソケットと互換性あり (V2)
その他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、PF240-ARGBのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります材質チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース、プラスチックボディー回転数(min-1[r.p.m])600~2200定格電圧(V)ファン:12、ポンプ:12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ラジエーター:272×120×28、液冷ブロック:61×61×50定格電流(A)ファン:0.32、ポンプ:0.39最大静圧(mmH2O)ファン:3.53モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3400±10%コネクタファン:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED)ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25ノイズレベルファン:7.4~35.6dBARoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)400流量ファン:94CFM適合プロセッサーIntel Socket LGA115x/1200/1700/2011/2066、AMD Socket AM2/AM3/AM4/FM1/FM2
SILVERSTONE PERMAFROSTシリーズ アドレッサブル LGA1700対応 RGB対応 360mm 簡易水冷ユニット SST-PF360-ARGB-V2SILVER STONE(シルバーストーン)5日以内出荷
・ウォーターブロックおよびファン対象のアドレッサブルRGBライティング内蔵より低い振動およびノイズを実現するゴムパッド付属・10組のライティングモード、輝度およびカラー転移速度調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属・Intel LGA115x/1200/1700/2011/2066およびAMD AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2ソケットと互換性あり (V2)
材質チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース、プラスチックボディー回転数(min-1[r.p.m])600~2200定格電圧(V)ファン:12、ポンプ:12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ラジエーター:394×120×28、液冷ブロック:61×61×50定格電流(A)ファン:0.32、ポンプ:0.39型番SST-PF360-ARGB-V2最大静圧(mmH2O)ファン:3.53モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3400±10%適合ソケット応用:Intel Socket LGA115x/1200/1700/2011/2066、AMD Socket AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2コネクタファン:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED)、ポンプ:--ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25ノイズレベルファン:7.4~35.6dBARoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)400流量ファン:94CFM
SILVERSTONE CPUファン ブラック SST-KR01SILVER STONE(シルバーストーン)7日以内出荷
・わずか54mm高のロープロファイル設計・2本のΦ6mmヒートパイプとアルミニウム製フィンで優れた熱伝導効率・コンパクトなデュアルボールベアリング80mm PWMファン装備で、優れた冷却性能および耐久性を実現・最大95Wまたはそれ以上のCPUに使用可能・AMDソケットAM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2互換
材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ寸法(mm)ファン:80×80×15ファン形式ヒートパイプ:厚さ6mmの粉体焼結パイプ×2電圧(V)始動:7~13.2回転数(min-1[r.p.m])800~3000PWM定格電圧(V)12ベアリングデュアルボールベアリング型番SST-KR01寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×54×82(ファン付き)適合ソケット応用:AMD Socket AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2ノイズレベル33dBA(Max.)RoHS指令(10物質対応)対応流量34.33CFM(Max.)MTTF(時間)ファン:70000
SilverStone Frost Mage 620 ARGB 6本のヒートパイプと120mm PWM制御ファンを備えたデュアルタワーCPUクーラー FM620B-ARGBSILVER STONE(シルバーストーン)12日以内出荷
・6本のΦ6mm銅製ヒートパイプとアルミフィンにより優れた熱伝導効率を実現・フィンのオフセット設計によりメモリモジュールとの干渉を防止・スプリングスクリュー方式でIntelおよびAMDプラットフォームへの簡単な取り付けが可能・ブラックまたはARGB照明付き冷却ファンから選択可能・振動による騒音を抑えるためのラバーパッド付き・ヒートパイプダイレクトコンタクト(HDC)技術採用
仕様ファン/風圧:0.4~2.1 mmH2O、ファン平均故障間隔 (MTTF):40000時間、応用/Intel LGA 115X/1200/1700/1851・AMD Socket AM3/AM4/AM5材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ質量(g)960回転数(min-1[r.p.m])ファン/800~2000±10%定格電圧(V)ファン/12、LED/5ベアリングファン/ハイドロベアリング寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×155×120定格電流(A)ファン/≦0.25、LED/≦0.288コネクタファン/4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED)ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25ノイズレベルファン/8.1~32 dBARoHS指令(10物質対応)対応流量ファン/25.8~71 CFM