カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SILVER STONE(シルバーストーン)
  • SMC(2)
  • 三菱電機(2)
  • GBRacing (ジービーレーシング)(2)
  • アズワン(1)
  • ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1)
  • 和勝の保証(1)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「asgb」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SilverStone 8基のホットスワップトレイと360mmラジエーターサポートを備えた高拡張性プロフェッショナルワークステーションケース SST-WS380-E SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 8基のホットスワップトレイと360mmラジエーターサポートを備えた高拡張性プロフェッショナルワークステーションケース SST-WS380-ESILVER STONE(シルバーストーン)
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷
・2.5/3.5 SAS/SATA SSD/HDDホットスワップ対応トレイ×8をサポート・バックプレーンは8ポートSAS/SATAドライブと12Gb/s Mini-SAS HD SFF-8643 + SGPIOに対応・E-ATXおよびSSI-EEBマザーボード対応・ATX(PS2)および2U冗長電源ユニットに対応・360mmラジエーターに対応・5.25インチ×2、3.5インチ×1のドライブベイをサポート・最大370mmの拡張カードに対応・8スロットのPCI拡張でマルチGPUに対応・ロック付きのフロントドアパネルでセキュリティ向上・フロントI/O:USB Type-C×1、USB 3.0×2
仕様●CPUクーラーの限度:・GPUホルダーあり:134mm・GPUホルダーなし:145mm●HDDバックプレーン:・バックプレーン8ポートSAS/SATA から Mini-SAS HD SFF-8643×2(SGPIO対応)・HDDバックプレーンの電源コネクタ4-Pin peripheral x 2・InterfaceSAS-1 / SAS-2 / SAS-3SATA-1 / SATA-2 / SATA-3●LEDインジケーター_HDDトレイ:HDD電源LED:緑HDDアクセス:青(点滅)●LEDインジケーター_ケース:電源LED x 1:緑HDDアクセス x 1:白LAN LED x 2:緑UID x 1:白システムエラー:赤●ドライブベイ-外部:・2.5” / 3.5” SAS / SATA 外部ホットスワップ x 8・5.25×2・3.5×1●フロントI/Oポート:・USB Type-C x 1・USB 3.0×2・SPK x 1・MIC x1●フロントボタン:Power On / Off, system reset●マザーボード:SSI-EEB, SSI-CEB, Extended ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX●拡張カードの制限:長さ370mm・幅150mm●拡張スロット:8その他内部のUSB 3 Type-Cケーブルは800mmの長さです。外部ストレージデバイスを接続する場合は、過度に長い外部ケーブルの使用を避けて、速度低下の可能性を防いでください。材質プラスチック製前面ドア、スチール製本体厚さ(mm)メタル:1.0~1.2寸法(mm)対応ラジエター - 内部:120 / 240 / 360電源PS2 (ATX) / 2U Redundant寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)453 (高さ) x 175 (幅) x 683 (奥行き)型番SST-WS380-ERoHS指令(10物質対応)対応冷却システム内部:120mm×3(12025 黒色ファン x 3 付属)、背面:80mm×2(8038 黒色ファン x 2 付属)
PCパーツカテゴリ