カテゴリ
- パソコン/周辺機器(99)
絞り込み
ブランド
- SILVER STONE(シルバーストーン)
- CAPTAIN STAG(2,107)
- 大阪魂(1,129)
- ホンダ(361)
- オカムラ(岡村製作所)(193)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(148)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(108)
- ANCAP(アンカップ)(80)
- CAPStyle(80)
- SKC(環境測定)(75)
- サンドビック(72)
- エール(66)
- アイネックス(64)
- ワルター(63)
- サンワサプライ(51)
- Panasonic(パナソニック)(36)
- セコ・ツールズ・ジャパン(34)
- アリート(ariete)(32)
- StarTech.com(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(96)
「cap」の検索結果

SilverStone VGAサポートステイ 調節可能なグラフィックスカード・サポートホルダー SST-GB01B
SILVER STONE(シルバーストーン)¥1,498税込¥1,6481台4日以内出荷・縦型と横型の2方法に調節可能なグラフィックスカードブラケット。・安定して強靱な重量保持構造。・効率的な調節機構設計。・スクラッチ防止のゴムパッドで安定性を強化仕様●GPU マウント方式:横型 / 縦型●GPU 厚さ対応範囲:Max. 85mm●サポート高さ範囲:横型GPU : 20.5~122.5mm縦型GPU : Min. 17mm●ベース取り付け材料:ネジ、テープ材質スチール色黒(SST-GB01B)質量(g)実質量:108備考グラフィックスカードホルダー、グラフィックスカード、ケースの寸法を先ず確認してください。型番SST-GB01B(黒)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109×141×46RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone AEROSLOTS Gen 2 換気口付き拡張スロットカバー(白) SST-AEROSLOTS2W
SILVER STONE(シルバーストーン)¥1,498税込¥1,6481台5日以内出荷・すべてのエンクロージャーと互換性があり、冷却効率を高めます。・スロット全開タイプは通風面積が大きくなります。・フック可能でプラグ可能なエンドデザイン。・取り付けが簡単で再利用可能材質スチール色白質量(g)実質量:32型番SST-AEROSLOTS2W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22.4×120.7×13.1設置場所標準拡張スロット入数4 pcsRoHS指令(10物質対応)対応換気面積(cm2)9.41
SilverStone 2.5" SAS/SATAリムーバブルベイ SST-EXB02
SILVER STONE(シルバーストーン)¥5,298税込¥5,8281台欠品中・ 拡張カードスロットを利用してリムーバブル2.5 SATAハードディスクドライブベイを追加。・ 最大SAS 12 Gbit/sまたはSATA 6 Gbit/sの高性能を提供。・ 2.5 SAS/SATAドライブが後部フルプロファイル拡張カードスロットにフィット。・ キーロック設計で強化されたセキュリティ。・ 最大9.5mmの2.5” HDD/SSDに対応。・ インストールおよびメンテナンスに便利なリムーバブルドライブトレイ設計仕様●HDD Drive Support:SATA 6 Gbit/s, SATA 3 Gbit/s, SATA 1.5 Gbit/sSAS 12 Gbit/s, SAS 6 Gbit/s, SAS 3 Gbit/s●ドライブサポート:2.5 SAS/SATA HDD/SSD、最大9.5mm●ハードディスクのドア安全:トライアングルキーロック設計材質金属製色ブラック質量(g)実質量:200備考SAS HDDの使用を希望する場合、SASコントローラを装備する必要があります サポートされるハードディスクドライブ容量およびRAIDは、使用されるSASまたは SATAコントローラに依存します 12Gb/秒のパフォーマンスには、12Gbit/秒Mini-SAS HDコントロールカードとケーブルが必要です (例:SilverStone ECS05&CPS05)型番SST-EXB02寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120.5×21.5×137.3インターフェース7ピンSATAコネクタx 1保管温湿度範囲温度 : -10℃~70℃ (14°F~158°F)、湿度 : 5%~90% 非凝結動作温湿度範囲温度 : 0℃~65℃ (32°F~149°F)、湿度:10%~90% 非凝結コネクタ電源:SATA 15ピン x 1データ転送速度最大12 Gbit/sまたは 6 Gbit/s (ドライブ速度に依存)RoHS指令(10物質対応)対応鍵2インジケータ【LED】電源オン:緑色の光、HDDアクセス:オレンジが点滅
SILVERSTONE PSU延長ケーブル 超柔軟 1 x PCIe 8pin (6+2) 白 SST-PP07E-PCI8W-V2
SILVER STONE(シルバーストーン)¥1,598税込¥1,7581台5日以内出荷・0.08mm高純度銅線 。・優れた耐久性および柔軟性に富む高密度ナイロン編込み 。・酸化防止フィルムコーティングの錫メッキ脱酸素導線 。・各ワイヤーは個別にスリーブ付き 。・全機種のPSUと互換。・各延長ケーブルには4つのケーブルコームが含まれています 。・16AWG高電流容量のケーブル仕様ワイヤーゲージ:16 AWG長さ(mm)300(11.81)色白型番SST-PP07E-PCI8W-V2コネクタ1×8 ピン (6+2) PCIe コネクターRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone DIY用 ねじセット SST-CA04
SILVER STONE(シルバーストーン)¥1,498税込¥1,6481台5日以内出荷・マザーボード上のM.2スロット用のM2ネジおよびヘキサゴンネジスペーサー付属。・取り付け時に高さを追加するためのオプションのプラスチックワッシャが付属しています。・インストールに便利な専用ドライバー付属。・ほとんどのマザーボードに対応質量(g)実質量:19型番SST-CA04寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ネジ袋46×135×0.8適合場所M.2ヘキサゴンネジナット(薄型), 寸法: M2 x 3 + 2.5mm - 5pcs.、M.2ヘキサゴンネジナット(厚型), 寸法: M2 x 2.5 + 4.5mm - 5pcs.、M.2円筒ネジナット(薄型), 寸法: M3 x 2.5 + 1.9mm - 5pcs.、M.2円筒ネジナット(厚型), 寸法: M3 x 2.5 + 6.1mm - 5pcs.、シルバーM.2ネジ, 寸法: M2 x 2.5mm - 10pcs.、透明プラスチック製ワッシャー, 寸法:Φ5 x 0.5mm -10pcs.、ドライバー-ブラック・プラスチックヘッド - 1pc.RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone VGAサポートステイ 調節可能なグラフィックスカード・サポートホルダー SST-GB01W
SILVER STONE(シルバーストーン)¥1,498税込¥1,6481台5日以内出荷・縦型と横型の2方法に調節可能なグラフィックスカードブラケット。・安定して強靱な重量保持構造。・効率的な調節機構設計。・スクラッチ防止のゴムパッドで安定性を強化仕様●GPU マウント方式:横型 / 縦型●GPU 厚さ対応範囲:Max. 85mm●サポート高さ範囲:横型GPU : 20.5~122.5mm縦型GPU : Min. 17mm●ベース取り付け材料:ネジ、テープ材質スチール色白(SST-GB01W)質量(g)実質量:108備考グラフィックスカードホルダー、グラフィックスカード、ケースの寸法を先ず確認してください。型番SST-GB01W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109×141×46RoHS指令(10物質対応)対応
SILVERSTONE TP02-M2 放熱パッド付M.2 SSD用ヒートシンク SST-TP02-M2
SILVER STONE(シルバーストーン)¥1,698税込¥1,8681台5日以内出荷・アルミニウム合金ヒートシンクがM.2 SSD放熱面積を増加。・高効率の熱伝導パッドで温度を低減。・二重層構造で、SSD冷却を強化、安定性および高効率を実現。・2280長M.2 SSDに対応。・M.2 SSDに損傷を与えずシリコンバンドで容易に装着可能質量(g)ヒートシンク:16.1、ブルーパッド:3.25、グレーパッド1:2.8、グレーパッド2:3.7RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone 外部GPU冷却ファンアダプターブラケット SST-FDP02B
SILVER STONE(シルバーストーン)¥4,198税込¥4,6181台5日以内出荷・全体的なシステム放熱効率が向上。・堅牢な全スチール構造。・標準120mmファンおよび保護用ファングリル装備仕様応用:7 つの拡張スロットと電源カバーを備えたタワーケース、8つの拡張スロットを備えたタワーケースその他互換性情報については、オンラインマニュアルをダウンロードしてください。材質スチール、プラスチック色黒質量(g)300回転数(min-1[r.p.m])1500ベアリング油圧ベアリング型番SST-FDP02B寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×66×124、ファン:120×25×120コネクタ3 pin定格電流(V)12RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone MVAシリーズ-NUC用VESA規格対応マウンター SST-MVA01
SILVER STONE(シルバーストーン)¥2,998税込¥3,2981台5日以内出荷・NUCのマウントがモニターアームと同時に設置可能。・75mm x 75mmまたは100mm x 100mmという標準VESAマウント規格に対応。・構造には、強度が高く耐性のある2.0mm SECCスチールを使用材質2.0mm SECC色ブラック質量(g)実質量:540型番SST-MVA01寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×250×2RoHS指令(10物質対応)対応
SILVERSTONE PP08 SFX電源をATX電源のマウントに取り付けるための変換ブラケット SST-PP08B
SILVER STONE(シルバーストーン)¥1,198税込¥1,3181台5日以内出荷・SFX PSU採用でATX(PS2) PSU取り付け穴に対応。・大部分のATXまたはMicro-ATXケースにおいて使用可能な設計。・独特のSFX PSUマウント用オフセットで利用可能なケーススペースを増強材質0.8mm SECC色黒(SST-PP08B)型番SST-PP08B長さL×高さH×幅W(mm)150×10×86設置場所ATX電源アダプタRoHS指令(10物質対応)対応フォームファクタSFX, SFX-L
SilverStone IceMystシリーズオールインワンクーラー70mm専用アップグレードファンキット SST-IMF70-ARGB
SILVER STONE(シルバーストーン)¥2,498税込¥2,7481台5日以内出荷・IceMystシリーズのオールインワンCPUクーラーポンプブロック上面に直付け可能。・320°回転自由度により、CPUソケット周囲のコンポーネント高温部の冷却が可能。・ケーブル追加不要のモジュラー設計。・ARGBライティング効果装備。・PWM経由でのワイドな500 ~ 2,800 RPM回転数制御。・流体軸受で長寿命および低動作音を実現備考Remark: 接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、IceMystシリーズのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります定格電圧(V)ファン:ファン:12ベアリングファン:油圧ベアリング定格電流(A)ファン:ファン: 0.1 型番SST-IMF70-ARGB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×16×143ノイズレベルファン:28.2 dBARoHS指令(10物質対応)対応流量ファン:17.2CFM最大風圧(mmH2O)ファン:2ファン回転速度(min-1[r.p.m])500~2800
SilverStone 耐久性と柔軟性を向上させたPCIE6+2ピン電源延長ケーブル SST-PP07E-PCIBW
SILVER STONE(シルバーストーン)¥1,198税込¥1,3181台5日以内出荷・0.08mm高純度銅線。・優れた耐久性および柔軟性に富む高密度ナイロン編込み。・酸化防止フィルムコーティングの錫メッキ脱酸素導線。・各リード線に黒または白黒でスリーブ装着。・全機種のPSUと互換。・各延長ケーブルには4つのケーブルコームが含まれています仕様ワイヤーゲージ:18 AWG長さ(mm)300(11.81)色ブラック/ホワイト型番SST-PP07E-PCIBWコネクタ1×8 ピン (6+2) PCIe コネクターRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone PSU延長ケーブル 超柔軟 1 x 24pin ATX SST-PP07E-MBW-V2
SILVER STONE(シルバーストーン)¥2,698税込¥2,9681台5日以内出荷・0.08mm高純度銅線。・優れた耐久性および柔軟性に富む高密度ナイロン編込み。・酸化防止フィルムコーティングの錫メッキ脱酸素導線。・各ワイヤーは個別にスリーブ付き。・全機種のPSUと互換。・各延長ケーブルには4つのケーブルコームが含まれています。・耐熱性のケーブルおよびコネクタハウジング。・16AWG高電流容量のケーブル仕様ワイヤーゲージ:16 AWG長さ(mm)300(11.81)色白型番SST-PP07E-MBW-V2コネクタ1×24 ピン ATX コネクターRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone ブラック塗装バージョンのAEROSLOTS(PCIスロットカバー) 4枚セット SST-AEROSLOTS-BP
SILVER STONE(シルバーストーン)¥999税込¥1,0991台6日以内出荷・ 容易なインストール。・いずれのケースでも冷却性能が向上。・ EMI放射規格内での最大の換気率。・ 輝くブラックのニッケルコーティングまたは塗装仕上げ表面。・ 4組の包装内容仕様●Pieces:4PCS●Venting Dimensions:890mm2●Venting Percentage:0.7長さ(mm)120色ブラック塗装 (SST-AEROSLOTS-BP)質量(g)実質量:32型番SST-AEROSLOTS-BP設置場所標準拡張スロットRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone 小型PCケース内部の電源ケーブル配線を最適化するショートケーブルキット SST-PP05-E
SILVER STONE(シルバーストーン)¥5,798税込¥6,3781台7日以内出荷・対応機種:Strider Plus / Gold / Gold Evolution / Gold S、ST1500、ZM1350 ほか 。・交換用の内部電源ケーブルセット / 小型ケース(SGシリーズ等)に最適型番SST-PP05-Eコネクタ1×20+4pin ATX connector (350mm)、1 x EPS/ATX12V 8pin(4+4) connector (350mm)、2 x PCI-E 8pin(6+2) connector (350mm)、2x PCI-E 8pin(6+2)+PCIE 6Pin Connector (350+50mm)、1 x two (2) SATA 90°connectors (350+50mm)、1 x two (2) SATA 180°connectors (300+150mm)、1 x two (2) 4pin +1 x Slimline SATA connectors (300+100+100mm)、1 x two (2) 4pin + floppy connectors (350+100+100mm)、1 x three (3) SATA 180° +1 x Slimline SATA connectors (300+150+150+150mm)RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone 2 x PCIe 8ピン(PSU)~12ピン(GPU)電源ケーブル PP12-PCIE
SILVER STONE(シルバーストーン)¥2,098税込¥2,3081台6日以内出荷・ ブルーPCIe 8ピンコネクタ使用のSilverStone製第2世代モジュラー電源と互換性あり。・標準PCIe 8ピンx 2 (ホスト)および12ピン(GPU)コネクタ。・ ケーブル、PCI-Eコネクタ部分につきましては、最大600Wまでの高出力に耐えられます仕様ワイヤーゲージ:16 AWG長さ(mm)550(コネクタなし)色黒型番SST-PP12-PCIEコネクタ2 x PCIe 8ピン(PSU) to 1×12ピン (GPU)RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone RM400 / RM41-506 / RM41-H08用5.25”ドライブケージ SST-G11909560-RT
SILVER STONE(シルバーストーン)¥2,998税込¥3,2981台6日以内出荷・3基の5.25”デバイスおよび1基の2.5”デバイスに対応。・RM400 / RM41-506 / RM41-H08に使用材質1.0mm SGCC質量(g)実質量:974型番G11909560-RT寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)147×158×174対応RM400 / RM41-506 / RM41-H08RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone 220mmの高品質のフレキシブルPCIe 4.0 x16 ライザーケーブル SST-RC05-220
SILVER STONE(シルバーストーン)¥11,980税込¥13,1781台6日以内出荷・ 高品質リボンケーブルにより、各種方向でのグラフィックスカードのインストールが可能。・最大PCI Express 4.0 x16までのグラフィックスカードと互換性あり。・柔軟なリボンで高性能EMIシールド設計長さ(mm)220備考付属のライザーカードはPCIe 5.0未対応です。それでもマザーボードのBIOS/UEFIから動作をPCIe 4.0に設定することで、任意のPCIe 5.0対応カードおよびマザーボードと併用できます。型番SST-RC05B-220寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)117×9×263インターフェースPCI Express 4.0×16RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone ATX24ピン電源延長ケーブル SST-PP07E-MBB
SILVER STONE(シルバーストーン)¥1,998税込¥2,1981台6日以内出荷・0.08mm高純度銅線。・優れた耐久性および柔軟性に富む高密度ナイロン編込み。・酸化防止フィルムコーティングの錫メッキ脱酸素導線。・各リード線に黒または白黒でスリーブ装着 。・全機種のPSUと互換。・各延長ケーブルには4つのケーブルコームが含まれています長さ(mm)300(11.81)色ブラック型番SST-PP07E-MBBコネクタ1×24 ピン ATX コネクターデータ転送速度18 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone SATA3(6Gbps)ケーブル SST-CP07
SILVER STONE(シルバーストーン)¥1,198税込¥1,3181台6日以内出荷・ケーブル接続部は金属金具なしでも固定できるロック機構を採用、金具なしでも脱落しません。・ケーブル長50cm。・コネクタ部はストレート型長さ(mm)500色ブラック型番SST-CP07Bコネクタ180°データ転送速度6Gb/sRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone PP15-90 12+4ピン (PSU)~12+4ピン (GPU) 90°アングル 12V-2x6 PCIe Gen5ケーブル SST-PP15-90
SILVER STONE(シルバーストーン)¥4,098税込¥4,5081台7日以内出荷・SilverStone製ATX 3.0またはSFX12V 4.0仕様準拠電源と互換。・グラフィックスカード側の90°アングルコネクタ。・94V0規格準拠の12V-2x6コネクタハウジング。・ワイヤ当たり9.2A の16 AWG規格により、最大600Wの高出力に対応仕様ワイヤーゲージ:16 AWG寸法(mm)650 (コネクタなし)色黒高さ(mm)コネクタ:21備考1.PP15-90を使用する際は、このケーブルを併用する最善の選択を確認するため、グラフィックスカードの消費電力を計算してください。お持ちのシステムで最大のパフォーマンスを得るには、PSU毎に1枚のグラフィックスカードを対応させるよう強くお勧めいたします。2.グラフィックスカードの瞬間電流が定格の1.5倍を上回る場合、SilverStoneでのシステム仕様を確認して、PP15-90の使用に問題がないか確認してください。型番SST- PP15-90コネクタ1 x 12+4 ピンから 1 x 12+4 ピン (90°)RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone 電源ケーブル EPS / ATX 12V 8 pin to 4+4 pin SST-PP06BE-EPS35
SILVER STONE(シルバーストーン)¥1,998税込¥2,1981台欠品中・優れた耐久性および柔軟性を備えた0.08mm高純度銅製ワイヤ。・高い耐熱性を備えた16 AWGワイヤ。・SilverStoneモジュラー電源と互換性あり寸法(mm)350色黒型番SST-PP06BE-EPS35コネクタEPS/ATX 12V 8 pin to 4+4 pinワイヤー16 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone モニターアーム 機械ばね設計と高性能調節装備のシングルモニターアーム SST-ARM13
SILVER STONE(シルバーストーン)¥8,998税込¥9,8981台7日以内出荷・機械ばね設計により、簡単にモニターを上下可能。・サイズで32インチ、重量で9 kgまでのモニターと互換性。・ハトメ/クランプマウントベース付属で各種インストールに対応。・ケーブル整理カバー付きの簡単なインストール 。・VESA マウントインタフェース規格(MIS)準拠。・クイックリリースのVESAマウントブラケット設計仕様●インストール方法:クランプ/ハトメ式●最大対応質量:0 kg ~ 9 kg材質アルミニウム、スチール、プラスチック質量(kg)実質量:2.58色黒角度(°)スウィベル:±90型番SST-ARM13寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×520×561適合サイズ対応フラットパネル:17~32、デスクトップ厚さ:≧10mmかつ≦50mm穴ピッチ(mm)最大壁設置穴:100×100/75×75傾斜角度(°)±90RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)±90(ピボット)
SilverStone SFF-8643 から SFF-8643への内部Mini SAS HDケーブル - 750mm SST-CPS04-750
SILVER STONE(シルバーストーン)¥4,498税込¥4,9481台7日以内出荷・ SAS 3.0 (12Gbps/レーン)工業規格に対応。・厚手のMini-SAS SFF-8643 36ピン-36ピンケーブルで高信頼性のスループット。・ ヘビーデューティーSFF-8643コネクタは安定した接続を確保。・ 4レーン、高パフォーマンス設計。・ ケーブル長750mm仕様SASポート:4長さ(mm)750色ブラック / ブルー型番SST-CPS04-750コネクタSFF-8643 36ピン x 2RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone 外部5ベイ用 3.5ベイ変換アダプタ SST-FP55B
SILVER STONE(シルバーストーン)¥2,198税込¥2,4181台7日以内出荷・高品質アルミニウムヘアライン仕上げのフロントパネルと耐久性のあるスチールブラケットを装備。・外側または内側3.5”デバイスおよび2台の2.5” HDD/SSDをサポート。・大部分のコンピュータケースに適合。・外側または内側ブラケットとして設置可能材質アルミニウムフロントパネル, ニッケルメッキ鋼製ブラケット色ブラック容量外側または内側3.5” ×1; 2.5” HDD/SSD (9.5mm高さを限ります)質量(g)実質量:370型番SST-FP55B (black)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×42.3×155設置場所5.25” ドライブベイRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone miniSAS HDケーブル SST-CPS05
SILVER STONE(シルバーストーン)¥4,498税込¥4,9481台7日以内出荷・ SAS 3.0 (12Gbps/レーン)工業規格に対応。・ シールド付きで厚手のMini-SAS SFF-8643 36ピン-SATA 7ピン、サイドバンド接続機能付きで高信頼性のスループット。・ ヘビーデューティーSFF-8643コネクタは安定した接続を確保。・ 4レーン、高パフォーマンス設計。・ ケーブル長500mm長さ(mm)500色ブラック型番SST-CPS05コネクタSFF-8643 36ピン-SATA 7ピン X 4 (転送先装置)、サイドバンドMini SAS HDケーブル(SGPIO)付きRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone ラックマウント用高品質工具不要ボールベアリングスライド式レールキット SST-RMS03-26
SILVER STONE(シルバーストーン)¥11,980税込¥13,1781台7日以内出荷・ 工具不要設計。・最大100ポンド(45kg)の荷重に対応。・ 430mm幅ケースに対応仕様最大対応質量:45kg材質亜鉛メッキ処理SPCC質量(kg)実質量:2.43備考SST-RM23-502, SST-RM22-308, SST-RM21-304,SST-RM21-308, SST-RMB41-W, SST-RMB51およびSST-RMB51-Wラックマウントケースと互換。型番SST-RMS03-26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)731×44×23RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone RM53-502 デュアル5.25インチベイおよび360mmラジエーター対応の5Uラックマウントサーバーケース SST-RM53-502
SILVER STONE(シルバーストーン)¥89,980税込¥98,9781台7日以内出荷・SSI-EEB マザーボードまで対応。・ユニバーサルドライブケージ設計は、5.25インチ、3.5インチ、2.5インチのストレージデバイスに対応。・360mm 水冷クーラーに対応。・セキュリティロック付きの取り外し可能なフロントパネル。・PS2(ATX)+ SFX、ミニリダンダントまたは 2U CRPS リダンダント電源に対応。・縦置き・横置き両対応。・標準サイズの PCI/PCIe 拡張スロットを8基サポート。・グラフィックスカードの追加冷却ソリューションに対応仕様●CPUクーラーの限度:シングルCPU: 178mm・デュアルCPU: 101~178mm●ケースフォームファクター:5U●ハードドライブのサポート:・外部5.25インチ x 2(2.5インチ x 4 または 3.5インチ x 2 に対応)・内部3.5” x 1(2.5” x 2 に対応)3.5” x 2(SFX PSU x 1 に対応)2.5” x 5(2枚の拡張カードが第8スロットを占有)●フロントI/Oポート:・USB Type-C x 1・USB 3.0×2●マザーボード:SSI-EEB, SSI-CEB, Extended ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX●拡張カードの制限:長さ: 454mm(前面ファンまたはラジエーター未搭載時)・幅: GPUホルダーありの幅:160mm ; GPUホルダーなしの幅:185mm●拡張スロット:8●対応ラジエター-前面:120mm / 240mm / 360mm●対応ラジエター-背面:120mm●電源の限度:・メイン電源スロット:190mm(3.5インチドライブケージを取り外すことで電源の奥行き制限が解除されます)・サブ電源スロット:130mm●冷却システム-前面:120mm × 3、80mm × 3(80mmファン × 2 同梱)●冷却システム-背面:・リア I/O:120mm × 1 / 140mm × 1(140mmファン × 1 同梱)・リアファンケージ:80mm × 2その他デュアルCPUクーラーを取り付ける場合は、詳細な制限についてマニュアルをご確認ください。材質スチール質量(kg)11.47電源・メイン電源スロット:PS2 (ATX) / Mini Redundant / 2U CRPS Redundant・サブ電源スロット: SFX (3.5”ブラケットを占有)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)リアファンケージを含む:440×220×530、51.3リットル・リアファンケージを含まない:440×220×485、46.95リットル型番SST-RM53-502LEDインジケーター:電源ステータスx 1・HDDアクセスx 1 ・LANアクセス x 2RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone AMD Socket SP5 ソケットマウントキット XE360PDD/XE360シリーズ用 SST-XAC-MK-SP5
SILVER STONE(シルバーストーン)¥8,698税込¥9,5681台7日以内出荷・高剛性、一体型オールアルミニウム製マウントブラケット。・AMD Socket SP5対応。・XE360PDD / XE360シリーズに対応仕様●ラジエーター:XE360PDD/XE360シリーズをサポート●応用:AMD Socket SP5材質アルミニウム寸法(mm)118 (W) x 29 (H) x 92 (D)質量(g)151型番SST-XAC-MK-SP5RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone 電源延長ケーブル SST-PP07-BTSBG
SILVER STONE(シルバーストーン)¥1,498税込¥1,6481台7日以内出荷既存の電源を対象としてケーブル長を延長。各リード線がスリーブを装着。全てのPSUと互換性あり仕様ワイヤーゲージ:18 AWG寸法(mm)80 + 80 + 80 + 80色黒/金型番SST-PP07-BTSBGコネクタ1×4pin to 4 x SATA connectorsRoHS指令(10物質対応)対応
Silverstone LSシリーズ 両面が光るRGB LEDストリップ SST-LS04
SILVER STONE(シルバーストーン)¥8,398税込¥9,2381台7日以内出荷・高品質で高輝度の2020サイズのアドレッサブルRGB LED装備。・先進の素材により、フレキシブル、かつ均一でドットが目立たないライティングを実現。・両面ライティングにより、更なる装着および表示の選択肢が可能。・アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたは互換のマザーボード利用により、任意のカラーを表示。・さらに無料でインストールするための磁気クリップが含まれています。・デイジーチェーン接続で複数のライトストリップに対応仕様オペレーティングシステムサポート:4.5W (5V, 0.9A)その他パーツ内容:アドレッサブルRGB LEDストリップx 2延長ケーブルx 2材質40個の2020アドレッサブルRGB LED、磁気クリップおよび粘着テープ付属長さ(mm)450色ARGB、ピン割り当て : +5V, D, NP, G備考タンデム限度: コントローラに依存型番SST-LS04RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone 長さ400mm高品質のリボンケーブル、グラフィックスカードにも対応 SST-RC04B-400
SILVER STONE(シルバーストーン)¥9,298税込¥10,2281台7日以内出荷・高品質のリボンケーブルにより、いずれの方向でインストールされたグラフィックスカードにも対応。・最大PCI Express x 16 Gen 3.0のカードと互換。・高性能EMI絶縁効果のあるフレキシブルリボン設計長さ(mm)400型番SST-RC04B-400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)456×12×112インターフェースPCI Express 3.0×16RoHS指令(10物質対応)対応
Silverstone 耐久性と柔軟性を向上させたATX24ピン電源延長ケーブル SST-PP07E-MBBW
SILVER STONE(シルバーストーン)¥1,998税込¥2,1981台7日以内出荷・0.08mm高純度銅線。・優れた耐久性および柔軟性に富む高密度ナイロン編込み。・酸化防止フィルムコーティングの錫メッキ脱酸素導線。・各リード線に黒または白黒でスリーブ装着 。・全機種のPSUと互換。・各延長ケーブルには4つのケーブルコームが含まれています長さ(mm)300(11.81)色白/黒型番SST-PP07E-MBBWコネクタ1×24 ピン ATX コネクターデータ転送速度18 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone LEDストリップ用8チャンネルスプリッタ SST-LSB01
SILVER STONE(シルバーストーン)¥5,798税込¥6,3781台7日以内出荷・8ポートのRGBライトストリップコネクタ。・2本のRGB LEDライトストリップ付属。・内蔵ICプリセット でカラーを直接変更。・内蔵磁気ストリップおよび粘着テープでフレキシブルなインストール方法仕様出力限度 (各ポート):SST-LS02 (12V, 0.12A) x 5またはその他の同一仕様ライトストリップその他SST-LS02 RGB LEDストリップx 2拡張Yケーブルx 2RGB 4ピン信号ケーブルx 14ピン周辺ケーブルx 1材質プラスチック製外側ケース質量(g)30型番SST-LSB01寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×19×85出力信号SilverStoneカスタム化RGB 4ピンx 8RoHS指令(10物質対応)対応信号入力RGB 4ピンホスト (+12V, G, R, B)経由または内蔵ICコントロール
SilverStone 外部冷却ファンアダプタブラケット SST-FDP02W
SILVER STONE(シルバーストーン)¥4,498税込¥4,9481台7日以内出荷・全体的なシステム放熱効率が向上。・堅牢な全スチール構造。・標準120mmファンおよび保護用ファングリル装備仕様応用:7 つの拡張スロットと電源カバーを備えたタワーケース、8つの拡張スロットを備えたタワーケースその他互換性情報については、オンラインマニュアルをダウンロードしてください。材質鋼、プラスチック色白質量(g)300回転数(min-1[r.p.m])1500ベアリング油圧ベアリング型番SST-FDP02W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×66×124、ファン:120×25×120コネクタ3 pin定格電流(V)12RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone ラックマウントおよびワークステーションケース 用の4つのキャスター一式 SST-RAC-SRW-001
SILVER STONE(シルバーストーン)¥2,198税込¥2,4181台7日以内出荷・高い信頼性と操作性。・堅牢構造。・SilverStoneラックマウントおよびワークステーションケースに対応仕様●最大対応荷重:11 kg (ホイール 1 個)●距離(mm):取り付け穴間:30 x 24●対応リスト:ALTA D1, ALTA F2 (V2.0), RM51 (V4.0), RM52 (V4.0)バージョンの詳細については、外箱をご覧ください。材質スチール、プラスチック、TPE寸法(mm)取り付けプレート:39 x 33質量(g)62.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)33×67×37.5型番SST-RAC-SRW-001ホイール直径(Φmm)25回転半径(mm)47.5RoHS指令(10物質対応)対応ホイール幅(mm)13
SilverStone RM45-360、RM600、RM61-312対応 240mmラジエーターマウントキット SST-RAC45-240MK
SILVER STONE(シルバーストーン)¥2,898税込¥3,1881台7日以内出荷・240mmラジエーターをサポートし、3つの5.25インチドライブベイのスペースを確保。・RM45-360、RM600、RM61-312シャーシに完全対応。質量(g)248寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)277×155×35型番SST-RAC45-240MKRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone AMD sTR5/SP6/sWRX9/sWRX8/sTRX4/TR4/SP3ソケットマウントキット XE360PDD/XE360シリーズ用
SILVER STONE(シルバーストーン)¥8,698税込¥9,5681台7日以内出荷・高剛性、一体型オールアルミニウム製マウントブラケット。・AMD Socket sTR5 / SP6 / sWRX9 / sWRX8 / sTRX4 / TR4 / SP3対応。・XE360PDD / XE360シリーズに対応仕様●ラジエーター:XE360PDD/XE360シリーズをサポート●応用:AMD Socket sTR5 / SP6 / sWRX9 / sWRX8 / sTRX4 / TR4 / SP3材質アルミニウム寸法(mm)119 (W) x 26 (H) x 79 (D)質量(g)91型番SST-XAC-MK-TR5RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone ラックマウントサーバーシャーシ 柔軟性と機能性を再定義する4Uラックマウント SST-RM45-360
SILVER STONE(シルバーストーン)¥49,980税込¥54,9781台7日以内出荷ATX (PS2)、2U冗長型、Mini冗長型電源対応。360mmラジエター対応。最大8 x 3.5 HDDおよび4 x 2.5 SSD装着可能。8つの標準高PCI拡張スロット。最大SSI-EEBのマザーボード対応。フロントI/Oポートには1 x USB Type-Cおよび2 x USB 3.0装備。個々のシステム要件に適ったケース拡張用の各種アップグレードキットが利用可能仕様●CPUクーラーの限度:拡張カードリテーナー付きの高さ: 130mm拡張カードリテーナーなしの高さ: 148mm●LEDインジケーター:電源ステータスx 1: 青HDDアクセスx 1: 緑LANアクセス x 2: 緑●ケースフォームファクター:4U●ハードドライブのサポート:内部3.5×82.5×4●フロントI/Oポート:USB Type-C x 1USB 3.0×2●フロントボタン:電源のオン/オフシステムのリセット●マザーボード:SSI-EEB, SSI-CEB, Extended ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX●主な金属の厚さ:1.0mm~1.2mm●対応ラジエター-前面:120mm / 240mm / 360mm●拡張カード:長さ 340mmGPUホルダー付きの幅:116mmGPUホルダーなしの幅:154mm●拡張スロット:8●電源の限度:PSU + ODD / 5.25 インチデバイス: 430mmその他※5.25” デバイスとマザーボードを合わせた長さは481mmです。この制約内で5.25”デバイスをインストールするには、マニュアルに記載された各フォームファクターのマザーボードの詳細図をご確認ください。※総長800mmのUSB3 Type-C内部ケーブルが付属。外部ストレージに接続する際は、転送速度の低下を防ぐために長すぎるケーブルの使用はお避けください。材質スチール質量(kg)10.44電源PS2 (ATX) / Mini Redundant / 2U Redundant型番SST-RM45-360寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)438 x 176 x 500 , 38.54リットルRoHS指令(10物質対応)対応冷却システム前面:120mm x 3背面:80mm x 2
SilverStone アクセサリー RM400 / RM41-506 / RM41-H08用ケースフット SST-G11905470-RT
SILVER STONE(シルバーストーン)¥2,598税込¥2,8581台7日以内出荷フレキシブルなケース設置に対応して縦方向構成が可能。RM400 / RM41-506 / RM41-H08を対象仕様対応リスト:RM400 / RM41-506 / RM41-H08寸法(mm)145 (W) x 17.5 (H) x 80 (D)質量(g)158.7型番SST-G11905470-RTRoHS指令(10物質対応)対応