パソコン/周辺機器 (13) ブランド: SILVER STONE(シルバーストーン)
SilverStone 先進のヒートパイプ・ダイレクトコンタクト(HDC)テクノロジー採用CPUエアクーラー SST-AR12-TUF SILVER STONE(シルバーストーン) 6日以内出荷
・ 4基のΦ6mmヒートパイプおよびアルミニウム製フィンによる、優れた熱伝導効率・ 各ファンは8基のARGB LEDを装備、ARGBコントローラまたは対応マザーボードから制御可能・ スプリングねじマウント設計で、IntelおよびAMDプラットフォームを対象とした着実で手軽なインストールが可能です。・ 9枚ブレードの高性能120mm PWM制御ファンは、優れた冷却および静音性を実現します。・ ヒートパイプ・ダイレクトコンタクト(HDC)テクノロジー・ 防振ゴムパッド装備でノイズ低減を強化
材質 銅製ヒートパイプ、アルミニウム製フィン 質量(g) 実質量:670 備考 マザーボードでAMDバックプレーンを使用する必要があります 接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、AR12-TUFのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります 形式 ヒートパイプ:Φ6mmヒートパイプ×4 回転数(min-1 [r.p.m]) 300~2200 定格電圧(V) 12 ベアリング 油圧ベアリング 定格電流(A) 0.23 型番 SST- AR12-TUF 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 128×154×75 コネクタ 4 pin PWM & 4-1 pin ARGB (5V LED) ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 120×25×120 ノイズレベル 6.2~34.4dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 69.26CFM 最大風圧(mmH2O) 2.36 適合プロセッサー Intel LGA 2066/2011/1700/1200/115x/1366/775 AMD Socket AM4/AM3/AM2/FM2/FM1 MTTF(時間) ファン:40000
SilverStone 水冷クーラー IceMyst 360 PRO 高性能オールインワン水冷クーラー + ARGBファン搭載 SST-IM360-PRO SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・AMD Ryzen Threadripper Pro に対応した大型銅製ベース、CPU を完全にカバーし、主要な AMD / Intel ソケットに対応。・次世代の三相6極モーターにより、前世代の IceMyst シリーズと比べて最大流量(LPM)が2倍に向上。・IMF70 ARGB に対応する拡張可能なウォーターブロックで冷却性能を強化。・モジュール式ファンケーブルで簡単な設置と整理された配線を実現。・密閉フレーム付きの高圧ファンブレードにより、ラジエーターへの気流を最大化。・回転可能なポンプカバーで、スノーフレークロゴを任意のケース方向に合わせて調整可能。・防振パッド付き ARGB ファンで、振動と騒音を軽減。・10種類の発光モード、輝度と速度調整が可能な ARGB コントローラーを内蔵。
仕様 応用:・Intel LGA 1851/1700/1200/115x・AMD Socket sTR5/TR4/AM5/AM4 その他 接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、IceMyst SeriesのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります。 材質 アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース 型番 SST-IM360-PRO 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) ラジエーター:20×28×396、液冷ブロック:73× 65× 87 ポンプ ・モーター速度3,000 ±10% RPM・定格電圧12V・定格電流0.38A・コネクタ 2510 - 3ピン 材質(チューブ) ゴム ファン ・寸法120 mm (幅) x 25 mm (高さ) x 120 mm (奥行き)・回転数500 ~ 2,200 RPM・ノイズレベル11.3~35.5 dBA・定格電圧12V・流量83.68 CFM・風圧4.01mmH2O・コネクタ4ピンPWM & 4-1ピンARGB(5V LED) RoHS指令(10物質対応) 対応 チューブ長さ(mm) 460
SilverStone NovaPeak 240 ARGB 魅了するARGBライティング効果を備えた高性能オールインワン液冷ソリューション SST-NP240-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
魅惑のARGBライティング表示を装備したSilverStone独特のポンプハウジングモジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています僅かに凸状の銅製ベースプレートがプロセッサとの接触を確保十分なエアフローと静圧を備えた、ラジエター最適化冷却ファン3相6極モーター設計採用10のライティングモード対応のARGBコントローラで、輝度およびカラー変更速度も調節可能
仕様 ●チューブ:長さ:460mm、材質:ゴム●ラジエーター:寸法:120mm (W) × 28mm (H) × 277mm (D)、材質:アルミニウム●液冷ブロック:寸法:66mm (W) × 63mm (H) × 81mm (D)、材質:プラスチックボディーに銅製ベース その他 接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、NovaPeak Series のRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります 適合ソケット Intel LGA 115x/1200/1700/1851/2011/2066、AMDソケットAM5/AM4 RoHS指令(10物質対応) 対応
SILVERSTONE デュアルタワーCPUクーラー デュアル120mm ARGBファン SST-HYD120W-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・最高の熱伝導効率を実現する、デュアルファンおよび6本のヒートパイプ装備のデュアルタワーCPUクーラー・オフセット設計のフィンがLGA1200マザーボード上でのメモリモジュールとCPUクーラーの干渉を回避・9枚ブレードの高性能120mm PWM制御ファン、回転数範囲は0~1850 RPM・各ファンは8基のARGB LEDを装備、ARGBコントローラまたは対応マザーボードから制御可能・防振ゴムパッド装備でノイズ低減を強化・スプリングネジマウント設計かつ長尺ドライバー付属で、IntelおよびAMDプラットホームを対象とした、手軽で確実なインストールが可能
仕様 ●ファンコネクタ:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED)●気流:56.23 CFM 材質 アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ 寸法(mm) ファン:120×25×120 質量(g) 実質量:885 備考 マザーボードで AMD バックプレーンを使用する必要があります 0 RPM @ PWM デューティーサイクル = 0%、ご使用のマザーボードがデューティーサイクル 0%に対応するかどうかご確認ください 接続するコントロールボックスおよびマザーボード RGB ポートが、HYD120-ARGB の RGB ポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります 回転数(min-1 [r.p.m]) 0~1850 定格電圧(V) 12 ベアリング 油圧ベアリング 定格電流(A) 0.21 型番 SST-HYD120W-ARGB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 125×153×112 寿命 35000時間 ノイズレベル 0~30.5dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 最大風圧(mmH2O) 1.98 適合プロセッサー Intel LGA 2066/2011/1700/1851/1200/115x、AMD Socket AM4/AM5
SilverStone IceMystシリーズオールインワンクーラー70mm専用アップグレードファンキット SST-IMF70-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・IceMystシリーズのオールインワンCPUクーラーポンプブロック上面に直付け可能・320°回転自由度により、CPUソケット周囲のコンポーネント高温部の冷却が可能・ケーブル追加不要のモジュラー設計・ARGBライティング効果装備・PWM経由でのワイドな500 ~ 2,800 RPM回転数制御・流体軸受で長寿命および低動作音を実現
備考 Remark: 接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、IceMystシリーズのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります 定格電圧(V) ファン:ファン:12 ベアリング ファン:油圧ベアリング 定格電流(A) ファン:ファン: 0.1 型番 SST-IMF70-ARGB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 73×16×143 ノイズレベル ファン:28.2 dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 ファン:17.2CFM 最大風圧(mmH2O) ファン:2 ファン回転速度(min-1 [r.p.m]) 500~2800
SilverStone ヒートパイプ6本とデュアル120mm ARGBファン装備のデュアルタワーCPUクーラー SST-HYD120-ARGB-V2 SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・最高の熱伝導効率を実現する、デュアルファンおよび6本のヒートパイプ装備のデュアルタワーCPUクーラー・オフセット設計のフィンがLGA1200マザーボード上でのメモリモジュールとCPUクーラーの干渉を回避・9枚ブレードの高性能120mm PWM制御ファン、回転数範囲は0~1850 RPM・ 各ファンは8基のARGB LEDを装備、ARGBコントローラまたは対応マザーボードから制御可能・ 防振ゴムパッド装備でノイズ低減を強化・ スプリングネジマウント設計かつ長尺ドライバー付属で、IntelおよびAMD プラットホームを対象とした、手軽で確実なインストールが可能
材質 アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ 寸法(mm) ファン:120×25×120 質量(g) 実質量:885 備考 マザーボードでAMDバックプレーンを使用する必要があります 0 RPM @ PWMデューティーサイクル = 0%、ご使用のマザーボードがデューティーサイクル0%に対応するかどうかご確認ください 接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、HYD120-ARGBのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります 回転数(min-1 [r.p.m]) 0~1850 定格電圧(V) 12 ベアリング 油圧ベアリング 定格電流(A) 0.21 型番 SST-HYD120-ARGB-V2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 125×153×112 コネクタ 4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED) ノイズレベル 0~30.5dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 56.23CFM 最大風圧(mmH2O) 1.98 適合プロセッサー Intel LGA 2066/2011/1700/1200/115x、AMD Socket AM4 MTTF(時間) ファン:35000
Silverstone Permafrostシリーズ アドレッサブルRGB プレミアムオールインワン液体クーラー SST-PF240W-ARGB-V2 SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・ 真っ白なラジエーター、ファン、ケーブルで、夢の究極のフルホワイトシステム構築を実現・ ウォーターブロックおよびファン対象のアドレッサブルRGBライティング内蔵・ より低い振動およびノイズを実現するゴムパッド付属・ 10組のライティングモード、輝度およびカラー転移速度調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属・ Intel LGA115x/1200/1700/2011/2066およびAMD AM2/AM3/AM4/FM1/FM2ソケットと互換性あり (V2)
その他 接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、PF240W-ARGBのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります 材質 ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース、プラスチックボディー 回転数(min-1 [r.p.m]) 600~2200 定格電圧(V) ファン:12、ポンプ:12 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) ラジエーター:272×120×28、液冷ブロック:61×61×50 定格電流(A) ファン:0.32、ポンプ:0.39 型番 SST-PF240W-ARGB-V2 最大静圧(mmH2 O) ファン:3.53 モーター回転数(min-1 [r.p.m]) ポンプ:3400±10% 適合ソケット 応用:Intel Socket LGA115x/1200/1700/2011/2066 、AMD Socket AM2/AM3/AM4/FM1/FM2 コネクタ ファン:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED) 材質(チューブ) ゴム ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 120×120×25 ノイズレベル ファン:3.53mm/H2O RoHS指令(10物質対応) 対応 チューブ長さ(mm) 400 流量 ファン:94CFM
SilverStone 高性能オールインワン液冷クーラー SST-VD240-SLIM SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・ファンとラジエターで合計厚さ38mm・SilverStone独自の22mmラジエター設計で、スペースに限りあるケースでの効果的な放熱を実現・ラジエーターに統合されたポンプ水・アルミ合金製キャビティポンプが全体構造を強化・3相・6極モーター設計採用・9枚ブレードのエア圧最適化ファン・方向可変CPUウォーターブロック・ファンマウントにゴムパッド付属で振動ノイズが減少・10のライティングモード対応のARGBコントローラで、輝度およびカラー変更速度も調節可能
その他 接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、VD240-SLIMのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります 材質 ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:プラスチックボディーに銅製ベース 定格電圧(V) ポンプ:12、ファン:12 定格電流(A) ポンプ:0.39 型番 SST-VD240-SLIM 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) ラジエーター:120×22×275 モーター回転数(min-1 [r.p.m]) ポンプ:4200 ±10% 適合ソケット 応用:Intel LGA 115X/1200/1700/2011/2066 、AMD ソケット AM4/AM5 コネクタ ポンプ:2510 - 3 pin &4-1 pin ARGB (5V LED)、ファン:4 pin PWM& 4-1 pin ARGB (5V LED) 材質(チューブ) ゴム ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 120×16×120 ノイズレベル ファン:15.9 ~ 33.9 dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 チューブ長さ(mm) 400 流量 ファン:66.83CFM 最大風圧(mmH2O) ファン:2.59 ファン回転速度(min-1 [r.p.m]) 300~1800
SilverStone ARGBライティング装備の高性能オールインワン液冷クーラー SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・SilverStoneの新しく設計された拡張可能なウォーターブロックは、シームレスな360°回転可能なトップカバーを備えています・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています・僅かに凸状の銅製ベースプレートがプロセッサとの接触を確保・十分なエアフローと静圧を備えた、ラジエター最適化冷却ファン・3相・6極モーター設計採用・10のライティングモード対応のARGBコントローラで、輝度およびカラー変更速度も調節可能
材質 ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:プラスチックボディーに銅製ベース 定格電圧(V) ポンプ:12、ファン:12 定格電流(A) ポンプ:0.38 モーター回転数(min-1 [r.p.m]) ポンプ:3,100 ±10% 適合ソケット 応用:Intel LGA 115X/1200/1700/2011/2066 、AMD ソケット AM5/AM4 コネクタ ポンプ:2510 - 3 pin、ファン:4 pin PWM & 4-1 pin ARGB (5V LED) 材質(チューブ) ゴム RoHS指令(10物質対応) 対応 チューブ長さ(mm) 400
SilverStone 直出し式フラットーケーブル80PlusGOLD電源 750Wモデル SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
80 PLUS Gold仕様による高効率 40℃動作温度での連続出力 クラスをリードするシングル+12Vレール PCIe 8ピンおよびPCIe 6ピンコネクタ対応 全ブラックフラットケーブル設計 ASUS TUF Gaming Alliance (TUF Gaming リテールボックス)
その他 GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4シリアル番号が2024で始まるかそれ以降の生産ロットではデュアル(CPU) EPSコネクタを使用● Specifications presented on this page contains most recent revisions and may differ from those printed on retail boxes or manuals. 色 ブラック(非鉛成分塗装) 質量(g) 1.68 Kg 出力(W) ●+12V コンバイン:744●+3.3V & +5V コンバイン:120 寸法 150 mm (W) × 86 mm (H) × 140 mm (D) 規格 ATX 最大出力(W) DC:750 動作温度 0℃ ~ 40℃ 保護機能 過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護短絡回路保護 入力周波数(Hz) 範囲:47~63 ノイズレベル 最小18dBA 効率 87% ~ 90%、負荷20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 80 PLUS Gold コネクタ仕様 V1.11 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (500mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (750mm)4 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ (500mm / 150mm x 2)8 x SATAコネクタ (500mm / 150mm / 150mm / 150mm x 2)3 x 4ピン周辺用コネクタ (500mm / 150mm / 150mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ (500mm / 150mm / 150mm / 150mm)V1.2 (Ver)1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (500mm)1 x 8-Pin EPS and 1 x 4-Pin + 4-Pin ATX 12V コネクタ (750mm / 150mm)4 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ (500mm / 150mm x 2)8 x SATAコネクタ (500mm / 150mm / 150mm / 150mm x 2)3 x 4ピン周辺用コネクタ (500mm / 150mm / 150mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ (500mm / 150mm / 150mm / 150mm) 入力電圧 90 ~ 264 Vrms 冷却システム 静音120mmファン 出力密度(W/L) 415 MTBF平均故障間隔 100,000時間 システム対応 PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
SilverStone CPUクーラー Intel・AMDソケット対象、4つのΦ6mm銅製ヒートパイプを備える SST-ARV140-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・サイズ140mmのヒートシンクフィンおよび冷却ファン・メモリモジュールとの干渉を防ぐフィン・オフセット設計・7枚ブレード高性能140mm PWM制御ファン、回転数範囲は400~1,750 RPM・付属の防振ゴムパッドにより振動からのノイズを最小化・4基のΦ6mmヒートパイプおよびアルミニウム製フィンによる、優れた熱伝導効率・ヒートパイプ・ダイレクトコンタクト(HDC)テクノロジー・各ファンは10基のARGB LEDを装備、ARGBコントローラまたは対応マザーボードから制御可能・直接的なマウントシステムが、安全かつ手軽なインストールを確実に実現します。
材質 Copper heat-pipes with aluminum fins 質量(g) 実質量:820 備考 マザーボードはAMDバックプレーンを使用する必要があります。接続しようとしているコントロールボックスとマザーボードのRGBポートが、ARV140-ARGBのRGBポート定義と同じであることを確認してください。接続が不適切な場合、誤動作や損傷の原因になります。 定格電圧(V) ファン:12 ベアリング ファン:Hydraulic bearing 定格電流(A) ファン:0.17 型番 SST- ARV140-ARGB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 140×160×81 適合ソケット 応用:Intel LGA 2066/2011/1700/1200/115x、AMD Socket AM4/AM5 コネクタ ファン:4 ピン PWM および 4-1 ピン ARGB (5V LED) ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 140×140×25<・5.51×5.51×0.98 ノイズレベル ファン:12.8 ~ 30.8 dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 ファン:93CFM 最大風圧(mmH2O) ファン:2.24 ファン回転速度(min-1 [r.p.m]) 400~1750 MTTF(時間) ファン平均故障間隔:30000
SilverStone スリムファン&スリムラジエター搭載高性能オールインワン液冷クーラー SST-VD120-SLIM SILVER STONE(シルバーストーン) 8日以内出荷
・ファンとラジエターで合計厚さ38mm・SilverStone独自の22mmラジエター設計で、スペースに限りあるケースでの効果的な放熱を実現・ラジエーターに統合されたポンプ水・アルミ合金製キャビティポンプが全体構造を強化・3相・6極モーター設計採用・9枚ブレードのエア圧最適化ファン・方向可変CPUウォーターブロック・ファンマウントにゴムパッド付属で振動ノイズが減少・10のライティングモード対応のARGBコントローラで、輝度およびカラー変更速度も調節可能
その他 接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、VD120-SLIMのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります 材質 ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:プラスチックボディーに銅製ベース 定格電圧(V) ポンプ:12、ファン:12 定格電流(A) ポンプ:0.39 型番 SST-VD120-SLIM 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) ラジエーター:120×22×154 モーター回転数(min-1 [r.p.m]) ポンプ:4200 ±10% 適合ソケット 応用:Intel LGA 115X/1200/1700/2011/2066 、AMD ソケット AM4/AM5 コネクタ ポンプ:2510 - 3 pin &4-1 pin ARGB (5V LED)、ファン:4 pin PWM &4-1 pin ARGB (5V LED) 材質(チューブ) ゴム ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 120×16×120 ノイズレベル ファン:15.9 ~ 33.9 dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 チューブ長さ(mm) 400 流量 ファン:66.83CFM 最大風圧(mmH2O) ファン:2.59 ファン回転速度(min-1 [r.p.m]) 300~1800
SilverStone NovaPeak 360 ARGB 魅了するARGBライティング効果を備えた高性能オールインワン液冷ソリューション SST-NP360-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
魅惑のARGBライティング表示を装備したSilverStone独特のポンプハウジングモジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています僅かに凸状の銅製ベースプレートがプロセッサとの接触を確保十分なエアフローと静圧を備えた、ラジエター最適化冷却ファン3相6極モーター設計採用10のライティングモード対応のARGBコントローラで、輝度およびカラー変更速度も調節可能
仕様 ●チューブ:・長さ:460mm・材質:ゴム●ラジエーター:・寸法:120mm (W) × 28mm (H) × 396mm (D)・材質:アルミニウム●液冷ブロック:・寸法:66mm (W) × 63mm (H) × 81mm (D)・材質:プラスチックボディーに銅製ベース その他 接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、NovaPeak Series のRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります 型番 SST-NP360-ARGB ポンプ ・モーター速度:3100 ±10% RPM・定格電圧:Pump:12V、LED:5V・定格電流:Pump:0.27A、LED:0.68A・コネクタ:3 Pin & 4-1 Pin ARGB (5V LED) 適合ソケット Intel LGA 115x/1200/1700/1851/2011/2066、AMDソケットAM5/AM4 ファン ・寸法:120mm(W)×25mm(H)×120mm(D)、・回転数:500~2200RPM、・ノイズレベル:12.1~33.1dBA、・定格電圧:12V、・流量:75.74CFM、・風圧:3.4mmH2O、・コネクタ:4PinPWM&4-1PinARGB(5VLED) RoHS指令(10物質対応) 対応