カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- SILVER STONE(シルバーストーン)
- イマダ(16)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- ホンダ(2)
- イスカル(1)
- NMB(ミネベア)(1)
- ニデックドライブテクノロジー(1)
- BioHelix(1)
- 高昇(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「edpu」の検索結果

SilverStone 主流の AMD および Intel プロセッサーソケットに対応した TDP 240W 高性能 4U CPU クーラー SST-XED120S
SILVER STONE(シルバーストーン)¥20,980税込¥23,0781台7日以内出荷・全高 145mm のヒートシンクは、ほとんどの 4U ラックマウントケースに対応。・6 本の Φ6mm ヒートパイプを搭載し、CPU の優れた冷却性能を実現。・前方吸気・後方排気のエアフローデザインにより、CPU と VRM の効果的な冷却を強化。・厚さ 30mm の 120mm PWM デュアルボールベアリングファンを搭載。・金属製ファンブラケットにより、安定かつ静音な動作を実現。・Intel LGA1851/1700 および AMD Socket AM5/AM4 に対応仕様●CPU TDP:240W●メーカー型番:SST-XED120S●応用(A):Intel LG1851/1700 MD Socket M5/M4材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ寸法(mm)120 (W) x 145 (H) x 120 (D)質量(g)972ファン・寸法120mm (W) x 30mm (H) x 120mm (D)・回転数800~3000 RPM・ノイズレベル44.9 dBA・定格電圧12V・定格電流0.35A・流量102 CFM・風圧8.24mmH2O・コネクタ4 pin PWM・ベアリングデュアルボールベアリング・ファン平均故障間隔 (MTTF)70,000 時間RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone IntelおよびAMDサーバークラスソケット対象、TDP 450W の4Uフォームファクター産業クラスCPUクーラー SST-XED120S-WS
SILVER STONE(シルバーストーン)¥29,980税込¥32,9781台7日以内出荷・デュアルCPUソケット装備のサーバークラスマザーボードへの最適な冷却を対象とした設計。・効率的なCPUおよびVRMの冷却を実現する、フロントから後部へのエアフローエアダクトによって強化された熱拡散製能。・高さ145mmで、4Uラックマウントケース規格準拠。・8本のΦ6mmヒートパイプとアルミニウム製フィン装備で優れた冷却性能。・120mm x 30mm PWMデュアルボールベアリングファン付属。・金属製ファンマウントブラケットにより、安定かつ静音動作を実現。・Intel LGA4677/4710およびAMD Socket SP5/SP6/sTR5/SP3/TR4/sWRX8/sWRX9ソケットと互換仕様CPU TDP:450W適合Intel LGA4677/4710(CPU Carrier not included)、AMD Socket SP5/SP6/sTR5/SP3/TR4/sWRX8/sWRX9材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ寸法(mm)120 (W) x 145 (H) x 120 (D)質量(kg)1.15定格電圧(V)ファン:12ベアリングファン:デュアルボールベアリング定格電流(A)ファン:0.35コネクタファン:4 pin PWMファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×30×120ノイズレベルファン:44.9 dBARoHS指令(10物質対応)対応流量ファン:102 CFM最大風圧(mmH2O)ファン:8.24ファン回転速度(min-1[r.p.m])500~3000MTTF(時間)ファン:70000 時間