パソコン/周辺機器 (78) ブランド: SILVER STONE(シルバーストーン)すべて解除
SilverStone ケースファン FHS 140X 高性能140mm x 38mm PWM 産業用ファン SST-FHS140X SILVER STONE(シルバーストーン) 当日出荷
大型ブレード設計による高エア圧デュアルボールベアリングによる長い製品寿命PWMコントロールによる回転数レンジ800至3,400 RPM
仕様 ●エア スピード:50 dBA●ベアリング形式:デュアルボールベアリング●メーカー型番:SST-FHS140X●始動電圧:8V●静圧:10 mmH2O その他 [4-pin PWM to SATA and 4pin fan splitter cable] 200mm。140mm fan Grill 材質 LCPファンブレード + PBTファンフレーム 寸法(mm) 140 (W) x 38 (H) x 140 (D) 色 黒 質量(g) 385 定格電力(W) 13.2 定格電圧(V) 12 定格電流(A) 1.1 回転数 800 ~ 3,400 RPM コネクタ 4ピンPWMファンコネクタ ケーブル長(mm) [4-pin PWM fixed cable] 300 RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 222.95 CFM
SilverStone ST30SF 高効率・低価格なSFX電源、ファンが大型化 SST-ST30SF-V2 SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
自動制御の準ファンレス設計 (V1.0 Only)標準SFXフォームファクター、および付属のブラケットによるATXへの対応50℃動作温度での連続出力300W (V1.0)40℃動作温度での連続出力300W (V2.0)80 PLUS Bronzeレベルの効率 (効率82% ~ 85%、20% ~ 100%負荷時)クラスをリードするシングル+12Vレール静音80mmファン (V1.0)静音92mmファン
その他 Includes SFX to ATX bracket for use in ATX caseGPU Support list Compatible with ATX12V v2.4 色 ブラック(非鉛成分塗装) 質量(g) 1.0 kg (V2.0)0.8 kg (V1.0) 出力(W) ●+12V コンバイン:300W / 25A (V2.0)264W / 22A (V1.0)●+3.3V & +5V コンバイン:90 (V2.0)、103 (V1.0) 寸法 125 mm (W) × 63.5 mm(H) × 100 mm(D) 規格 SFX 最大出力(W) DC:300 動作温度 0 ~ 40℃(V2.0)10℃ ~ 50℃ (V1.0) 保護機能 過電流保護 過電圧保護 短絡回路保護過出力保護(V2.0 only)過小電圧保護(V2.0 only) 入力周波数(Hz) 範囲:47~63 ノイズレベル 最小18dBA(V2.0)0 ~ 38 dBA (V1.0) 効率 82%~85%、負荷20%~100% RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 80 PLUS Bronz コネクタ仕様 1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm) 1 x 8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ(400mm)1 x 6ピンPCIEコネクタ(400mm) 3 x SATAコネクタ(300mm / 200mm / 100mm) 2 x 4ピン周辺用コネクタ (300mm / 200mm) 1 x 4ピンフロッピーコネクタ(300mm / 200mm / 200mm) 入力電圧 90 - 264 Vrms 冷却システム 静音92mmファン (V2.0)静音80mmファン (V1.0) 出力密度(W/L) 378 MTBF(時間) 100000 システム対応 PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
SILVERSTONE 強力なエア圧を実現する120mm徹甲弾ケースファン SST-AP120i-PRO SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・業界をリードするエアチャネリングファン・デュアルボールベアリングでさらに長い製品寿命・ノイズを低減するハイブリッドファンブレード設計・エアチャネリンググリル装備で、ファンを保護しつつ全体のサイズを縮小・低消費電力・PWM制御により広範な0-2000 RPM回転数レンジを提供、必要な性能を実現
材質 PBT 色 ブラック 質量(g) 157 電圧(V) 始動:7 回転数(min-1 [r.p.m]) 0-2000 定格電力(W) 2.52 定格電圧(V) 12 DC 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 120×120×25 ベアリング デュアルボールベアリング 定格電流(A) 0.21 型番 SST-AP120i-PRO 最大静圧(mmH2 O) 0~2.52 コネクタ 4pin PWM ノイズレベル 0~38.9dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 0~74CFM
SILVERSTONE 高性能80mmファン SST-FN80B SILVER STONE(シルバーストーン) 6日以内出荷
・高効率排気対応ファン・流体軸受で長寿命および低動作音を実現・HTPCおよびSFFケースに最適
材質 PBT 色 ブラック 質量(g) 70 電圧(V) 始動:6.5 回転数(min-1 [r.p.m]) 2000 定格電力(W) 1.8 定格電圧(V) 12 ベアリング 油圧ベアリング 定格電流(A) 0.15 型番 SST-FN80B 最大静圧(mmH2 O) 1.86 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80×80×25 コネクタ 3ピンファンコネクタ ノイズレベル 22.9dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 27.81CFM
SilverStone 幅広い種類の応用が可能な高性能タイニーフォームファクターファン SST-FTF4010B SILVER STONE(シルバーストーン) 6日以内出荷
・小型電子装置に理想的なファン・低動作音で最適なエアフローとエアー圧性能・デュアルボールベアリングにより製品寿命が向上
材質 PBT 色 黒 質量(g) 14.5 電圧(V) 始動:4.5 定格電力(W) 0.84 定格電圧(V) 12 ベアリング デュアルボールベアリング 定格電流(A) 0.07±0.01 型番 SST-FTF4010B 最大静圧(mmH2 O) 12V:3.87、減速ケーブル:2.95、5V:0.62 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40×40×10 回転数 PWM:0~7,000 RPM +-10% 12V:7,000 RPM +-10% 減速ケーブル:5,900 RPM +-10% 5V:2,600 RPM +-10% コネクタ 4ピン PWM & 2+1ピン ノイズレベル 12V: 23.9 dBA 減速ケーブル: 19.8 dBA 5V: 15.6 dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 12V: 6.04 CFM 減速ケーブル: 5.2 CFM 5V: 1.81 CFM
SilverStone 高品質ファンフィルター SST-FF121B SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・ファングリルとフィルターの2層構造で安全性を強化 ・ハニカム構造(正六角形を隙間なく並べた構造)により均等なエアーフローを実現 ・きめ細かいナイロンフィルターを採用することで流量を最大65%キープ・洗って再利用して使えるファンフィルター(しっかり乾かしてからご利用ください)
材質 ABSフレーム、細目ナイロンフィルター 質量(g) 実質量:20 (FF121B) 備考 ネジ 4本付属 型番 SST-FF121B 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×4.68×120 設置場所 120mmファングリルおよびフィルターキット RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone ファンフィルター FF126 120mm ファングリル&フィルターキット (4個セット) SST-FF126B SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
ステンレススチール製フレームおよびメッシュによる強化された堅牢性 波状メッシュデザインによる向上したエアフロー 標準120mmマウントによる幅広い互換性
その他 製品型番:SST-FF126B (4個セット) 材質 ステンレススチール 寸法(mm) 応用:- 120ファン- 120x120 マウント 色 ブラック 質量(g) 17.9 備考 ※ファンフィルター高さの偏差は±0.5mmです。※取り付け用ネジはパッケージに含まれています。 寸法 120mm(幅)×3.5mm(高さ)×120mm(奥行き) RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone バックプレート式の薄型CPUクーラー SST-NT07-115X SILVER STONE(シルバーストーン) 欠品中
・Intel LGA1150/1151/1155/1156/1200 プロセッサ対応・わずか23mm高で省スペースシステム対象設計・大型特製80mm PWM ファンによる低動作音かつ優れた冷却性能・押し出しアルミニウム製フィン装備の銅製センターとベース・インストールが容易
材質 銅製センター、加圧成形アルミニウム製フィン 質量(g) 実質量:180.3 (with fan & clip) 電圧(V) ファン始動:9 電力(W) CPU TDP:65 型番 SST-NT07-115X 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 90×23×90(ファン込み) 適合ソケット 応用:Intel Socket LGA1150/1151/1155/1156/1200 ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 80×10×80 ノイズレベル ファン:21.9 ~ 34.7 dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 ファン:15.6~28.1CFM 最大風圧(mmH2O) ファン:0.8~2.6 ファン回転速度(min-1 [r.p.m]) 1500~3600 MTTF(時間) ファン平均故障間隔:30000
SilverStone 強化型180mm PWM制御エアチャネリングファン SST-AP184I-PRO SILVER STONE(シルバーストーン) 10日以内出荷
・ 業界をリードするエアチャネリングファン・ 独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現・ デュアルボールベアリングによる長寿命・PWM経由でのワイドな0 RPM ~ 1,200 RPM回転数制御・エアチャネリンググリルによる強化されたファンの保護・高いエア圧および最適なシステム冷却パフォーマンスを実現
仕様 応用:180mm, 200mm 材質 ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 色 Black 質量(g) 実質量:410 備考 ファンの設置場所は、ファンの厚さを考慮して最低32mmのスペースを確保してください。 マザーボードによっては、一定のRPMレンジ(例:300rpm以下など)ではファン回転数が適切に表示されないものもあります。詳細はマザーボード製造元にお問い合わせください。 電圧(V) 始動:5 回転数(min-1 [r.p.m]) 0~1200 定格電力(W) 3.7 定格電圧(V) 12 ベアリング デュアルボールベアリング 定格電流(A) 0.31±0.04 型番 SST-AP184i-PRO 最大静圧(mmH2 O) 0~2.22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×180×32 コネクタ 4 pin PWM ノイズレベル 0~34.5dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 0~143.21CFM
SilverStone ケースファン FHS80X 24V 高性能24V 80x38mm PWM 産業用ファン SST-FHS80X-24V SILVER STONE(シルバーストーン) 12日以内出荷
・産業用、医療用、高性能機器向けに 24V 対応・デュアルボールベアリングで長寿命を実現・PWM制御による0~8700 RPMの回転速度範囲・安全性と羽根の保護のためにファンガードを付属
仕様 ●ベアリング形式:デュアルボールベアリング●始動電圧:12V その他 ・80mmファングリル付属・ PWMから2ピンへの変換ケーブルが付属 材質 PPE ファンブレード、PBT フレーム 寸法(mm) 80 (W) x 38 (H) x 80 (D) 色 黒 定格電力(W) 6.72 定格電圧(V) 24 定格電流(A) 0.28 (安全規格準拠0.5 型番 メーカー:SST-FHS80X-24V 最大静圧(mmH2 O) 39.5 回転数 0 ~ 8700 RPM コネクタ 4ピンPWMファンコネクタ ノイズレベル 55 dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 70.3 CFM
SilverStone 外部GPU冷却ファンアダプターブラケット SST-FDP02B SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・全体的なシステム放熱効率が向上・堅牢な全スチール構造・標準120mmファンおよび保護用ファングリル装備
仕様 応用:7 つの拡張スロットと電源カバーを備えたタワーケース、8つの拡張スロットを備えたタワーケース その他 互換性情報については、オンラインマニュアルをダウンロードしてください。 材質 スチール、プラスチック 色 黒 質量(g) 300 回転数(min-1 [r.p.m]) 1500 ベアリング 油圧ベアリング 型番 SST-FDP02B 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 127×66×124、ファン:120×25×120 コネクタ 3 pin 定格電流(V) 12 RoHS指令(10物質対応) 対応
SILVERSTONE 高性能 PWM 産業用ファン SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷 から 6日以内出荷
・大型ブレード設計による高エア圧・デュアルボールベアリングによる長い製品寿命・PWMコントロールによる回転数レンジ
材質 PPE ファンブレード、PBT フレーム 色 黒 定格電圧(V) 12 ベアリング デュアルボールベアリング コネクタ 4ピンPWMファンコネクタ RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone パフォーマンス強化 120mm PWMファン SST-VS120B SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・膨大なエアフローと静圧値・Wide 0~2,000 RPM speed range via PWM control・標準の4-1ピン ARGBライティングは、ARGBコントローラまたはARGB互換マザーボードによって同期可能・油圧ベアリングが摩擦を低減し、動作音を低く維持・ゴムパッド装備で振動音を低減
材質 PBT 色 黒 質量(g) 167 電圧(V) 始動:6 回転数(min-1 [r.p.m]) 0~2000 定格電力(W) 1.32 定格電圧(V) 12 ベアリング 流体軸受 定格電流(A) 0.11 型番 SST-VS120B 最大静圧(mmH2 O) 0~2.22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×120×25 コネクタ 4ピンPWMファンコネクタ ノイズレベル 0~30.6dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 0~66CFM
SilverStone パフォーマンス強化 PWM ARGBファン SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
膨大なエアフローと静圧値を実現。標準の4-1ピン ARGBライティングは、ARGBコントローラまたはARGB互換マザーボードによって同期可能です。油圧ベアリングが摩擦を低減し動作音を低く維持し、ゴムパッド装備で振動音を低減します。
材質 ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 色 半透明のファンブレード、ホワイトフレーム 定格電圧(V) 12 ベアリング 流体軸受 コネクタ 4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone PWM機能およびARGBライティング機能搭載の高性能120mmスリムファン SST-AS120B-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・ 厚さ15.6mmのスリムな構造のため、搭載スペースが限られている小型構成に最適・ ユニークな三日月ブレード9枚を搭載、特別設計により強い風圧を生み出し、ラジエターやヒートシンクから素早く放熱・効率的な排気ファンとして、ほとんどの構成に対応可能・ 全銅製流体動圧軸受(FDB)により、高性能および製品の長寿命を実現
材質 プラスチック 色 半透明のファンブレード、ブラックフレーム 電圧(V) 始動:6 回転数(min-1 [r.p.m]) 0~1800 定格電力(W) 3.84 定格電圧(V) 12 ベアリング すべての銅製FDB 定格電流(A) 0,32±0,04 型番 SST-AS120B-ARGB 最大静圧(mmH2 O) 0~2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×120×15.6 コネクタ 4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) ノイズレベル 0~31.7dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 0~63.67CFM
SilverStone パフォーマンス強化120mm PWM ARGBファン SST-SF120B-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・ PWM経由でのワイドな 0 ~ 2,500 RPM回転数制御・ 3相、6極設計により、多くの単相、4極のものより、さらにスムーズかつ静かな動作が可能です。また、電力効率も大幅に向上しています。・ モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・ 標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能・ 流体ダイナミックベアリングによる長寿命
材質 ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 色 半透明のファンブレード、ブラックフレーム 質量(g) 166 電圧(V) 始動:5 回転数(min-1 [r.p.m]) 0~2500 定格電力(W) ファン:5.4、LED:1.8 定格電圧(V) 12 DC ベアリング 油圧ベアリング 定格電流(A) ファン:0.45、LED:0.36 型番 SST-SF120B-ARGB 最大静圧(mmH2 O) 0~4.66 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×120×25 コネクタ 4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) ノイズレベル 0~41.2dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 0~100CFM
SilverStone 1個パック 美しい3in1アドレッサプルRGBファン SST-AB120RW-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・ PWM速度制御機能により、水冷列とラジエーターの性能を効果的に向上させます・ アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能・ 油圧ベアリング装備で、長寿命および低動作音を実現・ ゴム製パッド装備で振動によるノイズを軽減・ 標準ARGB 4-1ピン装備で、大部分のARGB対応マザーボードおよびコントローラと互換
色 半透明ファンブレード、ホワイトクフレーム 電圧(V) 始動:6DC 回転数(min-1 [r.p.m]) 600~2200±10% 定格電力(W) ファン: 3.84, LED: 3.12 定格電圧(V) 12 DC 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 120×120×25 ベアリング 油圧ベアリング 定格電流(A) ファン:0.32,LED:0.26 型番 SST-AB120RW-ARGB 最大静圧(mmH2 O) 0.26~3.53 寿命 40000時間 コネクタ 4ピンPWM & 4-1ピン ARGB (5V LED) ノイズレベル 7.4~35.6dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 25.62~93.97CFM
SilverStone 92mm PCケースファン スリム PWM対応 高回転 低ノイズ ARGB対応 SST-AS90B-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・厚さ15.2mmのスリムな構造のため、搭載スペースが限られている小型構成に最適・優れたエアフローおよび静圧を実現する、驚異的な性能の92mmファン・標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能・PWM経由でのワイドな500 ~ 2,500 RPM回転数制御・ゴム製パッド装備で振動によるノイズを軽減
材質 ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 色 半透明のファンブレード、ブラックフレーム 質量(g) 実質量:70 電圧(V) 始動:6 回転数(min-1 [r.p.m]) 500~2500 定格電力(W) ファン:3.84、LED:2.25 定格電圧(V) 12 ベアリング 油圧ベアリング 定格電流(A) ファン:0.32、LED:0.45 型番 SST-AS90B-ARGB 最大静圧(mmH2 O) 0.11~2.29 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 92×92×15.2 コネクタ 4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) ノイズレベル 11.3~32dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 5.38~45.73CFM
SilverStone パフォーマンス強化 140mm PWMファン SST-VS140B SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・膨大なエアフローと静圧値・PWM経由でのワイドな0 ~ 1,600 RPM回転数制御・油圧ベアリングが摩擦を低減し、動作音を低く維持・ゴムパッド装備で振動音を低減
材質 ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 色 黒 質量(g) 197.6 電圧(V) 始動:>-6.0 回転数(min-1 [r.p.m]) 0~1600 定格電力(W) 1.68 定格電圧(V) 12 ベアリング 流体軸受 定格電流(A) 0.14 型番 SST-VS140B 最大静圧(mmH2 O) 0~2.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140×140×25 コネクタ 4ピンPWMファンコネクタ ノイズレベル 0~30.8dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 0~86CFM
SilverStone Air Blazerシリーズ-新作120R 1個パック 美しい3in1アドレッサプルRGBファン SST-AB120R-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・アドレッサブルRGB対応120mmファン PWM速度制御機能対応・油圧ベアリングで長寿命、低動作音を実現・ゴム製パッド装備で振動ノイズを軽減・最大93CFMの大風量まで実現
色 半透明ファンブレード、ブラックフレーム 電圧(V) 始動:6DC 回転数(min-1 [r.p.m]) 600~2200±10% 定格電力(W) ファン: 3.84, LED: 1.8 定格電圧(V) 12 DC 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 120×120×25 ベアリング 油圧ベアリング 定格電流(A) ファン:0.32、LED:0.26 型番 SST-AB120R-ARGB 最大静圧(mmH2 O) 0.26~3.53 コネクタ 4ピンPWM & 4-1ピン ARGB (5V LED) ノイズレベル 7.4~35.6dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 25.62~93.97CFM
SilverStone パフォーマンス強化 PWM ARGBファン SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・膨大なエアフローと静圧値・標準の4-1ピン ARGBライティングは、ARGBコントローラまたはARGB互換マザーボードによって同期可能・油圧ベアリングが摩擦を低減し、動作音を低く維持・ゴムパッド装備で振動音を低減
材質 ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 定格電圧(V) 12 ベアリング 流体軸受 コネクタ 4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone パフォーマンス強化160mm PWM ARGBファン SST-SF160B-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・ 独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現・ PWM経由でのワイドな0 ~ 1,600 RPM回転数制御・ 3相、6極設計により、多くの単相、4極のものより、さらにスムーズかつ静かな動作が可能です。また、電力効率も大幅に向上しています。・ モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・ 標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能・ 流体ダイナミックベアリングによる長寿命
仕様 応用:140mm 材質 ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 色 半透明のファンブレード、ブラックフレーム 質量(g) 220 電圧(V) 始動:5 回転数(min-1 [r.p.m]) 0~1600 定格電力(W) ファン:7.2、LED:2.15 定格電圧(V) 12 DC ベアリング 油圧ベアリング 定格電流(A) ファン:0.6、LED:0.43 型番 SST-SF160B-ARGB 最大静圧(mmH2 O) 0~2.21 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 160×160×25 コネクタ 4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) ノイズレベル 0~38.1dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 0~160CFM
SilverStone ARGB対応140mm徹甲弾ファン SST-AP140I-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・ 業界をリードするエアチャネリングファン・ 標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能・ 油圧ベアリングによる静音動作・ ゴム製パッド装備で振動によるノイズを軽減・ 135mmおよび140mmファンのマウントに設計された取り付け孔・ エアチャネリンググリルによる強化されたファンの保護・ 低消費電力
仕様 ●エア スピード:0.6 ~ 3.5 m/s●有効エアフロー範囲:0.3 ~ 2.2 メートル 材質 ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 色 半透明のファンブレード、ブラックフレーム 質量(g) 195 電圧(V) 始動:6 回転数(min-1 [r.p.m]) 500~2000 定格電力(W) 3.24 定格電圧(V) 12 DC ベアリング 油圧ベアリング 定格電流(A) 0.27 型番 SST-AP140i-ARGB 最大静圧(mmH2 O) 0.3~2.72mm-H2O 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 139×139×25 寿命 30000時間 コネクタ 4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) ノイズレベル 14,9~41,3dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 18.8~73.48CFM
SILVERSTONE パフォーマンス強化140mm PWM ARGBファン SST-SF140B-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現。・PWM経由でのワイドな0 ~ 2,200 RPM回転数制御。・3相、6極設計により、多くの単相、4極のものより、さらにスムーズかつ静かな動作が可能です。また、電力効率も大幅に向上しています。・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。・流体ダイナミックベアリングによる長寿命。
材質 ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 色 半透明のファンブレード、ブラックフレーム 質量(g) 212 極数 6極 電圧(V) 始動:7 回転数(min-1 [r.p.m]) 0~2200 定格電力(W) ファン:3.6、LED:2.25 定格電圧(V) 12 DC ベアリング 油圧ベアリング 定格電流(A) ファン:0.3、LED:0.45 型番 SST-SF140B-ARGB 最大静圧(mmH2 O) 0~4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140×140×25 コネクタ 4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) ノイズレベル 0~38.3dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 0~120CFM
SilverStone 92mm PCケースファン スリム PWM対応 高回転 低ノイズ SST-AS90B SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・15.2mm厚のスリムファン、スペースに制約のある設置に理想的・優れたエアフローおよび静圧を実現する、驚異的な性能の92mmファン・PWM経由でのワイドな500 ~ 2,500 RPM回転数制御・ゴム製パッド装備で振動によるノイズを軽減
材質 ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 色 ブラック 質量(g) 実質量:64 電圧(V) 始動:6 回転数(min-1 [r.p.m]) 500~2500 定格電力(W) 3.84 定格電圧(V) 12 ベアリング 油圧ベアリング 定格電流(A) 0.32 型番 SST-AS90B 最大静圧(mmH2 O) 0.11~2.29 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 92×92×15.2 コネクタ 4ピンPWMファンコネクタ ノイズレベル 11.3~32dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 5.38~45.73CFM
SilverStone ケースファン 120mm SharkForce ファンブレード 低ノイズファン SST-SF120B SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現・PWM経由でのワイドな0 ~ 2,500 RPM回転数制御・3相、6極設計により、多くの単相、4極のものより、さらにスムーズかつ静かな動作が可能です。また、電力効率も大幅に向上しています。・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・流体ダイナミックベアリングによる長寿命
材質 ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 色 ブラック 質量(g) 実質量:160 電圧(V) 始動:5 回転数(min-1 [r.p.m]) 0~2500 定格電力(W) 5.4 定格電圧(V) 12 ベアリング 油圧ベアリング 定格電流(A) 0.45 型番 SST-SF120B 最大静圧(mmH2 O) 0~4.66 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×120×25 コネクタ 4ピンPWMファンコネクタ ノイズレベル 0~41.2Dba RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 0~100CFM
SilverStone PCファンフィルター 黒 (3枚入り) 140mm SST-FF143B SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・容易に装着可能な便利な磁力付き設計・超微細フィルターが優れた防塵機能を発揮・ほとんどの140mmファンおよび開口部と互換
仕様 応用:140mm フィルタ 材質 磁石付きPVCフレーム、超細目ナイロンフィルター 質量(g) 53 (FF143B-3PK) 型番 SST-FF143B-3PK (ブラック - 3 pack) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140×1.5×140 RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone Hailstone 360 産業用ファンを備えた最適なオールインワン水冷クーラー SST-HT360 SILVER STONE(シルバーストーン) 12日以内出荷
・AMD Ryzen Threadripper Pro に対応した大型銅製ベース、CPU を完全にカバーし、主要な AMD / Intel ソケットに対応。・液晶ポリマー(LCP)ブレードを採用した高性能 120mm 産業用ファンを3基搭載。・次世代の三相6極モーターが、最大流量(LPM)を2倍に向上させます・拡張可能なウォーターブロックは IMF70 の追加に対応し、冷却性能を強化。・回転可能なポンプキャップにより、スノーフレークロゴをケースの向きに合わせて調整可能。・ウォーターブロックには ARGB LED ライティングを内蔵し、マザーボードソフトウェアで制御可能。
仕様 ファン/風圧:5.2mmH2O、ファン平均故障間隔 (MTTF):100000 hrs、応用:Intel LGA 1851/1700/1200/115x・AMD Socket sTR5/TR4/AM5/AM4 材質 ラジエーター/アルミニウム、液冷ブロック/銅製ベース 回転数(min-1 [r.p.m]) ファン/800 ~ 3000 定格電圧(V) ファン/12、ポンプ/12 ベアリング ファン/デュアルボールベアリング 定格電流(A) ファン/0.35、ポンプ/0.38A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) ラジエーター/120×28×397、液冷ブロック/73×65×87 ポンプ モーター速度/3200 ±10% RPM コネクタ ファン/4ピンPWMコネクタ、ポンプ/2510 - 3ピン 材質(チューブ) ゴム ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 120×25×120 ノイズレベル ファン/39.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 チューブ長さ(mm) 460 流量 ファン/95.1 CFM
SilverStone RGB水冷クーラー 虹色12cmファンX3 SST-PF360W-ARGB-V2 SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・真っ白なラジエーター、ファン、ケーブルで、夢の究極のフルホワイトシステム構築を実現・ウォーターブロックおよびファン対象のアドレッサブルRGBライティング内蔵・より低い振動およびノイズを実現するゴムパッド付属・10組のライティングモード、輝度およびカラー転移速度調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属・Intel LGA115x/1200/1700/2011/2066およびAMD AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2ソケットと互換性あり (V2)
材質 チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース、プラスチックボディー 回転数(min-1 [r.p.m]) 600~2200 定格電圧(V) ファン:12、ポンプ:12 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) ラジエーター:394×120×28、液冷ブロック:61×61×50 定格電流(A) ファン:0.32、ポンプ:0.39 型番 SST-PF360W-ARGB-V2 最大静圧(mmH2 O) ファン:3.53 モーター回転数(min-1 [r.p.m]) ポンプ:3400±10% 適合ソケット 応用:Intel Socket LGA115x/1200/1700/2011/2066、AMD Socket AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2 コネクタ ファン - コネクター:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED) ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 120×120×25 ノイズレベル ファン:7.4~35.6dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 チューブ長さ(mm) 400 流量 ファン:94CFM
SILVERSTONE Intel LGA1700対応CPUクーラー SST-NT07-1700 SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・Intel LGA1700プロセッサ対応・わずか22mm高で省スペースシステム対象設計・スプリングネジマウント設計の強化バックプレート・大型特製80mm PWM ファンによる低動作音かつ優れた冷却性能・押し出しアルミニウム製フィン装備の銅製センターとベース・インストールが容易
材質 銅製センター、加圧成形アルミニウム製フィン 質量(g) 実質量:216 (with fan & clip) 定格電圧(V) ファン:12 ベアリング ファン:油圧ベアリング 定格電流(A) ファン:0.28 型番 SST-NT07-1700 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 90×22×90(ファン込み) 適合ソケット 応用:Intel LGA1700 コネクタ ファン:4 Pin PWM ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 80×10×80 ノイズレベル ファン:18 ~ 34.7 dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 ファン:28.14CFM 最大風圧(mmH2O) ファン:2.6 ファン回転速度(min-1 [r.p.m]) 1500~3600 MTTF(時間) ファン平均故障間隔:40000
SILVERSTONE デュアルタワーCPUクーラー デュアル120mm ARGBファン SST-HYD120W-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・最高の熱伝導効率を実現する、デュアルファンおよび6本のヒートパイプ装備のデュアルタワーCPUクーラー・オフセット設計のフィンがLGA1200マザーボード上でのメモリモジュールとCPUクーラーの干渉を回避・9枚ブレードの高性能120mm PWM制御ファン、回転数範囲は0~1850 RPM・各ファンは8基のARGB LEDを装備、ARGBコントローラまたは対応マザーボードから制御可能・防振ゴムパッド装備でノイズ低減を強化・スプリングネジマウント設計かつ長尺ドライバー付属で、IntelおよびAMDプラットホームを対象とした、手軽で確実なインストールが可能
仕様 ●ファンコネクタ:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED)●気流:56.23 CFM 材質 アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ 寸法(mm) ファン:120×25×120 質量(g) 実質量:885 備考 マザーボードで AMD バックプレーンを使用する必要があります 0 RPM @ PWM デューティーサイクル = 0%、ご使用のマザーボードがデューティーサイクル 0%に対応するかどうかご確認ください 接続するコントロールボックスおよびマザーボード RGB ポートが、HYD120-ARGB の RGB ポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります 回転数(min-1 [r.p.m]) 0~1850 定格電圧(V) 12 ベアリング 油圧ベアリング 定格電流(A) 0.21 型番 SST-HYD120W-ARGB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 125×153×112 寿命 35000時間 ノイズレベル 0~30.5dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 最大風圧(mmH2O) 1.98 適合プロセッサー Intel LGA 2066/2011/1700/1851/1200/115x、AMD Socket AM4/AM5
SILVERSTONE 4本のヒートパイプおよび92mm PWM ARGBファン装備の水平型CPUクーラー SST-HYH90-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・総合高さ48mmで、現在市場に出回るMini-ITXマザーボードおよびスペースに制約のあるケースと、干渉なしの互換性を有します。・ 冷却と静粛性の優れたバランスを備えた11枚のブレード付き高性能92mmPWM制御ファン・IntelとAMDの両方のプラットフォーム向けのしっかりとした簡単な取り付け設計・ 4基のΦ6mmヒートパイプおよびアルミニウム製フィンによる、優れた熱伝導効率・ ファンは10基のARGB LEDを装備、ARGBコントローラまたは対応マザーボードから制御可能・防振ゴムパッド装備でノイズ低減を強化
材質 アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ 質量(g) 実質量:305 回転数(min-1 [r.p.m]) 500~2600 定格電圧(V) ファン: 12、LED: 5 ベアリング 油圧ベアリング 定格電流(A) ファン:0.21、LED:0.45 型番 SST-HYH90-ARGB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 95×48×95 コネクタ 4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 92×15×92 ノイズレベル 1.3~34.6dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 45.73CFM 最大風圧(mmH2O) 2.29 適合プロセッサー Intel LGA 2066/2011/1700/1200/115x AMD Socket AM4 MTTF(時間) ファン:30000
SilverStone IceMystシリーズオールインワンクーラー70mm専用アップグレードファンキット SST-IMF70-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・IceMystシリーズのオールインワンCPUクーラーポンプブロック上面に直付け可能・320°回転自由度により、CPUソケット周囲のコンポーネント高温部の冷却が可能・ケーブル追加不要のモジュラー設計・ARGBライティング効果装備・PWM経由でのワイドな500 ~ 2,800 RPM回転数制御・流体軸受で長寿命および低動作音を実現
備考 Remark: 接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、IceMystシリーズのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります 定格電圧(V) ファン:ファン:12 ベアリング ファン:油圧ベアリング 定格電流(A) ファン:ファン: 0.1 型番 SST-IMF70-ARGB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 73×16×143 ノイズレベル ファン:28.2 dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 ファン:17.2CFM 最大風圧(mmH2O) ファン:2 ファン回転速度(min-1 [r.p.m]) 500~2800
SilverStone ヒートパイプ6本とデュアル120mm ARGBファン装備のデュアルタワーCPUクーラー SST-HYD120-ARGB-V2 SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・最高の熱伝導効率を実現する、デュアルファンおよび6本のヒートパイプ装備のデュアルタワーCPUクーラー・オフセット設計のフィンがLGA1200マザーボード上でのメモリモジュールとCPUクーラーの干渉を回避・9枚ブレードの高性能120mm PWM制御ファン、回転数範囲は0~1850 RPM・ 各ファンは8基のARGB LEDを装備、ARGBコントローラまたは対応マザーボードから制御可能・ 防振ゴムパッド装備でノイズ低減を強化・ スプリングネジマウント設計かつ長尺ドライバー付属で、IntelおよびAMD プラットホームを対象とした、手軽で確実なインストールが可能
材質 アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ 寸法(mm) ファン:120×25×120 質量(g) 実質量:885 備考 マザーボードでAMDバックプレーンを使用する必要があります 0 RPM @ PWMデューティーサイクル = 0%、ご使用のマザーボードがデューティーサイクル0%に対応するかどうかご確認ください 接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、HYD120-ARGBのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります 回転数(min-1 [r.p.m]) 0~1850 定格電圧(V) 12 ベアリング 油圧ベアリング 定格電流(A) 0.21 型番 SST-HYD120-ARGB-V2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 125×153×112 コネクタ 4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED) ノイズレベル 0~30.5dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 56.23CFM 最大風圧(mmH2O) 1.98 適合プロセッサー Intel LGA 2066/2011/1700/1200/115x、AMD Socket AM4 MTTF(時間) ファン:35000
SilverStone マグネット内蔵 14cm角ファンフィルター SST-FF143W SILVER STONE(シルバーストーン) 4日以内出荷
・フレームにマグネットを内蔵。ネジ止め無しで取付可能。(スチール製ケースで使用可能)・14cm角より小さい通気口にも使用可能。・ネジでしっかり固定するためのネジ穴も用意
仕様 応用:140mm フィルタ 材質 磁石付きPVCフレーム、超細目ナイロンフィルター 色 ホワイト 質量(g) 17 型番 SST-FF143W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140×1.5×140 RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone クーラー Hydrogon D140 ARGB 6本の銅製ヒートパイプとデュアルARGBファン装備高性能デュアルタワー SST-HYD140-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・長尺ドライバ付属で直接的なマウントシステムが、IntelおよびAMDプラットフォームの双方において、安全かつ手軽なインストールを確実に実現します。・最高の熱伝導効率を実現する、デュアルファンおよび6本のヒートパイプ装備のデュアルタワーCPUクーラー少し突出した銅製ベースプレートがプロセッサにフィット、熱伝導性を最適化します。・両方のファンがカスタム化対応ARGB LEDを装備、ARGBコントローラまたは互換マザーボード経由でシームレスな制御が実現します。・ファンの隅にあるゴムパッドがノイズ低減を強化します。
材質 アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ 質量(g) 実質量:1,220 定格電圧(V) ファン:12 ベアリング ファン:油圧ベアリング 定格電流(A) ファン:0.17 型番 SST-HYD140-ARGB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 140×160×136 適合ソケット 応用:Intel LGA 2066/2011/1700/1200/115x、AMD Socket AM4/AM5 コネクタ ファン:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED) ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 140fan:140×25×140<120fan:120×25×120 ノイズレベル ファン:140mm fan:12.8~30.8 dBA<120mm fan:11.3~35.5 dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 ファン:140mm fan:93 CFM<120mm fan:83.68 CFM 最大風圧(mmH2O) ファン:140mm fan:2.24<120mm fan:4.01 ファン回転速度(min-1 [r.p.m]) 140mmfan:400~1750<120mmfan:500~2200 MTTF(時間) ファン平均故障間隔:30000
Silver Stone 160mm SharkForce ファンブレード 低ノイズファン SST-SF160B black SILVER STONE(シルバーストーン) 6日以内出荷
・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現・PWM経由でのワイドな0 ~ 1,600 RPM回転数制御・3相、6極設計により、多くの2相、4極のものより、さらにスムーズかつ静かな動作が可能です。また、電力効率も大幅に向上しています・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています・流体ダイナミックベアリングによる長寿命
仕様 応用:140mm 材質 ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 色 ブラック 質量(g) 220 極数 6極 電圧(V) 始動:5 回転数(min-1 [r.p.m]) 0~1600 定格電力(W) 7.2 定格電圧(V) 12 DC ベアリング 流体動圧ベアリング 定格電流(A) 0.6 型番 SST-SF160B 最大静圧(mmH2 O) 0~2.21 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 160×160×27 コネクタ 4ピンPWMファンコネクタ ノイズレベル 0~38.1dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 0~160CFM