パソコン/周辺機器 (9) ブランド: SILVER STONE(シルバーストーン)
SilverStone ファンフィルター 12cm SST-FF123W SILVER STONE(シルバーストーン) 11日以内出荷
・容易に装着可能な便利な磁力付き設計。・超微細フィルターが優れた防塵機能を発揮。・ほとんどの120mmファンおよび開口部と互換
仕様 応用:120mm フィルタ 材質 磁石付きPVCフレーム、超細目ナイロンフィルター 質量(g) 13.6 型番 SST-FF123W (ホワイト - 1 pack) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×1.5×120 RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone 高品質ファンフィルター SST-FF121B SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・ファングリルとフィルターの2層構造で安全性を強化 。・ハニカム構造(正六角形を隙間なく並べた構造)により均等なエアーフローを実現 。・きめ細かいナイロンフィルターを採用することで流量を最大65%キープ。・洗って再利用して使えるファンフィルター(しっかり乾かしてからご利用ください)
材質 ABSフレーム、細目ナイロンフィルター 質量(g) 実質量:20 (FF121B) 備考 ネジ 4本付属 型番 SST-FF121B 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×4.68×120 設置場所 120mmファングリルおよびフィルターキット RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone ファンフィルター FF126 120mm ファングリル&フィルターキット (4個セット) SST-FF126B SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
ステンレススチール製フレームおよびメッシュによる強化された堅牢性 。波状メッシュデザインによる向上したエアフロー 。標準120mmマウントによる幅広い互換性
その他 製品型番:SST-FF126B (4個セット) 材質 ステンレススチール 寸法(mm) 応用:- 120ファン- 120x120 マウント 色 ブラック 質量(g) 17.9 備考 ※ファンフィルター高さの偏差は±0.5mmです。※取り付け用ネジはパッケージに含まれています。 寸法 120mm(幅)×3.5mm(高さ)×120mm(奥行き) RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone ファンフィルター SST-FF125B SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・インストールが容易な磁石式設計。・HiFlowテクノロジー採用のフィルターが従来型フィルターよりもエアフローを向上。・大部分の120mm通気孔またはファンと互換性あり
仕様 応用:寸法120mmのファングリルとフィルターキット 材質 高密度ABS /磁石 寸法(mm) 120 (W) x 120 (H) x 5 (D) 色 ブラック 質量(g) 20.1 備考 FF125は、ベルクロやマジックテープに近づけないでください。 型番 SST-FF125B RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone PCケースファン 防塵 マグネット メッシュ ファン フィルター 120mm 用 ブラック SST-FF122B SILVER STONE(シルバーストーン) 8日以内出荷
・容易に装着可能な便利な磁力付き設計。・目の細かなフィルタで優れたホコリ除去機能。・ほとんどの120mmファンおよび開口部と互換
仕様 応用:120mm fan grille and filter kit 材質 High density ABS / magnet 色 ブラック 質量(g) 20 備考 1.ご使用前にパッケージから取り外してください2.本体の移動・運搬時には紛失を防ぐためフィルタを外してください 型番 SST-FF122B 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 120×120×3 RoHS指令(10物質対応) 対応
PC電源(ATX) SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷 から 16日以内出荷
奥行き140mmの設計で設置が容易
80PLUSPlatinum認証の高効率
100%モジュラーケーブル
24時間/7日間連続出力、動作温度40℃
クラスをリードするシングル+12Vレール
厳格な±3%電圧制御および低リップル&ノイズ
静音&高耐久性のハイブリッドセラミックベアリング(HYB)ファン内蔵
FF122磁石式ファンフィルター付属
仕様 アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時) 色 ブラック 規格 ATX 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 150×86×140 保護機能 過出力保護過電流保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護 騒音レベル(dB(A)) (最小)18 入力周波数(Hz) 47~63 コネクタ 1×24/20ピンマザーボードコネクタ(”600mm”)1×8/4ピンEPS/AT×12Vコネクタ(”550mm”)1×8/4ピンEPS/AT×12Vコネクタ(”750mm”)8×8/6ピンPCIEコネクタ(”550mm/150mm”×4)8×SATAコネクタ("600mm/150mm/150mm/150mm"×2)6×4ピン周辺コネクタ(”600mm/150mm/150mm”×2)2×4ピンフロッピーコネクタ(”150mm”×2) 効率 89~92%、【負荷】20~100% 各種認証 80PLUSPlatinum 動作温度範囲(℃) 0~40 冷却システム シングル120mmHYBファン MTBF(時間) 100000 フォームファクタ ATX