カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • SILVER STONE(シルバーストーン)
  • NTN(エヌティーエヌ)(9)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
  • FYH(日本ピローブロック)(6)
  • エスコ(3)
  • 旭精工(2)
  • アイ・オー・テクノロジーズ(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • 京セラ(1)
  • ニッセイ(1)
  • 三菱電機(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • 清和産業(1)
  • 小柳機工(1)
  • ワルター(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • ギガ・セレクション(1)
  • SPARKFUN(1)
  • パナソニックコネクト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fs305」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SilverStone SATA/SASリムーバブルケース SST-FS305-12G SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone SATA/SASリムーバブルケース SST-FS305-12G

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    19,980税込21,978
    1台
    7日以内出荷
    ・HDD状態KEDと搭載ファンのコントローラー付き 。・ツールレス対応。・物理セキュリティ強化のため金属ロックキーに対応(キー付属)。・最大12 Gbit/sまでの転送速度を実現
    仕様●トグルボタン:扇風機回転速度:高い/低いハードディスク指示 LED:オン/オフ●ドライブサポート:5×3.5インチ SAS/SATA HDD 或は SSD●ハードディスクのドア安全:三角形金属キーロックデザイン●冷却扇風機:80mm 扇風機 x 1, 3000rpm材質アルミニウム、フロントフレーム上プラスチックボタンがあります質量(kg)実質量:1.40ブラック備考SAS HDDの使用を希望する場合、SASコントローラを装備する必要があります。 サポートされるハードディスクドライブ容量およびRAIDは、使用されるSASまたは SATAコントローラに依存します。 FS305-12Gは、スペースの最大利用を考慮して設計されています。5基の3.5”ドライブベイを3基の5.25”ベイに合わせるべく、突出部やブラケットのある5.25”ベイにも合うよう、側面には切欠きのない平面が備わっています。それでご使用のケースの5.25”ベイ内側には突出部がないことをご確認ください。それ以外では、代わりにFS303またはFS304の利用をご検討ください。規格5.25インチハードディスク溝x 3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)146×126×199型番SST-FS305B-12Gインターフェース7-Pin SATA コネクタx 5 或は SASの主な通路コネクタコネクタ電源:SATA 15-Pin x 2データ転送速度12 Gbit/sまで(ハードディスクの伝送速度によって)RoHS指令(10物質対応)対応2インジケータ【LED】電源:青色、アクセス:紫色点滅
  • SilverStone 3つの5.25インチデバイスベイから5つの3.5インチSAS-12G / SATA 6Gbit/s へのホットスワップ対応アダプタケージ SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 3つの5.25インチデバイスベイから5つの3.5インチSAS-12G / SATA 6Gbit/s へのホットスワップ対応アダプタケージ

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    22,980税込25,278
    1台
    12日以内出荷
    ・三つ5.25インチスロットの中で、五つ2.5インチ/3.5インチSAS-12G / SATA 6 Gbit/sハードディスクを入れられます。・全てのハードディスク溝は金属キーロック一本を付いていて、安全性を高くなりました。・内蔵してる冷却扇風機で優れた冷却効果がでます。・全てのハードディスク?態独立LED指示灯。・完全にホットスワップ機能を支援できます
    仕様【ドライブサポート】5×2.5インチ/3.5インチ SAS/SATA HDD または SSD【ハードディスクのドア安全】金属キーロックデザイン材質プラスチック製フロントパネル、スチールボディ質量(kg)1.8ブラック+ブラック備考SAS HDDの使用を希望する場合、SASコントローラを装備する必要があります サポートされるハードディスクドライブ容量およびRAIDは、使用されるSASまたは SATAコントローラに依存します FS305B-Eは、スペースの最大利用を考慮して設計されています。5基の3.5”ドライブベイを3基の5.25”ベイに合わせるべく、突出部やブラケットのある5.25”ベイにも合うよう、側面には切欠きのない平面が備わっています。それでご使用のケースの5.25”ベイ内側には突出部がないことをご確認ください。それ以外では、代わりにFS303またはFS304の利用をご検討ください。型番SST-FS305B-E寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)146×126×206インターフェース7-Pin SATA コネクタx 5または SASの主な通路コネクタコネクタ【電源】SATA 15-Pin x 1, Molex 4-Pin x 1適応5.25インチハードディスク溝x 3データ転送速度12 Gbit/sまで(ハードディスクの伝送速度によって)RoHS指令(10物質対応)対応2冷却システム80mm扇風機 x 1色(インジケーター)電源:緑色、アクセス:青色点滅
6305n特集