カテゴリ
- パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
- SILVER STONE(シルバーストーン)
- MAZDA(マツダ)(56)
- GAONA(ガオナ)(16)
- エスコ(7)
- シヤチハタ(6)
- SMC(5)
- 日本レヂボン(5)
- A&D(エー・アンド・デイ)(4)
- キャニオン(4)
- スバル(3)
- 東洋技研(3)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- 馬印(1)
- ELPA(1)
- ACE(エース)(1)
- Quick Depo(三菱自動車)(1)
- 東リ(1)
- VSテクノロジー(1)
- ラムマウント(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「ga46」の検索結果
特価

SilverStone 4U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション CPU クーラー SST-XE04-4677B
SILVER STONE(シルバーストーン)¥22,980税込¥25,2781台5日以内出荷・5本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率。・デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性。・Intel LGA4677 ソケット装備材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ質量(g)実質量:795定格電圧(V)ファン:12電力(W)CPU TDP:270ベアリングファン:デュアルボールベアリング定格電流(A)ファン:0.66型番SST-XE04-4677B (ブラック+ブラック)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×126×118適合ソケット応用:Intel LGA4677 (CPU Carrier は含まれていません)コネクタファン:4 pin PWMファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×25×92ノイズレベルファン: 43 dBARoHS指令(10物質対応)対応流量ファン:77.7CFM最大風圧(mmH2O)ファン:10.67ファン回転速度(min-1[r.p.m])1500~5000MTTF(時間)ファン平均故障間隔:90000
SilverStone Intel LGA4677用の高性能トリプル 120mmオールインワン液冷クーラー SST-XE360-4677
SILVER STONE(シルバーストーン)¥56,980税込¥62,6781台5日以内出荷・大型マイクロチャンネル銅製ベースプレート装備のニッケルメッキ銅製ウォーターブロック。・ラジエーターに統合されたポンプ水。・アルミ合金製キャビティポンプが全体構造を強化。・3相・6極モーター設計採用。・3 x 120mm ラジエター適合型冷却ファンその他PUMPに電力を供給するヘッダが、安定した12Vを提供することを確認してください。マザーボードのBIOSからPWM/DCモードをオフにするか、全速に設定するようお勧めいたします。材質チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース、プラスチックボディー回転数(min-1[r.p.m])600~2800定格電圧(V)ファン:12、ポンプ:12定格電流(A)ファン:0.25、ポンプ:0.39型番SST-XE360-4677寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:120×28×394、液冷ブロック:78×25×118モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3400±10%適合ソケット応用:Intel LGA4677 (CPU Carrier は含まれていません)コネクタファン:4 Pin PWM、ポンプ:3 pinファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×25×120ノイズレベルファン:46dBARoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)460流量ファン:87.72CFM最大風圧(mmH2O)ファン:3.09
SilverStone Intel LGA4677/4710 ソケットマウントキット XE360PDD/XE360シリーズ用 SST-XAC-MK-4710
SILVER STONE(シルバーストーン)¥8,698税込¥9,5681台7日以内出荷・高剛性、一体型オールアルミニウム製マウントブラケット。・Intel LGA4677/4710対応。・XE360PDD / XE360シリーズに対応仕様●ラジエーター:XE360PDD/XE360シリーズをサポート●応用:Intel LGA4677/4710 (CPUキャリアは付属しません)材質アルミニウム寸法(mm)120 (W) x 27 (H) x 78 (D)質量(g)87型番SST-XAC-MK-4710RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone クーラー 2U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション 、LGA4677 対象 SST-XE02-4677B
SILVER STONE(シルバーストーン)¥17,980税込¥19,7781台7日以内出荷・5本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率。・デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性。・Intel LGA4677 ソケット装備材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ質量(g)実質量:425定格電圧(V)ファン:12電力(W)CPU TDP:270ベアリングファン:デュアルボールベアリング定格電流(A)ファン:0.94型番SST-XE02-4677B (ブラック+ブラック)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×65×118適合ソケット応用:Intel LGA4677 (CPU Carrier は含まれていません)コネクタファン:4 pin PWMファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×25×60ノイズレベルファン:57.5 dBA フルスピードRoHS指令(10物質対応)対応流量ファン:51.9CFM最大風圧(mmH2O)ファン:30.99ファン回転速度(min-1[r.p.m])1600~10000MTTF(時間)ファン平均故障間隔:198000
SilverStone XE04-4677V 4U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション CPU クーラー SST-XE04-4677VB
SILVER STONE(シルバーストーン)¥22,980税込¥25,2781台7日以内出荷CPUの装着方向が異なるマザーボードに対応しているため、ヒートシンクの空気の流れがケースの空気の流れと一致するようになります。5本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率。デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性。Intel LGA4677 ソケット装備仕様●CPU TDP:270W●メーカー型番:SST-XE04-4677VB材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ質量(g)785寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×126×105適合ソケットIntel LGA 4677(CPUキャリアは含まれていません)ファン寸法:92mm(W)×25mm(H)×92mm(D)、回転数:1500~5000RPM、ノイズレベル:43dBAフルスピード、定格電圧:12V、定格電流:0.66A、流量:77.7CFM、風圧:10.67mmH2O、コネクタ:4pinPWM、ベアリング:デュアルボールベアリング、ファン平均故障間隔(MTTF):90000時間RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone IntelおよびAMDサーバークラスソケット対象、TDP 450W の4Uフォームファクター産業クラスCPUクーラー SST-XED120S-WS
SILVER STONE(シルバーストーン)¥29,980税込¥32,9781台7日以内出荷・デュアルCPUソケット装備のサーバークラスマザーボードへの最適な冷却を対象とした設計。・効率的なCPUおよびVRMの冷却を実現する、フロントから後部へのエアフローエアダクトによって強化された熱拡散製能。・高さ145mmで、4Uラックマウントケース規格準拠。・8本のΦ6mmヒートパイプとアルミニウム製フィン装備で優れた冷却性能。・120mm x 30mm PWMデュアルボールベアリングファン付属。・金属製ファンマウントブラケットにより、安定かつ静音動作を実現。・Intel LGA4677/4710およびAMD Socket SP5/SP6/sTR5/SP3/TR4/sWRX8/sWRX9ソケットと互換仕様CPU TDP:450W適合Intel LGA4677/4710(CPU Carrier not included)、AMD Socket SP5/SP6/sTR5/SP3/TR4/sWRX8/sWRX9材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ寸法(mm)120 (W) x 145 (H) x 120 (D)質量(kg)1.15定格電圧(V)ファン:12ベアリングファン:デュアルボールベアリング定格電流(A)ファン:0.35コネクタファン:4 pin PWMファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×30×120ノイズレベルファン:44.9 dBARoHS指令(10物質対応)対応流量ファン:102 CFM最大風圧(mmH2O)ファン:8.24ファン回転速度(min-1[r.p.m])500~3000MTTF(時間)ファン:70000 時間