カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
- SILVER STONE(シルバーストーン)
- エレコム(3)
- サンワサプライ(3)
- クラウン[事務用品](1)
- 日本ファイリング(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- コーヨーラド(1)
- 紅中(1)
- 恵安(KEIAN)(1)
- DEEPCOOL(1)
- FRACTAL DESIGN(1)
- JONSBO(1)
- JEJアステージ(1)
「jonsbo d30」の検索結果
特価

PCケース(ミニタワー)
SILVER STONE(シルバーストーン)¥7,798税込¥8,5781台15日以内出荷【Precisionシリーズ】強化ガラスを採用したミドルエンドMicroケース材質スチール製ボディー、強化ガラスパネルケース形状ミニタワー質量(kg)3.52色ブラック電源別売(ATX)寸法(幅W×奥行D)(mm)【対応VGA】314×151寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×351×381I/OポートUSB3.1:-USB3.0:type-Ax2USB2.0:-マイク:1ヘッドフォン:1対応マザーボードMicroATX拡張スロット数4対応ラジエター前面:120mm×1/240mm×1背面:120mm×1トップ:-底面:-冷却システム前面:120/140mmファンスロット×2背面:120mmファン×1底面:-内部:-サイド:-トップ:120/140mmファンスロット×2ドライブベイ外部:--内部:3.5"×1(2.5"と互換)2.5"×3
PCケース(タワー)
SILVER STONE(シルバーストーン)¥7,198税込¥7,9181台9日以内出荷【Precisionシリーズ】シンプルかつ強化しやすいタワーケース材質スチール(フロント:ABS樹脂)ケース形状タワー質量(kg)3.36色ブラック電源別売(ATX)寸法(幅W×奥行D)(mm)【対応VGA】347×124寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×400×426I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2USB2.0:-マイク:1ヘッドフォン:1対応マザーボードATX拡張スロット数7対応ラジエター前面:120mm×1背面:120mm×1トップ:-底面:-冷却システム前面:2×120mmファンスロット(付属120mmファン×1)背面:1×120mmファンスロット底面:1×120mmファンスロット内部:-サイド:2×120mmファンスロット(SST-PS13Bのみ)トップ:-ドライブベイ外部:5.25”×2,3.5”×1内部:3.5"×12.5"または3.5"HDD×2
PC電源(SFX 450W)
SILVER STONE(シルバーストーン)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷標準SFXフォームファクター、および付属のブラケットによるATXへの対応 50℃動作温度での連続出力450W(V2.0) 40℃動作温度での連続出力450W(V3.0) 80PLUSBronzeレベルの効率(効率82%~85%、20%~100%負荷時) クラスをリードするシングル+12Vレール 静音80mmファン(V2.0) 静音92mmファン(V3.0) シングルPCI-E8ピンおよびデュアルPCI-E6ピンコネクタ対応 アクティブPFC仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)質量(kg)1.1(V3.0)1(V2.0)色ブラック出力(W)110(V3.0)、120(V2.0)、450(最大)規格SFX入力電圧(V)90~264寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×63.5×100保護機能過電流保護過電圧保護短絡回路保護過出力保護(V3.0only)過小電圧保護(V3.0only)騒音レベル(dB(A))(最小)18入力周波数(Hz)47~63コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ(300mm)1×8/4ピンEPS/AT×12Vコネクタ(400mm)1×8/6ピンPCIEコネクタ(400mm)1×6ピンPCIEコネクタ(400mm/150mm)3×SATAコネクタ(300mm/200mm/100mm)2×4ピン周辺用コネクタ(300mm/200mm)1×4ピンフロッピーコネクタ(300mm/200mm/200mm)効率82~85%、【負荷】20~100%各種認証80PLUSBronze動作温度範囲(℃)0~40冷却システム静音92mmファン(V3.0)静音80mmファン(V2.0)出力密度(W/L)567MTBF(時間)100000フォームファクタSFX
PC電源(TFX 300W)
SILVER STONE(シルバーストーン)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷標準TFXフォームファクター対応 40℃動作温度での連続出力300W 80PLUSBronze仕様による高効率 最小18dBAの低動作音80mmファン シングルPCI-E6ピンコネクタ対応 アクティブPFC仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)質量(kg)1色ブラック出力(W)95~300規格TFX入力電圧(V)90~264寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×65×175保護機能過出力保護過電圧保護短絡回路保護騒音レベル(dB(A))(最小)18入力周波数(Hz)47~63コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ(350mm)1×8/4EPS/AT×12Vコネクタ(450mm)1×6ピンPCIEコネクタ(350mm)4×SATAコネクタ("350mm/150mm"×2)2×4ピン周辺用コネクタ(350mm/150mm)1×4ピンフロッピーコネクタ(350mm/150mm/150mm)効率82~85%、【負荷】20~100%各種認証80PLUSBronze動作温度範囲(℃)0~40冷却システム静音80mmファン出力密度(W/L)310MTBF(時間)100000フォームファクタTFX