カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SILVER STONE(シルバーストーン)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(2)
  • ナベヤ(1)
  • BIVAR(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ltm3-02」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SilverStone 【10/100/1000Mbps対応】Ethernet ネットワーキングアダプタ SST-EP13C SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 【10/100/1000Mbps対応】Ethernet ネットワーキングアダプタ SST-EP13C

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    3,598税込3,958
    1台
    7日以内出荷
    ・最新のUSB 3.1 Type-C Gen1インタフェース、USB 3.0 / 2.0 / 1.1互換。・RJ45ネットワークソケットへの変換、10/100/1000Mbpsに対応。・ツイストペア・クロスオーバー検出および自動修正(HP Auto-MDIX)テクノロジー。・ウェイクオンLANおよび「RealWoW」(Wake-on-LAN)テクノロジー
    仕様●Intel CPPM(分散プラットフォーム電源マネジメント):L1、3ms BESL (USB 2.0)対応ダイナミックLTMメッセージング(USB 3.0)U1/U2 (USB 3.0)対応選択的サスペンド対応●Microsoft AOAC(オールウェイズオン/オールウェイズコネクテッド):16セットの128バイトウェイクアップフレームパターン厳格マッチング対応リンク変更ウェイクアップ対応Microsoft WPD (ウェイクパケット検出)対応プロトコルオフロード(ARP & NS)対応●TOE (TCPオフロード・エンジン):Microsoft NDIS5, NDIS6チェックサムオフロード(IPv4, IPv6, TCP, UDP)およびセグメンテーションタスク-オフロード(ラージセンドv1およびラージセンドv2)対応最大9Kバイトのジャンボフレーム対応●イーサネットポート:RJ45●オペレーティングシステムサポート:Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 /10 (32-bits, 64-bits), または将来リリースのバージョンMac OS 10.5 または将来リリースのバージョン材質プラスチック + アルミニウム木炭質量(g)実質量:25規格全二重フロー制御(IEEE 802.3x)対応、IEEE 802.3およびIEEE 802.3uと完全互換、IEEE 802.1P layer 2優先エンコード対応、IEEE 802.1Q VLANタギング対応、IEEE 802.3az (高電力効率イーサネット: EEE)対応温度(℃)0~45湿度(%RH)10~85型番SST-EP13C寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×16.5×60.3ケーブル長(mm)100チップセットRealtek RTL8153RoHS指令(10物質対応)対応信号入力USB 3.1 Type-C Gen1オス
PCパーツカテゴリ