カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
  • SILVER STONE(シルバーストーン)
  • COVER WORK(カバーワーク)(11)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(9)
  • 三菱マテリアル(4)
  • ハーフェレ(4)
  • イスカル(3)
  • 岩崎電気(3)
  • サンコーテクノ(3)
  • NWB(日本ワイパブレード)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KSフィルター(3)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • ホンダ(2)
  • Canon(2)
  • KYB(カヤバ)(2)
  • 大塔テック(2)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
  • アズワン(1)
  • エスコ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mf70」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SilverStone IceMystシリーズオールインワンクーラー70mm専用アップグレードファンキット SST-IMF70-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone IceMystシリーズオールインワンクーラー70mm専用アップグレードファンキット SST-IMF70-ARGB

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    2,498税込2,748
    1台
    5日以内出荷
    ・IceMystシリーズのオールインワンCPUクーラーポンプブロック上面に直付け可能。・320°回転自由度により、CPUソケット周囲のコンポーネント高温部の冷却が可能。・ケーブル追加不要のモジュラー設計。・ARGBライティング効果装備。・PWM経由でのワイドな500 ~ 2,800 RPM回転数制御。・流体軸受で長寿命および低動作音を実現
    備考Remark: 接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、IceMystシリーズのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります定格電圧(V)ファン:ファン:12ベアリングファン:油圧ベアリング定格電流(A)ファン:ファン: 0.1 型番SST-IMF70-ARGB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×16×143ノイズレベルファン:28.2 dBARoHS指令(10物質対応)対応流量ファン:17.2CFM最大風圧(mmH2O)ファン:2ファン回転速度(min-1[r.p.m])500~2800
  • SilverStone IMF70-BC IceMyst シリーズ & Hailstone シリーズ 一体型水冷クーラー用 70mm 産業グレードアップグレードファンキット SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone IMF70-BC IceMyst シリーズ & Hailstone シリーズ 一体型水冷クーラー用 70mm 産業グレードアップグレードファンキット

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    2,298税込2,528
    1台
    12日以内出荷
    ・IceMyst およびHailstone シリーズの AIO クーラーポンプブロックに直接取り付け可能。・CPU ソケット周辺のホットスポットを狙う 320° の可動範囲。・追加ケーブル不要のモジュラー設計。・デュアルボールベアリング設計により優れた安定性と長寿命を実現。・PWM 制御により 600~4200rpm の回転速度調整が可能 。・大型 70mm ファンが強力な冷却性能を提供
    型番SST-IMF70-BC寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×16×143適合サイズIceMyst シリーズ & Hailstone シリーズファン・回転数:600~4200 RPM・ノイズレベル:37.9 dBA・定格電圧:12V・定格電流:0.16・流量:25.8 CFM・風圧:4.5mmH2O・ベアリング:デュアルボールベアリング・ファン平均故障間隔 (MTTF):70,000 hrsRoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone 水冷クーラー IceMyst 360 PRO 高性能オールインワン水冷クーラー + ARGBファン搭載 SST-IM360-PRO SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 水冷クーラー IceMyst 360 PRO 高性能オールインワン水冷クーラー + ARGBファン搭載 SST-IM360-PRO

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    22,980税込25,278
    1台
    7日以内出荷
    ・AMD Ryzen Threadripper Pro に対応した大型銅製ベース、CPU を完全にカバーし、主要な AMD / Intel ソケットに対応。・次世代の三相6極モーターにより、前世代の IceMyst シリーズと比べて最大流量(LPM)が2倍に向上。・IMF70 ARGB に対応する拡張可能なウォーターブロックで冷却性能を強化。・モジュール式ファンケーブルで簡単な設置と整理された配線を実現。・密閉フレーム付きの高圧ファンブレードにより、ラジエーターへの気流を最大化。・回転可能なポンプカバーで、スノーフレークロゴを任意のケース方向に合わせて調整可能。・防振パッド付き ARGB ファンで、振動と騒音を軽減。・10種類の発光モード、輝度と速度調整が可能な ARGB コントローラーを内蔵。
    仕様応用:・Intel LGA 1851/1700/1200/115x・AMD Socket sTR5/TR4/AM5/AM4その他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、IceMyst SeriesのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります。材質アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース型番SST-IM360-PRO寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:20×28×396、液冷ブロック:73× 65× 87ポンプ・モーター速度3,000 ±10% RPM・定格電圧12V・定格電流0.38A・コネクタ 2510 - 3ピン材質(チューブ)ゴムファン・寸法120 mm (幅) x 25 mm (高さ) x 120 mm (奥行き)・回転数500 ~ 2,200 RPM・ノイズレベル11.3~35.5 dBA・定格電圧12V・流量83.68 CFM・風圧4.01mmH2O・コネクタ4ピンPWM & 4-1ピンARGB(5V LED)RoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)460
  • SilverStone Hailstone 360 産業用ファンを備えた最適なオールインワン水冷クーラー SST-HT360 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone Hailstone 360 産業用ファンを備えた最適なオールインワン水冷クーラー SST-HT360

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    30,980税込34,078
    1台
    12日以内出荷
    ・AMD Ryzen Threadripper Pro に対応した大型銅製ベース、CPU を完全にカバーし、主要な AMD / Intel ソケットに対応。・液晶ポリマー(LCP)ブレードを採用した高性能 120mm 産業用ファンを3基搭載。・次世代の三相6極モーターが、最大流量(LPM)を2倍に向上させます。・拡張可能なウォーターブロックは IMF70 の追加に対応し、冷却性能を強化。・回転可能なポンプキャップにより、スノーフレークロゴをケースの向きに合わせて調整可能。・ウォーターブロックには ARGB LED ライティングを内蔵し、マザーボードソフトウェアで制御可能。
    仕様ファン/風圧:5.2mmH2O、ファン平均故障間隔 (MTTF):100000 hrs、応用:Intel LGA 1851/1700/1200/115x・AMD Socket sTR5/TR4/AM5/AM4材質ラジエーター/アルミニウム、液冷ブロック/銅製ベース回転数(min-1[r.p.m])ファン/800 ~ 3000定格電圧(V)ファン/12、ポンプ/12ベアリングファン/デュアルボールベアリング定格電流(A)ファン/0.35、ポンプ/0.38A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター/120×28×397、液冷ブロック/73×65×87ポンプモーター速度/3200 ±10% RPMコネクタファン/4ピンPWMコネクタ、ポンプ/2510 - 3ピン材質(チューブ)ゴムファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×25×120ノイズレベルファン/39.6RoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)460流量ファン/95.1 CFM
  • SilverStone CPUクーラー XE360 シリーズ水冷ブロック向けに設計された 70mm ファンアップグレードキット SST-XAC-F70-C SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone CPUクーラー XE360 シリーズ水冷ブロック向けに設計された 70mm ファンアップグレードキット SST-XAC-F70-C

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    5,998税込6,598
    1台
    12日以内出荷
    ・XE360 / XE360PD / XE360PDD の水冷ブロックに取り付け可能で、CPU周辺の部品高さに柔軟に対応。・拡張可能なウォーターブロック設計で、IMFシリーズモジュールの追加に対応。・1 x IMF70-BC 70mm ファン付属。・メモリおよび VRM の冷却を強化し、マザーボード周辺部品の放熱不足を改善
    仕様ファン/風圧:4.5mmH2O材質プラスチック回転数(min-1[r.p.m])ファン/600~4200定格電圧(V)ファン/12ベアリングファン/デュアルボールベアリング定格電流(A)ファン/0.16寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×64×155対応XE360/XE360PD/XE360PDD seriesノイズレベルファン/37.9 dBARoHS指令(10物質対応)対応流量ファン/25.8 CFM
PCパーツカテゴリ