パソコン/周辺機器 (133) ブランド: SILVER STONE(シルバーストーン)
SilverStone 延長ケーブル CP15 ロープロファイル・フロントI/O電源スイッチ延長ケーブル SST-CP15 SILVER STONE(シルバーストーン) 8日以内出荷
グラフィックスカードとマザーボードの狭い隙間に簡単にインストール。標準10-1ピン設計、Intelのフロントパネルヘッダー仕様に準拠。単一のコネクタで、複数のケーブルを接続する煩雑さを解消
仕様 ●コネクター:シャーシ I/O 10-1 ピン (オス - メス)●フロントI/Oポート:Power SW/Reset SW/Power LED/HDD LED●製品型番:SST-CP15 その他 ※これはお持ちのケースとマザーボードと併用するよう設計された延長ケーブルです。スイッチやLED機能は含まれていません。 寸法(mm) 70 (W), x 14 (H), x 11 (D) ケーブル長(mm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone ケースファン FHS 140X 高性能140mm x 38mm PWM 産業用ファン SST-FHS140X SILVER STONE(シルバーストーン) 当日出荷
大型ブレード設計による高エア圧。デュアルボールベアリングによる長い製品寿命。PWMコントロールによる回転数レンジ800至3,400 RPM
仕様 ●エア スピード:50 dBA●ベアリング形式:デュアルボールベアリング●メーカー型番:SST-FHS140X●始動電圧:8V●静圧:10 mmH2O その他 [4-pin PWM to SATA and 4pin fan splitter cable] 200mm。140mm fan Grill 材質 LCPファンブレード + PBTファンフレーム 寸法(mm) 140 (W) x 38 (H) x 140 (D) 色 黒 質量(g) 385 定格電力(W) 13.2 定格電圧(V) 12 定格電流(A) 1.1 回転数 800 ~ 3,400 RPM コネクタ 4ピンPWMファンコネクタ ケーブル長(mm) [4-pin PWM fixed cable] 300 RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 222.95 CFM
PCケース(据え置き型) SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
【Grandiaシリーズ】フロントI/Oを採用した横型ATXケース
色 ブラック 材質 スチール(フロント:ABS樹脂) ケース形状 据え置き型 質量(kg) 4.2 電源 別売(ATX) 寸法(幅W×奥行D)(mm) 【対応VGA】309×133 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 440×358×170 I/Oポート USB3.1:-USB3.0:2USB2.0:-マイク:1ヘッドフォン:1 対応マザーボード ATXSSI-CEB 拡張スロット数 7+1 冷却システム 前面:-背面:2×80mmファンスロット底面:-内部:-サイド:右側:1×120mm給気ファン,900rpm,18dBA,1×120mmファンスロット左側:1×120mmファンスロット、80mmファンと互換トップ:拡張カード通気口 ドライブベイ 外部:5.25"×1(3.5”×1または2.5”×2と互換)内部:3.5"×2(1×2.5”と互換)2.5”×1
SilverStone ミニタワーケース Lucid 04 印象的な270°視野角を有するパノラマ効果のMicro-ATXケース SST-LD04-W-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・270° パノラマ式強化ガラス展示。・5 PCIスロット装備で最大350mmのハイエンドグラフィックスカード対応。・280mmラジエターとの互換性。・上部 I/O には、USB Type-C x 1、USB 3.0 x 2、オーディオ x 1、マイク x 1 が含まれます
仕様 ●ドライブベイ-内部:3.5/2.5×13.5×1●マザーボード:Micro-ATX (9.6×9.6), Mini-ITX (6.7×6.7)●拡張スロット:5●電源の深さ制限:150mm 材質 スチール、プラスチック、強化ガラス 寸法(mm) CPUクーラーの限度:177、拡張カードの長さの制限:長さ:35、幅:185 質量(kg) 5.6 備考 ※1 インストール互換性のため、マザーボードのサイズは9.6×8.9を超えないものとします。 型番 SST-LD04-W-ARGB(白) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 230×456× 364.7×, 38.25リットル RoHS指令(10物質対応) 対応 冷却システム ・背面120mm x 1 / 140mm x 1 (120mmファンx 1 ARGB扇出荷時付属)・トップ120mm x 2 / 140mm x 2 (120mmファンx 2 ARGB扇出荷時付属)・内部マザーボードトレイ:120mm x 2 ※1PSU シュラウド:120mm x 2
SilverStone ミニタワーケース Lucid 04 印象的な270°視野角を有するパノラマ効果のMicro-ATXケース SST-LD04-B-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・270° パノラマ式強化ガラス展示。・5 PCIスロット装備で最大350mmのハイエンドグラフィックスカード対応。・280mmラジエターとの互換性。・上部 I/O には、USB Type-C x 1、USB 3.0 x 2、オーディオ x 1、マイク x 1 が含まれます
仕様 ●CPUクーラーの限度:177mm●PSUの限度:150mm●グラフィックス カード:・長さ:350mm・幅:185mm●マザーボード:Micro-ATX (9.6×9.6), Mini-ITX (6.7×6.7) 材質 スチール、プラスチック、強化ガラス 質量(kg) 5.6 備考 ※1 インストール互換性のため、マザーボードのサイズは9.6×8.9を超えないものとします。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 230×456×364.7 RoHS指令(10物質対応) 対応 拡張スロット数 5 冷却システム 内部:マザーボードトレイ: 120mm x 2 、PSU シュラウド: 120mm x 2、背面:120mm x 1 / 140mm x 1 (120mmファンx 1 ARGB扇出荷時付属)、トップ:120mm x 2 / 140mm x 2 (120mmファンx 2 ARGB扇出荷時付属) ドライブベイ 内部:3.5/2.5×1、3.5×1
SilverStone ミドルタワーケース SETA A2 正真正銘の高エアフロー体験:抜群の性能のミッドタワーケース SST-SEA2Y-GWG SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
高いシステム構成性能。後部向きコネクタ装備マザーボードと互換。全面メッシュ加工のフロントスチールパネル。4つの140mmファンを装備 (3つがフロント、1つが後部)。トリプル420mmラジエター対応。合計438mmのグラフィックスカード空間。フロントI/Oには1 x USB Type-C、2 x USB 3.0、1 xオーディオ、1 xマイクを装備
仕様 ●CPUクーラーの限度:190mm●PSUの限度:220mm●グラフィックスカード:長さ:438mm、幅:-●ドライブベイ-内部:3.5/2.5×8、3.5/2.5×2、3.5”×1、2.5”×3●ドライブベイ-外部:なし●フロントI/Oポート:USBType-C×1、USB3.0×2、オーディオ×1、マイクロフォン×1●マザーボード:SSI-CEB、ExtendedATX、ATX、Micro-ATX、Mini-ITX●対応ラジエター-サイド:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mm●対応ラジエター-トップ:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mm●対応ラジエター-前面:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mm●対応ラジエター-底面:なし●対応ラジエター-背面:120mm/140mm●拡張スロット:8 材質 スチール、プラスチック、強化ガラス 質量(kg) SST-SEA2Y-GWG:14.35 備考 ※後部コネクタ装着マザーボードをインストールするには、ブラケットを1つ取り外す必要があります。※ドライブケージとの同時装着不可 電源 標準PS2(ATX) 型番 SST-SEA2Y-GWG(ローズゴールド、白) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 244.7×521.4×538.5、68.7リットル RoHS指令(10物質対応) 対応 冷却システム 前面:120mm×3/140mm×3、SST-SEA2Y-GWG:(140mm×3白ファン出荷時付属)、SST-SEA2Y-BG:(140mm×3黒ファン出荷時付属)、背面:120mm×1/140mm×1、SST-SEA2Y-GWG:(140mm×1白ファン出荷時付属)、SST-SEA2Y-BG:(140mm×1黒ファン出荷時付属)、トップ:120mm×3/140mm×3、底面:120mm×1/140mm×1、サイド:120mm×3/140mm×3、内部:120mm×2
SilverStone FARA 515XR デュアルラジエター搭載レインボーファンライティング対応 ATXミッドタワーケース SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
全面メッシュのフロントパネルが妨げのないエアフローを実現。4つの120mm ラインボーファンを装備 (3台がフロント、1台が後部)。デュアル液冷ラジエター対応。最大350mmのハイエンドグラフィックスカード対応。上面I/Oに2 x USB 3.0、1 xオーディオ、1 xマイク端子装備
材質 スチール、プラスチック、強化ガラス 寸法 204.8mm (W), x 484.5mm (H), x 402.5mm (D), 39.94リットル 電源 標準PS2(ATX) RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone FARA 514X デュアルラジエター搭載ARGB装備ATXミッドタワーケース SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
大容量ATXケースは、優れたハードウェア互換性あり。全面メッシュのフロントパネル、妨げのないエアフロー。デュアル360mmラジエター対応。最長394mmの最上位グラフィックスカード対応。上部I/Oとして、1 x USB Type-C、2 x USB 3.0、1 x オーディオ、1 x マイク
質量(kg) 8.6 寸法 220mm (W) x 492.7mm (H) x 458.6mm (D), 43.31リットル 電源 標準PS2(ATX) RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone ミニタワーケース SETA H2M 優れた高エアフロー体験 SST-SEH2M-B SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
高品質スチール構造で、優れた耐久性と堅牢性を提供。後部設置コネクタマザーボードと互換。合計8台の2.5 SSDに対応。3つの冷却ファン装備 (フロントに2 x 160mm、後部に1 x 120mm)。5つのPCIスロット、合計350mmのグラフィックスカード用スペース。フロントI/OポートにはUSB Type-C x 1、USB 3.0 x 2、コンボオーディオx 1を装備
仕様 ●CPUクーラーの限度:164.6mm(GPUホルダー非装着時)●PSUの限度:170mm●グラフィックスカード:長さ350mm(フロントに25mm厚ファン装着時)●ケースフォームファクター:Micro-ATX、Mini-ITX●ドライブベイ-内部:3.5×2/2.5×3、3.5×2(2.5×4と互換)、2.5×1●フロントI/Oポート:USBType-C×1、USB3.0×2、オーディオコンボ×1●対応ラジエター-サイド:120mm/240mm●対応ラジエター-トップ:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm●対応ラジエター-前面:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm●対応ラジエター-背面:120mm●拡張スロット:5 材質 スチール、プラスチック 質量(kg) 6.9 備考 ※PSUシュラウド下方のドライブケージを外すことで、2つ目のSFXPSUが装着可能です。※1つの360mmラジエターに対応、上部とフロントに360mmラジエターを同時装着することはできません。※ファン付きの側面ラジエターを装着すると、拡張カード長さは250mmに制限されます。※このマウントはリアコネクタのマザーボードでケーブルの干渉や遮断を引き起こす可能性があります。設置前に正確に測定してください。 電源 プライマリ 標準PS2(ATX)、セカンダリ SFX 型番 SST-SEH2M-B 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 231.7×447.5×451.2、46.78リットル RoHS指令(10物質対応) 対応 冷却システム 前面:120mm×3/140mm×2/160mm×2(160mmファン×2黒扇出荷時付属)、背面:120mm×1(120mmファン×1黒扇出荷時付属)、トップ:120mm×3/140mm×2/160mm×2、サイド:120mm×2
SilverStone ラックマウントサーバーシャーシ 柔軟性と機能性を再定義する4Uラックマウント SST-RM45-360 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
ATX (PS2)、2U冗長型、Mini冗長型電源対応。360mmラジエター対応。最大8 x 3.5 HDDおよび4 x 2.5 SSD装着可能。8つの標準高PCI拡張スロット。最大SSI-EEBのマザーボード対応。フロントI/Oポートには1 x USB Type-Cおよび2 x USB 3.0装備。個々のシステム要件に適ったケース拡張用の各種アップグレードキットが利用可能
仕様 ●CPUクーラーの限度:拡張カードリテーナー付きの高さ: 130mm拡張カードリテーナーなしの高さ: 148mm●LEDインジケーター:電源ステータスx 1: 青HDDアクセスx 1: 緑LANアクセス x 2: 緑●ケースフォームファクター:4U●ハードドライブのサポート:内部3.5×82.5×4●フロントI/Oポート:USB Type-C x 1USB 3.0×2●フロントボタン:電源のオン/オフシステムのリセット●マザーボード:SSI-EEB, SSI-CEB, Extended ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX●主な金属の厚さ:1.0mm~1.2mm●対応ラジエター-前面:120mm / 240mm / 360mm●拡張カード:長さ 340mmGPUホルダー付きの幅:116mmGPUホルダーなしの幅:154mm●拡張スロット:8●電源の限度:PSU + ODD / 5.25 インチデバイス: 430mm その他 ※5.25” デバイスとマザーボードを合わせた長さは481mmです。この制約内で5.25”デバイスをインストールするには、マニュアルに記載された各フォームファクターのマザーボードの詳細図をご確認ください。※総長800mmのUSB3 Type-C内部ケーブルが付属。外部ストレージに接続する際は、転送速度の低下を防ぐために長すぎるケーブルの使用はお避けください。 材質 スチール 質量(kg) 10.44 電源 PS2 (ATX) / Mini Redundant / 2U Redundant 型番 SST-RM45-360 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 438 x 176 x 500 , 38.54リットル RoHS指令(10物質対応) 対応 冷却システム 前面:120mm x 3背面:80mm x 2
SilverStone ミドルタワーケース SETA A2 正真正銘の高エアフロー体験:抜群の性能のミッドタワーケース SST-SEA2Y-BG SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
高いシステム構成性能。後部向きコネクタ装備マザーボードと互換。全面メッシュ加工のフロントスチールパネル。4つの140mmファンを装備 (3つがフロント、1つが後部)。トリプル420mmラジエター対応。合計438mmのグラフィックスカード空間。フロントI/Oには1 x USB Type-C、2 x USB 3.0、1 xオーディオ、1 xマイクを装備
仕様 ●CPUクーラーの限度:190mm●PSUの限度:220mm●グラフィックスカード:長さ:438mm、幅:-●ドライブベイ-内部:3.5/2.5×8、3.5/2.5×2、3.5”×1、2.5”×3●ドライブベイ-外部:なし●フロントI/Oポート:USBType-C×1、USB3.0×2、オーディオ×1、マイクロフォン×1●マザーボード:SSI-CEB、ExtendedATX、ATX、Micro-ATX、Mini-ITX●対応ラジエター-サイド:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mm●対応ラジエター-トップ:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mm●対応ラジエター-前面:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mm●対応ラジエター-底面:なし●対応ラジエター-背面:120mm/140mm●拡張スロット:8 材質 スチール、プラスチック、強化ガラス 質量(kg) SST-SEA2Y-BG:14.2 備考 ※後部コネクタ装着マザーボードをインストールするには、ブラケットを1つ取り外す必要があります。※ドライブケージとの同時装着不可 電源 標準PS2(ATX) 型番 SST-SEA2Y-BG(黒) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 244.7×521.4×538.5、68.7リットル RoHS指令(10物質対応) 対応 冷却システム 前面:120mm×3/140mm×3、SST-SEA2Y-GWG:(140mm×3白ファン出荷時付属)、SST-SEA2Y-BG:(140mm×3黒ファン出荷時付属)、背面:120mm×1/140mm×1、SST-SEA2Y-GWG:(140mm×1白ファン出荷時付属)、SST-SEA2Y-BG:(140mm×1黒ファン出荷時付属)、トップ:120mm×3/140mm×3、底面:120mm×1/140mm×1、サイド:120mm×3/140mm×3、内部:120mm×2
SilverStone ミニタワーケース Lucid 05 大胆な270°パノラマディスプレイを備えた精巧なATXケース SST-LD05-W-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・270°パノラマ強化ガラスデザイン。・最大410mmのグラフィックカードと7つのPCIスロットに対応。・360mmラジエーターとの互換性。・最大11個の冷却ファンをサポートする最適化されたエアフロー配置。・上部I/Oパネルには1 x USB Type-C、2 x USB 3.0、1 x オーディオ、1 x マイクが含まれますSB 3.0 x 2、オーディオ x 1、マイク x 1 が含まれます
仕様 ●CPUクーラーの限度:173mm●ドライブベイ-内部:・3.5×1 / 2.5×1 / 2.5×2 ※この位置に2.5インチSSDを2台取り付ける場合、コネクタが後方を向くようにして干渉を防いでください。・3.5×1・2.5×1●フロントI/Oポート:・USB Type-C x 1 ・USB 3.0×2 ・オーディオ x 1 ・マイクロフォン x 1●マザーボード:ATX (12×9.6), Micro-ATX (9.6×9.6), Mini-ITX (6.7×6.7)●拡張カードの制限:長さ :410mm ・幅 :179mm●拡張スロット:7●対応ラジエター - 内部:マザーボードトレイ :240mm ※この位置に240mmラジエーターを取り付ける場合、グラフィックカードのクリアランスは281mm(電源コネクタを含む)に制限されます。この制限を考慮して、ファンをラジエーターとマザーボードトレイの間に取り付けてください。●対応ラジエター-トップ:120mm / 140mm / 240mm / 280mm / 360mm ※この位置に360mmラジエーターを取り付ける場合、インレットおよびアウトレットのチューブが前方を向くようにして干渉を防いでください。●対応ラジエター-背面:120mm●電源の深さ制限:200mm●冷却システム-内部:・マザーボードトレイ :120mm x 2 (120mmファンx 2 ARGB扇出荷時付属) ・PSU シュラウド :・トップ: 120mm x 3 ・前面 :80mm x 2●冷却システム-背面:120mm x 1 (120mmファンx 1 ARGB扇出荷時付属)●冷却システムートップ:120mm x 3 / 140mm x 2 材質 スチール、プラスチック、強化ガラス 電源 標準PS2(ATX) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 220×491.5×427.6、46.24リットル 型番 SST-LD05-W-ARGB(白) RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone タワーケース ALTA D1 モジュラー式でフレキシブルなワークステーションケース設計の頂点 SST-ALD1B SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
12 x 13 SSI-EEBおよび15.12 x 13.2 特別規格専用マザーボードと互換。各種モジュールで最大の拡張、パフォーマンス、フレキシビリティに対応。最大11 PCIスロットでマルチワークステーションGPU性能に対応、最大407mmのグラフィックスカード用スペース。デュアルPSU対応。最大3つの360mmラジエター対応。高品質スチール構造で、傑出した耐久性と堅牢性を実現。フロントI/Oには1 x USB Type-C、2 x USB 3.0を装備
仕様 ●CPUクーラーの限度:191mm●グラフィックスカード:長さ:407mm(フロント設置ファンなし)、幅:186mm(GPUブレース装着時)、194mm(GPUブレース非装着時)●ドライブベイ-外部:(5.25×2/3.5×2/2.5×4)×2●フロントI/Oポート:USBType-C×1、USB3.0×2●マザーボード:特別規格(15.12×13.2)、SSI-EEB(12×13)、SSI-CEB(12×10.5)、ExtendedATX(12×13)、XL-ATX(13.5×10.3)、ATX(12×9.6)、Micro-ATX(9.6×9.6)、Mini-ITX(6.7×6.7)●対応ラジエター-サイド:左側:(120mm/140mm/240mm/280mm/360mm)×2、右側:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm●対応ラジエター-底面:120mm/240mm/360mm(モジュラーキット非装着時)●対応ラジエター-背面:120mm●拡張スロット:11(モジュラーキット非装着時)、7(モジュラーキット装着時) 材質 スチール、アルミニウム 質量(kg) 21.3 備考 ※2つのドライブケージ付属、ケース内には最大6つのケージがマウント可能。追加のケージは別売。※ファン/ラジエターブラケット上に装着、1つのブラケットはケースの左右に装着済みで、各ブラケットは120mmx3または140mmx2ファンが装着可能。右側のブラケットは必要に応じて左側への装着も可能。追加のブラケットは別売。 電源 標準PS2(ATX)+標準PS2(ATX) 型番 SST-ALD1B 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 265×651×457、78.84リットル RoHS指令(10物質対応) 対応 冷却システム 前面:180mm×2+160mm×1or140mm×1/80mm×8+140mm×1(180mm×2blackfansincluded)、背面:120mm×1/140mm×1(140mm×1blackfanincluded)、底面:120mm×3(モジュラーキット非装着時)、サイド:左側:120mm×6/140mm×4※2、右側:120mm×3/140mm×2※2
SilverStone ミニタワーケース Lucid 05 大胆な270°パノラマディスプレイを備えた精巧なATXケース SST-LD05-B-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・270°パノラマ強化ガラスデザイン。・最大410mmのグラフィックカードと7つのPCIスロットに対応。・360mmラジエーターとの互換性。・最大11個の冷却ファンをサポートする最適化されたエアフロー配置。・上部I/Oパネルには1 x USB Type-C、2 x USB 3.0、1 x オーディオ、1 x マイクが含まれますSB 3.0 x 2、オーディオ x 1、マイク x 1 が含まれます
仕様 ●CPUクーラーの限度:173mm●ドライブベイ-内部:・3.5×1 / 2.5×1 / 2.5×2 ※この位置に2.5インチSSDを2台取り付ける場合、コネクタが後方を向くようにして干渉を防いでください。・3.5×1・2.5×1●フロントI/Oポート:・USB Type-C x 1 ・USB 3.0×2 ・オーディオ x 1 ・マイクロフォン x 1●マザーボード:ATX (12×9.6), Micro-ATX (9.6×9.6), Mini-ITX (6.7×6.7)●拡張カードの制限:長さ :410mm ・幅 :179mm●拡張スロット:7●対応ラジエター - 内部:マザーボードトレイ :240mm ※この位置に240mmラジエーターを取り付ける場合、グラフィックカードのクリアランスは281mm(電源コネクタを含む)に制限されます。この制限を考慮して、ファンをラジエーターとマザーボードトレイの間に取り付けてください。●対応ラジエター-トップ:120mm / 140mm / 240mm / 280mm / 360mm ※この位置に360mmラジエーターを取り付ける場合、インレットおよびアウトレットのチューブが前方を向くようにして干渉を防いでください。●対応ラジエター-背面:120mm●電源の深さ制限:200mm●冷却システム-内部:・マザーボードトレイ :120mm x 2 (120mmファンx 2 ARGB扇出荷時付属) ・PSU シュラウド :・トップ: 120mm x 3 ・前面 :80mm x 2●冷却システム-背面:120mm x 1 (120mmファンx 1 ARGB扇出荷時付属)●冷却システムートップ:120mm x 3 / 140mm x 2 材質 スチール、プラスチック、強化ガラス 電源 標準PS2(ATX) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 220、491.5、427.6、46.24リットル 型番 SST-LD05-B-ARGB(黒) RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone 8基のホットスワップトレイと360mmラジエーターサポートを備えた高拡張性プロフェッショナルワークステーションケース SST-WS380-E SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・2.5/3.5 SAS/SATA SSD/HDDホットスワップ対応トレイ×8をサポート。・バックプレーンは8ポートSAS/SATAドライブと12Gb/s Mini-SAS HD SFF-8643 + SGPIOに対応。・E-ATXおよびSSI-EEBマザーボード対応。・ATX(PS2)および2U冗長電源ユニットに対応。・360mmラジエーターに対応。・5.25インチ×2、3.5インチ×1のドライブベイをサポート。・最大370mmの拡張カードに対応。・8スロットのPCI拡張でマルチGPUに対応。・ロック付きのフロントドアパネルでセキュリティ向上。・フロントI/O:USB Type-C×1、USB 3.0×2
仕様 ●CPUクーラーの限度:・GPUホルダーあり:134mm・GPUホルダーなし:145mm●HDDバックプレーン:・バックプレーン8ポートSAS/SATA から Mini-SAS HD SFF-8643×2(SGPIO対応)・HDDバックプレーンの電源コネクタ4-Pin peripheral x 2・InterfaceSAS-1 / SAS-2 / SAS-3SATA-1 / SATA-2 / SATA-3●LEDインジケーター_HDDトレイ:HDD電源LED:緑HDDアクセス:青(点滅)●LEDインジケーター_ケース:電源LED x 1:緑HDDアクセス x 1:白LAN LED x 2:緑UID x 1:白システムエラー:赤●ドライブベイ-外部:・2.5” / 3.5” SAS / SATA 外部ホットスワップ x 8・5.25×2・3.5×1●フロントI/Oポート:・USB Type-C x 1・USB 3.0×2・SPK x 1・MIC x1●フロントボタン:Power On / Off, system reset●マザーボード:SSI-EEB, SSI-CEB, Extended ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX●拡張カードの制限:長さ370mm・幅150mm●拡張スロット:8 その他 内部のUSB 3 Type-Cケーブルは800mmの長さです。外部ストレージデバイスを接続する場合は、過度に長い外部ケーブルの使用を避けて、速度低下の可能性を防いでください。 材質 プラスチック製前面ドア、スチール製本体 厚さ(mm) メタル:1.0~1.2 寸法(mm) 対応ラジエター - 内部:120 / 240 / 360 電源 PS2 (ATX) / 2U Redundant 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 453 (高さ) x 175 (幅) x 683 (奥行き) 型番 SST-WS380-E RoHS指令(10物質対応) 対応 冷却システム 内部:120mm×3(12025 黒色ファン x 3 付属)、背面:80mm×2(8038 黒色ファン x 2 付属)
SilverStone CS383 8ベイ SAS-12G / SATA-6G ホットスワップ 高性能 SSI-EEB / E-ATX NAS シャーシ SST-CS383 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・8つのホットスワップ対応ドライブトレイで、最大8台の3.5インチまたは2.5インチのSAS-12G/SATA-6Gドライブを収容可能、動作状態を表示する2つのLEDインジケーター付き。・E-ATX / SSI-EEB マザーボード対応。・420mm液冷ラジエーターに対応。・柔軟なフロント拡張スロット(5.25インチデバイス×3 または セカンダリー電源ユニットスロット) 。・最大340mmの拡張 / インターフェースカードに対応。・8つのPCI拡張スロットでマルチグラフィックスカード構成をサポート。・追加の内部デバイス対応: 3.5インチ×1 + 2.5インチ×2 または 2.5インチ×4。・フロントI/O: USB Type-C ×1、USB 3.0 ×2、コンボオーディオ ×1。・主要エリアにダストフィルターを搭載
仕様 ●CPUクーラーの限度:GPUサポートブラケット装着時: 158mm・GPUサポートブラケット非装着時: 186mm●HDDバックプレーン:・8ベイx SAS:12Gbit/s / SATA 6Gbit/s ※電源延長ケーブルは別途購入が必要です ・HDDバックプレーンの電源コネクタ:4ピンペリフェラル×2、15ピンSATA×2・Interface:-SATA最大6 Gbit/s (ドライブ速度に依存)-SAS最大6 Gbit/s (ドライブ速度に依存) ※電源延長ケーブルは別途購入が必要です●ドライブベイ-外部:・3.5 インチ / 2.5 インチ SAS / SATA 外部ホットスワップ x 8・5.25” x 1・5.25” x 3●ドライブベイ-内部:3.5” x 1 + 2.5” x 2 または 2.5” x 3●フロントI/Oポート:・USB Type-C x 1・USB 3.0×2・コンボオーディオ x 1●マザーボード:SSI-EEB, SSI-CEB, Extended ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX●拡張カードの制限:長さ:340mm・幅:164mm●拡張スロット:8●対応ラジエター-トップ:120mm / 140mm / 240mm / 280mm / 360mm ※左側に装着済みのファンは、7番目と8番目の拡張スロットを塞ぎます。液冷ラジエターの拡張カード互換性などの詳細はラジエターのマニュアルをご確認ください。●対応ラジエター-背面:120mm / 140mm●電源の深さ制限:・メイン電源ユニット(PSU)スロット:240mm・セカンダリーPSUスロット:200mm (フロントの5.25インチ x 3ベイを占有) ※電源延長ケーブルは別途購入が必要です●冷却システム-内部:92mm x 2(92mmブラックファン x2 をあらかじめ搭載)●冷却システム-背面:120mm x 1 /140mm x 1(140mmブラックファン x1 をあらかじめ搭載)●冷却システムートップ:120mm x 3 / 140mm x 3 材質 アルミ部品、鋼板 質量(kg) 16.6 電源 標準 ATX (PS2) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 248×528×588、76.95リットル 型番 SST-CS383 LED インジケーター_HDDトレイ:HDD電源LED: 緑・HDDアクセス: 青点滅、インジケーター_ケース:電源LED x 1: 青・HDDアクセス x 1: 白点滅・LAN LED x 2: 緑 RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone 2.5Gbps RJ45ネットワークインタフェースPCI Expressカード SST-ECL01 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・ 10M BASE-Te および 100M/1000M/2.5G BASE-T 802.3 互換トランシーバー内蔵。・ Extended Next Page機能 (XNP) 対応自動ネゴシエーション。・ クロスオーバー検出および自動訂正。・ハードウェアCRC (Cyclic Redundancy Check) 機能対応。・ パワーダウン / リンクダウン省電力 / PHY無効モード対応。・ LTR (Latency Tolerance Reporting) 対応。・ Microsoft WPI (Wake Packet Indication) 対応。・ ECMA-393 ProxZzzy 規格準拠でホストスリープ時に対応。・ Wake-On-LAN および 「RealWoW!」 テクノロジ (リモートウェイクアップ)。・ 2ピンヘッダ 、フロントI/O LEDインジケーターへの信号を提供。・ Realtek ’Dragon Feature’ 高性能帯域幅制御ソフトウェアと互換性あり
仕様 オペレーティングシステムサポート:Windows 10/8.1/8/7 (32/64bit)Windows Server 2016/2012 R2/2008Linux3.0および4.0以降 質量(g) 実質量:67.7 型番 SST-ECL01 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 53.8×14.8×64.5 インターフェース PCI Express Gen2×1 設置場所 2.5Gbps RJ45ネットワークインタフェースPCI Expressカード チップセット RTL8125BG-CG データ転送速度 2.5Gbps RoHS指令(10物質対応) 対応 インジケータ 【LED】グリーン:2.5Gbps、イエロー:1Gbps/その他、点滅:アクセス中
SilverStone ミドルタワーケース SETA H2 高性能、高冷却性能のワークステーションケース SST-SEH2-B SILVER STONE(シルバーストーン) 9日以内出荷
高級スチール構造で、卓越した耐久性および堅牢性。全面パーフォレーションのフロントメッシュパネル。SSI-EEBワークステーションマザーボードと互換。最大15個の2.5” SSD / 3.5” HDDをサポートし、15mm厚のSSDにも対応しています。8つのPCIスロット装備でマルチGPU性能。フロントI/OポートにはUSB Type-C x 1、USB 3.0 x 2、コンボオーディオx 1を装備
仕様 ●CPUクーラーの限度:188mm●PSUの限度:220mm●グラフィックスカード:長さ:428.9mm(フロント25mm厚ファン装着時)、330mm(側面ラジエター&ファン装着時)●ドライブベイ-内部:3.5/2.5×11、3.5×1/2.5×2、2.5×2●フロントI/Oポート:USBType-C×1、USB3.0×2、オーディオコンボ×1●マザーボード:SSI-EEB、SSI-CEB、ExtendedATX、ATX、Micro-ATX、Mini-ITX●対応ラジエター-サイド:120mm/240mm●対応ラジエター-トップ:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mm●対応ラジエター-前面:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mm●対応ラジエター-背面:120mm/140mm●拡張スロット:8 材質 スチール、プラスチック 質量(kg) 15.2 備考 3.5/2.5コンボドライブトレイが装着されますが、ファンやラジエターとは同時に装着できません。 電源 標準PS2(ATX) 型番 SST-SEH2-B 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 244.9×528.3×543.2、70.28リットル RoHS指令(10物質対応) 対応 冷却システム 前面:120mm×3/140mm×3、背面:120mm×1/140mm×1、トップ:120mm×3/140mm×3/160mm×2、サイド:120mm×2
SILVERSTONE パフォーマンス強化140mm PWM ARGBファン SST-SF140B-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現。・PWM経由でのワイドな0 ~ 2,200 RPM回転数制御。・3相、6極設計により、多くの単相、4極のものより、さらにスムーズかつ静かな動作が可能です。また、電力効率も大幅に向上しています。・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。・流体ダイナミックベアリングによる長寿命。
材質 ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 色 半透明のファンブレード、ブラックフレーム 質量(g) 212 極数 6極 電圧(V) 始動:7 回転数(min-1 [r.p.m]) 0~2200 定格電力(W) ファン:3.6、LED:2.25 定格電圧(V) 12 DC ベアリング 油圧ベアリング 定格電流(A) ファン:0.3、LED:0.45 型番 SST-SF140B-ARGB 最大静圧(mmH2 O) 0~4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140×140×25 コネクタ 4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) ノイズレベル 0~38.3dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 0~120CFM
SilverStone パフォーマンス強化 PWM ARGBファン SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・膨大なエアフローと静圧値。・標準の4-1ピン ARGBライティングは、ARGBコントローラまたはARGB互換マザーボードによって同期可能。・油圧ベアリングが摩擦を低減し、動作音を低く維持。・ゴムパッド装備で振動音を低減
材質 ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 定格電圧(V) 12 ベアリング 流体軸受 コネクタ 4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone ARGB対応140mm徹甲弾ファン SST-AP140I-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・ 業界をリードするエアチャネリングファン。・ 標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。・ 油圧ベアリングによる静音動作。・ ゴム製パッド装備で振動によるノイズを軽減。・ 135mmおよび140mmファンのマウントに設計された取り付け孔。・ エアチャネリンググリルによる強化されたファンの保護。・ 低消費電力
仕様 ●エア スピード:0.6 ~ 3.5 m/s●有効エアフロー範囲:0.3 ~ 2.2 メートル 材質 ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 色 半透明のファンブレード、ブラックフレーム 質量(g) 195 電圧(V) 始動:6 回転数(min-1 [r.p.m]) 500~2000 定格電力(W) 3.24 定格電圧(V) 12 DC ベアリング 油圧ベアリング 定格電流(A) 0.27 型番 SST-AP140i-ARGB 最大静圧(mmH2 O) 0.3~2.72mm-H2O 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 139×139×25 寿命 30000時間 コネクタ 4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) ノイズレベル 14,9~41,3dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 18.8~73.48CFM
SilverStone パフォーマンス強化 120mm PWMファン SST-VS120B SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・膨大なエアフローと静圧値。・Wide 0~2,000 RPM speed range via PWM control。・標準の4-1ピン ARGBライティングは、ARGBコントローラまたはARGB互換マザーボードによって同期可能。・油圧ベアリングが摩擦を低減し、動作音を低く維持。・ゴムパッド装備で振動音を低減
材質 PBT 色 黒 質量(g) 167 電圧(V) 始動:6 回転数(min-1 [r.p.m]) 0~2000 定格電力(W) 1.32 定格電圧(V) 12 ベアリング 流体軸受 定格電流(A) 0.11 型番 SST-VS120B 最大静圧(mmH2 O) 0~2.22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×120×25 コネクタ 4ピンPWMファンコネクタ ノイズレベル 0~30.6dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 0~66CFM
SilverStone IceMystシリーズオールインワンクーラー70mm専用アップグレードファンキット SST-IMF70-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・IceMystシリーズのオールインワンCPUクーラーポンプブロック上面に直付け可能。・320°回転自由度により、CPUソケット周囲のコンポーネント高温部の冷却が可能。・ケーブル追加不要のモジュラー設計。・ARGBライティング効果装備。・PWM経由でのワイドな500 ~ 2,800 RPM回転数制御。・流体軸受で長寿命および低動作音を実現
備考 Remark: 接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、IceMystシリーズのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります 定格電圧(V) ファン:ファン:12 ベアリング ファン:油圧ベアリング 定格電流(A) ファン:ファン: 0.1 型番 SST-IMF70-ARGB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 73×16×143 ノイズレベル ファン:28.2 dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 ファン:17.2CFM 最大風圧(mmH2O) ファン:2 ファン回転速度(min-1 [r.p.m]) 500~2800
SilverStone パフォーマンス強化 140mm PWMファン SST-VS140B SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・膨大なエアフローと静圧値。・PWM経由でのワイドな0 ~ 1,600 RPM回転数制御。・油圧ベアリングが摩擦を低減し、動作音を低く維持。・ゴムパッド装備で振動音を低減
材質 ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 色 黒 質量(g) 197.6 電圧(V) 始動:>-6.0 回転数(min-1 [r.p.m]) 0~1600 定格電力(W) 1.68 定格電圧(V) 12 ベアリング 流体軸受 定格電流(A) 0.14 型番 SST-VS140B 最大静圧(mmH2 O) 0~2.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140×140×25 コネクタ 4ピンPWMファンコネクタ ノイズレベル 0~30.8dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 0~86CFM
SILVERSTONE 強力なエア圧を実現する120mm徹甲弾ケースファン SST-AP120i-PRO SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・業界をリードするエアチャネリングファン。・デュアルボールベアリングでさらに長い製品寿命。・ノイズを低減するハイブリッドファンブレード設計。・エアチャネリンググリル装備で、ファンを保護しつつ全体のサイズを縮小。・低消費電力。・PWM制御により広範な0-2000 RPM回転数レンジを提供、必要な性能を実現
材質 PBT 色 ブラック 質量(g) 157 電圧(V) 始動:7 回転数(min-1 [r.p.m]) 0-2000 定格電力(W) 2.52 定格電圧(V) 12 DC 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 120×120×25 ベアリング デュアルボールベアリング 定格電流(A) 0.21 型番 SST-AP120i-PRO 最大静圧(mmH2 O) 0~2.52 コネクタ 4pin PWM ノイズレベル 0~38.9dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 0~74CFM
Silverstone Permafrostシリーズ アドレッサブルRGB プレミアムオールインワン液体クーラー SST-PF240W-ARGB-V2 SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・ 真っ白なラジエーター、ファン、ケーブルで、夢の究極のフルホワイトシステム構築を実現。・ ウォーターブロックおよびファン対象のアドレッサブルRGBライティング内蔵。・ より低い振動およびノイズを実現するゴムパッド付属。・ 10組のライティングモード、輝度およびカラー転移速度調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属。・ Intel LGA115x/1200/1700/2011/2066およびAMD AM2/AM3/AM4/FM1/FM2ソケットと互換性あり (V2)
その他 接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、PF240W-ARGBのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります 材質 ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース、プラスチックボディー 回転数(min-1 [r.p.m]) 600~2200 定格電圧(V) ファン:12、ポンプ:12 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) ラジエーター:272×120×28、液冷ブロック:61×61×50 定格電流(A) ファン:0.32、ポンプ:0.39 型番 SST-PF240W-ARGB-V2 最大静圧(mmH2 O) ファン:3.53 モーター回転数(min-1 [r.p.m]) ポンプ:3400±10% 適合ソケット 応用:Intel Socket LGA115x/1200/1700/2011/2066 、AMD Socket AM2/AM3/AM4/FM1/FM2 コネクタ ファン:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED) 材質(チューブ) ゴム ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 120×120×25 ノイズレベル ファン:3.53mm/H2O RoHS指令(10物質対応) 対応 チューブ長さ(mm) 400 流量 ファン:94CFM
SILVERSTONE 高性能 PWM 産業用ファン SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷 から 6日以内出荷
・大型ブレード設計による高エア圧。・デュアルボールベアリングによる長い製品寿命。・PWMコントロールによる回転数レンジ
材質 PPE ファンブレード、PBT フレーム 色 黒 定格電圧(V) 12 ベアリング デュアルボールベアリング コネクタ 4ピンPWMファンコネクタ RoHS指令(10物質対応) 対応
SILVERSTONE Intel LGA1700対応CPUクーラー SST-NT07-1700 SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・Intel LGA1700プロセッサ対応。・わずか22mm高で省スペースシステム対象設計。・スプリングネジマウント設計の強化バックプレート。・大型特製80mm PWM ファンによる低動作音かつ優れた冷却性能。・押し出しアルミニウム製フィン装備の銅製センターとベース。・インストールが容易
材質 銅製センター、加圧成形アルミニウム製フィン 質量(g) 実質量:216 (with fan & clip) 定格電圧(V) ファン:12 ベアリング ファン:油圧ベアリング 定格電流(A) ファン:0.28 型番 SST-NT07-1700 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 90×22×90(ファン込み) 適合ソケット 応用:Intel LGA1700 コネクタ ファン:4 Pin PWM ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 80×10×80 ノイズレベル ファン:18 ~ 34.7 dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 ファン:28.14CFM 最大風圧(mmH2O) ファン:2.6 ファン回転速度(min-1 [r.p.m]) 1500~3600 MTTF(時間) ファン平均故障間隔:40000
SilverStone Intel LGA 1700用ロープロファイルCPUヒートシンク SST-NT09-1700 SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・ Intel LGA 1700 プロセッサ対応。・わずか45mm高で省スペースシステム対象設計。・カスタム化静音92mmファンによる優れた冷却および静音特性。・ 押し出しアルミニウム製フィンによる良好な放熱性能。・ 強化バックプレート設計でマザーボード歪みを防止、より緊密なCPUとの接触を実現
材質 アルミニウムコア、押し出しアルミニウム製フィン 質量(g) 実質量:225 回転数(min-1 [r.p.m]) 500~2500 定格電圧(V) 12 ベアリング 油圧ベアリング 定格電流(A) 0.15 型番 SST-NT09-1700 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 96×45×96 コネクタ 4 Pin PWM ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 95×25×95 ノイズレベル 13.6~32.5dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 5.6~46.4CFM 最大風圧(mmH2O) 0.18~3.14 適合プロセッサー Intel LGA 1700 MTTF(時間) ファン:30000
SilverStone 92mm PCケースファン スリム PWM対応 高回転 低ノイズ SST-AS90B SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・15.2mm厚のスリムファン、スペースに制約のある設置に理想的。・優れたエアフローおよび静圧を実現する、驚異的な性能の92mmファン。・PWM経由でのワイドな500 ~ 2,500 RPM回転数制御。・ゴム製パッド装備で振動によるノイズを軽減
材質 ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 色 ブラック 質量(g) 実質量:64 電圧(V) 始動:6 回転数(min-1 [r.p.m]) 500~2500 定格電力(W) 3.84 定格電圧(V) 12 ベアリング 油圧ベアリング 定格電流(A) 0.32 型番 SST-AS90B 最大静圧(mmH2 O) 0.11~2.29 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 92×92×15.2 コネクタ 4ピンPWMファンコネクタ ノイズレベル 11.3~32dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 5.38~45.73CFM
SilverStone パフォーマンス強化120mm PWM ARGBファン SST-SF120B-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・ PWM経由でのワイドな 0 ~ 2,500 RPM回転数制御。・ 3相、6極設計により、多くの単相、4極のものより、さらにスムーズかつ静かな動作が可能です。また、電力効率も大幅に向上しています。・ モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・ 標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。・ 流体ダイナミックベアリングによる長寿命
材質 ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 色 半透明のファンブレード、ブラックフレーム 質量(g) 166 電圧(V) 始動:5 回転数(min-1 [r.p.m]) 0~2500 定格電力(W) ファン:5.4、LED:1.8 定格電圧(V) 12 DC ベアリング 油圧ベアリング 定格電流(A) ファン:0.45、LED:0.36 型番 SST-SF120B-ARGB 最大静圧(mmH2 O) 0~4.66 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×120×25 コネクタ 4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) ノイズレベル 0~41.2dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 0~100CFM
SilverStone 1個パック 美しい3in1アドレッサプルRGBファン SST-AB120RW-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・ PWM速度制御機能により、水冷列とラジエーターの性能を効果的に向上させます。・ アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。・ 油圧ベアリング装備で、長寿命および低動作音を実現。・ ゴム製パッド装備で振動によるノイズを軽減。・ 標準ARGB 4-1ピン装備で、大部分のARGB対応マザーボードおよびコントローラと互換
色 半透明ファンブレード、ホワイトクフレーム 電圧(V) 始動:6DC 回転数(min-1 [r.p.m]) 600~2200±10% 定格電力(W) ファン: 3.84, LED: 3.12 定格電圧(V) 12 DC 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 120×120×25 ベアリング 油圧ベアリング 定格電流(A) ファン:0.32,LED:0.26 型番 SST-AB120RW-ARGB 最大静圧(mmH2 O) 0.26~3.53 寿命 40000時間 コネクタ 4ピンPWM & 4-1ピン ARGB (5V LED) ノイズレベル 7.4~35.6dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 25.62~93.97CFM
SilverStone パフォーマンス強化 PWM ARGBファン SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
膨大なエアフローと静圧値を実現。標準の4-1ピン ARGBライティングは、ARGBコントローラまたはARGB互換マザーボードによって同期可能です。油圧ベアリングが摩擦を低減し動作音を低く維持し、ゴムパッド装備で振動音を低減します。
材質 ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 色 半透明のファンブレード、ホワイトフレーム 定格電圧(V) 12 ベアリング 流体軸受 コネクタ 4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone パフォーマンス強化160mm PWM ARGBファン SST-SF160B-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・ 独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現。・ PWM経由でのワイドな0 ~ 1,600 RPM回転数制御。・ 3相、6極設計により、多くの単相、4極のものより、さらにスムーズかつ静かな動作が可能です。また、電力効率も大幅に向上しています。・ モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・ 標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。・ 流体ダイナミックベアリングによる長寿命
仕様 応用:140mm 材質 ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 色 半透明のファンブレード、ブラックフレーム 質量(g) 220 電圧(V) 始動:5 回転数(min-1 [r.p.m]) 0~1600 定格電力(W) ファン:7.2、LED:2.15 定格電圧(V) 12 DC ベアリング 油圧ベアリング 定格電流(A) ファン:0.6、LED:0.43 型番 SST-SF160B-ARGB 最大静圧(mmH2 O) 0~2.21 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 160×160×25 コネクタ 4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) ノイズレベル 0~38.1dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 0~160CFM
SilverStone ケースファン 120mm SharkForce ファンブレード 低ノイズファン SST-SF120B SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現。・PWM経由でのワイドな0 ~ 2,500 RPM回転数制御。・3相、6極設計により、多くの単相、4極のものより、さらにスムーズかつ静かな動作が可能です。また、電力効率も大幅に向上しています。・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・流体ダイナミックベアリングによる長寿命
材質 ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 色 ブラック 質量(g) 実質量:160 電圧(V) 始動:5 回転数(min-1 [r.p.m]) 0~2500 定格電力(W) 5.4 定格電圧(V) 12 ベアリング 油圧ベアリング 定格電流(A) 0.45 型番 SST-SF120B 最大静圧(mmH2 O) 0~4.66 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×120×25 コネクタ 4ピンPWMファンコネクタ ノイズレベル 0~41.2Dba RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 0~100CFM
SilverStone PWM機能およびARGBライティング機能搭載の高性能120mmスリムファン SST-AS120B-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・ 厚さ15.6mmのスリムな構造のため、搭載スペースが限られている小型構成に最適。・ ユニークな三日月ブレード9枚を搭載、特別設計により強い風圧を生み出し、ラジエターやヒートシンクから素早く放熱。・効率的な排気ファンとして、ほとんどの構成に対応可能。・ 全銅製流体動圧軸受(FDB)により、高性能および製品の長寿命を実現
材質 プラスチック 色 半透明のファンブレード、ブラックフレーム 電圧(V) 始動:6 回転数(min-1 [r.p.m]) 0~1800 定格電力(W) 3.84 定格電圧(V) 12 ベアリング すべての銅製FDB 定格電流(A) 0,32±0,04 型番 SST-AS120B-ARGB 最大静圧(mmH2 O) 0~2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×120×15.6 コネクタ 4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) ノイズレベル 0~31.7dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 0~63.67CFM
SILVERSTONE 低背のトップフローCPUクーラー TDP 65WまでのLGA115x専用 SST-NT09-115X SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・Intel LGA1156/1155/1150/1151/1200 プロセッサ対応。・わずか45mm高で省スペースシステム対象設計。・カスタム化静音92mmファンによる優れた冷却および静音特性。・押し出しアルミニウム製フィンによる良好な放熱性能。・強化バックプレート設計でマザーボード歪みを防止、より緊密なCPUとの接触を実現
材質 アルミニウムコア、押し出しアルミニウム製フィン 質量(g) 実質量:213.5 (ファン付き) 電力(W) CPU TDP:65 型番 SST-NT09-115X 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 96×45×96(ファン込み) 適合ソケット 応用:Intel Socket LGA1156/1155/1150/1151/1200 ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 92×25×92 ノイズレベル ファン:18.5 ~32.0dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 ファン:10.34~47.0CFM 最大風圧(mmH2O) ファン:0.136~2.8 ファン回転速度(min-1 [r.p.m]) 550~2500
SilverStone 92mm PCケースファン スリム PWM対応 高回転 低ノイズ ARGB対応 SST-AS90B-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・厚さ15.2mmのスリムな構造のため、搭載スペースが限られている小型構成に最適。・優れたエアフローおよび静圧を実現する、驚異的な性能の92mmファン。・標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。・PWM経由でのワイドな500 ~ 2,500 RPM回転数制御。・ゴム製パッド装備で振動によるノイズを軽減
材質 ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 色 半透明のファンブレード、ブラックフレーム 質量(g) 実質量:70 電圧(V) 始動:6 回転数(min-1 [r.p.m]) 500~2500 定格電力(W) ファン:3.84、LED:2.25 定格電圧(V) 12 ベアリング 油圧ベアリング 定格電流(A) ファン:0.32、LED:0.45 型番 SST-AS90B-ARGB 最大静圧(mmH2 O) 0.11~2.29 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 92×92×15.2 コネクタ 4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) ノイズレベル 11.3~32dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 5.38~45.73CFM
SILVERSTONE 4本のヒートパイプおよび92mm PWM ARGBファン装備の水平型CPUクーラー SST-HYH90-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・総合高さ48mmで、現在市場に出回るMini-ITXマザーボードおよびスペースに制約のあるケースと、干渉なしの互換性を有します。・ 冷却と静粛性の優れたバランスを備えた11枚のブレード付き高性能92mmPWM制御ファン。・IntelとAMDの両方のプラットフォーム向けのしっかりとした簡単な取り付け設計。・ 4基のΦ6mmヒートパイプおよびアルミニウム製フィンによる、優れた熱伝導効率。・ ファンは10基のARGB LEDを装備、ARGBコントローラまたは対応マザーボードから制御可能。・防振ゴムパッド装備でノイズ低減を強化
材質 アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ 質量(g) 実質量:305 回転数(min-1 [r.p.m]) 500~2600 定格電圧(V) ファン: 12、LED: 5 ベアリング 油圧ベアリング 定格電流(A) ファン:0.21、LED:0.45 型番 SST-HYH90-ARGB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 95×48×95 コネクタ 4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 92×15×92 ノイズレベル 1.3~34.6dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 45.73CFM 最大風圧(mmH2O) 2.29 適合プロセッサー Intel LGA 2066/2011/1700/1200/115x AMD Socket AM4 MTTF(時間) ファン:30000