パソコン/周辺機器 (77) ブランド: SILVER STONE(シルバーストーン)すべて解除
SilverStone CPUクーラー 1U サーバー/ ワークステーション、 Intel LGA1700 ソケット対象 SST-XE01-1700A SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・Intel LGA1700プロセッサ対応・わずか28mm 高で省1Uスペースシステム対象設計・スプリングネジマウント設計の強化バックプレート・80mm デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性・スムーズで静かな操作のための工業用グレードの 8 極モーター
材質 アルミニウムフィン装備でアルミベース 質量(g) 実質量:235 定格電圧(V) ファン:12 電力(W) CPU TDP:80 ベアリング ファン:デュアルボールベアリング 定格電流(A) ファン:0.7 型番 SST-XE01-1700A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 90×28×90 適合ソケット 応用:Intel LGA1700 コネクタ ファン:4 pin PWM ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 88×15×78 ノイズレベル ファン:58.1 dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 ファン:15.79CFM 最大風圧(mmH2O) ファン:42.4 ファン回転速度(min-1 [r.p.m]) 1000~5500 MTTF(時間) ファン平均故障間隔:70000
SilverStone AMD Socket sTR5/SP6対象高性能トリプル120mm オールインワン液冷クーラー SST-XE360-TR5 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・大型マイクロチャンネル銅製ベースプレート装備のニッケルメッキ銅製ウォーターブロック・ラジエーターに統合されたポンプ水・アルミ合金製キャビティポンプが全体構造を強化・3相・6極モーター設計採用・3 x 120mm ラジエター適合型冷却ファン
材質 ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅ベース、アルミニウムボディ 備考 PUMPに電力を供給するヘッダが、安定した12Vを提供することを確認してください。マザーボードのBIOSからPWM/DCモードをオフにするか、全速に設定するようお勧めいたします。 定格電圧(V) ポンプ:12、ファン:12 定格電流(A) ポンプ:0.38 型番 SST-XE360-TR5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) ラジエーター:120×28×394 モーター回転数(min-1 [r.p.m]) ポンプ:4,000 ±10% 適合ソケット 応用:AMD Socket sTR5/SP6 コネクタ ポンプ:3Pin、ファン:4 pin PWM 材質(チューブ) ゴム ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 120×25×120 ノイズレベル ファン: 46 dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 チューブ長さ(mm) 400 流量 ファン:87.72CFM 最大風圧(mmH2O) ファン:3.09 ファン回転速度(min-1 [r.p.m]) 600~2800
SilverStone IntelおよびAMDサーバークラスソケット対象、TDP 450W の4Uフォームファクター産業クラスCPUクーラー SST-XED120S-WS SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・デュアルCPUソケット装備のサーバークラスマザーボードへの最適な冷却を対象とした設計・効率的なCPUおよびVRMの冷却を実現する、フロントから後部へのエアフローエアダクトによって強化された熱拡散製能・高さ145mmで、4Uラックマウントケース規格準拠・8本のΦ6mmヒートパイプとアルミニウム製フィン装備で優れた冷却性能・120mm x 30mm PWMデュアルボールベアリングファン付属・金属製ファンマウントブラケットにより、安定かつ静音動作を実現・Intel LGA4677/4710およびAMD Socket SP5/SP6/sTR5/SP3/TR4/sWRX8/sWRX9ソケットと互換
仕様 CPU TDP:450W 適合 Intel LGA4677/4710(CPU Carrier not included)、AMD Socket SP5/SP6/sTR5/SP3/TR4/sWRX8/sWRX9 材質 アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ 寸法(mm) 120 (W) x 145 (H) x 120 (D) 質量(kg) 1.15 定格電圧(V) ファン:12 ベアリング ファン:デュアルボールベアリング 定格電流(A) ファン:0.35 コネクタ ファン:4 pin PWM ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 120×30×120 ノイズレベル ファン:44.9 dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 ファン:102 CFM 最大風圧(mmH2O) ファン:8.24 ファン回転速度(min-1 [r.p.m]) 500~3000 MTTF(時間) ファン:70000 時間
SilverStone 先進のヒートパイプ・ダイレクトコンタクト(HDC)テクノロジー採用CPUエアクーラー SST-AR12-TUF SILVER STONE(シルバーストーン) 欠品中
・ 4基のΦ6mmヒートパイプおよびアルミニウム製フィンによる、優れた熱伝導効率・ 各ファンは8基のARGB LEDを装備、ARGBコントローラまたは対応マザーボードから制御可能・ スプリングねじマウント設計で、IntelおよびAMDプラットフォームを対象とした着実で手軽なインストールが可能です。・ 9枚ブレードの高性能120mm PWM制御ファンは、優れた冷却および静音性を実現します。・ ヒートパイプ・ダイレクトコンタクト(HDC)テクノロジー・ 防振ゴムパッド装備でノイズ低減を強化
材質 銅製ヒートパイプ、アルミニウム製フィン 質量(g) 実質量:670 備考 マザーボードでAMDバックプレーンを使用する必要があります 接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、AR12-TUFのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります 形式 ヒートパイプ:Φ6mmヒートパイプ×4 回転数(min-1 [r.p.m]) 300~2200 定格電圧(V) 12 ベアリング 油圧ベアリング 定格電流(A) 0.23 型番 SST- AR12-TUF 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 128×154×75 コネクタ 4 pin PWM & 4-1 pin ARGB (5V LED) ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 120×25×120 ノイズレベル 6.2~34.4dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 69.26CFM 最大風圧(mmH2O) 2.36 適合プロセッサー Intel LGA 2066/2011/1700/1200/115x/1366/775 AMD Socket AM4/AM3/AM2/FM2/FM1 MTTF(時間) ファン:40000
SilverStone CPUクーラー 2Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー SST-XE02-SP5B SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・5本のΦ6mmヒートパイプとアルミニウムフィンによる優れた熱伝導効率・60mm PWMデュアルボールベアリングファン・AMD SP5 ソケットと互換・最大400W TDPのCPUをサポートします
材質 アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ 質量(g) 実質量:490 定格電圧(V) ファン:12 電力(W) CPU TDP:400 ベアリング ファン:デュアルボールベアリング 定格電流(A) ファン:0.94 型番 SST-XE02-SP5B (ブラック+ブラック) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 93×64×118 適合ソケット 応用:AMD Socket SP5 コネクタ ファン:4 pin PWM ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 60×60×25 ノイズレベル ファン: 57.5 dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 ファン:51.9CFM 最大風圧(mmH2O) ファン:30.99 ファン回転速度(min-1 [r.p.m]) 1600~10000 MTTF(時間) ファン平均故障間隔:198000
SilverStone Argon V120 Intel、AMDソケット対象 4本の Φ6mm銅製ヒートパイプ装備の高性能 120mm CPUクーラー SST-ARV120B SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
46mm幅のヒートシンクでメモリモジュールとの干渉を防ぎます7枚羽の高性能120mm PWM制御ファンスプリングスクリュー取り付け設計により、IntelおよびAMDプラットフォームでの簡単な取り付けが可能です4基のΦ6mmヒートパイプおよびアルミニウム製フィンによる、優れた熱伝導効率ヒートパイプダイレクトコンタクト(HDC)テクノロジー
仕様 ●メーカー型番:SST-ARV120B 材質 アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ 質量(g) 615 備考 マザーボードでAMDバックプレーンを使用する必要があります 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 123×153×78 適合ソケット Intel LGA 1700/1851、AMD Socket AM4/AM5 ファン 寸法:120mm(W)×120mm(H)×25mm(D)、回転数:800~2000RPM、ノイズレベル:36.2dBA、定格電圧:12V、定格電流:0.25A、流量:71.82CFM、風圧:3.15mmH2O、コネクタ:4ピンPWMファンコネクタ、ベアリング:油圧ベアリング、ファン平均故障間隔(MTTF):30000時間 RoHS指令(10物質対応) 対応
PCケース(スリム) SILVER STONE(シルバーストーン) 欠品中
【Miloシリーズ】フロントドア(カギ付)装備横置きスリム型HTPCケース
色 ブラック 材質 ボディ:スチール 寸法(mm) 【対応VGA】4×Lowprofile+1、幅の制限-2.95"(74mm) ケース形状 スリム 質量(kg) 4 電源 別売(ATX) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 440×350×105 I/Oポート USB3.1:-USB3.0:2USB2.0:-マイク:1ヘッドフォン:1 対応マザーボード MicroATX 拡張スロット数 4+1 冷却システム 前面:-背面:-底面:-内部:-サイド:右側:4×80mmファンスロット(オプション取り付け)左側:ハードドライブ換気口トップ:大型CPU通気口、FF141ファンフィルタ内蔵 ドライブベイ 外部:5.25インチ×1(3.5インチHDDまたは2.5インチHDD/SSDと互換)内部:3.5インチ×2(2.5インチHDD互換)2.5インチ×1
SilverStone バックプレート式の薄型CPUクーラー SST-NT07-115X SILVER STONE(シルバーストーン) 欠品中
・Intel LGA1150/1151/1155/1156/1200 プロセッサ対応・わずか23mm高で省スペースシステム対象設計・大型特製80mm PWM ファンによる低動作音かつ優れた冷却性能・押し出しアルミニウム製フィン装備の銅製センターとベース・インストールが容易
材質 銅製センター、加圧成形アルミニウム製フィン 質量(g) 実質量:180.3 (with fan & clip) 電圧(V) ファン始動:9 電力(W) CPU TDP:65 型番 SST-NT07-115X 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 90×23×90(ファン込み) 適合ソケット 応用:Intel Socket LGA1150/1151/1155/1156/1200 ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 80×10×80 ノイズレベル ファン:21.9 ~ 34.7 dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 ファン:15.6~28.1CFM 最大風圧(mmH2O) ファン:0.8~2.6 ファン回転速度(min-1 [r.p.m]) 1500~3600 MTTF(時間) ファン平均故障間隔:30000
SilverStone 4U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション CPU クーラー SST-XE04-4189B SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
5本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性Intel LGA4189 ソケット装備
仕様 ●CPU TDP:270W●メーカー型番:SST-XE04-4189B (ブラック+ブラック) 材質 アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ 質量(g) 786 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 93×126×113 適合ソケット Intel LGA4189 (CPU Carrier は含まれていません) ファン ・寸法、92mm(W)×25mm(H)×92mm(D)、・回転数、1500~5000RPM、・ノイズレベル、43dBAフルスピード、・定格電圧、12V、・定格電流、0.66A、・流量、77.7CFM、・風圧、10.67mmH2O、・コネクタ、4pinPWM、・ベアリング、デュアルボールベアリング、・ファン平均故障間隔(MTTF)、90000時間 RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone 3Uラックマウントサーバーケース、360mm水冷と8スロット対応 SST-RM31-MINI SILVER STONE(シルバーストーン) (1件のレビュー) 12日以内出荷
・最大で SSI-CEB 規格マザーボードに対応・SFX-L 電源に対応・標準高さの PCI 拡張スロットを 8 基搭載・360mm ラジエーター対応・最大 110mm の空冷クーラーに対応・USB Type-C ポートを 1 基搭載
仕様 ケースフォームファクター/3U その他 シャーシ侵入検知用サイドスイッチ 材質 スチール 寸法(mm) CPUクーラーの限度/110、電源の深さ制限/メイン電源スロット:最大 130 (3.5インチドライブベイを取り外すと電源長さに制限なし) 電源 SFX/SFX-L 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 438×132×391 寸法(長さL×幅W)(mm) 拡張カードの制限/361(前面ファンまたはラジエーター未搭載時)×115 LED LEDインジケーター/電源状態 ×1: 青、HDD インジケーター ×1: 白、LAN インジケーター ×2: 緑 RoHS指令(10物質対応) 対応 I/Oポート フロント:USB Type-C×1・USB 3.0×2 対応マザーボード SSI-EEB/SSI-CEB/ExtendedATX/ATX/Micro-ATX/Mini-ITX 対応ラジエター 前面:120mm / 240mm / 360mm 冷却システム 【前面】120mm×3【背面】リア I/O:60mm×2 ドライブベイ 内部/3.5×2 or 2.5×2、2.5×1
SilverStone FARA 313 大量のストレージドライブ容量を備えたコンパクトなMicro-ATXタワーケース SST-FA313-B SILVER STONE(シルバーストーン) 12日以内出荷
・多孔式のメッシュフロントパネルが、妨げのない給気性能を提供・5.25、3.5、2.5ドライブに対応する柔軟度の高いストレージオプション・短めのケース設計に精密なデザインの内部とコンポーネント用の有効なスペース活用を実現。
材質 スチール製メッシュ、プラスチック、スチール製ボディー 寸法(mm) CPUクーラーの限度/156、電源の深さ制限/140 質量(kg) 3.62 色 黒 備考 3.5 HDDの厚さが22mm未満であれば、ブラケット上部スロットに追加の3.5 HDDが装着可能で、対応可能な3.5 HDDは3台となります。 寸法 26.72リットル 電源 標準PS2(ATX) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 181×360×410 RoHS指令(10物質対応) 対応 I/Oポート フロント:USB 3.0×2・オーディオ×1・マイクロフォン×1 対応マザーボード Micro-ATX (9.6×9.6)、Mini-ITX (6.7×6.7) 拡張スロット数 4 対応ラジエター 【背面】120mm 冷却システム 【前面】120mm×1【背面】120×1 (120ファン×1黒扇出荷時付属) ドライブベイ 【内部】3.5/ 2.5×1・3.5×2・2.5×2【外部】5.25×2
SilverStone Hailstone 360 産業用ファンを備えた最適なオールインワン水冷クーラー SST-HT360 SILVER STONE(シルバーストーン) 12日以内出荷
・AMD Ryzen Threadripper Pro に対応した大型銅製ベース、CPU を完全にカバーし、主要な AMD / Intel ソケットに対応。・液晶ポリマー(LCP)ブレードを採用した高性能 120mm 産業用ファンを3基搭載。・次世代の三相6極モーターが、最大流量(LPM)を2倍に向上させます・拡張可能なウォーターブロックは IMF70 の追加に対応し、冷却性能を強化。・回転可能なポンプキャップにより、スノーフレークロゴをケースの向きに合わせて調整可能。・ウォーターブロックには ARGB LED ライティングを内蔵し、マザーボードソフトウェアで制御可能。
仕様 ファン/風圧:5.2mmH2O、ファン平均故障間隔 (MTTF):100000 hrs、応用:Intel LGA 1851/1700/1200/115x・AMD Socket sTR5/TR4/AM5/AM4 材質 ラジエーター/アルミニウム、液冷ブロック/銅製ベース 回転数(min-1 [r.p.m]) ファン/800 ~ 3000 定格電圧(V) ファン/12、ポンプ/12 ベアリング ファン/デュアルボールベアリング 定格電流(A) ファン/0.35、ポンプ/0.38A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) ラジエーター/120×28×397、液冷ブロック/73×65×87 ポンプ モーター速度/3200 ±10% RPM コネクタ ファン/4ピンPWMコネクタ、ポンプ/2510 - 3ピン 材質(チューブ) ゴム ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 120×25×120 ノイズレベル ファン/39.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 チューブ長さ(mm) 460 流量 ファン/95.1 CFM
SilverStone RGB水冷クーラー 虹色12cmファンX3 SST-PF360W-ARGB-V2 SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・真っ白なラジエーター、ファン、ケーブルで、夢の究極のフルホワイトシステム構築を実現・ウォーターブロックおよびファン対象のアドレッサブルRGBライティング内蔵・より低い振動およびノイズを実現するゴムパッド付属・10組のライティングモード、輝度およびカラー転移速度調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属・Intel LGA115x/1200/1700/2011/2066およびAMD AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2ソケットと互換性あり (V2)
材質 チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース、プラスチックボディー 回転数(min-1 [r.p.m]) 600~2200 定格電圧(V) ファン:12、ポンプ:12 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) ラジエーター:394×120×28、液冷ブロック:61×61×50 定格電流(A) ファン:0.32、ポンプ:0.39 型番 SST-PF360W-ARGB-V2 最大静圧(mmH2 O) ファン:3.53 モーター回転数(min-1 [r.p.m]) ポンプ:3400±10% 適合ソケット 応用:Intel Socket LGA115x/1200/1700/2011/2066、AMD Socket AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2 コネクタ ファン - コネクター:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED) ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 120×120×25 ノイズレベル ファン:7.4~35.6dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 チューブ長さ(mm) 400 流量 ファン:94CFM
SILVERSTONE Intel LGA1700対応CPUクーラー SST-NT07-1700 SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・Intel LGA1700プロセッサ対応・わずか22mm高で省スペースシステム対象設計・スプリングネジマウント設計の強化バックプレート・大型特製80mm PWM ファンによる低動作音かつ優れた冷却性能・押し出しアルミニウム製フィン装備の銅製センターとベース・インストールが容易
材質 銅製センター、加圧成形アルミニウム製フィン 質量(g) 実質量:216 (with fan & clip) 定格電圧(V) ファン:12 ベアリング ファン:油圧ベアリング 定格電流(A) ファン:0.28 型番 SST-NT07-1700 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 90×22×90(ファン込み) 適合ソケット 応用:Intel LGA1700 コネクタ ファン:4 Pin PWM ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 80×10×80 ノイズレベル ファン:18 ~ 34.7 dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 ファン:28.14CFM 最大風圧(mmH2O) ファン:2.6 ファン回転速度(min-1 [r.p.m]) 1500~3600 MTTF(時間) ファン平均故障間隔:40000
SilverStone NovaPeak 240 ARGB 魅了するARGBライティング効果を備えた高性能オールインワン液冷ソリューション SST-NP240-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
魅惑のARGBライティング表示を装備したSilverStone独特のポンプハウジングモジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています僅かに凸状の銅製ベースプレートがプロセッサとの接触を確保十分なエアフローと静圧を備えた、ラジエター最適化冷却ファン3相6極モーター設計採用10のライティングモード対応のARGBコントローラで、輝度およびカラー変更速度も調節可能
仕様 ●チューブ:長さ:460mm、材質:ゴム●ラジエーター:寸法:120mm (W) × 28mm (H) × 277mm (D)、材質:アルミニウム●液冷ブロック:寸法:66mm (W) × 63mm (H) × 81mm (D)、材質:プラスチックボディーに銅製ベース その他 接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、NovaPeak Series のRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります 適合ソケット Intel LGA 115x/1200/1700/1851/2011/2066、AMDソケットAM5/AM4 RoHS指令(10物質対応) 対応
SILVERSTONE デュアルタワーCPUクーラー デュアル120mm ARGBファン SST-HYD120W-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・最高の熱伝導効率を実現する、デュアルファンおよび6本のヒートパイプ装備のデュアルタワーCPUクーラー・オフセット設計のフィンがLGA1200マザーボード上でのメモリモジュールとCPUクーラーの干渉を回避・9枚ブレードの高性能120mm PWM制御ファン、回転数範囲は0~1850 RPM・各ファンは8基のARGB LEDを装備、ARGBコントローラまたは対応マザーボードから制御可能・防振ゴムパッド装備でノイズ低減を強化・スプリングネジマウント設計かつ長尺ドライバー付属で、IntelおよびAMDプラットホームを対象とした、手軽で確実なインストールが可能
仕様 ●ファンコネクタ:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED)●気流:56.23 CFM 材質 アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ 寸法(mm) ファン:120×25×120 質量(g) 実質量:885 備考 マザーボードで AMD バックプレーンを使用する必要があります 0 RPM @ PWM デューティーサイクル = 0%、ご使用のマザーボードがデューティーサイクル 0%に対応するかどうかご確認ください 接続するコントロールボックスおよびマザーボード RGB ポートが、HYD120-ARGB の RGB ポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります 回転数(min-1 [r.p.m]) 0~1850 定格電圧(V) 12 ベアリング 油圧ベアリング 定格電流(A) 0.21 型番 SST-HYD120W-ARGB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 125×153×112 寿命 35000時間 ノイズレベル 0~30.5dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 最大風圧(mmH2O) 1.98 適合プロセッサー Intel LGA 2066/2011/1700/1851/1200/115x、AMD Socket AM4/AM5
SILVERSTONE 4本のヒートパイプおよび92mm PWM ARGBファン装備の水平型CPUクーラー SST-HYH90-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・総合高さ48mmで、現在市場に出回るMini-ITXマザーボードおよびスペースに制約のあるケースと、干渉なしの互換性を有します。・ 冷却と静粛性の優れたバランスを備えた11枚のブレード付き高性能92mmPWM制御ファン・IntelとAMDの両方のプラットフォーム向けのしっかりとした簡単な取り付け設計・ 4基のΦ6mmヒートパイプおよびアルミニウム製フィンによる、優れた熱伝導効率・ ファンは10基のARGB LEDを装備、ARGBコントローラまたは対応マザーボードから制御可能・防振ゴムパッド装備でノイズ低減を強化
材質 アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ 質量(g) 実質量:305 回転数(min-1 [r.p.m]) 500~2600 定格電圧(V) ファン: 12、LED: 5 ベアリング 油圧ベアリング 定格電流(A) ファン:0.21、LED:0.45 型番 SST-HYH90-ARGB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 95×48×95 コネクタ 4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 92×15×92 ノイズレベル 1.3~34.6dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 45.73CFM 最大風圧(mmH2O) 2.29 適合プロセッサー Intel LGA 2066/2011/1700/1200/115x AMD Socket AM4 MTTF(時間) ファン:30000
SilverStone Intel LGA 1700用ロープロファイルCPUヒートシンク SST-NT09-1700 SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・ Intel LGA 1700 プロセッサ対応・わずか45mm高で省スペースシステム対象設計・カスタム化静音92mmファンによる優れた冷却および静音特性・ 押し出しアルミニウム製フィンによる良好な放熱性能・ 強化バックプレート設計でマザーボード歪みを防止、より緊密なCPUとの接触を実現
材質 アルミニウムコア、押し出しアルミニウム製フィン 質量(g) 実質量:225 回転数(min-1 [r.p.m]) 500~2500 定格電圧(V) 12 ベアリング 油圧ベアリング 定格電流(A) 0.15 型番 SST-NT09-1700 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 96×45×96 コネクタ 4 Pin PWM ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 95×25×95 ノイズレベル 13.6~32.5dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 5.6~46.4CFM 最大風圧(mmH2O) 0.18~3.14 適合プロセッサー Intel LGA 1700 MTTF(時間) ファン:30000
SilverStone 4U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション CPU クーラー SST-XE04-4677B SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・5本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率・デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性・Intel LGA4677 ソケット装備
材質 アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ 質量(g) 実質量:795 定格電圧(V) ファン:12 電力(W) CPU TDP:270 ベアリング ファン:デュアルボールベアリング 定格電流(A) ファン:0.66 型番 SST-XE04-4677B (ブラック+ブラック) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 93×126×118 適合ソケット 応用:Intel LGA4677 (CPU Carrier は含まれていません) コネクタ ファン:4 pin PWM ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 92×25×92 ノイズレベル ファン: 43 dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 ファン:77.7CFM 最大風圧(mmH2O) ファン:10.67 ファン回転速度(min-1 [r.p.m]) 1500~5000 MTTF(時間) ファン平均故障間隔:90000
SilverStone IceMystシリーズオールインワンクーラー70mm専用アップグレードファンキット SST-IMF70-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・IceMystシリーズのオールインワンCPUクーラーポンプブロック上面に直付け可能・320°回転自由度により、CPUソケット周囲のコンポーネント高温部の冷却が可能・ケーブル追加不要のモジュラー設計・ARGBライティング効果装備・PWM経由でのワイドな500 ~ 2,800 RPM回転数制御・流体軸受で長寿命および低動作音を実現
備考 Remark: 接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、IceMystシリーズのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります 定格電圧(V) ファン:ファン:12 ベアリング ファン:油圧ベアリング 定格電流(A) ファン:ファン: 0.1 型番 SST-IMF70-ARGB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 73×16×143 ノイズレベル ファン:28.2 dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 ファン:17.2CFM 最大風圧(mmH2O) ファン:2 ファン回転速度(min-1 [r.p.m]) 500~2800
SilverStone ヒートパイプ6本とデュアル120mm ARGBファン装備のデュアルタワーCPUクーラー SST-HYD120-ARGB-V2 SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・最高の熱伝導効率を実現する、デュアルファンおよび6本のヒートパイプ装備のデュアルタワーCPUクーラー・オフセット設計のフィンがLGA1200マザーボード上でのメモリモジュールとCPUクーラーの干渉を回避・9枚ブレードの高性能120mm PWM制御ファン、回転数範囲は0~1850 RPM・ 各ファンは8基のARGB LEDを装備、ARGBコントローラまたは対応マザーボードから制御可能・ 防振ゴムパッド装備でノイズ低減を強化・ スプリングネジマウント設計かつ長尺ドライバー付属で、IntelおよびAMD プラットホームを対象とした、手軽で確実なインストールが可能
材質 アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ 寸法(mm) ファン:120×25×120 質量(g) 実質量:885 備考 マザーボードでAMDバックプレーンを使用する必要があります 0 RPM @ PWMデューティーサイクル = 0%、ご使用のマザーボードがデューティーサイクル0%に対応するかどうかご確認ください 接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、HYD120-ARGBのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります 回転数(min-1 [r.p.m]) 0~1850 定格電圧(V) 12 ベアリング 油圧ベアリング 定格電流(A) 0.21 型番 SST-HYD120-ARGB-V2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 125×153×112 コネクタ 4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED) ノイズレベル 0~30.5dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 56.23CFM 最大風圧(mmH2O) 1.98 適合プロセッサー Intel LGA 2066/2011/1700/1200/115x、AMD Socket AM4 MTTF(時間) ファン:35000
SILVERSTONE 低背のトップフローCPUクーラー TDP 65WまでのLGA115x専用 SST-NT09-115X SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・Intel LGA1156/1155/1150/1151/1200 プロセッサ対応・わずか45mm高で省スペースシステム対象設計・カスタム化静音92mmファンによる優れた冷却および静音特性・押し出しアルミニウム製フィンによる良好な放熱性能・強化バックプレート設計でマザーボード歪みを防止、より緊密なCPUとの接触を実現
材質 アルミニウムコア、押し出しアルミニウム製フィン 質量(g) 実質量:213.5 (ファン付き) 電力(W) CPU TDP:65 型番 SST-NT09-115X 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 96×45×96(ファン込み) 適合ソケット 応用:Intel Socket LGA1156/1155/1150/1151/1200 ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 92×25×92 ノイズレベル ファン:18.5 ~32.0dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 ファン:10.34~47.0CFM 最大風圧(mmH2O) ファン:0.136~2.8 ファン回転速度(min-1 [r.p.m]) 550~2500
Silverstone Permafrostシリーズ アドレッサブルRGB プレミアムオールインワン液体クーラー SST-PF240W-ARGB-V2 SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・ 真っ白なラジエーター、ファン、ケーブルで、夢の究極のフルホワイトシステム構築を実現・ ウォーターブロックおよびファン対象のアドレッサブルRGBライティング内蔵・ より低い振動およびノイズを実現するゴムパッド付属・ 10組のライティングモード、輝度およびカラー転移速度調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属・ Intel LGA115x/1200/1700/2011/2066およびAMD AM2/AM3/AM4/FM1/FM2ソケットと互換性あり (V2)
その他 接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、PF240W-ARGBのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります 材質 ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース、プラスチックボディー 回転数(min-1 [r.p.m]) 600~2200 定格電圧(V) ファン:12、ポンプ:12 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) ラジエーター:272×120×28、液冷ブロック:61×61×50 定格電流(A) ファン:0.32、ポンプ:0.39 型番 SST-PF240W-ARGB-V2 最大静圧(mmH2 O) ファン:3.53 モーター回転数(min-1 [r.p.m]) ポンプ:3400±10% 適合ソケット 応用:Intel Socket LGA115x/1200/1700/2011/2066 、AMD Socket AM2/AM3/AM4/FM1/FM2 コネクタ ファン:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED) 材質(チューブ) ゴム ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 120×120×25 ノイズレベル ファン:3.53mm/H2O RoHS指令(10物質対応) 対応 チューブ長さ(mm) 400 流量 ファン:94CFM
SILVERSTONE PERMAFROSTシリーズ アドレッサブル LGA1700対応 RGB対応 360mm 簡易水冷ユニット SST-PF360-ARGB-V2 SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・ウォーターブロックおよびファン対象のアドレッサブルRGBライティング内蔵より低い振動およびノイズを実現するゴムパッド付属・10組のライティングモード、輝度およびカラー転移速度調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属・Intel LGA115x/1200/1700/2011/2066およびAMD AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2ソケットと互換性あり (V2)
材質 チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース、プラスチックボディー 回転数(min-1 [r.p.m]) 600~2200 定格電圧(V) ファン:12、ポンプ:12 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) ラジエーター:394×120×28、液冷ブロック:61×61×50 定格電流(A) ファン:0.32、ポンプ:0.39 型番 SST-PF360-ARGB-V2 最大静圧(mmH2 O) ファン:3.53 モーター回転数(min-1 [r.p.m]) ポンプ:3400±10% 適合ソケット 応用:Intel Socket LGA115x/1200/1700/2011/2066、AMD Socket AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2 コネクタ ファン:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED)、ポンプ:-- ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 120×120×25 ノイズレベル ファン:7.4~35.6dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 チューブ長さ(mm) 400 流量 ファン:94CFM
SilverStone 【ARGB対応水冷クーラー】リフィル不要簡易水冷Inte/AMD ソケット対応ラジエーター SST-PF240-ARGB-V2 SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・ ウォーターブロックおよびファン対象のアドレッサブルRGBライティング内蔵・ より低い振動およびノイズを実現するゴムパッド付属・10組のライティングモード、輝度およびカラー転移速度調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属・ Intel LGA115x/1200/1700/2011/2066およびAMD AM2/AM3/AM4/FM1/FM2ソケットと互換性あり (V2)
その他 接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、PF240-ARGBのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります 材質 チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース、プラスチックボディー 回転数(min-1 [r.p.m]) 600~2200 定格電圧(V) ファン:12、ポンプ:12 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) ラジエーター:272×120×28、液冷ブロック:61×61×50 定格電流(A) ファン:0.32、ポンプ:0.39 最大静圧(mmH2 O) ファン:3.53 モーター回転数(min-1 [r.p.m]) ポンプ:3400±10% コネクタ ファン:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED) ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 120×120×25 ノイズレベル ファン:7.4~35.6dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 チューブ長さ(mm) 400 流量 ファン:94CFM 適合プロセッサー Intel Socket LGA115x/1200/1700/2011/2066、AMD Socket AM2/AM3/AM4/FM1/FM2
SilverStone クーラー SP6/SP3/TR4 ソケット装備4Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用 SST-XE04-SP3B SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・5本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率・デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性・AMD SP6/SP3/TR4 ソケット装備
材質 アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ 質量(g) 実質量:750 電力(W) CPU TDP:250 ベアリング ファン:デュアルボールベアリング 定格電流(A) ファン:0.385 型番 SST-XE04-SP3B (ブラック+ブラック) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 93×126×119 適合ソケット 応用:AMD Socket SP6/SP3/TR4 コネクタ ファン:4 pin PWM ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 92×25×92 ノイズレベル ファン:38 dBA フルスピード RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 ファン:54CFM 最大風圧(mmH2O) ファン:6.8 ファン回転速度(min-1 [r.p.m]) 1300~3800 MTTF(時間) ファン平均故障間隔:100000
SilverStone 高性能オールインワン液冷クーラー SST-VD240-SLIM SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・ファンとラジエターで合計厚さ38mm・SilverStone独自の22mmラジエター設計で、スペースに限りあるケースでの効果的な放熱を実現・ラジエーターに統合されたポンプ水・アルミ合金製キャビティポンプが全体構造を強化・3相・6極モーター設計採用・9枚ブレードのエア圧最適化ファン・方向可変CPUウォーターブロック・ファンマウントにゴムパッド付属で振動ノイズが減少・10のライティングモード対応のARGBコントローラで、輝度およびカラー変更速度も調節可能
その他 接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、VD240-SLIMのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります 材質 ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:プラスチックボディーに銅製ベース 定格電圧(V) ポンプ:12、ファン:12 定格電流(A) ポンプ:0.39 型番 SST-VD240-SLIM 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) ラジエーター:120×22×275 モーター回転数(min-1 [r.p.m]) ポンプ:4200 ±10% 適合ソケット 応用:Intel LGA 115X/1200/1700/2011/2066 、AMD ソケット AM4/AM5 コネクタ ポンプ:2510 - 3 pin &4-1 pin ARGB (5V LED)、ファン:4 pin PWM& 4-1 pin ARGB (5V LED) 材質(チューブ) ゴム ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 120×16×120 ノイズレベル ファン:15.9 ~ 33.9 dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 チューブ長さ(mm) 400 流量 ファン:66.83CFM 最大風圧(mmH2O) ファン:2.59 ファン回転速度(min-1 [r.p.m]) 300~1800
SilverStone ARGBライティング装備の高性能オールインワン液冷クーラー SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・SilverStoneの新しく設計された拡張可能なウォーターブロックは、シームレスな360°回転可能なトップカバーを備えています・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています・僅かに凸状の銅製ベースプレートがプロセッサとの接触を確保・十分なエアフローと静圧を備えた、ラジエター最適化冷却ファン・3相・6極モーター設計採用・10のライティングモード対応のARGBコントローラで、輝度およびカラー変更速度も調節可能
材質 ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:プラスチックボディーに銅製ベース 定格電圧(V) ポンプ:12、ファン:12 定格電流(A) ポンプ:0.38 モーター回転数(min-1 [r.p.m]) ポンプ:3,100 ±10% 適合ソケット 応用:Intel LGA 115X/1200/1700/2011/2066 、AMD ソケット AM5/AM4 コネクタ ポンプ:2510 - 3 pin、ファン:4 pin PWM & 4-1 pin ARGB (5V LED) 材質(チューブ) ゴム RoHS指令(10物質対応) 対応 チューブ長さ(mm) 400
SilverStone Intel LGA4677用の高性能トリプル 120mmオールインワン液冷クーラー SST-XE360-4677 SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・大型マイクロチャンネル銅製ベースプレート装備のニッケルメッキ銅製ウォーターブロック・ラジエーターに統合されたポンプ水・アルミ合金製キャビティポンプが全体構造を強化・3相・6極モーター設計採用・3 x 120mm ラジエター適合型冷却ファン
その他 PUMPに電力を供給するヘッダが、安定した12Vを提供することを確認してください。マザーボードのBIOSからPWM/DCモードをオフにするか、全速に設定するようお勧めいたします。 材質 チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース、プラスチックボディー 回転数(min-1 [r.p.m]) 600~2800 定格電圧(V) ファン:12、ポンプ:12 定格電流(A) ファン:0.25、ポンプ:0.39 型番 SST-XE360-4677 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) ラジエーター:120×28×394、液冷ブロック:78×25×118 モーター回転数(min-1 [r.p.m]) ポンプ:3400±10% 適合ソケット 応用:Intel LGA4677 (CPU Carrier は含まれていません) コネクタ ファン:4 Pin PWM、ポンプ:3 pin ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 120×25×120 ノイズレベル ファン:46dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 チューブ長さ(mm) 460 流量 ファン:87.72CFM 最大風圧(mmH2O) ファン:3.09
SilverStone 2U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション CPU クーラー、 Intel LGA1700 ソケット対象 XE02-1700S SILVER STONE(シルバーストーン) 6日以内出荷
・4本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率・デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性・Intel LGA1700 ソケット装備
材質 アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ 質量(g) 実質量:505 定格電圧(V) ファン:12 電力(W) CPU TDP:150 ベアリング ファン:デュアルボールベアリング 定格電流(A) ファン:0.94 型番 SST-XE02-1700S 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 95×66×95 適合ソケット 応用:Intel LGA1700 コネクタ ファン:4 pin PWM ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 60×25×60 ノイズレベル ファン:57.5 dBA フルスピード RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 ファン:51.9CFM 最大風圧(mmH2O) ファン:30.99 ファン回転速度(min-1 [r.p.m]) 1600~10000 MTTF(時間) ファン平均故障間隔:198000
SilverStone 拡張カード ECM40 PCIe 4.0 x16~4 x M.2 NVMe SSDアダプタカード SST-ECM40 SILVER STONE(シルバーストーン) 8日以内出荷
PCIe x16インタフェース経由で4 x NVMe M.2 SSD (Mキー)に対応2230、2242、2260、2280フォームファクターのM.2 SSDに対応40mm x 40mmデュアルボールベアリング冷却ファン冷却ファンOn/Off電源スイッチデータセンタークラスの信頼性USAPおよびTRIM対応
仕様 ●LEDインジケーター:インジケータランプは2つのモードに対応: 、点灯および点滅、これはマザーボードおよびSSDからの信号に依存。●M.2 SSD対応長さ:22x30mm, 22x42mm, 22x60mm, 22x80mm●PCBレベル:UL 94-V0●SSDインタフェース:M.2 (NGFF) M Key●コントローラIC:TPS56221DQPT●サーマルパッド仕様:厚さ、1mm、、動作温度、3W/m.k、、導電性、-25℃ ~ 70℃、、数量、4、、寸法、22mm (W) x 1mm (H) x 70mm (D)●ヒートシンク仕様:材質、アルミニウム、、寸法、109.3mm (W) x 14.2mm (H) x 168mm (D)●モジュールキー:PCIe x 4 NVMeベース Mキー●製品型番:SST-ECM40 その他 [1] まず、マザーボードがPCI-Eバイフケーションに対応しているかどうか確認してください。[2] システムは、もう1つのSSDを追加するためにPCI-Eバイフケーションが必要です。3台または4台のドライブには16レーン(x4/x4/x4/x4)、2台のドライブにはx8/x8(またはx4/x4)が必要です。CPUが必要なPCI-E帯域幅をサポートしていることを確認してください。マザーボードが「PCI-Eバイフケーション」をサポートしているかを確認するために、メーカーに連絡することをお勧めします。これにより、システムが1つのM.2 SSDしか認識しない問題を防ぐことができます。[3] ECM40はハードウェアRAIDをサポートしていません。Windows 10以降では、RAID機能を使用するためにサードパーティ製ソフトウェアが必要な場合があります。同じモデルのSSDを4台使用してRAIDアレイを作成することをお勧めします。 寸法(mm) 147.74 (W) x 21.59 (H) x 181 (D) 色 黒 質量(g) 501 備考 ※マザーボードまたはアドオンカードはPCIe Bifurcationをサポートし、PCIe x16/x8スロットを4×4/4×2に切り替えられる必要があります インターフェース PCI-Express x 16 環境 動作温度 5℃~55℃動作湿度 20%RH~80%RH保管温度 -20℃~50℃保管湿度 20%RH~80%RH ファン 回転数7000 RPM ±10%寸法40mm(W) x 10mm(H) x 40mm(D)ベアリング形式デュアルボールベアリング RoHS指令(10物質対応) 対応 ドライブ数 4
SilverStone ミニタワーケース Lucid 04 印象的な270°視野角を有するパノラマ効果のMicro-ATXケース SST-LD04-B-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・270° パノラマ式強化ガラス展示・5 PCIスロット装備で最大350mmのハイエンドグラフィックスカード対応・280mmラジエターとの互換性・上部 I/O には、USB Type-C x 1、USB 3.0 x 2、オーディオ x 1、マイク x 1 が含まれます
仕様 ●CPUクーラーの限度:177mm●PSUの限度:150mm●グラフィックス カード:・長さ:350mm・幅:185mm●マザーボード:Micro-ATX (9.6×9.6), Mini-ITX (6.7×6.7) 材質 スチール、プラスチック、強化ガラス 質量(kg) 5.6 備考 ※1 インストール互換性のため、マザーボードのサイズは9.6×8.9を超えないものとします。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 230×456×364.7 RoHS指令(10物質対応) 対応 拡張スロット数 5 冷却システム 内部:マザーボードトレイ: 120mm x 2 、PSU シュラウド: 120mm x 2、背面:120mm x 1 / 140mm x 1 (120mmファンx 1 ARGB扇出荷時付属)、トップ:120mm x 2 / 140mm x 2 (120mmファンx 2 ARGB扇出荷時付属) ドライブベイ 内部:3.5/2.5×1、3.5×1
SilverStone ミニタワーケース Lucid 04 印象的な270°視野角を有するパノラマ効果のMicro-ATXケース SST-LD04-W-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・270° パノラマ式強化ガラス展示・5 PCIスロット装備で最大350mmのハイエンドグラフィックスカード対応・280mmラジエターとの互換性・上部 I/O には、USB Type-C x 1、USB 3.0 x 2、オーディオ x 1、マイク x 1 が含まれます
仕様 ●ドライブベイ-内部:3.5/2.5×13.5×1●マザーボード:Micro-ATX (9.6×9.6), Mini-ITX (6.7×6.7)●拡張スロット:5●電源の深さ制限:150mm 材質 スチール、プラスチック、強化ガラス 寸法(mm) CPUクーラーの限度:177、拡張カードの長さの制限:長さ:35、幅:185 質量(kg) 5.6 備考 ※1 インストール互換性のため、マザーボードのサイズは9.6×8.9を超えないものとします。 型番 SST-LD04-W-ARGB(白) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 230×456× 364.7×, 38.25リットル RoHS指令(10物質対応) 対応 冷却システム ・背面120mm x 1 / 140mm x 1 (120mmファンx 1 ARGB扇出荷時付属)・トップ120mm x 2 / 140mm x 2 (120mmファンx 2 ARGB扇出荷時付属)・内部マザーボードトレイ:120mm x 2 ※1PSU シュラウド:120mm x 2
SilverStone XE02-3647N Intel LGA 3647 Narrowソケット装備2Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・4本のΦ6mmヒートパイプとアルミニウムフィンによる優れた熱伝導効率・60mm PWMデュアルボールベアリングファン・2Uサイズでの傑出した205W TDP性能・Intel LGA 3647 Narrowソケットと互換
仕様 応用:Intel LGA 3647 Narrow 材質 アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ 寸法(mm) 78 (W) x 64 (H) x 108 (D) 質量(g) 499 型番 SST-XE02-3647NB (ブラック+ブラック) ファン ・寸法60mm x 60mm x 25mm・回転数1600 ~ 8400rpm・ノイズレベル52dBA フルスピード・定格電流0.38A・流量43CFM・風圧21.08mm/H2O・コネクタ4pin PWM・ベアリングデュアルボールベアリング・ファン平均故障間隔 (MTTF)140,000時間 RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone XE04-SP5 AMD SP5 ソケット装備4Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー SST-XE04-SP5B SILVER STONE(シルバーストーン) 8日以内出荷
5本のΦ8mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性AMD socket SP5ソケット装備
仕様 ●CPU TDP:400W●メーカー型番:SST-XE04-SP5B (ブラック+ブラック) 質量(g) 922 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 93×128×118 適合ソケット AMD Socket SP5 ファン 寸法:92mm(W)×25mm(H)×92mm(D)、回転数:1500~5000RPM、ノイズレベル:43dBAフルスピード、定格電圧:12V、定格電流:0.66A、流量:77.7CFM、風圧:10.67mmH2O、コネクタ:4pinPWM、ベアリング:デュアルボールベアリング、ファン平均故障間隔(MTTF):90000時間 RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone クーラー Hydrogon D140 ARGB 6本の銅製ヒートパイプとデュアルARGBファン装備高性能デュアルタワー SST-HYD140-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・長尺ドライバ付属で直接的なマウントシステムが、IntelおよびAMDプラットフォームの双方において、安全かつ手軽なインストールを確実に実現します。・最高の熱伝導効率を実現する、デュアルファンおよび6本のヒートパイプ装備のデュアルタワーCPUクーラー少し突出した銅製ベースプレートがプロセッサにフィット、熱伝導性を最適化します。・両方のファンがカスタム化対応ARGB LEDを装備、ARGBコントローラまたは互換マザーボード経由でシームレスな制御が実現します。・ファンの隅にあるゴムパッドがノイズ低減を強化します。
材質 アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ 質量(g) 実質量:1,220 定格電圧(V) ファン:12 ベアリング ファン:油圧ベアリング 定格電流(A) ファン:0.17 型番 SST-HYD140-ARGB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 140×160×136 適合ソケット 応用:Intel LGA 2066/2011/1700/1200/115x、AMD Socket AM4/AM5 コネクタ ファン:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED) ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 140fan:140×25×140<120fan:120×25×120 ノイズレベル ファン:140mm fan:12.8~30.8 dBA<120mm fan:11.3~35.5 dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 ファン:140mm fan:93 CFM<120mm fan:83.68 CFM 最大風圧(mmH2O) ファン:140mm fan:2.24<120mm fan:4.01 ファン回転速度(min-1 [r.p.m]) 140mmfan:400~1750<120mmfan:500~2200 MTTF(時間) ファン平均故障間隔:30000
SilverStone クーラー 2U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション 、LGA4677 対象 SST-XE02-4677B SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・5本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率・デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性・Intel LGA4677 ソケット装備
材質 アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ 質量(g) 実質量:425 定格電圧(V) ファン:12 電力(W) CPU TDP:270 ベアリング ファン:デュアルボールベアリング 定格電流(A) ファン:0.94 型番 SST-XE02-4677B (ブラック+ブラック) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 78×65×118 適合ソケット 応用:Intel LGA4677 (CPU Carrier は含まれていません) コネクタ ファン:4 pin PWM ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 60×25×60 ノイズレベル ファン:57.5 dBA フルスピード RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 ファン:51.9CFM 最大風圧(mmH2O) ファン:30.99 ファン回転速度(min-1 [r.p.m]) 1600~10000 MTTF(時間) ファン平均故障間隔:198000
SilverStone FARA 515XR デュアルラジエター搭載レインボーファンライティング対応 ATXミッドタワーケース SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
全面メッシュのフロントパネルが妨げのないエアフローを実現4つの120mm ラインボーファンを装備 (3台がフロント、1台が後部)。デュアル液冷ラジエター対応最大350mmのハイエンドグラフィックスカード対応上面I/Oに2 x USB 3.0、1 xオーディオ、1 xマイク端子装備
材質 スチール、プラスチック、強化ガラス 寸法 204.8mm (W), x 484.5mm (H), x 402.5mm (D), 39.94リットル 電源 標準PS2(ATX) RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone タワーケース ALTA D1 モジュラー式でフレキシブルなワークステーションケース設計の頂点 SST-ALD1B SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
12 x 13 SSI-EEBおよび15.12 x 13.2 特別規格専用マザーボードと互換各種モジュールで最大の拡張、パフォーマンス、フレキシビリティに対応最大11 PCIスロットでマルチワークステーションGPU性能に対応、最大407mmのグラフィックスカード用スペースデュアルPSU対応最大3つの360mmラジエター対応高品質スチール構造で、傑出した耐久性と堅牢性を実現フロントI/Oには1 x USB Type-C、2 x USB 3.0を装備
仕様 ●CPUクーラーの限度:191mm●グラフィックスカード:長さ:407mm(フロント設置ファンなし)、幅:186mm(GPUブレース装着時)、194mm(GPUブレース非装着時)●ドライブベイ-外部:(5.25×2/3.5×2/2.5×4)×2●フロントI/Oポート:USBType-C×1、USB3.0×2●マザーボード:特別規格(15.12×13.2)、SSI-EEB(12×13)、SSI-CEB(12×10.5)、ExtendedATX(12×13)、XL-ATX(13.5×10.3)、ATX(12×9.6)、Micro-ATX(9.6×9.6)、Mini-ITX(6.7×6.7)●対応ラジエター-サイド:左側:(120mm/140mm/240mm/280mm/360mm)×2、右側:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm●対応ラジエター-底面:120mm/240mm/360mm(モジュラーキット非装着時)●対応ラジエター-背面:120mm●拡張スロット:11(モジュラーキット非装着時)、7(モジュラーキット装着時) 材質 スチール、アルミニウム 質量(kg) 21.3 備考 ※2つのドライブケージ付属、ケース内には最大6つのケージがマウント可能。追加のケージは別売。※ファン/ラジエターブラケット上に装着、1つのブラケットはケースの左右に装着済みで、各ブラケットは120mmx3または140mmx2ファンが装着可能。右側のブラケットは必要に応じて左側への装着も可能。追加のブラケットは別売。 電源 標準PS2(ATX)+標準PS2(ATX) 型番 SST-ALD1B 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 265×651×457、78.84リットル RoHS指令(10物質対応) 対応 冷却システム 前面:180mm×2+160mm×1or140mm×1/80mm×8+140mm×1(180mm×2blackfansincluded)、背面:120mm×1/140mm×1(140mm×1blackfanincluded)、底面:120mm×3(モジュラーキット非装着時)、サイド:左側:120mm×6/140mm×4※2、右側:120mm×3/140mm×2※2
SilverStone ミドルタワーケース SETA A2 正真正銘の高エアフロー体験:抜群の性能のミッドタワーケース SST-SEA2Y-BG SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
高いシステム構成性能後部向きコネクタ装備マザーボードと互換全面メッシュ加工のフロントスチールパネル4つの140mmファンを装備 (3つがフロント、1つが後部)トリプル420mmラジエター対応合計438mmのグラフィックスカード空間フロントI/Oには1 x USB Type-C、2 x USB 3.0、1 xオーディオ、1 xマイクを装備
仕様 ●CPUクーラーの限度:190mm●PSUの限度:220mm●グラフィックスカード:長さ:438mm、幅:-●ドライブベイ-内部:3.5/2.5×8、3.5/2.5×2、3.5”×1、2.5”×3●ドライブベイ-外部:なし●フロントI/Oポート:USBType-C×1、USB3.0×2、オーディオ×1、マイクロフォン×1●マザーボード:SSI-CEB、ExtendedATX、ATX、Micro-ATX、Mini-ITX●対応ラジエター-サイド:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mm●対応ラジエター-トップ:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mm●対応ラジエター-前面:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mm●対応ラジエター-底面:なし●対応ラジエター-背面:120mm/140mm●拡張スロット:8 材質 スチール、プラスチック、強化ガラス 質量(kg) SST-SEA2Y-BG:14.2 備考 ※後部コネクタ装着マザーボードをインストールするには、ブラケットを1つ取り外す必要があります。※ドライブケージとの同時装着不可 電源 標準PS2(ATX) 型番 SST-SEA2Y-BG(黒) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 244.7×521.4×538.5、68.7リットル RoHS指令(10物質対応) 対応 冷却システム 前面:120mm×3/140mm×3、SST-SEA2Y-GWG:(140mm×3白ファン出荷時付属)、SST-SEA2Y-BG:(140mm×3黒ファン出荷時付属)、背面:120mm×1/140mm×1、SST-SEA2Y-GWG:(140mm×1白ファン出荷時付属)、SST-SEA2Y-BG:(140mm×1黒ファン出荷時付属)、トップ:120mm×3/140mm×3、底面:120mm×1/140mm×1、サイド:120mm×3/140mm×3、内部:120mm×2