カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(13)
絞り込み
ブランド
  • SILVER STONE(シルバーストーン)
  • モノタロウ(3)
  • Aron(アロン化成)(10)
  • PPC(7)
  • RS PRO(28)
  • Silky(ユーエム工業)(9)
  • Thermo Fisher Scientific(15)
  • TOSTEM(LIXIL)(6)
  • YAMAHA(ヤマハ)(7)
  • アズワン(62)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](37)
  • エスコ(41)
  • ケージーパルテック(15)
  • ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(11)
  • バーテック(15)
  • ミトロイ(水戸工機)(11)
  • 日東工器(6)
  • 永大産業(16)
  • 谷沢製作所(7)
  • 鹿島化学金属(UKB)(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp-06」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SilverStone 電源ケーブル EPS / ATX 12V 8 pin to 4+4 pin SST-PP06BE-EPS35 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 電源ケーブル EPS / ATX 12V 8 pin to 4+4 pin SST-PP06BE-EPS35

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    8日以内出荷
    ・優れた耐久性および柔軟性を備えた0.08mm高純度銅製ワイヤ。・高い耐熱性を備えた16 AWGワイヤ。・SilverStoneモジュラー電源と互換性あり
    寸法(mm)350色黒型番SST-PP06BE-EPS35コネクタEPS/ATX 12V 8 pin to 4+4 pinワイヤー16 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone PSU汎用延長スリーブモジュラーケーブル SST-PP07-IDE6R SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone PSU汎用延長スリーブモジュラーケーブル SST-PP07-IDE6R

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥1,198税込¥1,318
    1台
    7日以内出荷
    ・既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・ 各リード線が黒、白、赤のスリーブを装着。・ 全てのPSUと互換性あり
    仕様ワイヤーゲージ:16 AWG長さ(mm)250色赤型番SST-PP07-IDE6Rコネクタ1×6pin to PCI-E 6pin connectorRoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone 電源オプション PCI-E 6ピン延長スリーブケーブル ブラック SST-PP07-IDE6B SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 電源オプション PCI-E 6ピン延長スリーブケーブル ブラック SST-PP07-IDE6B

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥1,198税込¥1,318
    1台
    7日以内出荷
    ・既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・各リード線が黒、白、赤のスリーブを装着。・ 全てのPSUと互換性あり
    仕様ワイヤーゲージ:16 AWG長さ(mm)250色ブラック型番SST-PP07-IDE6Bコネクタ1×6pin to PCI-E 6pin connectorRoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone PCIE6+2ピン電源延長ケーブル SST-PP07E-PCIB SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone PCIE6+2ピン電源延長ケーブル SST-PP07E-PCIB

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥1,198税込¥1,318
    1台
    7日以内出荷
    ・ 0.08mm高純度銅線。・ 優れた耐久性および柔軟性に富む高密度ナイロン編込み。・ 酸化防止フィルムコーティングの錫メッキ脱酸素導線。・ 各リード線に黒または白黒でスリーブ装着。・ 全機種のPSUと互換。・ 各延長ケーブルには4つのケーブルコームが含まれています
    仕様ワイヤーゲージ:18 AWG長さ(mm)300(11.81)色ブラック型番SST-PP07E-PCIBコネクタ1×8 ピン (6+2) PCIe コネクターRoHS指令(10物質対応)対応
  • SILVERSTONE PSU延長ケーブル 超柔軟 1 x PCIe 8pin (6+2) 白 SST-PP07E-PCI8W-V2 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SILVERSTONE PSU延長ケーブル 超柔軟 1 x PCIe 8pin (6+2) 白 SST-PP07E-PCI8W-V2

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥1,598税込¥1,758
    1台
    5日以内出荷
    ・0.08mm高純度銅線 。・優れた耐久性および柔軟性に富む高密度ナイロン編込み 。・酸化防止フィルムコーティングの錫メッキ脱酸素導線 。・各ワイヤーは個別にスリーブ付き 。・全機種のPSUと互換。・各延長ケーブルには4つのケーブルコームが含まれています 。・16AWG高電流容量のケーブル
    仕様ワイヤーゲージ:16 AWG長さ(mm)300(11.81)色白型番SST-PP07E-PCI8W-V2コネクタ1×8 ピン (6+2) PCIe コネクターRoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone 耐久性と柔軟性を向上させたPCIE6+2ピン電源延長ケーブル SST-PP07E-PCIBW SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 耐久性と柔軟性を向上させたPCIE6+2ピン電源延長ケーブル SST-PP07E-PCIBW

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥1,198税込¥1,318
    1台
    5日以内出荷
    ・0.08mm高純度銅線。・優れた耐久性および柔軟性に富む高密度ナイロン編込み。・酸化防止フィルムコーティングの錫メッキ脱酸素導線。・各リード線に黒または白黒でスリーブ装着。・全機種のPSUと互換。・各延長ケーブルには4つのケーブルコームが含まれています
    仕様ワイヤーゲージ:18 AWG長さ(mm)300(11.81)色ブラック/ホワイト型番SST-PP07E-PCIBWコネクタ1×8 ピン (6+2) PCIe コネクターRoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone PP15-90 12+4ピン (PSU)~12+4ピン (GPU) 90°アングル 12V-2x6 PCIe Gen5ケーブル SST-PP15-90 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone PP15-90 12+4ピン (PSU)~12+4ピン (GPU) 90°アングル 12V-2x6 PCIe Gen5ケーブル SST-PP15-90

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥4,098税込¥4,508
    1台
    8日以内出荷
    ・SilverStone製ATX 3.0またはSFX12V 4.0仕様準拠電源と互換。・グラフィックスカード側の90°アングルコネクタ。・94V0規格準拠の12V-2x6コネクタハウジング。・ワイヤ当たり9.2A の16 AWG規格により、最大600Wの高出力に対応
    仕様ワイヤーゲージ:16 AWG寸法(mm)650 (コネクタなし)色黒高さ(mm)コネクタ:21備考1.PP15-90を使用する際は、このケーブルを併用する最善の選択を確認するため、グラフィックスカードの消費電力を計算してください。お持ちのシステムで最大のパフォーマンスを得るには、PSU毎に1枚のグラフィックスカードを対応させるよう強くお勧めいたします。2.グラフィックスカードの瞬間電流が定格の1.5倍を上回る場合、SilverStoneでのシステム仕様を確認して、PP15-90の使用に問題がないか確認してください。型番SST- PP15-90コネクタ1 x 12+4 ピンから 1 x 12+4 ピン (90°)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone 2x PCIe 8ピン(PSU)~ 12+4ピン(GPU) 12V-2x6 PCIe Gen5ケーブル SST-PP15-PCIe SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 2x PCIe 8ピン(PSU)~ 12+4ピン(GPU) 12V-2x6 PCIe Gen5ケーブル SST-PP15-PCIe

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥3,698税込¥4,068
    1台
    7日以内出荷
    ・16ピン (12+4ピン) 12V-2x6コネクタにより、SilverStone PSUがRTX 40シリーズグラフィックスカードに直接対応可能。・SilverStone 第2世代モジュラー電源と互換。・94V0規格準拠の12V-2x6コネクタハウジング。・ワイヤ当たり9.2A の16 AWG規格により、最大600Wの高出力に対応
    仕様ワイヤーゲージ:16 AWG寸法(mm)550(コネクタなし)色黒備考・PP15-PCIEを使用する際は、このケーブルを併用する最善の選択を確認するため、グラフィックスカードの消費電力を計算してください。お持ちのシステムで最大のパフォーマンスを得るには、PSU毎に1枚のグラフィックスカードを対応させるよう強くお勧めいたします。・グラフィックスカードの瞬間電流が定格の1.5倍を上回る場合、SilverStoneでのシステム仕様を確認して、PP15-PCIEの使用に問題がないか確認してください。型番SST- PP15-PCIEコネクタ2 x PCIe 8ピン(PSU) to 1×12+4ピン (GPU)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone 2 x EPS 8ピン (PSU)~ 12+4ピン (GPU) 12V-2x6 PCIe Gen5ケーブル SST-PP15-EPS SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 2 x EPS 8ピン (PSU)~ 12+4ピン (GPU) 12V-2x6 PCIe Gen5ケーブル SST-PP15-EPS

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥3,698税込¥4,068
    1台
    8日以内出荷
    ・16ピン (12+4ピン) 12V-2x6コネクタにより、SilverStone PSUがRTX 40シリーズグラフィックスカードに直接対応可能。・SilverStone 第3世代モジュラー電源と互換。・94V0規格準拠の12V-2x6コネクタハウジング。・ワイヤ当たり9.2A の16 AWG規格により、最大600Wの高出力に対応
    仕様ワイヤーゲージ:16 AWG寸法(mm)550(コネクタなし)色黒備考・PP15-EPSを使用する際は、このケーブルを併用する最善の選択を確認するため、グラフィックスカードの消費電力を計算してください。お持ちのシステムで最大のパフォーマンスを得るには、PSU毎に1枚のグラフィックスカードを対応させるよう強くお勧めいたします。・PP15-EPS用の推奨SilverStone PSU:For RTX 4090 (TDP 450W): SX1000-LPT, DA1650-G, HA2050-PTFor RTX 4080 (TDP 420W): DA850-G, HA850R-PM, SX1000-LPT, DA1650-G, HA2050-PT ・グラフィックスカードの瞬間電流が定格の1.5倍を上回る場合、SilverStoneでのシステム仕様を確認して、PP15-EPSの使用に問題がないか確認してください。型番SST-PP15-EPSコネクタ2 x EPS 8ピンto 1×12+4ピンRoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone 電源 DA Gold 80 PLUS Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0 PSU SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 電源 DA Gold 80 PLUS Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0 PSU

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    80 PLUS Gold効率認証を取得し、Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタを装備。Intel ATX 3.0規格に準拠し、最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応します。50℃動作温度での連続出力が可能で、先進の準ファンレス操作による低動作音120mmファンを搭載。奥行き140mmのコンパクト設計で搭載が容易です。
    色白 (非鉛成分塗装)寸法150mm (W) × 86mm (H) × 140mm (D)規格ATX(PS2)動作温度0℃ ~ 50℃入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル0 dBA (最小)効率87% & <89%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Gold入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システム静音120mm ファンMTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
  • SilverStone Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX PSU SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX PSU

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    7日以内出荷
    80 PLUS Gold効率認証。Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.0規格に準拠。最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の 出力上昇に対応。50℃動作温度での連続出力に対応。先進の準ファンレス操作の低動作音120mmファン。奥行き140mmのコンパクト設計で搭載が容易
    寸法(mm)150(W)×86(H)×140(D)色黒 (非鉛成分塗装)規格Intel ATX 3.0入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能過電流保護、過出力保護、過電圧保護、短絡回路保護、過熱保護、過小電圧保護動作温度(℃)0 ~ 50ノイズレベル0dBA(最小)効率≧87% & <89%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Gold冷却システム静音120mm ファン
  • SilverStone Extreme 650Rz Gold 80 PLUS Gold 650W SFX12V 4.1 PCIe 5 フルモジュラー SFX電源ユニット SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone Extreme 650Rz Gold 80 PLUS Gold 650W SFX12V 4.1 PCIe 5 フルモジュラー SFX電源ユニット

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    7日以内出荷
    ・スモールファクターコンピューターに対応したSFXフォームファクター。・SFX12V 4.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。・80 PLUS Gold効率認証。・日本製のメインコンデンサ。・40℃動作温度での連続出力。・スマートな非動作機能を備えた、超静音92mm 流体動圧軸受ベアリング (FDB)冷却ファン。・フラットケーブルによる卓越した柔軟性
    仕様●+12V コンバイン:650W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:SFX●出力密度(W):818.9 / リットル●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V・最大電流 (A) 20A 20A 54.1A 3.0A 0.3A・ピーク電流 (A) / / / / /・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±3% ±3% ±3% ±3% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p) 40mV 40mV 80mV 40mV 80mV寸法(mm)125 (W) x 63.5 (H) x 100 (D)質量(kg)1.36色ブラック(非鉛成分塗装)備考・Extreme 650Rz Gold電源ユニットは450W 12V-2×6コネクタにネイティブで対応していますが、このケーブルは付属していません。・必要に応じて、PP14-90ケーブルを別途購入できます。出力(W)最大 DC :650型番SST-EX650R-GM入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護・過小電圧保護安全規格登録番号:SST-SX0650MCGD-Aコネクタ1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・4 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・6 x SATA コネクタ・3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ動作温度(℃)0 ~ 40ノイズレベル0 dBA 最小効率87% ~ 90%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Gold冷却システム低動作音92mm FDBベアリング ファンMTBF(時間)100000
  • SilverStone Extreme 550Rz Gold 80 PLUS Gold 550W SFX12V 4.1 PCIe 5 フルモジュラー SFX電源ユニット SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone Extreme 550Rz Gold 80 PLUS Gold 550W SFX12V 4.1 PCIe 5 フルモジュラー SFX電源ユニット

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    8日以内出荷
    ・スモールファクターコンピューターに対応したSFXフォームファクター。・SFX12V 4.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。・80 PLUS Gold効率認証。・日本製のメインコンデンサ。・40℃動作温度での連続出力。・スマートな非動作機能を備えた、超静音92mm 流体動圧軸受ベアリング (FDB)冷却ファン。・フラットケーブルによる卓越した柔軟性
    仕様●+12V コンバイン:550W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:SFX●出力密度(W):629.9 /L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V・最大電流 (A) 20A 20A 45.8A 3.0A 0.3A・ピーク電流 (A) / / / / /・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±3% ±3% ±3% ±5% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p) 40mV 40mV 80mV 40mV 80mV寸法(mm)125 (W) x 63.5 (H) x 100 (D)質量(kg)1.31色ブラック(非鉛成分塗装)備考Extreme 550Rz Gold電源ユニットは450W 12V-2×6コネクタにネイティブで対応していますが、このケーブルは付属していません。必要に応じて、PP14-90ケーブルを別途購入できます。出力(W)最大 DC :550型番SST-EX550R-GM入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護・過小電圧保護安全規格登録番号:SST-SX0550MCGD-Aコネクタ1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・2 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・6 x SATA コネクタ・3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ動作温度(℃)0 ~ 40ノイズレベル0 dBA 最小効率87% ~ 90%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Gold冷却システム低動作音92mm FDBベアリング ファンMTBF(時間)100000
PCパーツカテゴリ
関連カテゴリ