カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(17)
絞り込み
ブランド
  • SILVER STONE(シルバーストーン)
  • モノタロウ(3)
  • アズワン(72)
  • エスコ(59)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(33)
  • 鹿島化学金属(UKB)(30)
  • RS PRO(28)
  • SMC(22)
  • サンクラフト(20)
  • 永大産業(16)
  • Thermo Fisher Scientific(15)
  • バーテック(14)
  • ケージーパルテック(14)
  • ADVANTEC(13)
  • AMD(13)
  • ウシオライティング(12)
  • サンコー(三甲)(12)
  • ミトロイ(11)
  • Aron(アロン化成)(10)
  • ウッドプラスチックテクノロジー(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp6」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SilverStone プラグイン式電源用スリーブケーブル SST-PP06B-EPS55 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone プラグイン式電源用スリーブケーブル SST-PP06B-EPS55SILVER STONE(シルバーストーン)
1,798税込1,978
1台
7日以内出荷
・ 2009年以後リリースされたSilverStoneモジュラーPSU全てと互換性あり・個々のワイヤーは、黒のスリーブを装着
長さ(mm)550ブラック型番SST-PP06B-EPS55コネクタ1 x EPS/ATX12V 8pin(4+4) connectorRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone 電源ケーブル EPS / ATX 12V 8 pin to 4+4 pin SST-PP06BE-EPS35 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 電源ケーブル EPS / ATX 12V 8 pin to 4+4 pin SST-PP06BE-EPS35SILVER STONE(シルバーストーン)
1,998税込2,198
1台
7日以内出荷
・優れた耐久性および柔軟性を備えた0.08mm高純度銅製ワイヤ・高い耐熱性を備えた16 AWGワイヤ・SilverStoneモジュラー電源と互換性あり
寸法(mm)350型番SST-PP06BE-EPS35コネクタEPS/ATX 12V 8 pin to 4+4 pinワイヤー16 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone 電源オプション PCI-E 6ピン延長スリーブケーブル ブラック SST-PP07-IDE6B SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 電源オプション PCI-E 6ピン延長スリーブケーブル ブラック SST-PP07-IDE6BSILVER STONE(シルバーストーン)
1,198税込1,318
1台
7日以内出荷
・既存の電源を対象としてケーブル長を延長・各リード線が黒、白、赤のスリーブを装着・ 全てのPSUと互換性あり
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG長さ(mm)250ブラック型番SST-PP07-IDE6Bコネクタ1×6pin to PCI-E 6pin connectorRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone PSU汎用延長スリーブモジュラーケーブル SST-PP07-IDE6R SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone PSU汎用延長スリーブモジュラーケーブル SST-PP07-IDE6RSILVER STONE(シルバーストーン)
1,198税込1,318
1台
7日以内出荷
・既存の電源を対象としてケーブル長を延長・ 各リード線が黒、白、赤のスリーブを装着・ 全てのPSUと互換性あり
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG長さ(mm)250型番SST-PP07-IDE6Rコネクタ1×6pin to PCI-E 6pin connectorRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone ケーブルコームキット SST-PP09 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ケーブルコームキット SST-PP09SILVER STONE(シルバーストーン)
999税込1,099
1台
12日以内出荷
・被覆ケーブルのプロ仕様の整然とした取り回し・SilverStone PP06/ PP07などの被覆電源ケーブルと互換・アクリルより強力、堅牢で透明なポリカーボネート(PC)構造・コームは異なるサイズ用に組合わせ可能
材質ポリカーボネート(PC)透明型番SST-PP09コネクタ2×4ピン10PCS (EPS / PCIe 8ピンまたはATX 24ピン用)、2×3ピン 6PCS (PCIe 6ピン用)、4ピン 2PCS (IDE 4ピン用)、5ピン 2PCS (SATA用)設置場所被覆電源ケーブル 取り回し用のケーブルコームキットRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone PCIE6+2ピン電源延長ケーブル SST-PP07E-PCIB SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone PCIE6+2ピン電源延長ケーブル SST-PP07E-PCIBSILVER STONE(シルバーストーン)
1,198税込1,318
1台
7日以内出荷
・ 0.08mm高純度銅線・ 優れた耐久性および柔軟性に富む高密度ナイロン編込み・ 酸化防止フィルムコーティングの錫メッキ脱酸素導線・ 各リード線に黒または白黒でスリーブ装着・ 全機種のPSUと互換・ 各延長ケーブルには4つのケーブルコームが含まれています
仕様ワイヤーゲージ:18 AWG長さ(mm)300(11.81)ブラック型番SST-PP07E-PCIBコネクタ1×8 ピン (6+2) PCIe コネクターRoHS指令(10物質対応)対応
SILVERSTONE PSU延長ケーブル 超柔軟 1 x PCIe 8pin (6+2) 白 SST-PP07E-PCI8W-V2 SILVER STONE(シルバーストーン)SILVERSTONE PSU延長ケーブル 超柔軟 1 x PCIe 8pin (6+2) 白 SST-PP07E-PCI8W-V2SILVER STONE(シルバーストーン)
1,598税込1,758
1台
5日以内出荷
・0.08mm高純度銅線 ・優れた耐久性および柔軟性に富む高密度ナイロン編込み ・酸化防止フィルムコーティングの錫メッキ脱酸素導線 ・各ワイヤーは個別にスリーブ付き ・全機種のPSUと互換・各延長ケーブルには4つのケーブルコームが含まれています ・16AWG高電流容量のケーブル
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG長さ(mm)300(11.81)型番SST-PP07E-PCI8W-V2コネクタ1×8 ピン (6+2) PCIe コネクターRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone 耐久性と柔軟性を向上させたPCIE6+2ピン電源延長ケーブル SST-PP07E-PCIBW SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 耐久性と柔軟性を向上させたPCIE6+2ピン電源延長ケーブル SST-PP07E-PCIBWSILVER STONE(シルバーストーン)
1,198税込1,318
1台
5日以内出荷
・0.08mm高純度銅線・優れた耐久性および柔軟性に富む高密度ナイロン編込み・酸化防止フィルムコーティングの錫メッキ脱酸素導線・各リード線に黒または白黒でスリーブ装着・全機種のPSUと互換・各延長ケーブルには4つのケーブルコームが含まれています
仕様ワイヤーゲージ:18 AWG長さ(mm)300(11.81)ブラック/ホワイト型番SST-PP07E-PCIBWコネクタ1×8 ピン (6+2) PCIe コネクターRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone PP15-90 12+4ピン (PSU)~12+4ピン (GPU) 90°アングル 12V-2x6 PCIe Gen5ケーブル SST-PP15-90 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone PP15-90 12+4ピン (PSU)~12+4ピン (GPU) 90°アングル 12V-2x6 PCIe Gen5ケーブル SST-PP15-90SILVER STONE(シルバーストーン)
4,098税込4,508
1台
7日以内出荷
・SilverStone製ATX 3.0またはSFX12V 4.0仕様準拠電源と互換・グラフィックスカード側の90°アングルコネクタ・94V0規格準拠の12V-2x6コネクタハウジング・ワイヤ当たり9.2A の16 AWG規格により、最大600Wの高出力に対応
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG寸法(mm)650 (コネクタなし)高さ(mm)コネクタ:21備考1.PP15-90を使用する際は、このケーブルを併用する最善の選択を確認するため、グラフィックスカードの消費電力を計算してください。お持ちのシステムで最大のパフォーマンスを得るには、PSU毎に1枚のグラフィックスカードを対応させるよう強くお勧めいたします。2.グラフィックスカードの瞬間電流が定格の1.5倍を上回る場合、SilverStoneでのシステム仕様を確認して、PP15-90の使用に問題がないか確認してください。型番SST- PP15-90コネクタ1 x 12+4 ピンから 1 x 12+4 ピン (90°)RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone 2x PCIe 8ピン(PSU)~ 12+4ピン(GPU) 12V-2x6 PCIe Gen5ケーブル SST-PP15-PCIe SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 2x PCIe 8ピン(PSU)~ 12+4ピン(GPU) 12V-2x6 PCIe Gen5ケーブル SST-PP15-PCIeSILVER STONE(シルバーストーン)
3,698税込4,068
1台
7日以内出荷
・16ピン (12+4ピン) 12V-2x6コネクタにより、SilverStone PSUがRTX 40シリーズグラフィックスカードに直接対応可能・SilverStone 第2世代モジュラー電源と互換・94V0規格準拠の12V-2x6コネクタハウジング・ワイヤ当たり9.2A の16 AWG規格により、最大600Wの高出力に対応
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG寸法(mm)550(コネクタなし)備考・PP15-PCIEを使用する際は、このケーブルを併用する最善の選択を確認するため、グラフィックスカードの消費電力を計算してください。お持ちのシステムで最大のパフォーマンスを得るには、PSU毎に1枚のグラフィックスカードを対応させるよう強くお勧めいたします。・グラフィックスカードの瞬間電流が定格の1.5倍を上回る場合、SilverStoneでのシステム仕様を確認して、PP15-PCIEの使用に問題がないか確認してください。型番SST- PP15-PCIEコネクタ2 x PCIe 8ピン(PSU) to 1×12+4ピン (GPU)RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone 2 x EPS 8ピン (PSU)~ 12+4ピン (GPU) 12V-2x6 PCIe Gen5ケーブル SST-PP15-EPS SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 2 x EPS 8ピン (PSU)~ 12+4ピン (GPU) 12V-2x6 PCIe Gen5ケーブル SST-PP15-EPSSILVER STONE(シルバーストーン)
3,698税込4,068
1台
7日以内出荷
・16ピン (12+4ピン) 12V-2x6コネクタにより、SilverStone PSUがRTX 40シリーズグラフィックスカードに直接対応可能・SilverStone 第3世代モジュラー電源と互換・94V0規格準拠の12V-2x6コネクタハウジング・ワイヤ当たり9.2A の16 AWG規格により、最大600Wの高出力に対応
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG寸法(mm)550(コネクタなし)備考・PP15-EPSを使用する際は、このケーブルを併用する最善の選択を確認するため、グラフィックスカードの消費電力を計算してください。お持ちのシステムで最大のパフォーマンスを得るには、PSU毎に1枚のグラフィックスカードを対応させるよう強くお勧めいたします。・PP15-EPS用の推奨SilverStone PSU:For RTX 4090 (TDP 450W): SX1000-LPT, DA1650-G, HA2050-PTFor RTX 4080 (TDP 420W): DA850-G, HA850R-PM, SX1000-LPT, DA1650-G, HA2050-PT ・グラフィックスカードの瞬間電流が定格の1.5倍を上回る場合、SilverStoneでのシステム仕様を確認して、PP15-EPSの使用に問題がないか確認してください。型番SST-PP15-EPSコネクタ2 x EPS 8ピンto 1×12+4ピンRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone 電源 DA Gold 80 PLUS Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0 PSU SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 電源 DA Gold 80 PLUS Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0 PSUSILVER STONE(シルバーストーン)
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
80 PLUS Gold効率認証を取得し、Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタを装備。Intel ATX 3.0規格に準拠し、最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応します。50℃動作温度での連続出力が可能で、先進の準ファンレス操作による低動作音120mmファンを搭載。奥行き140mmのコンパクト設計で搭載が容易です。
白 (非鉛成分塗装)寸法150mm (W) × 86mm (H) × 140mm (D)規格ATX(PS2)動作温度0℃ ~ 50℃入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル0 dBA (最小)効率87% & <89%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Gold入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システム静音120mm ファンMTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
SilverStoneプラグイン式電源用スリーブケーブル SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStoneプラグイン式電源用スリーブケーブルSILVER STONE(シルバーストーン)
1,898税込2,088
1台
7日以内出荷
・2009年以後リリースされたSilverStoneモジュラーPSU全てと互換性あり・個々のワイヤーは、黒のスリーブを装着
ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone 750WフルモジュラーSFX 80 PLUS Gold電源 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 750WフルモジュラーSFX 80 PLUS Gold電源SILVER STONE(シルバーストーン)
26,980税込29,678
1台
7日以内出荷
サポートSFXフォームファクタ シングル92mm HYBファン 日本製電解コンデンサ クラスをリードするシングル+12Vレール 厳格な ±3 %電圧制御および低リップル&ノイズ 100%モジュラケーブル フレキシブルフラットアレイを備えたすべてのケーブル 180°角度のSATAコネクタでスタックマウントのハードディスクドライブに対応
ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)1.49 kg出力(W)●+12V コンバイン:750●+3.3V & +5V コンバイン:120寸法125mm(W) x 63.5mm(H) x 100mm(D)規格SFX最大出力(W)DC:750動作温度0℃ ~ 40℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護無負荷保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル18 dBA (最小)効率87% ~ 90% 負荷 20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Goldコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ1 x 8 EPS / ATX 12Vコネクタ4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ8 x SATAコネクタ3 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ※SX750 GoldはPP05-EおよびPP06ケーブルと互換性がありません。冷却システムシングル92mm HYBファン出力密度(W/L)945MTBF平均故障間隔100,000 時間システム対応PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)
SilverStone Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX PSU SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX PSUSILVER STONE(シルバーストーン)
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷
80 PLUS Gold効率認証Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.0規格に準拠最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の 出力上昇に対応50℃動作温度での連続出力に対応先進の準ファンレス操作の低動作音120mmファン奥行き140mmのコンパクト設計で搭載が容易
寸法(mm)150(W)×86(H)×140(D)黒 (非鉛成分塗装)規格Intel ATX 3.0入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能過電流保護、過出力保護、過電圧保護、短絡回路保護、過熱保護、過小電圧保護動作温度(℃)0 ~ 50ノイズレベル0dBA(最小)効率≧87% & <89%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Gold冷却システム静音120mm ファン
SilverStone Extreme 550Rz Gold 80 PLUS Gold 550W SFX12V 4.1 PCIe 5 フルモジュラー SFX電源ユニット SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Extreme 550Rz Gold 80 PLUS Gold 550W SFX12V 4.1 PCIe 5 フルモジュラー SFX電源ユニットSILVER STONE(シルバーストーン)
25,980税込28,578
1台
7日以内出荷
・スモールファクターコンピューターに対応したSFXフォームファクター・SFX12V 4.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応・80 PLUS Gold効率認証・日本製のメインコンデンサ・40℃動作温度での連続出力・スマートな非動作機能を備えた、超静音92mm 流体動圧軸受ベアリング (FDB)冷却ファン・フラットケーブルによる卓越した柔軟性
仕様●+12V コンバイン:550W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:SFX●出力密度(W):629.9 /L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V・最大電流 (A) 20A 20A 45.8A 3.0A 0.3A・ピーク電流 (A) / / / / /・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±3% ±3% ±3% ±5% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p) 40mV 40mV 80mV 40mV 80mV寸法(mm)125 (W) x 63.5 (H) x 100 (D)質量(kg)1.31ブラック(非鉛成分塗装)備考Extreme 550Rz Gold電源ユニットは450W 12V-2×6コネクタにネイティブで対応していますが、このケーブルは付属していません。必要に応じて、PP14-90ケーブルを別途購入できます。出力(W)最大 DC :550型番SST-EX550R-GM入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護・過小電圧保護安全規格登録番号:SST-SX0550MCGD-Aコネクタ1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・2 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・6 x SATA コネクタ・3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ動作温度(℃)0 ~ 40ノイズレベル0 dBA 最小効率87% ~ 90%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Gold冷却システム低動作音92mm FDBベアリング ファンMTBF(時間)100000
SilverStone Extreme 650Rz Gold 80 PLUS Gold 650W SFX12V 4.1 PCIe 5 フルモジュラー SFX電源ユニット SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Extreme 650Rz Gold 80 PLUS Gold 650W SFX12V 4.1 PCIe 5 フルモジュラー SFX電源ユニットSILVER STONE(シルバーストーン)
28,980税込31,878
1台
7日以内出荷
・スモールファクターコンピューターに対応したSFXフォームファクター・SFX12V 4.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応・80 PLUS Gold効率認証・日本製のメインコンデンサ・40℃動作温度での連続出力・スマートな非動作機能を備えた、超静音92mm 流体動圧軸受ベアリング (FDB)冷却ファン・フラットケーブルによる卓越した柔軟性
仕様●+12V コンバイン:650W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:SFX●出力密度(W):818.9 / リットル●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V・最大電流 (A) 20A 20A 54.1A 3.0A 0.3A・ピーク電流 (A) / / / / /・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±3% ±3% ±3% ±3% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p) 40mV 40mV 80mV 40mV 80mV寸法(mm)125 (W) x 63.5 (H) x 100 (D)質量(kg)1.36ブラック(非鉛成分塗装)備考・Extreme 650Rz Gold電源ユニットは450W 12V-2×6コネクタにネイティブで対応していますが、このケーブルは付属していません。・必要に応じて、PP14-90ケーブルを別途購入できます。出力(W)最大 DC :650型番SST-EX650R-GM入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護・過小電圧保護安全規格登録番号:SST-SX0650MCGD-Aコネクタ1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・4 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・6 x SATA コネクタ・3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ動作温度(℃)0 ~ 40ノイズレベル0 dBA 最小効率87% ~ 90%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Gold冷却システム低動作音92mm FDBベアリング ファンMTBF(時間)100000
関連キーワード
ppt特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ppt