カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(13)
絞り込み
ブランド
  • SILVER STONE(シルバーストーン)
  • モノタロウ(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(15)
  • ERECTA(エレクター)(113)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
  • NETGEAR(10)
  • NSK(日本精工)(20)
  • OSG(オーエスジー)(11)
  • OWON(オウオン)(11)
  • SMC(130)
  • SVS-VISTEK(10)
  • TRUSCO(12)
  • XP POWER(28)
  • YAMAHA(ヤマハ)(23)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](30)
  • コガネイ(10)
  • マリンテック(22)
  • リスパック(25)
  • リンテックサインシステム(9)
  • 千代田通商(14)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps12」の検索結果

13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SilverStone モジュラー電源 Triton 650Rx Cybenetics Gold 650W PCIe 5固定ケーブルATX電源 SST-TR650R-GF SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone モジュラー電源 Triton 650Rx Cybenetics Gold 650W PCIe 5固定ケーブルATX電源 SST-TR650R-GF

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    7日以内出荷
    ・ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。・最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応。・低動作音120mm ICB (Inside Cavity Bearing) ファン。・ブラックのエンボスケーブル設計。・主要コンデンサは日本製の電解型。・Cybenetics Gold効率認証。・40℃動作温度での連続出力。・奥行き140mmの設計で設置が容易
    仕様●+12V コンバイン:649W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●出力密度(W):359.9/L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V1 +5VSB -12V・最大電流 (A) 18A 18A 54.1A 3.0A 0.3A・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±5% ±5% ±5% ±5% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p) 50mV 50mV 120mV 50mV 120mV寸法(mm)150 (W) x 86 (H) x 140 (D)質量(kg)1.48色ブラック(非鉛成分塗装)出力(W)最大 DC :650型番SST-TR650R-GF入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護安全規格登録番号:SST-AX0650FCGD-Aコネクタ1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・2 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・6 x SATA コネクタ・2 x 4ピン周辺用ピンコネクタ動作温度(℃)0 ~ 40ノイズレベル最小18dBa効率87% ~ 89%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Gold冷却システム低動作音120mm ICBベアリング ファンMTBF(時間)100000
  • SilverStone DA1000 Gold Cybenetics Gold 1000W セミモジュラーATX電源 SST-DA1000-GH SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone DA1000 Gold Cybenetics Gold 1000W セミモジュラーATX電源 SST-DA1000-GH

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    7日以内出荷
    Cybenetics 230V Gold / 115V Silver仕様による高効率。セミモジュール式ケーブ。日本製のメインコンデンサ。40℃動作温度での連続出力。クラスをリードするシングル+12Vレール。最小18dBAの静音140mmファン。デュアルEPS 8ピンおよびマルチPCIe 8 / 6ピンコネクタ
    仕様●+12V コンバイン:999.66W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●MTBF:100000時間●PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●出力密度:484W / リットル●安全規格登録番号:SST-AX1000HCBR-A●最大 DC 出力:1000W●認証:Cybenetics Gold●負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V、最大電流 (A)20A20A83.33A3A0.3A、最小電流 (A)0A0A0A0A0A、レンジ (%)±5%±5%±5%±5%±10%、ライン制御 (%)±1%±1%±1%±2.5%±2.5%、リップル (mVp-p)50mV50mV70mV50mV80mV寸法(mm)150(W)×86(H)×160(D)質量(kg)2.24色ブラック (非鉛成分塗装)型番SST-DA1000-GH入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能過電流保護、過出力保護、過電圧保護、過熱保護、過小電圧保護、短絡回路保護、無負荷保護コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ、1×8ピンEPSコネクタ&1×8/4ピンATX12Vコネクタ、8×8/6ピンPCIEコネクタ、12×SATAコネクタ、4×4ピン周辺用コネクタ動作温度(℃)0 ~ 40ノイズレベル18dBA(最小)効率≧87% & <89%RoHS指令(10物質対応)対応冷却システム静音140mm FDB ファン
  • SilverStone 8基のホットスワップトレイと360mmラジエーターサポートを備えた高拡張性プロフェッショナルワークステーションケース SST-WS380-E SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 8基のホットスワップトレイと360mmラジエーターサポートを備えた高拡張性プロフェッショナルワークステーションケース SST-WS380-E

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    10日以内出荷
    ・2.5/3.5 SAS/SATA SSD/HDDホットスワップ対応トレイ×8をサポート。・バックプレーンは8ポートSAS/SATAドライブと12Gb/s Mini-SAS HD SFF-8643 + SGPIOに対応。・E-ATXおよびSSI-EEBマザーボード対応。・ATX(PS2)および2U冗長電源ユニットに対応。・360mmラジエーターに対応。・5.25インチ×2、3.5インチ×1のドライブベイをサポート。・最大370mmの拡張カードに対応。・8スロットのPCI拡張でマルチGPUに対応。・ロック付きのフロントドアパネルでセキュリティ向上。・フロントI/O:USB Type-C×1、USB 3.0×2
    仕様●CPUクーラーの限度:・GPUホルダーあり:134mm・GPUホルダーなし:145mm●HDDバックプレーン:・バックプレーン8ポートSAS/SATA から Mini-SAS HD SFF-8643×2(SGPIO対応)・HDDバックプレーンの電源コネクタ4-Pin peripheral x 2・InterfaceSAS-1 / SAS-2 / SAS-3SATA-1 / SATA-2 / SATA-3●LEDインジケーター_HDDトレイ:HDD電源LED:緑HDDアクセス:青(点滅)●LEDインジケーター_ケース:電源LED x 1:緑HDDアクセス x 1:白LAN LED x 2:緑UID x 1:白システムエラー:赤●ドライブベイ-外部:・2.5” / 3.5” SAS / SATA 外部ホットスワップ x 8・5.25×2・3.5×1●フロントI/Oポート:・USB Type-C x 1・USB 3.0×2・SPK x 1・MIC x1●フロントボタン:Power On / Off, system reset●マザーボード:SSI-EEB, SSI-CEB, Extended ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX●拡張カードの制限:長さ370mm・幅150mm●拡張スロット:8その他内部のUSB 3 Type-Cケーブルは800mmの長さです。外部ストレージデバイスを接続する場合は、過度に長い外部ケーブルの使用を避けて、速度低下の可能性を防いでください。材質プラスチック製前面ドア、スチール製本体厚さ(mm)メタル:1.0~1.2寸法(mm)対応ラジエター - 内部:120 / 240 / 360電源PS2 (ATX) / 2U Redundant寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)453 (高さ) x 175 (幅) x 683 (奥行き)型番SST-WS380-ERoHS指令(10物質対応)対応冷却システム内部:120mm×3(12025 黒色ファン x 3 付属)、背面:80mm×2(8038 黒色ファン x 2 付属)
  • SilverStone HELA 2500Rz Cybenetics Platinum 2500W ATX 3.1 & PCIe 5フルモジュラーATX (PS2) PSU SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone HELA 2500Rz Cybenetics Platinum 2500W ATX 3.1 & PCIe 5フルモジュラーATX (PS2) PSU

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    10日以内出荷
    ・ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格に準拠、12V-2x6 PCIeコネクタに対応。・4つのネイティブ12V-2x6コネクタと付属ケーブル、RTX 40/50シリーズGPUに対応。・Cybenetics Platinum認証による高効率。・50℃動作温度で24時間365日連続出力。・SilverStoneの第3世代モジュラーインターフェイスを採用した完全モジュラー設計。・135mmデュアルボールベアリング静音ファン、遅延シャットオフ機能付き。・コンパクトな200mm奥行き設計でシステム統合が簡単
    仕様●+12V コンバイン:2500W●+3.3V & +5V コンバイン:120W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●出力密度(W):969/リットル●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V・最大電流 (A) 22A 22A 208.3A 3.0A 0.5A・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±3% ±3% ±3% ±3% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p)30mV 30mV 50mV 30mV 50mV寸法(mm)150 (W) x 86 (H) x 200 (D)質量(kg)4.16色ブラック(非鉛成分塗装)備考・本製品は2500Wの出力が可能な高出力電源となります。・100V環境の場合、2500Wの出力を行う場合には19A以上の電流が必要となるため、20Aを許容する環境にてご利用ください。・一般家庭のコンセント(1500W)の場合は、1300W未満の消費電力でご利用ください。・日本国内向けに販売されている本製品の付属電源ケーブルは100V(最大15A)専用となります。・本製品に200V用電源ケーブル、および100V/20A用電源ケーブルの同梱はございません。・100V/15A以外の環境でご利用の際は、安全の為、必要な電源ケーブルを別途ご用意ください。・ Specifications presented on this page contains most recent revisions and may differ from those printed on retail boxes or manuals.出力(W)最大 DC :2500型番SST-HA2500R-PM保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護安全規格登録番号:SST-AX2500MCPT-Aコネクタ1 x 24 ピン マザーボードコネクタコネクタ・4 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・7 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・4 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・12 x SATA コネクタ・4 x 4ピン周辺用ピンコネクタ動作温度(℃)0 ~ 50ノイズレベル最小18 dBA効率89% ~ 91%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Platinum入力電圧2500W: 200 ~ 240 Vrms ・1650W: 103 ~ 264 Vrms・1350W: 90 ~ 264 Vrms冷却システム135mm デュアルボールベアリング ファンMTBF(時間)100000
  • SilverStone ZEUS 1650R Titanium 1650W ATX 3.1 & PCIe 5 フルモジュラー ATX電源 SST-ZU1650R-TM SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone ZEUS 1650R Titanium 1650W ATX 3.1 & PCIe 5 フルモジュラー ATX電源 SST-ZU1650R-TM

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥84,980税込¥93,478
    1台
    10日以内出荷
    ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格準拠、12V-2x6 PCIeコネクタ対応。最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の 出力上昇に対応。80 PLUS Titanium認証の高効率。50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力。SilverStone製第3世代rd モジュラーインタフェース装備のフルモジュラー設計。3タイプファンスイッチ装備の静音動作135mm FDB デュアルボールベアリングファン。日本製電解コンデンサ。奥行き180mmのコンパクト設計で、システムへの簡単な装着が可能
    仕様●+12V コンバイン:1650W●+3.3V & +5V コンバイン:120W●MTBF:100000時間●PFC:アクティブPFC (PF>全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●出力密度:710.6W/L●安全規格登録番号:SST-AX1650MCTI-B●最大 DC 出力:1650W●負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V、最大電流 (A)22A22A137.5A3.0A0.5A、ピーク電流 (A)/////、最小電流 (A)0A0A0A0A0A、レンジ (%)±3%±3%±3%±3%±8%、ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%、リップル (mVp-p)30mV30mV30mV30mV80mV寸法(mm)150(W)×86(H)×180(D)質量(kg)3.87色ブラック ( 非鉛成分ペイント )規格ATX 3.1およびPCIe Gen 5型番SST-ZU1650R-TM入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能過電流保護、過出力保護、過電圧保護、過熱保護、過小電圧保護、短絡回路保護、無負荷保護コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ、2×8/4EPS/ATX12Vコネクタ、3×12+4ピン12V-2×6コネクタ、12×8/6ピンPCIeコネクタ、16×SATAコネクタ、6×4ピン周辺用コネクタ動作温度(℃)0 ~ 50ノイズレベル最小18dBA効率≧91% & <93% 総合効率RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Titanium冷却システムシングル 135mm ボールベアリングファン
  • SILVERSTONE PSU延長ケーブル 超柔軟 1 x EPS12V 8pin (4+4) SST-PP07E-EPS8W-V2 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SILVERSTONE PSU延長ケーブル 超柔軟 1 x EPS12V 8pin (4+4) SST-PP07E-EPS8W-V2

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥1,598税込¥1,758
    1台
    10日以内出荷
    ・0.08mm高純度銅線。・優れた耐久性および柔軟性に富む高密度ナイロン編込み。・酸化防止フィルムコーティングの錫メッキ脱酸素導線。・各ワイヤーは個別にスリーブ付き。・全機種のPSUと互換。・各延長ケーブルには4つのケーブルコームが含まれています。・耐熱性のケーブルおよびコネクタハウジング。・16AWG高電流容量のケーブル
    仕様ワイヤーゲージ:16 AWG長さ(mm)300(11.81)色白型番SST-PP07E-EPS8W-V2コネクタ1×8 ピン (4+4) EPS コネクターRoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone アップグレードキット SST-G11313530-RT SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone アップグレードキット SST-G11313530-RT

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥2,798税込¥3,078
    1台
    10日以内出荷
    ・USB 3.1 Gen 2仕様対応で10 Gb/sの超高速転送を実現。・USB Type-Cリバーシブルコネクタ装着に対応。・大部分のSilverStoneケースに対応 (詳細リストは仕様に掲載)。・ケーブルがフレキシブルなフラット配列
    仕様フロントI/Oポート:Type-A + Type-C + Audio + MICその他対応リスト:CS380, CS381, DS380FT03, FT03-MINI, FT04, FTZ01, FTZ01-EGD04-USB 3.0, GD05, GD06, GD07, GD08KL04LD03ML03, ML04, ML07PS08, PS09, PS10, PS12, PS14RL04, RL05RV04, RVZ01, RVZ01-E, RVZ03SG05, SG05-Lite, SG07, SG08, SG08-LITE, SG11, SG13TJ04-EPCIeスロット(ECU02-E / ECU07)への接続に十分な長さ、マザーボードには不十分FT02, RV02長さ不十分FT05, RV03, RV05互換性がない:GD09, GD10, PS07, PS14-E, PS15, PS16, SG09, SG10, SG12, TJ08-E, ML05, ML06, ML06-E, ML09, RL08型番G11313530-RT寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×30×13インターフェースType-A: USB 3.0, Type-C: USB 3.1 Gen 2 (10 Gb/s)、USB 3.0との下方互換性ありコネクタUSB内部20ピン (Key A), USB内部19ピン, Audioケーブル長(mm)USB3.0ケーブル:800、USB3.1Gen2Type-Cケーブル:600、Audioケーブル:800RoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone 最新のUSB 3.2 Gen2x2インタフェースで最大20Gbpsの超高速転送速度 SST-MS12 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 最新のUSB 3.2 Gen2x2インタフェースで最大20Gbpsの超高速転送速度 SST-MS12

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥9,898税込¥10,888
    1台
    10日以内出荷
    ・ 最新のUSB 3.2 Gen2x2 Typ-Cインタフェースで最大20Gbpsの超高速転送速度。・ 各種サイズのM.2 SSDに対応 (22x42mm, 22x60mm, 22x80mm)。・ BOT and UAS Protocol に対応。・ TRIM command set に対応。・ NVMe: SCSI Translation Reference Rev. 1.5 に対応。・ NVMe Error Reporting & Recovery に対応。・ S.M.A.R.T ハードディスク監視。・ PCI Express Base Specification Rev. 3.1a に準拠。・ NVM Express Base Specification Rev. 1.3c に準拠。・ アルミニウム合金製ケースおよび放熱パッド装備
    材質アルミニウム合金色黒質量(g)実質量:53型番SST-MS12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106.15×15.3×33.3、【放熱パッド】グレー:60×0.5×20、プレインストール グレー白い:60×1.5×20、プレインストール ブルー1:60×1×20 ブルー2:60×2×20適合場所USB 3.2 Gen2×2 Type-C NVMe M.2 ソリッドステートドライブインターフェース対応ドライブ:PCIe Gen3×4、転送:20Gbps USB 3.2 Gen2×2 Type-CコネクタASMedia ASM2364熱伝導率(W/mk)【放熱パッド】2W/m.kUSBケーブル長(cm)30±1.5動作温度(℃)【放熱パッド】-40~220RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ【LED】電源オン:青で点灯、読み書き中:青で点滅
  • SilverStone モジュラー電源 Triton 850Rx Cybenetics Gold 850W PCIe 5固定ケーブルATX電源 SST-TR850R-GF SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone モジュラー電源 Triton 850Rx Cybenetics Gold 850W PCIe 5固定ケーブルATX電源 SST-TR850R-GF

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    10日以内出荷
    ・ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。・最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応。・低動作音120mm ICB (Inside Cavity Bearing) ファン。・ブラックのエンボスケーブル設計。・主要コンデンサは日本製の電解型。・Cybenetics Gold効率認証。・40℃動作温度での連続出力。・奥行き140mmの設計で設置が容易
    仕様●+12V コンバイン:850W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●出力密度(W):470.7 /L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V1 +5VSB -12V・最大電流 (A) 18A 18A 70.8A 3.0A 0.3A・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±5% ±5% ±5% ±5% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p)50mV 50mV 120mV 50mV 120mV寸法(mm)150 (W) x 86 (H) x 140 (D)質量(kg)1.56色ブラック(非鉛成分塗装)出力(W)最大 DC :850型番SST-TR850R-GF入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能・過電流保護 ・過出力保護 ・過電圧保護 ・過熱保護 ・過小電圧保護 ・短絡回路保護安全規格登録番号:SST-AX0850FCGD-Aコネクタ1 x 24 / 20-poliger motherboard-Stecker・2 x 8 / 4-poliger EPS / ATX 12V-Stecker・1 x 12+4-poliger 12V-2x6- Stecker・5 x 8 / 6-poliger PCIe-Stecker・6 x SATA-Stecker・2 x 4-poliger Peripheral-Stecker動作温度(℃)0 ~ 40ノイズレベル最小18dBa効率87% ~ 89%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Gold冷却システム低動作音120mm ICBベアリング ファンMTBF(時間)100000
  • SilverStone Triton 1000Rz Cybenetics Gold 1000W PCIe 5フルモジュラーATX電源 SST-TR1000R-GM SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone Triton 1000Rz Cybenetics Gold 1000W PCIe 5フルモジュラーATX電源 SST-TR1000R-GM

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    10日以内出荷
    ・Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.1規格に準拠。・最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応。・低動作音120mm FDBファン。・ブラックのエンボスケーブル設計。・全て日本製電解コンデンサー。・Cybenetics Gold効率認証。・40℃動作温度での連続出力。・奥行き140mmの設計で設置が容易
    仕様●+12V コンバイン:1000W●+3.3V & +5V コンバイン:110W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●出力密度:553.7/L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V1 +5VSB -12V・最大電流 (A) 20A 20A 83.3A 3.0A 0.3A・ピーク電流 (A) / / / / 3A・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±3% ±3% ±3% ±3% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p)30mV 30mV 40mV 30mV 50mV寸法(mm)150 (W) x 86 (H) x 140 (D)質量(kg)2.7色ブラック(非鉛成分塗装)出力(W)最大 DC :1000型番SST-TR1000R-GM入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護安全規格登録番号:SST-AX1000MCGD-Cコネクタ1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・4 x 8 / 6 ピン PCIe コネクタ・8 x SATA コネクタ・4 x 4ピン周辺用ピンコネクタ動作温度(℃)0 ~ 40ノイズレベル最小18dBA効率全体的な効率が ≧87% to 89%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Gold冷却システム低動作音120mm FDBベアリング ファンMTBF(時間)100000
  • SilverStone モジュラー電源 Triton 750Rx Cybenetics Gold 750W PCIe 5固定ケーブルATX電源 SST-TR750R-GF SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone モジュラー電源 Triton 750Rx Cybenetics Gold 750W PCIe 5固定ケーブルATX電源 SST-TR750R-GF

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    10日以内出荷
    ・ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。・最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応。・低動作音120mm ICB (Inside Cavity Bearing) ファン。・ブラックのエンボスケーブル設計。・主要コンデンサは日本製の電解型。・Cybenetics Gold効率認証。・40℃動作温度での連続出力。・奥行き140mmの設計で設置が容易
    仕様●+12V コンバイン:750W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●出力密度(W):415,3/L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V1 +5VSB -12V・最大電流 (A) 18A 18A 62.5A 3.0A 0.3A・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±5% ±5% ±5% ±5% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p) 50mV 50mV 120mV 50mV 120mV寸法(mm)150 (W) x 86 (H) x 140 (D)質量(kg)1.56色ブラック(非鉛成分塗装)出力(W)最大 DC :750型番SST-TR750R-GF入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護安全規格登録番号:SST-AX0750FCGD-Aコネクタ1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・3 x 8 / 6 ピン PCIe コネクタ・6 x SATA コネクタ・2 x 4ピン周辺用ピンコネクタ動作温度(℃)0 ~ 40ノイズレベル最小18dBa効率87% ~ 89%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Gold冷却システム低動作音120mm ICBベアリング ファンMTBF(時間)100000
  • SilverStone HELA 1650R Cybenetics Platinum 1650W PCIe5フルモジュラーATX (PS2)電源 SST-HA1650R-PM SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone HELA 1650R Cybenetics Platinum 1650W PCIe5フルモジュラーATX (PS2)電源 SST-HA1650R-PM

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥76,980税込¥84,678
    1台
    10日以内出荷
    ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。Cybenetics Platinum認証の高効率。50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力。SilverStoneの第3世代モジュラーインタフェースによるフルモジュラー設計。シャットオフ遅延機能装備の超静音140mm FDBファン。全ブラックフラットケーブル設計
    仕様●+12V コンバイン:1650W●+3.3V & +5V コンバイン:130W●MTBF:100000時間●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●出力密度:710.6W/L●安全規格登録番号:SST-AX1650MCPT-A●最大 DC 出力:1650W●認証:Cybenetics Platinum●負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V1+5VSB-12V、最大電流 (A)25A25A137.5A3A0.3A、ピーク電流 (A)/////、最小電流 (A)0A0A0A0A0A、レンジ (%)±3%±3%±3%±5%±3%、ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%、リップル (mVp-p)40mV40mV80mV40mV80mV寸法(mm)150(W)×86(H)×180(D)質量(kg)2.09色黒規格ATX 3.1およびPCIe Gen 5型番SST-HA1650R-PM保護機能過電流保護、過出力保護、過電圧保護、過熱保護、短絡回路保護、過小電圧保護コネクタ1×24/20-ピンマザーボードコネクタコネクタ、2×8/4ピンEPS/ATX12Vコネクタ、9×8/6ピンPCIEコネクタ、2×12+4ピン12V-2×6コネクタ、16×SATAコネクタ、6×4ピン周辺用ピンコネクタ、1×4ピンFloppyコネクタ動作温度(℃)0 ~ 50ノイズレベル18dBA(最小)効率≧89% & <91% 総合効率RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧1650W: 103~264 Vrms、1350W: 90~264 Vrms冷却システムシングル 140mm ボールベアリングファン
  • SilverStone Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX PSU SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX PSU

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    10日以内出荷
    80 PLUS Gold効率認証。Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.0規格に準拠。最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の 出力上昇に対応。50℃動作温度での連続出力に対応。先進の準ファンレス操作の低動作音120mmファン。奥行き140mmのコンパクト設計で搭載が容易
    寸法(mm)150(W)×86(H)×140(D)色黒 (非鉛成分塗装)規格Intel ATX 3.0入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能過電流保護、過出力保護、過電圧保護、短絡回路保護、過熱保護、過小電圧保護動作温度(℃)0 ~ 50ノイズレベル0dBA(最小)効率≧87% & <89%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Gold冷却システム静音120mm ファン
PCパーツカテゴリ