パソコン/周辺機器 (9) ブランド: SILVER STONE(シルバーストーン)すべて解除
SilverStone USB-C 3.2 Gen2 G 10Gbps NVMe / SATA M.2 SSD RGBエンクロージャ SST-MS13 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・最新USB 3.2 Gen 2 Type-Cインタフェースで、最大10Gbpsの超高速転送を実現・RGB LEDステータスインジケーター・NVMeおよびSATA M.2 SSDに対応・サンドイッチ積層設計が放熱効果を強化・アルミニウム合金本体構造で効果的な放熱および総体的な構造の安定性を実現・各種長さのM.2 SSDに対応 (22x30mm, 22x42mm, 22x60mm, 22x80mm)・Bulk Only Transfer (BOT) とUSB Attached SCSI Protocol (UASP) に対応
材質 アルミニウム合金、プラスチック 色 黒 質量(g) 実質量:97 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 20×1×70 型番 SST-MS13 インターフェース USB-C 3.2 Gen2 10Gbps、対応ドライブインタフェース:NVMeまたはSATA M.2 ケーブル USB-CからUSB-C + A 熱伝導率(W/mk) 1.5 設置場所 USB 3.2 Gen2 Type-C NVMe / SATAM.2ソリッドステートドライブ外付けボックス 動作温度(℃) -40 ~ 220 RoHS指令(10物質対応) 対応 インジケータ 【LED】スタンバイ:ブリージング、データアクセス:マーキー コントローラ Realtek RTL9210B-CG
SilverStone SSD 最大3基 増設キット PCIe 拡張カード SST-ECM27 SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・長さ2230、2242、2260、2280のM.2 PCIe / NVMe SSD対応・3基のM.2 SSDスロットが同時使用可能・1台のM.2 PCIe SSD (M key)にPCIe x4インタフェース利用で対応・2台のM.2 SATA SSD (B key)に対応・PCIe Gen4対応・SATA 6Gbps対応・ロープロファイル拡張スロット付属・PCIe CLKREQ# 機能対応
仕様 ●M.2 SSD対応長さ:22x30mm, 22x42mm, 22x60mm, 22x80mm●モジュールキー:SATAベースBキー PCIe x4 NVMeベースMキー 質量(g) 実質量:47.5 型番 SST-ECM27 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 101×11×67.9 インターフェース SSD:NVMeと SATA M.2、PCI Express x4 / SATA 6 Gbps RoHS指令(10物質対応) 対応 インジケータ 【LED】電源LED:青い、、SSD接続:緑で点灯、、データアクセス:赤で点滅 ドライブ数 3
SilverStone 最新のUSB 3.2 Gen2x2インタフェースで最大20Gbpsの超高速転送速度 SST-MS12 SILVER STONE(シルバーストーン) 6日以内出荷
・ 最新のUSB 3.2 Gen2x2 Typ-Cインタフェースで最大20Gbpsの超高速転送速度・ 各種サイズのM.2 SSDに対応 (22x42mm, 22x60mm, 22x80mm)・ BOT and UAS Protocol に対応・ TRIM command set に対応・ NVMe: SCSI Translation Reference Rev. 1.5 に対応・ NVMe Error Reporting & Recovery に対応・ S.M.A.R.T ハードディスク監視・ PCI Express Base Specification Rev. 3.1a に準拠・ NVM Express Base Specification Rev. 1.3c に準拠・ アルミニウム合金製ケースおよび放熱パッド装備
材質 アルミニウム合金 色 黒 質量(g) 実質量:53 型番 SST-MS12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 106.15×15.3×33.3、【放熱パッド】グレー:60×0.5×20、プレインストール グレー白い:60×1.5×20、プレインストール ブルー1:60×1×20 ブルー2:60×2×20 適合場所 USB 3.2 Gen2×2 Type-C NVMe M.2 ソリッドステートドライブ インターフェース 対応ドライブ:PCIe Gen3×4、転送:20Gbps USB 3.2 Gen2×2 Type-C コネクタ ASMedia ASM2364 熱伝導率(W/mk) 【放熱パッド】2W/m.k USBケーブル長(cm) 30±1.5 動作温度(℃) 【放熱パッド】-40~220 RoHS指令(10物質対応) 対応 インジケータ 【LED】電源オン:青で点灯、読み書き中:青で点滅
SilverStone 10Gbps SuperSpeed USB-C 3.2 Gen2~NVMe / SATA M.2 SSDツールフリー外付けドッキングステーション SST-TS16 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・ USB 3.2 Gen2 Type-Cインタフェースで最大10Gbps超高速転送速度を実現・ 各種長さのM.2 SSDに対応 (22x42mm, 22x60mm, 22x80mm)・ USBブリッジにより、USB~PCIeモードまたはUSB~SATAモードに自動切り替え・TRIM command set に対応・ PCI Express Base Specification Rev. 3.0 に準拠・ NVM Express Base Specification Rev. 1.3 に準拠・ Gen3速度でSATAホストをサポートし、SATA Gen2 / Gen1の完全な下位互換性を備えています。・ Bulk Only Transfer (BOT)とUSB Attached SCSI Protocol (UASP) に対応
材質 アルミニウム合金, プラスチック 色 黒 質量(g) 実質量:67.7 規格 USB 3.2 Gen2 Type-C NVMe / SATA M.2 SSD外部ドッキングステーション 型番 SST-TS16B 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 107.9×17.48×42 インターフェース 対応ドライブ:NVMeまたはSATA M.2、転送:10Gbps SuperSpeed USB 3.2 Gen2 Type-C ケーブル USB-C to USB-C ケーブル RoHS指令(10物質対応) 対応 インジケータ 【LED】オン:白で点灯、オフ:赤で点灯、データアクセス:白で点滅 コントローラ Realtek RTL9210B-CG
SilverStone M.2 SSDケース 能動冷却装備のUSB4 NVMe SSDエンクロージャ SST-MS12B-40G SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
USB4 Type-Cインタフェース、最大40Gbpsの超高速転送速度を実現M.2 NVMe SSD対象のツール不要セットアップ十分な放熱効果に対応する、超スリムファンと底部換気口設計の全アルミニウム合金製エンクロージャNVMe M.2 SSD対応 (M KEY)TRIMコマンドセット対応22x42mm、22x80mm長のM.2 SSD対応
仕様 ●LEDインジケーター:電源オン:青で点灯、読み書き中:青で点滅●M.2SSDの対応タイプ:2242/2280●USBケーブル:TYPE-Cケーブル長280±10mm●ドライブインターフェースサポート:1●放熱パッド_寸法(mm):ブルー:20(W)×1.2(H)×60(D)、グレー白:20(W)×3.5(H)×60(D)、グレー:20(W)×2(H)×60(D)●放熱パッド_熱伝導率:2W/m.k 色 黒 質量(g) 124.5 型番 SST-MS12B-40G 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 46×106×21.8 インターフェース 40GbpsUSB4Type-C チップセット ASMedia ASM2464PD ノイズレベル M.2 (NGFF) M Key ファン 寸法(mm):30×30、ベアリング形式:スリーブベアリング RoHS指令(10物質対応) 対応
SILVERSTONE 1 x NVMe & 1 x SATA M.2 SSD~PCIe x4 1Uアダプタカード SST-ECM28 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・ご使用のシステムに装着しても高さわずか32mmのため、1Uシャーシにご使用いただけます・1台のM.2 NVMe SSD (M key)にPCIe x4インタフェース利用で対応・1台のM.2 SATA SSD (B key)に対応・2基のM.2 SSDスロットが同時使用可能・PCIe Gen4対応・SATA 6Gbps対応・内蔵LEDステータスインジケーター・PCIe CLKREQ# 機能対応
仕様 ●M.2 SSD対応長さ:22x30mm, 22x42mm, 22x60mm, 22x80mm●モジュールキー:SATAベースBキーPCIe x4 NVMeベースMキー 質量(g) 実質量:17.8 備考 ECM28の'M'キーはPCIe SSD専用、'B'キーはSATA SSD専用です BキーSSDが正しく動作するには、SATA 7ピンケーブルをマザーボードに接続する必要があります M.2 PCIe NVMeモードSSDには、Intel 9シリーズ (Z97 H97 Z170×99)またはそれ以降のバージョンのチップセット搭載マザーボード、およびWindows 8以降のバージョンのオペレーティングシステムの使用が必須ですご使用のオペレーティングシステムとECM28の間で、デバイスが認識・検知されないなどの互換性トラブルが発生した場合、ドライバまたはマザーボードのBIOSを最新バージョンにアップグレードしてください。または、オペレーティングシステムを互換性モードで起動させて、以前のオペレーティングシステムバージョンを選択し、ECM28に必要なドライバをインストールしてください。 型番 SST-ECM28 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 15.5×32×118.4 インターフェース SSD:NVMeと SATA M.2、PCI Express x4 / SATA 6 Gbps RoHS指令(10物質対応) 対応 インジケータ 【LED】NVMeSSDハードドライブ接続/データアクセス:青いで点灯/青い点滅、SATASSDハードドライブ接続/データアクセス:赤で点灯/赤で点滅 ドライブ数 2
SilverStone 光学ドライブ 12.7mmスリムドライブベイ(フロントローディング)用マルチインターフェイスユニット SST-FPS01-C SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・12.7mmトレイローディング型スリム光学ドライブベイ対応・1基のUSB 3.0 Type-Cポート (FPS01-C)・Micro SDおよびSDカードリーダー付属・内蔵M.2 SATAタイプSSDスロット (B Key)・ユニークなUSB 3.0 19ピンのデイジーチェーン設計によりMini-ITXケース本来のUSBポート機能を保持
仕様 ●M.2 SSD対応タイプ:B Key SATAタイプM.2 SSDスロットx 122mm x 40mm, 22mm x 60mmまたは22mm x 80mmのサイズに対応●オペレーティングシステムサポート:Microsoft Windows 10/8.1/8/7, Mac 10.2.8または将来リリースされるバージョン●メディアカード サポート:Micro SDおよび標準SD / SDHC / SDXC その他 M.2 SATA SSD機能を必要とする場合、内側スペースが限られているので、SilverStone CP11 SATAケーブルを利用してコネクタ同士の干渉を避けるようお勧めいたします。 材質 プラスチック製パネル、プラスチック製ボディー 色 ブラックおよびオプションホワイトパネル 質量(g) 実質量:83.2 型番 SST-FPS01-C 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 128×13×129 インターフェース USB 3.0 (5Gbps) コネクタ ピン割り当て:USB 3.0 Type-C x 1 (FPS01-C) 設置場所 外部12.7mmトレイローディング型スリムODDベイ RoHS指令(10物質対応) 対応 インジケータ 【LED】ドライブの電源&カードリーダー読み書きアクセスを表示
SilverStone 10Gbps SuperSpeed USB-C 3.2 Gen2~NVMe / SATA M.2 SSDエンクロージャ SST-RVS03 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・ USB 3.2 Gen2 Type-Cインタフェースで最大10Gbps超高速転送速度を実現・ 各種長さのM.2 SSDに対応 (22x30mm, 22x42mm, 22x60mm, 22x80mm)・ USBブリッジにより、USB~PCIeモードまたはUSB~SATAモードに自動切り替え・ TRIM command set に対応・ PCI Express Base Specification Rev. 3.0 に準拠・ NVM Express Base Specification Rev. 1.3 に準拠・ Gen3速度でSATAホストをサポートし、SATA Gen2 / Gen1の完全な下位互換性を備えています。・ Bulk Only Transfer (BOT)とUSB Attached SCSI Protocol (UASP) に対応・ ネジ不要、工具不要のアルミニウム合金製ケース
材質 アルミニウム合金, プラスチック 色 黒 質量(g) 実質量:52.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 105.7×13.5×35 型番 SST-RVS03 インターフェース 10Gbps SuperSpeed USB 3.2 Gen2 Type-C、対応ドライブ:NVMeまたはSATA M.2 ケーブル USB-C to USB-C ケーブル 設置場所 USB 3.2 Gen2 Type-C NVMe / SATA M.2 SSD RoHS指令(10物質対応) 対応 インジケータ 【LED】電源オン:青で点灯読み書き中:青で点滅 コントローラ Realtek RTL9210B-CG
Silver Stone PS5 M.2 SSDヒートシンクカバー SST-TP06S SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・PS5コンソールデザインに完全にマッチ、本来のM.2 SSDスロットカバーの代用となります・M.2 SSD冷却ヒートシンクおよびスロットカバーとして機能し、熱伝導のはけ口となります・アルミニウム合金ボディーが優れた放熱効果を実現します・精密な設計でM.2 SSDと全面的に接触・シンプルで素早い装着
材質 アルミニウム 色 銀 質量(g) 実質量:67.5 型番 SST-TP06S 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 33.1×12.3×125.2 設置場所 PS5専用のM.2 SSDヒートシンク RoHS指令(10物質対応) 対応