カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(75)
絞り込み
ブランド
  • SILVER STONE(シルバーストーン)
  • モノタロウ(1)
  • エレコム(153)
  • StarTech.com(82)
  • MAZDA(マツダ)(56)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(42)
  • メディアカバーマーケット(36)
  • ホンダ(33)
  • ATEN(30)
  • PISCO(ピスコ)(28)
  • スバル(27)
  • MICROCHIP(26)
  • シュナイダーエレクトリック(26)
  • 大阪魂(26)
  • SMC(25)
  • NETGEAR(24)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(22)
  • エスコ(20)
  • RS PRO(19)
  • Thermo Fisher Scientific(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(73)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「psu」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SilverStone 電源 DA Gold 80 PLUS Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0 PSU SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 電源 DA Gold 80 PLUS Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0 PSU

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷
    80 PLUS Gold効率認証を取得し、Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタを装備。Intel ATX 3.0規格に準拠し、最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応します。50℃動作温度での連続出力が可能で、先進の準ファンレス操作による低動作音120mmファンを搭載。奥行き140mmのコンパクト設計で搭載が容易です。
    白 (非鉛成分塗装)寸法150mm (W) × 86mm (H) × 140mm (D)規格ATX(PS2)動作温度0℃ ~ 50℃入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル0 dBA (最小)効率87% & <89%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Gold入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システム静音120mm ファンMTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
  • SilverStone Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX PSU SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX PSU

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    11,980税込13,178
    1台
    7日以内出荷
    80 PLUS Gold効率認証。Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.0規格に準拠。最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の 出力上昇に対応。50℃動作温度での連続出力に対応。先進の準ファンレス操作の低動作音120mmファン。奥行き140mmのコンパクト設計で搭載が容易
    寸法(mm)150(W)×86(H)×140(D)黒 (非鉛成分塗装)規格Intel ATX 3.0入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能過電流保護、過出力保護、過電圧保護、短絡回路保護、過熱保護、過小電圧保護動作温度(℃)0 ~ 50ノイズレベル0dBA(最小)効率≧87% & <89%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Gold冷却システム静音120mm ファン
  • SilverStone PSU汎用延長スリーブモジュラーケーブル SST-PP07-MBB SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone PSU汎用延長スリーブモジュラーケーブル SST-PP07-MBB

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    1,998税込2,198
    1台
    7日以内出荷
    ・既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・各リード線が黒、白、赤のスリーブを装着。・ 全てのPSUと互換性あり
    仕様ワイヤーゲージ:16 AWG長さ(mm)300ブラック型番SST-PP07-MBBコネクタ1 x Motherboard 24pin connectorRoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone PSU汎用延長スリーブモジュラーケーブル SST-PP07-PCIBR SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone PSU汎用延長スリーブモジュラーケーブル SST-PP07-PCIBR

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    1,198税込1,318
    1台
    7日以内出荷
    ・ 既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・ 各リード線がスリーブを装着。・ 全てのPSUと互換性あり
    仕様ワイヤーゲージ:16 AWG長さ(mm)250黒/赤型番SST-PP07-PCIBRコネクタ1×8pin to PCI-E 8pin(6+2) connectorRoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone PSU汎用延長スリーブモジュラーケーブル SST-PP07-IDE6R SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone PSU汎用延長スリーブモジュラーケーブル SST-PP07-IDE6R

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    1,198税込1,318
    1台
    7日以内出荷
    ・既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・ 各リード線が黒、白、赤のスリーブを装着。・ 全てのPSUと互換性あり
    仕様ワイヤーゲージ:16 AWG長さ(mm)250型番SST-PP07-IDE6Rコネクタ1×6pin to PCI-E 6pin connectorRoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone PSU汎用延長スリーブモジュラーケーブル(ブラック&レッド) SST-PP07-MBBR SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone PSU汎用延長スリーブモジュラーケーブル(ブラック&レッド) SST-PP07-MBBR

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    2,198税込2,418
    1台
    7日以内出荷
    ・ 既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・各リード線がスリーブを装着。・全てのPSUと互換性あり
    仕様ワイヤーゲージ:16 AWG長さ(mm)300黒/赤型番SST-PP07-MBBRコネクタ1 x Motherboard 24pin connectorRoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone PSU汎用延長スリーブモジュラーケーブル SST-PP07-PCIB SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone PSU汎用延長スリーブモジュラーケーブル SST-PP07-PCIB

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    1,198税込1,318
    1台
    10日以内出荷
    ・ 既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・ 各リード線が黒、白、赤のスリーブを装着。・ 全てのPSUと互換性あり
    仕様ワイヤーゲージ:16 AWG長さ(mm)250ブラック型番SST-PP07-PCIBコネクタ1×8pin to PCI-E 8pin(6+2) connectorRoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone 電源 DA Gold 80 PLUS Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX PSU SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 電源 DA Gold 80 PLUS Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX PSU

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    11,980税込13,178
    1台
    7日以内出荷
    80 PLUS Gold仕様による高効率を実現し、Gen5 12VHPWR PCIeコネクタを装備しIntel ATX 3.0規格に準拠しています。最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応し、40℃動作温度での連続出力が可能です。最小18 dBAの低動作音120mm FDB ファンを搭載し、全て日本製コンデンサーを使用。奥行き140mmのコンパクト設計で搭載が容易です。
    ブラック (非鉛成分塗装)寸法150mm (W) × 86mm (H) × 140mm (D)規格ATX(PS2)動作温度0℃ ~ 40℃保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護・無負荷保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル18 dBA (最小)効率87% & <89%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Gold入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システム静音120mm FDB ファンMTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
  • SilverStone 2 x PCIe 8ピン(PSU)~12ピン(GPU)電源ケーブル PP12-PCIE SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 2 x PCIe 8ピン(PSU)~12ピン(GPU)電源ケーブル PP12-PCIE

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    2,098税込2,308
    1台
    6日以内出荷
    ・ ブルーPCIe 8ピンコネクタ使用のSilverStone製第2世代モジュラー電源と互換性あり。・標準PCIe 8ピンx 2 (ホスト)および12ピン(GPU)コネクタ。・ ケーブル、PCI-Eコネクタ部分につきましては、最大600Wまでの高出力に耐えられます
    仕様ワイヤーゲージ:16 AWG長さ(mm)550(コネクタなし)型番SST-PP12-PCIEコネクタ2 x PCIe 8ピン(PSU) to 1×12ピン (GPU)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone PSU用のEPS 8ピン~EPS 8ピン+ (4+4)ピンスプリッタ SST-PP13 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone PSU用のEPS 8ピン~EPS 8ピン+ (4+4)ピンスプリッタ SST-PP13

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    1,698税込1,868
    1台
    7日以内出荷
    ・ SilverStone製モジュラー電源と互換性あり。・ 標準EPS 8ピンおよびEPS 4+4ピンコネクタ。・ フレキシブルなフラット配列設計に太い18AWGワイヤゲージを採用、ヘビーデューティー仕様
    仕様ワイヤーゲージ:18 AWG長さ(mm)750+150型番SST-PP13コネクタ標準EPS 8ピンおよび4 + 4ピンコネクターRoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone PSU延長ケーブル 超柔軟  1 x 24pin ATX SST-PP07E-MBW-V2 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone PSU延長ケーブル 超柔軟 1 x 24pin ATX SST-PP07E-MBW-V2

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    2,698税込2,968
    1台
    5日以内出荷
    ・0.08mm高純度銅線。・優れた耐久性および柔軟性に富む高密度ナイロン編込み。・酸化防止フィルムコーティングの錫メッキ脱酸素導線。・各ワイヤーは個別にスリーブ付き。・全機種のPSUと互換。・各延長ケーブルには4つのケーブルコームが含まれています。・耐熱性のケーブルおよびコネクタハウジング。・16AWG高電流容量のケーブル
    仕様ワイヤーゲージ:16 AWG長さ(mm)300(11.81)型番SST-PP07E-MBW-V2コネクタ1×24 ピン ATX コネクターRoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone 2 x EPS 8ピン(PSU)~12ピン(GPU)電源ケーブル SST-PP12-EPS SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 2 x EPS 8ピン(PSU)~12ピン(GPU)電源ケーブル SST-PP12-EPS

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    2,098税込2,308
    1台
    7日以内出荷
    ・ SilverStone製第3世代モジュラー電源と互換性あり。・ 標準EPS 8ピンx 2 (ホスト)および12ピン(GPU)コネクタ。・ 16 AWGで構成、最大600Wまでの高出力にも耐性あり
    仕様ワイヤーゲージ:16 AWG長さ(mm)550(コネクタなし)型番SST-PP12-EPSコネクタ2 x EPS 8ピン(PSU) to 1×12ピン (GPU)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone 電源 DA1000R  Cybenetics Gold 1000W ATX 3.0 & PCIe 5.0 PSU SST-DA1000R-GM-WWW SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 電源 DA1000R Cybenetics Gold 1000W ATX 3.0 & PCIe 5.0 PSU SST-DA1000R-GM-WWW

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    27,980税込30,778
    1台
    5日以内出荷
    Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.0規格に準拠。Cybenetics Gold効率認証。50℃動作温度での連続出力1000W。100%モジュラケーブル。全て日本製電解コンデンサー。準ファンレス装備の超静音135mm FDBファン
    その他GPU Support list白 (非鉛成分塗装)質量(g)2.88 kg備考● このPSUのマザーボードコネクタには6ピンセンスワイヤが備わり、図のようにPSUのモジュラーインタフェースに接続する必要があります。センスワイヤは、PSUの制御パフォーマンスを1% - 2%向上させます。出力(W)●+12V コンバイン:1000●+3.3V & +5V コンバイン:120寸法150mm (W) × 86mm (H) × 150mm (D)規格ATX(PS2)最大出力(W)DC:1000動作温度0℃ ~ 50℃保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護・無負荷保護入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-AX1000MCGD-A適合負荷範囲:出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V最大電流 (A) 22A 22A 83.5A 3A 0.3A最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0Aレンジ (%) ±3% ±3% +5/-7% ±5% ±5%ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%リップル (mVp-p) 30mV 30mV 70mV 40mV 40mVノイズレベル0 dBA (最小)効率87% & <89% 総合効率RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Goldコネクタ仕様・1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ・2 x 8 / 4 ピンEPS / ATX 12Vコネクタ・6 x 8 / 6 ピンPCIeコネクタ・1 x 12+4ピン 12V-2x6 コネクタ・12 x SATAコネクタ・3 x 4ピン周辺用コネクタ・1 x 4ピンフロッピーコネクタ入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システム静音135mm FDB ファン出力密度(W/L)517MTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
  • SilverStone HELA 2500Rz Cybenetics Platinum 2500W ATX 3.1 & PCIe 5フルモジュラーATX (PS2) PSU SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone HELA 2500Rz Cybenetics Platinum 2500W ATX 3.1 & PCIe 5フルモジュラーATX (PS2) PSU

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    119,800税込131,780
    1台
    7日以内出荷
    ・ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格に準拠、12V-2x6 PCIeコネクタに対応。・4つのネイティブ12V-2x6コネクタと付属ケーブル、RTX 40/50シリーズGPUに対応。・Cybenetics Platinum認証による高効率。・50℃動作温度で24時間365日連続出力。・SilverStoneの第3世代モジュラーインターフェイスを採用した完全モジュラー設計。・135mmデュアルボールベアリング静音ファン、遅延シャットオフ機能付き。・コンパクトな200mm奥行き設計でシステム統合が簡単
    仕様●+12V コンバイン:2500W●+3.3V & +5V コンバイン:120W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●出力密度(W):969/リットル●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V・最大電流 (A) 22A 22A 208.3A 3.0A 0.5A・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±3% ±3% ±3% ±3% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p)30mV 30mV 50mV 30mV 50mV寸法(mm)150 (W) x 86 (H) x 200 (D)質量(kg)4.16ブラック(非鉛成分塗装)備考・本製品は2500Wの出力が可能な高出力電源となります。・100V環境の場合、2500Wの出力を行う場合には19A以上の電流が必要となるため、20Aを許容する環境にてご利用ください。・一般家庭のコンセント(1500W)の場合は、1300W未満の消費電力でご利用ください。・日本国内向けに販売されている本製品の付属電源ケーブルは100V(最大15A)専用となります。・本製品に200V用電源ケーブル、および100V/20A用電源ケーブルの同梱はございません。・100V/15A以外の環境でご利用の際は、安全の為、必要な電源ケーブルを別途ご用意ください。・ Specifications presented on this page contains most recent revisions and may differ from those printed on retail boxes or manuals.出力(W)最大 DC :2500型番SST-HA2500R-PM保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護安全規格登録番号:SST-AX2500MCPT-Aコネクタ1 x 24 ピン マザーボードコネクタコネクタ・4 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・7 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・4 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・12 x SATA コネクタ・4 x 4ピン周辺用ピンコネクタ動作温度(℃)0 ~ 50ノイズレベル最小18 dBA効率89% ~ 91%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Platinum入力電圧2500W: 200 ~ 240 Vrms ・1650W: 103 ~ 264 Vrms・1350W: 90 ~ 264 Vrms冷却システム135mm デュアルボールベアリング ファンMTBF(時間)100000
  • SILVERSTONE PSU延長ケーブル 超柔軟 1 x PCIe 8pin (6+2) 白 SST-PP07E-PCI8W-V2 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SILVERSTONE PSU延長ケーブル 超柔軟 1 x PCIe 8pin (6+2) 白 SST-PP07E-PCI8W-V2

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    1,598税込1,758
    1台
    5日以内出荷
    ・0.08mm高純度銅線 。・優れた耐久性および柔軟性に富む高密度ナイロン編込み 。・酸化防止フィルムコーティングの錫メッキ脱酸素導線 。・各ワイヤーは個別にスリーブ付き 。・全機種のPSUと互換。・各延長ケーブルには4つのケーブルコームが含まれています 。・16AWG高電流容量のケーブル
    仕様ワイヤーゲージ:16 AWG長さ(mm)300(11.81)型番SST-PP07E-PCI8W-V2コネクタ1×8 ピン (6+2) PCIe コネクターRoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone 電源ケーブル 2 x EPS 8ピン (PSU)~ 12+4ピン (GPU) 12VHPWR PCIe Gen5ケーブル SST-PP14-EPS75 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 電源ケーブル 2 x EPS 8ピン (PSU)~ 12+4ピン (GPU) 12VHPWR PCIe Gen5ケーブル SST-PP14-EPS75

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    3,998税込4,398
    1台
    7日以内出荷
    ・16ピン (12+4ピン) 12VHPWRコネクタにより、SilverStone PSUがRTX 40シリーズグラフィックスカードに直接対応可能。・SilverStone 第3世代モジュラー電源と互換。・94V0規格準拠の12VHPWRコネクタハウジング。・ワイヤ当たり9.2A の16 AWG規格により、最大600Wの高出力に対応
    仕様ワイヤーゲージ:16 AWG寸法(mm)750(コネクタなし)型番SST-PP14-EPS75コネクタ2 x EPS 8ピン(PSU) to 1×12+4ピン (GPU)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone 850W 電源ユニット Extreme 850R Platinum Cybenetics Platinum SFX12V 4.0 & PCIe 5.0フルモジュラーSFX PSU SST-EX850R-PM SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 850W 電源ユニット Extreme 850R Platinum Cybenetics Platinum SFX12V 4.0 & PCIe 5.0フルモジュラーSFX PSU SST-EX850R-PM

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    36,980税込40,678
    1台
    5日以内出荷
    Gen5 12VHPWRPCIeコネクタを搭載し、Intel SFX12V V4.0仕様規格に適合。Cybenetics Platinum効率認証。50℃動作温度での連続出力。インテリジェントな停止機能およびシャットオフ遅延機能装備の超静音92mm FDBファン。フラットケーブルにより折り曲げや、ケーブル取回しに十分なフレキシビリティー。100%モジュラケーブル。全て日本製電解コンデン
    その他GPU Support listブラック(非鉛成分塗装)質量(g)1.6 kg出力(W)●+12V コンバイン:850●+3.3V & +5V コンバイン:100寸法125mm (W) × 63.5mm (H) × 100mm (D)規格SFX最大出力(W)DC:850動作温度0℃ ~ 50℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護無負荷保護入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-SX0850MCPT-A適合負荷範囲:最大電流 (A):20A(+3.3V)、20A(+5V)、70.8A(+12V)、3.0A(+5VSB)、0.3A(-12V)最小電流 (A):0A(+3.3V)、0A(+5V)、0A(+12V)、0A(+5VSB)、0A(-12V)レンジ (%):±5%(+3.3V)、±5%(+5V)、+5/-7%(+12V)、±5%(+5VSB)、±10%(-12V)ライン制御 (%): ±1%(+3.3V)、±1%(+5V)、±1%(+12V)、±1%(+5VSB)、±1%(-12V)リップル (mVp-p):40mV(+3.3V)、40mV(+5V)、80mV(+12V)、40mV(+5VSB)、80mV(-12V)ノイズレベル最小0dBA効率89% & <91% 総合効率RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Platinumコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8 / 4 ピンEPS / ATX 12Vコネクタ2 x 8 / 6 ピンPCIeコネクタ1 x 12+4ピン 12VHPWR コネクタ8 x SATAコネクタ3 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ入力電圧180 ~ 264 Vrms冷却システム静音92mmファン出力密度(W/L)1070MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
  • SilverStone 2x PCIe 8ピン(PSU)~ 12+4ピン(GPU) 12V-2x6 PCIe Gen5ケーブル SST-PP15-PCIe SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 2x PCIe 8ピン(PSU)~ 12+4ピン(GPU) 12V-2x6 PCIe Gen5ケーブル SST-PP15-PCIe

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    3,698税込4,068
    1台
    7日以内出荷
    ・16ピン (12+4ピン) 12V-2x6コネクタにより、SilverStone PSUがRTX 40シリーズグラフィックスカードに直接対応可能。・SilverStone 第2世代モジュラー電源と互換。・94V0規格準拠の12V-2x6コネクタハウジング。・ワイヤ当たり9.2A の16 AWG規格により、最大600Wの高出力に対応
    仕様ワイヤーゲージ:16 AWG寸法(mm)550(コネクタなし)備考・PP15-PCIEを使用する際は、このケーブルを併用する最善の選択を確認するため、グラフィックスカードの消費電力を計算してください。お持ちのシステムで最大のパフォーマンスを得るには、PSU毎に1枚のグラフィックスカードを対応させるよう強くお勧めいたします。・グラフィックスカードの瞬間電流が定格の1.5倍を上回る場合、SilverStoneでのシステム仕様を確認して、PP15-PCIEの使用に問題がないか確認してください。型番SST- PP15-PCIEコネクタ2 x PCIe 8ピン(PSU) to 1×12+4ピン (GPU)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone 1300WフルモジュラーATX電源 HELA 1300R Platinum Cybenetics Platinum 1300W ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX PSU SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 1300WフルモジュラーATX電源 HELA 1300R Platinum Cybenetics Platinum 1300W ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX PSU

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    53,980税込59,378
    1台
    8日以内出荷
    ATX 3.0およびPCIe Gen 5規格準拠の12VHPWR PCIeコネクタ対応。Cybenetics Platinum認証の高効率。非常に柔軟なブラックフラットケーブル。100%モジュラケーブル。50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力。日本製電解コンデンサ。準ファンレスおよびシャットオフ遅延機能装備の超静音120mm FDBファン。180°角度のSATAコネクタでスタックマ
    その他GPU Support listブラック ( 非鉛成分ペイント )質量(g)2.93 kg出力(W)●+12V コンバイン:1300●+3.3V & +5V コンバイン:120寸法150 mm (W) x 86 mm (H) x 140 mm (D)規格ATX(PS2)最大出力(W)DC:1300動作温度0℃ ~ 50℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護無負荷保護入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-AX1300MCPT-A適合負荷範囲:最大電流 (A):24A(+3.3V)、24A(+5V)、 108.3A(+12V )、 3.0A (+5VSB)、0.5A(-12V)最小電流 (A):0A(+3.3V) 、0A(+5V)、 0A(+12V )、 0A(+5VSB)、 0A(-12V)レンジ (%):±5%(+3.3V)、 ±5%(+5V)、 +5/-7%(+12V ) 、±5%(+5VSB)、 ±5%(-12V)ライン制御 (%):±1%(+3.3V)、 ±1%(+5V) 、±1%(+12V ) 、±1%(+5VSB)、 ±1%(-12V)リップル (mVp-p):40mV (+3.3V)、40mV(+5V)、 80mV (+12V )、40mV(+5VSB) 、80mV(-12V)ノイズレベル最小0 dBA効率効率89% & <91% 総合効率RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Platinumコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ1 x 12+4ピン12VHPWRコネクタ8 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ8 x SATAコネクタ6 x 4ピン周辺用コネクタ2 x 4ピンフロッピーコネクタ入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システム静音120mm FDBファン出力密度(W/L)720MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC (PF>0.9全負荷時)
  • SilverStone 2 x EPS 8ピン (PSU)~ 12+4ピン (GPU) 12V-2x6 PCIe Gen5ケーブル SST-PP15-EPS SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 2 x EPS 8ピン (PSU)~ 12+4ピン (GPU) 12V-2x6 PCIe Gen5ケーブル SST-PP15-EPS

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    3,698税込4,068
    1台
    7日以内出荷
    ・16ピン (12+4ピン) 12V-2x6コネクタにより、SilverStone PSUがRTX 40シリーズグラフィックスカードに直接対応可能。・SilverStone 第3世代モジュラー電源と互換。・94V0規格準拠の12V-2x6コネクタハウジング。・ワイヤ当たり9.2A の16 AWG規格により、最大600Wの高出力に対応
    仕様ワイヤーゲージ:16 AWG寸法(mm)550(コネクタなし)備考・PP15-EPSを使用する際は、このケーブルを併用する最善の選択を確認するため、グラフィックスカードの消費電力を計算してください。お持ちのシステムで最大のパフォーマンスを得るには、PSU毎に1枚のグラフィックスカードを対応させるよう強くお勧めいたします。・PP15-EPS用の推奨SilverStone PSU:For RTX 4090 (TDP 450W): SX1000-LPT, DA1650-G, HA2050-PTFor RTX 4080 (TDP 420W): DA850-G, HA850R-PM, SX1000-LPT, DA1650-G, HA2050-PT ・グラフィックスカードの瞬間電流が定格の1.5倍を上回る場合、SilverStoneでのシステム仕様を確認して、PP15-EPSの使用に問題がないか確認してください。型番SST-PP15-EPSコネクタ2 x EPS 8ピンto 1×12+4ピンRoHS指令(10物質対応)対応
  • SILVERSTONE PSU延長ケーブル 超柔軟 1 x EPS12V 8pin (4+4) SST-PP07E-EPS8W-V2 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SILVERSTONE PSU延長ケーブル 超柔軟 1 x EPS12V 8pin (4+4) SST-PP07E-EPS8W-V2

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    1,598税込1,758
    1台
    7日以内出荷
    ・0.08mm高純度銅線。・優れた耐久性および柔軟性に富む高密度ナイロン編込み。・酸化防止フィルムコーティングの錫メッキ脱酸素導線。・各ワイヤーは個別にスリーブ付き。・全機種のPSUと互換。・各延長ケーブルには4つのケーブルコームが含まれています。・耐熱性のケーブルおよびコネクタハウジング。・16AWG高電流容量のケーブル
    仕様ワイヤーゲージ:16 AWG長さ(mm)300(11.81)型番SST-PP07E-EPS8W-V2コネクタ1×8 ピン (4+4) EPS コネクターRoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone Triton 850Rz Cybenetics Gold 850W ATX 3.1 & PCIe 5フルモジュラーATX PSU SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone Triton 850Rz Cybenetics Gold 850W ATX 3.1 & PCIe 5フルモジュラーATX PSU

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    16,980税込18,678
    1台
    16日以内出荷
    ・ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。・最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の 出力上昇に対応。・低動作音120mm HMBファン。・ブラックのエンボスケーブル設計。・全て日本製電解コンデンサー。・Cybenetics Gold効率認証。・40℃動作温度での連続出力。・奥行き140mmの設計で設置が容易
    仕様【最大DC出力】850W、【PFC】アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)、【+3.3V & +5V コンバイン】100W、【12V コンバイン】850Wブラック(非鉛成分塗装)型番SST-TR850R-GM保護機能過電流保護、過出力保護、過電圧保護、過熱保護、過小電圧保護、短絡回路保護入力周波数(Hz)47~63効率87~89%、負荷20~100%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40入力電圧90~264Vrms出力密度(W/L)470.7
  • SilverStone PP15-90 12+4ピン (PSU)~12+4ピン (GPU) 90°アングル 12V-2x6 PCIe Gen5ケーブル SST-PP15-90 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone PP15-90 12+4ピン (PSU)~12+4ピン (GPU) 90°アングル 12V-2x6 PCIe Gen5ケーブル SST-PP15-90

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    4,098税込4,508
    1台
    7日以内出荷
    ・SilverStone製ATX 3.0またはSFX12V 4.0仕様準拠電源と互換。・グラフィックスカード側の90°アングルコネクタ。・94V0規格準拠の12V-2x6コネクタハウジング。・ワイヤ当たり9.2A の16 AWG規格により、最大600Wの高出力に対応
    仕様ワイヤーゲージ:16 AWG寸法(mm)650 (コネクタなし)高さ(mm)コネクタ:21備考1.PP15-90を使用する際は、このケーブルを併用する最善の選択を確認するため、グラフィックスカードの消費電力を計算してください。お持ちのシステムで最大のパフォーマンスを得るには、PSU毎に1枚のグラフィックスカードを対応させるよう強くお勧めいたします。2.グラフィックスカードの瞬間電流が定格の1.5倍を上回る場合、SilverStoneでのシステム仕様を確認して、PP15-90の使用に問題がないか確認してください。型番SST- PP15-90コネクタ1 x 12+4 ピンから 1 x 12+4 ピン (90°)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone Triton 750Rz Cybenetics Gold 750W ATX 3.1 & PCIe 5フルモジュラーATX (PS2) PSU SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone Triton 750Rz Cybenetics Gold 750W ATX 3.1 & PCIe 5フルモジュラーATX (PS2) PSU

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    15,980税込17,578
    1台
    16日以内出荷
    ・ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。・最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の 出力上昇に対応。・低動作音120mm HMBファン。・ブラックのエンボスケーブル設計。・全て日本製電解コンデンサー。・Cybenetics Gold効率認証。・40℃動作温度での連続出力。・奥行き140mmの設計で設置が容易
    仕様【最大 DC 出力】750W、【PFC】アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)、【+3.3V & +5V コンバイン】100W、【+12V コンバイン】750Wブラック(非鉛成分塗装)型番SST-TR750R-GM保護機能過電流保護、過出力保護、過電圧保護、過熱保護、過小電圧保護、短絡回路保護入力周波数(Hz)47~63効率87~89%、負荷20~100%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40入力電圧90~264Vrms出力密度(W/L)415.3
  • SilverStone Triton 650Rz Cybenetics Gold 650W ATX 3.1 & PCIe 5フルモジュラーATX (PS2) PSU SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone Triton 650Rz Cybenetics Gold 650W ATX 3.1 & PCIe 5フルモジュラーATX (PS2) PSU

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    13,980税込15,378
    1台
    16日以内出荷
    ・ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。・最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の 出力上昇に対応。・低動作音120mm HMBファン。・ブラックのエンボスケーブル設計。・全て日本製電解コンデンサー。・Cybenetics Gold効率認証。・40℃動作温度での連続出力。・奥行き140mmの設計で設置が容易
    仕様【最大 DC 出力】650W、【PFC】アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)、【+3.3V & +5V コンバイン】100W、【+12V コンバイン】649Wブラック(非鉛成分塗装)型番SST-TR650R-GM保護機能過電流保護、過出力保護、過電圧保護、過熱保護、過小電圧保護、短絡回路保護入力周波数(Hz)47~63効率≧87% & <89% 総合効率RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40入力電圧90~264Vrms出力密度(W/L)359.9
  • SilverStone HELA 1000Rz 80 PLUS Platinum 認証 1000W ATX 3.1 & PCIe 5フルモジュラーATX PSU SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone HELA 1000Rz 80 PLUS Platinum 認証 1000W ATX 3.1 & PCIe 5フルモジュラーATX PSU

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    28,980税込31,878
    1台
    16日以内出荷
    ・ATX 3.1 および PCIe Gen 5 規格に対応した 12V-2x6 PCIe コネクタをサポート。・80 PLUS Platinum 高効率認証。・100%モジュラー式ケーブルで、黒のエンボス加工フラットケーブルデザインを採用。・40℃ 環境下で 24/7 の安定した定格出力が可能。・すべて日本製電解コンデンサを採用。・自動セミファンレス機能を備えた 135mm FDB 静音ファン。・積み重ね式 HDD 取り付けに適した 180° アングル SATA コネクタを付属
    仕様#ERROR!ブラック(鉛フリーペイント)最大出力1000W周波数範囲入力:47Hz ~ 63Hz保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護動作温度(℃)0 ~ 40効率89% ~ 92%(負荷 20% ~ 100% 時)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧90 ~ 264 Vrms
  • SilverStone HELA 1200Rz Axis 80 PLUS Platinum 認証 1200W ATX 3.1 & PCIe 5フルモジュラーATX PSU SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone HELA 1200Rz Axis 80 PLUS Platinum 認証 1200W ATX 3.1 & PCIe 5フルモジュラーATX PSU

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    35,980税込39,578
    1台
    16日以内出荷
    ・ATX 3.1 および PCIe Gen 5 規格に対応した 12V-2x6 PCIe コネクタをサポート。・80 PLUS Platinum 高効率認証。・100%モジュラー式ケーブルで、黒のエンボス加工フラットケーブルデザインを採用40℃ 環境下で 24/7 の安定した定格出力が可能。・すべて日本製電解コンデンサを採用。・自動セミファンレス機能を備えた 135mm FDB 静音ファン。・積み重ね式 HDD 取り付けに適した 180° アングル SATA コネクタを付属
    仕様【最大DC出力】1200W、【PFC】アクティブ PFC(全負荷時 PF>0.9)、【+3.3V & +5V コンバイン】110W、【+12V コンバイン】1200Wブラック(鉛フリーペイント)型番SST-HA1200R-PMA保護機能過電流保護、過出力保護、過電圧保護、過熱保護、短絡回路保護入力周波数(Hz)47~63効率89~92%(負荷20~100%時)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40入力電圧90~264Vrms出力密度(W/L)664.5
  • SILVERSTONE PP08 SFX電源をATX電源のマウントに取り付けるための変換ブラケット SST-PP08B SILVER STONE(シルバーストーン)

    SILVERSTONE PP08 SFX電源をATX電源のマウントに取り付けるための変換ブラケット SST-PP08B

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    1,198税込1,318
    1台
    5日以内出荷
    ・SFX PSU採用でATX(PS2) PSU取り付け穴に対応。・大部分のATXまたはMicro-ATXケースにおいて使用可能な設計。・独特のSFX PSUマウント用オフセットで利用可能なケーススペースを増強
    材質0.8mm SECC黒(SST-PP08B)型番SST-PP08B長さL×高さH×幅W(mm)150×10×86設置場所ATX電源アダプタRoHS指令(10物質対応)対応フォームファクタSFX, SFX-L
  • SILVERSTONE 変換ブラケット (白) SST-PP08W SILVER STONE(シルバーストーン)

    SILVERSTONE 変換ブラケット (白) SST-PP08W

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    1,398税込1,538
    1台
    7日以内出荷
    ・SFX PSU採用でATX(PS2) PSU取り付け穴に対応。・大部分のATXまたはMicro-ATXケースにおいて使用可能な設計。・独特のSFX PSUマウント用オフセットで利用可能なケーススペースを増強
    材質0.8mm SECCホワイト型番SST-PP08W長さL×高さH×幅W(mm)150×10×86設置場所ATX電源アダプタRoHS指令(10物質対応)対応フォームファクタSFX, SFX-L
  • SilverStone 電源延長ケーブル SST-PP07-BTSBG SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 電源延長ケーブル SST-PP07-BTSBG

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    1,498税込1,648
    1台
    7日以内出荷
    既存の電源を対象としてケーブル長を延長。各リード線がスリーブを装着。全てのPSUと互換性あり
    仕様ワイヤーゲージ:18 AWG寸法(mm)80 + 80 + 80 + 80黒/金型番SST-PP07-BTSBGコネクタ1×4pin to 4 x SATA connectorsRoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone 汎用の延長用スリーブケーブル SST-PP07-PCIBG SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 汎用の延長用スリーブケーブル SST-PP07-PCIBG

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    1,198税込1,318
    1台
    7日以内出荷
    ・既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・各リード線がスリーブを装着。・全てのPSUと互換性あり
    仕様ワイヤーゲージ:16 AWG寸法(mm)250黒/金型番SST-PP07-PCIBGコネクタ1×8pin to PCI-E 8pin(6+2) connectorRoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone 汎用の延長スリーブケーブル SST-PP07-MBBA SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 汎用の延長スリーブケーブル SST-PP07-MBBA

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    2,198税込2,418
    1台
    7日以内出荷
    ・既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・各リード線がスリーブを装着。・全てのPSUと互換性あり
    仕様ワイヤーゲージ:16 AWG寸法(mm)300黑/青型番SST-PP07-MBBAコネクタ1 x Motherboard 24pin connectorRoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone 汎用の延長スリーブケーブル SST-PP07-PCIW SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 汎用の延長スリーブケーブル SST-PP07-PCIW

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    1,198税込1,318
    1台
    7日以内出荷
    ・既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・各リード線が黒、白、赤のスリーブを装着。・全てのPSUと互換性あり
    仕様ワイヤーゲージ:16 AWG寸法(mm)250ホワイト型番SST-PP07-PCIWコネクタ1×8pin to PCI-E 8pin(6+2) connectorRoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone 汎用の延長スリーブケーブル SST-PP07-PCIBA SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 汎用の延長スリーブケーブル SST-PP07-PCIBA

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    1,198税込1,318
    1台
    7日以内出荷
    ・既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・各リード線が黒、白、赤のスリーブを装着。・全てのPSUと互換性あり
    仕様ワイヤーゲージ:16 AWG寸法(mm)250黑/青型番SST-PP07-PCIBAコネクタ1×8pin to PCI-E 8pin(6+2) connectorRoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone 汎用の延長スリーブケーブル SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 汎用の延長スリーブケーブル

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    1,298税込1,428
    1台
    7日以内出荷
    ・既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・各リード線が黒、白、赤のスリーブを装着。・全てのPSUと互換性あり
    仕様ワイヤーゲージ:16AWG寸法(mm)300コネクタ1 x 8pin to EPS12V 8pin(4+4) connectorRoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone 汎用の延長スリーブケーブル SST-PP07-MBW SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 汎用の延長スリーブケーブル SST-PP07-MBW

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    1,998税込2,198
    1台
    7日以内出荷
    ・既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・各リード線が黒、白、赤のスリーブを装着。・全てのPSUと互換性あり
    仕様ワイヤーゲージ:16 AWG寸法(mm)300ホワイト型番SST-PP07-MBWコネクタ1 x Motherboard 24pin connectorRoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone 電源オプション PCI-E 6ピン延長スリーブケーブル ブラック SST-PP07-IDE6B SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 電源オプション PCI-E 6ピン延長スリーブケーブル ブラック SST-PP07-IDE6B

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    1,198税込1,318
    1台
    7日以内出荷
    ・既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・各リード線が黒、白、赤のスリーブを装着。・ 全てのPSUと互換性あり
    仕様ワイヤーゲージ:16 AWG長さ(mm)250ブラック型番SST-PP07-IDE6Bコネクタ1×6pin to PCI-E 6pin connectorRoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone 汎用の延長スリーブケーブル SST-PP07-PCIR SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 汎用の延長スリーブケーブル SST-PP07-PCIR

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    1,198税込1,318
    1台
    7日以内出荷
    ・既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・各リード線が黒、白、赤のスリーブを装着。・全てのPSUと互換性あり
    仕様ワイヤーゲージ:16 AWG寸法(mm)250型番SST-PP07-PCIRコネクタ1×8pin to PCI-E 8pin(6+2) connectorRoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone 耐久性と柔軟性を向上させたPCIE6+2ピン電源延長ケーブル SST-PP07E-PCIBW SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 耐久性と柔軟性を向上させたPCIE6+2ピン電源延長ケーブル SST-PP07E-PCIBW

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    1,198税込1,318
    1台
    5日以内出荷
    ・0.08mm高純度銅線。・優れた耐久性および柔軟性に富む高密度ナイロン編込み。・酸化防止フィルムコーティングの錫メッキ脱酸素導線。・各リード線に黒または白黒でスリーブ装着。・全機種のPSUと互換。・各延長ケーブルには4つのケーブルコームが含まれています
    仕様ワイヤーゲージ:18 AWG長さ(mm)300(11.81)ブラック/ホワイト型番SST-PP07E-PCIBWコネクタ1×8 ピン (6+2) PCIe コネクターRoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone ATX24ピン電源延長ケーブル SST-PP07E-MBB SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone ATX24ピン電源延長ケーブル SST-PP07E-MBB

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    1,998税込2,198
    1台
    6日以内出荷
    ・0.08mm高純度銅線。・優れた耐久性および柔軟性に富む高密度ナイロン編込み。・酸化防止フィルムコーティングの錫メッキ脱酸素導線。・各リード線に黒または白黒でスリーブ装着 。・全機種のPSUと互換。・各延長ケーブルには4つのケーブルコームが含まれています
    長さ(mm)300(11.81)ブラック型番SST-PP07E-MBBコネクタ1×24 ピン ATX コネクターデータ転送速度18 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
PCパーツカテゴリ