カテゴリ
- パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
- SILVER STONE(シルバーストーン)
- 3M(スリーエム)(12)
- EPOCA(5)
- EpoChemical(5)
- KEMET(6)
- SHIMANO(シマノ)(5)
- Silky(ユーエム工業)(14)
- SONIC(ソニック)[文具](13)
- TRUSCO(3)
- いけうち(5)
- コクヨ(334)
- サンプラテック(7)
- ノーブランド(7)
- ハンマーキャスター(5)
- パイロット(10)
- 三信化工(4)
- 安全興業(16)
- 渡辺電機工業(8)
- 高森コーキ(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「r-pp」の検索結果
特価

SilverStone PSU汎用延長スリーブモジュラーケーブル SST-PP07-IDE6R
SILVER STONE(シルバーストーン)¥1,198税込¥1,3181台7日以内出荷・既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・ 各リード線が黒、白、赤のスリーブを装着。・ 全てのPSUと互換性あり仕様ワイヤーゲージ:16 AWG長さ(mm)250色赤型番SST-PP07-IDE6Rコネクタ1×6pin to PCI-E 6pin connectorRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone 電源 DA Gold 80 PLUS Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0 PSU
SILVER STONE(シルバーストーン)¥11,980~税込¥13,178~1台5日以内出荷から7日以内出荷80 PLUS Gold効率認証を取得し、Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタを装備。Intel ATX 3.0規格に準拠し、最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応します。50℃動作温度での連続出力が可能で、先進の準ファンレス操作による低動作音120mmファンを搭載。奥行き140mmのコンパクト設計で搭載が容易です。色白 (非鉛成分塗装)寸法150mm (W) × 86mm (H) × 140mm (D)規格ATX(PS2)動作温度0℃ ~ 50℃入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル0 dBA (最小)効率87% & <89%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Gold入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システム静音120mm ファンMTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
SilverStone 汎用の延長スリーブケーブル
SILVER STONE(シルバーストーン)¥1,298税込¥1,4281台7日以内出荷・既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・各リード線が黒、白、赤のスリーブを装着。・全てのPSUと互換性あり仕様ワイヤーゲージ:16AWG寸法(mm)300コネクタ1 x 8pin to EPS12V 8pin(4+4) connectorRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX PSU
SILVER STONE(シルバーストーン)¥11,980税込¥13,1781台7日以内出荷80 PLUS Gold効率認証。Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.0規格に準拠。最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の 出力上昇に対応。50℃動作温度での連続出力に対応。先進の準ファンレス操作の低動作音120mmファン。奥行き140mmのコンパクト設計で搭載が容易寸法(mm)150(W)×86(H)×140(D)色黒 (非鉛成分塗装)規格Intel ATX 3.0入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能過電流保護、過出力保護、過電圧保護、短絡回路保護、過熱保護、過小電圧保護動作温度(℃)0 ~ 50ノイズレベル0dBA(最小)効率≧87% & <89%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Gold冷却システム静音120mm ファン
SilverStone 2 x EPS 8ピン (PSU)~ 12+4ピン (GPU) 12V-2x6 PCIe Gen5ケーブル SST-PP15-EPS
SILVER STONE(シルバーストーン)¥3,698税込¥4,0681台8日以内出荷・16ピン (12+4ピン) 12V-2x6コネクタにより、SilverStone PSUがRTX 40シリーズグラフィックスカードに直接対応可能。・SilverStone 第3世代モジュラー電源と互換。・94V0規格準拠の12V-2x6コネクタハウジング。・ワイヤ当たり9.2A の16 AWG規格により、最大600Wの高出力に対応仕様ワイヤーゲージ:16 AWG寸法(mm)550(コネクタなし)色黒備考・PP15-EPSを使用する際は、このケーブルを併用する最善の選択を確認するため、グラフィックスカードの消費電力を計算してください。お持ちのシステムで最大のパフォーマンスを得るには、PSU毎に1枚のグラフィックスカードを対応させるよう強くお勧めいたします。・PP15-EPS用の推奨SilverStone PSU:For RTX 4090 (TDP 450W): SX1000-LPT, DA1650-G, HA2050-PTFor RTX 4080 (TDP 420W): DA850-G, HA850R-PM, SX1000-LPT, DA1650-G, HA2050-PT ・グラフィックスカードの瞬間電流が定格の1.5倍を上回る場合、SilverStoneでのシステム仕様を確認して、PP15-EPSの使用に問題がないか確認してください。型番SST-PP15-EPSコネクタ2 x EPS 8ピンto 1×12+4ピンRoHS指令(10物質対応)対応