仕様●最大対応荷重:11 kg (ホイール 1 個)●距離(mm):取り付け穴間:30 x 24●対応リスト:ALTA D1, ALTA F2 (V2.0), RM51 (V4.0), RM52 (V4.0)バージョンの詳細については、外箱をご覧ください。材質スチール、プラスチック、TPE寸法(mm)取り付けプレート:39 x 33質量(g)62.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)33×67×37.5型番SST-RAC-SRW-001ホイール直径(Φmm)25回転半径(mm)47.5RoHS指令(10物質対応)対応ホイール幅(mm)13