カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
絞り込み
ブランド
  • SILVER STONE(シルバーストーン)
  • 椿本チエイン(51)
  • brembo(8)
  • ELPA(2)
  • LIAN LI(5)
  • M5Stack(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • omron(オムロン)(3)
  • RS PRO(71)
  • TRUSCO(3)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • イスカル(4)
  • タンガロイ(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(7)
  • 岡崎精工(4)
  • 岩田製作所(2)
  • 日研工作所(5)
  • 未来舎(5)
  • 聖和精機(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rs120」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SilverStone パフォーマンス強化 120mm PWMファン SST-VS120B SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone パフォーマンス強化 120mm PWMファン SST-VS120B

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥2,198税込¥2,418
    1台
    5日以内出荷
    ・膨大なエアフローと静圧値。・Wide 0~2,000 RPM speed range via PWM control。・標準の4-1ピン ARGBライティングは、ARGBコントローラまたはARGB互換マザーボードによって同期可能。・油圧ベアリングが摩擦を低減し、動作音を低く維持。・ゴムパッド装備で振動音を低減
    材質PBT色黒質量(g)167電圧(V)始動:6回転数(min-1[r.p.m])0~2000定格電力(W)1.32定格電圧(V)12ベアリング流体軸受定格電流(A)0.11型番SST-VS120B最大静圧(mmH2O)0~2.22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×25コネクタ4ピンPWMファンコネクタノイズレベル0~30.6dBARoHS指令(10物質対応)対応流量0~66CFM
  • SilverStone パフォーマンス強化 PWM ARGBファン SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone パフォーマンス強化 PWM ARGBファン

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ・膨大なエアフローと静圧値。・標準の4-1ピン ARGBライティングは、ARGBコントローラまたはARGB互換マザーボードによって同期可能。・油圧ベアリングが摩擦を低減し、動作音を低く維持。・ゴムパッド装備で振動音を低減
    材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム定格電圧(V)12ベアリング流体軸受コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone PWM機能およびARGBライティング機能搭載の高性能120mmスリムファン SST-AS120B-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone PWM機能およびARGBライティング機能搭載の高性能120mmスリムファン SST-AS120B-ARGB

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥3,398税込¥3,738
    1台
    5日以内出荷
    ・ 厚さ15.6mmのスリムな構造のため、搭載スペースが限られている小型構成に最適。・ ユニークな三日月ブレード9枚を搭載、特別設計により強い風圧を生み出し、ラジエターやヒートシンクから素早く放熱。・効率的な排気ファンとして、ほとんどの構成に対応可能。・ 全銅製流体動圧軸受(FDB)により、高性能および製品の長寿命を実現
    材質プラスチック色半透明のファンブレード、ブラックフレーム電圧(V)始動:6回転数(min-1[r.p.m])0~1800定格電力(W)3.84定格電圧(V)12ベアリングすべての銅製FDB定格電流(A)0,32±0,04型番SST-AS120B-ARGB最大静圧(mmH2O)0~2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×15.6コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)ノイズレベル0~31.7dBARoHS指令(10物質対応)対応流量0~63.67CFM
  • SilverStone フルレンジPWMコントロール付きの高性能120mmスリムファン SST-AS120B SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone フルレンジPWMコントロール付きの高性能120mmスリムファン SST-AS120B

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥2,398税込¥2,638
    1台
    6日以内出荷
    ・厚さ15.6mmのスリムな構造のため、搭載スペースが限られている小型構成に最適。・ ユニークな三日月ブレード9枚を搭載、特別設計により強い風圧を生み出し、ラジエターやヒートシンクから素早く放熱。・ 効率的な排気ファンとして、ほとんどの構成に対応可能。・ 全銅製流体動圧軸受(FDB)により、高性能および製品の長寿命を実現
    材質プラスチック色黒のファンブレード、ブラックフレーム電圧(V)始動:6回転数(min-1[r.p.m])0~1800定格電力(W)3.84定格電圧(V)12ベアリングすべての銅製FDB定格電流(A)0.32±0.04型番SST-AS120B最大静圧(mmH2O)0~2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×15.6コネクタ4ピンPWMファンコネクタノイズレベル0~31.7dBARoHS指令(10物質対応)対応流量0~63.67CFM
  • SilverStone パフォーマンス強化120mmファン SST-VS120B-F SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone パフォーマンス強化120mmファン SST-VS120B-F

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥999税込¥1,099
    1台
    7日以内出荷
    ・油圧ベアリングが摩擦を低減し、動作音を低く維持。・システム冷却ソリューション用の高性能。・低動作音で最適なエアフローとエアー圧性能
    材質PBT色黒質量(g)167電圧(V)始動:6回転数(min-1[r.p.m])1500定格電力(W)1.32定格電圧(V)12ベアリング流体軸受定格電流(A)0.11型番SST-VS120B-F最大静圧(mmH2O)1.26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×25コネクタ3ピンノイズレベル23.1dBARoHS指令(10物質対応)対応流量48CFM
  • SilverStone VISTA 120 ARGB パフォーマンス強化120mm PWM ARGBファン SST-VS120B-ARGB-3PK SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone VISTA 120 ARGB パフォーマンス強化120mm PWM ARGBファン SST-VS120B-ARGB-3PK

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥5,798税込¥6,378
    1台
    7日以内出荷
    ・膨大なエアフローと静圧値。・PWM経由でのワイドな0 ~ 2,000 RPM回転数制御。・標準の4-1ピン ARGBライティングは、ARGBコントローラまたはARGB互換マザーボードによって同期可能。・油圧ベアリングが摩擦を低減し、動作音を低く維持。・ゴムパッド装備で振動音を低減
    材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム色半透明のファンブレード、ブラックフレーム質量(g)500電圧(V)始動:6回転数(min-1[r.p.m])0~2000定格電力(W)Fan:1.32、LED:1.8定格電圧(V)12ベアリング流体軸受定格電流(A)Fan:0.11、LED:0.36型番SST-VS120B-ARGB-3PK最大静圧(mmH2O)0~2.22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×25コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)ケーブル長(mm)[4-pin PWM fixed cable] 500、[ARGB fixed cable] 800 female to 100 male Y-splitter connectorsノイズレベル0~30.6dBARoHS指令(10物質対応)対応流量0~66CFM
  • SilverStone ケースファン FHS120 24V 24V 120mm 高性能PWM工業用ファン、最大110 CFMの強力な風量 SST-FHS120-24V SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone ケースファン FHS120 24V 24V 120mm 高性能PWM工業用ファン、最大110 CFMの強力な風量 SST-FHS120-24V

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥4,398税込¥4,838
    1台
    12日以内出荷
    ・24V対応、産業用・医療用・高性能機器に最適。・LCPファンブレードを採用し、高速回転時の安定した性能と効果的な振動低減を実現。・デュアルボールベアリングで長寿命。・三相六極モーターで静かで高効率な動作。・PWM制御で 755~3500 RPMの回転速度に対応
    仕様●ベアリング形式:デュアルボールベアリング●始動電圧:12Vその他・120mmファングリル付属・ PWMから2ピンへの変換ケーブルが付属材質LCP ファンブレード、PBT フレーム寸法(mm)120 (W) x 25 (H) x 120 (D)色黒定格電力(W)6定格電圧(V)24定格電流(A)0.25型番メーカー:SST-FHS120-24V最大静圧(mmH2O)7.03回転数755 ~ 3500 RPMコネクタ4ピンPWMファンコネクタノイズレベル45.6 dBARoHS指令(10物質対応)対応流量110 CFM
パレット 1200 1200特集